164件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
成分界面活性剤(ポリグリセリン脂肪酸エステル)、アルカリ剤(炭酸塩) 容量(mL)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×180 アズワン品番64-0897-08
1個
899 税込989
当日出荷

シート汚れにこれ1本。低発泡性により泡取り作業を短縮します。残留性が低く、シミ取り剤としても使用できます。リンサー(温水やスチームをかけながら汚れを吸い取る掃除機)を使用すると最適
用途カーシート、カーペットなどのファブリック用。 希釈倍率原液1:水1~10 pH値(原液)12.5~13.5 液性アルカリ性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(3.78L)
5,698 税込6,268
当日出荷

お手持ちの160mm幅テープに使えるアルミシャフトの本体です。テープ交換楽々仕様です。
用途粘着ローラー用本体 適合テープ幅(mm)160(内径38に対応) トラスコ品番836-4629 材質グリップ・ケース/ポリプロピレン(PP)、シャフト/アルミ・防錆処理鉄線(クロムメッキ) 幅(mm)190 全長(mm)1000 質量(g)295 2018年トラスコ掲載ページ9 0323 商品タイプ本体 適合用途カーペット用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

カーペットや絨毯、車室内に付いたシミを落とす。カーペットやじゅうたんに付着したしつこい汚れやシミを落とします。フローリングの原状回復としても使用できます。原料は食品に使用されている成分で安心して使用できます。
成分界面活性剤(ポリグリセリン脂肪酸エステル)、アルカリ剤(炭酸塩) アズワン品番65-2242-92 商品タイプ本体
1本(200mL)
1,200 税込1,320
当日出荷

カーペットローラー詰替用 ななめカットタイプ モノタロウ 動画あり
めくるのが簡単 ななめカット。 カーペットクリーナー用。 詰替用。
用途清掃用 タイプななめカット テープ幅(mm)160 巻数90 材質(テープ)粘着加工紙 巻芯径(Φmm)38 商品タイプスペアテープ 適合用途カーペット用
1パック(3巻)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する業務用カーペットリンスクリーナーです。 繊維の深くまで洗浄水を圧をかけてスプレーし汚水を強力に吸引・回収します。 ハンドノズルが40%小型化(従来製品 Puzzi 8/1 C 標準アクセサリー比)、圧倒的に使い易くなりました。 洗浄水使用量を節約し清掃後の乾燥時間短縮にも寄与します。 本体重量が従来製品より1.2kg軽量化、片手でも持ち運び易くなりました。
用途ソファーやカーペットなどの布製品の洗浄/車のシート清掃 付属品スプレーホース、コンテナ、持ち運び用ハンドル、ハンドノズル固定フック、電源コード、ハンドノズル、サクションホース 質量(kg)8.6 タンク容量(L)(汚水)7/(清水)8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×335×425 清掃幅(集塵幅)(mm)110 電源コード(m)7.5 清掃能力(m2/h)12-18 動力単相100V 噴霧量(L/min)1 吸引風量(L/s)71
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

カーペットに付いた水性・油性のシミを簡単に落とします。 しょうゆ、ソース、マヨネーズなど調味料の汚れ落としにも最適です。
使用場所カーペット 商品タイプ本体 成分界面活性剤(0.6%アルキル硫酸エステルナトリウム)
1本(250mL)
499 税込549
当日出荷

ソファーや、車のシートなどの布製品の洗浄に大活躍。 自動ポンプ式トリガー押しっぱなしでOK。前モデルより動作時の音量も抑えめ!メンテナンスしやすいタンク。広口で使いやすい。カーペットやラグを丸洗いできる布製品用掃除機です。 水を吹きつけながら、カーペットの汚れをすすいで強力吸引! 丸洗いしたようにスッキリ! (仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
付属品ハンドツール2種、ホルダー 質量(g)3200(本体+ハンドツール2種) 電源(V)AC100 タンク容量(L)(回収タンク)0.5/(清水タンク)1 コード長さ(m)3.2 使用温度(℃)約40迄 定格消費電力(W)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×180×270 吸込仕事率(W)30 ホース長さ(m)1.2 ホース径(Φmm)30
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

F3-SW02WH 加熱式カーペットクリーナー フィールドスリー 動画あり
フィールドスリー加熱式カーペットクリーナー
エコ商品
カーペット、ソファー、車のシートやぬいぐるみのお掃除など洗濯機で洗えない布製品が洗える加熱式カーペットクリーナーです。ヒーターを搭載しており、約30秒で内部温度を常温~約60℃まで加熱出来るので、水では落としづらかったしつこい汚れをお湯のチカラでしっかり落とす事ができます(水温が上がる事で水の粘度が減りサラサラになります。そのため細かな繊維の隙間に入り込み熱で皮脂や油汚れを緩ませ汚れを落としやすくします)。水温ボタンで「常温」「40℃」「60℃」を選択。洗いたい素材や状況にあわせて温度が選べます。また洗剤不要なのでペットや小さなお子様のいるご家庭にも安心。10Kpaの強力モーターを搭載。液体汚れもしっかりキレイに吸い取ります。
付属品洗浄ブラシ、ホース洗浄キャップ、取扱説明書兼保証書 質量(g)約3736 電源(V)100 50Hz/60Hz 消費電力(W)通常時最大400、ヒーター動作時最大1000 電源コード(m)0.487 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)318×295×215(ケーブル・ホース除く) タンク容量(mL)回収タンク:750、洗浄水:1250 動作周囲温度(℃)0-50 ホース長さ(cm)サクションホース:約170 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IPX4相当 ヒーター温度(℃)40/60
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

静かに、軽くカーペットのお掃除ができる手動式のブラシです。 ワンタッチでゴミ捨てが可能です。家具や備品、壁面を傷つきから守るバンパー付です。ブラシのお手入れもカンタン。上下可動ブラシが毛足の長いカーペットのゴミもしっかりキャッチします。
材質ハンドル/スチールパイプボディ・グリップ/ABS樹脂バンパー/ポリ塩化ビニル(PVC)ブラシクリーナー/ポリプロピレン(PP)回転ブラシ/豚毛 ダークブルー
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化学繊維のカーペットやラグマットに付着した汚れを落とします。 汚れをしっかり落とすブラシキャップ付き。 ダニよけ成分を配合でダニの増殖を抑えます。 おそうじが楽しくなるほのかに香るレモンの香り入り。 布製のソファやイスにも使えます! カーペット専用に開発された洗浄成分がしつこい黒ずんだ汚れもスッキリ落とします。 こびりついた汚れをかき取って落とす専用ブラシキャップ! ダニが嫌がる香料成分を配合し、ダニをよせつけず増殖を抑えます。(※殺虫成分は使用していません) 布製のソファーやイスにも使えます!(※ソファやイスに使用する場合は、付属のブラシキャップは使わず布やタオルに泡を拭き付けてからなでるようにご使用ください。)
商品タイプ本体 液性アルカリ性 成分界面活性剤(0.8%アルキルアミンオキシド)、無膜ビルダー、アルカリ剤、香料 アズワン品番64-1225-86
1本(480mL)
699 税込769
当日出荷

布の汚れを水の力で浮かして吸引。カーペットや社内のお掃除にぴったり。布製品を簡単に水洗い。布の汚れを水の力で浮かして吸引します。コードレスだからどこでも使える。ノズルが軽くて持ちやすい。タンクを本体に集約させることで手元の負担軽減。水だけで洗うから赤ちゃんやペットがいる場所に使用しても安心。
用途カーペット、ソファー、カーシートなどの清掃に。車内清掃/ぬいぐるみ/コードレス/充電/クリーナー/掃除機/ファブリック/軽量/シンプル/ベビー/赤ちゃん/子供部屋/ペット セット内容本体、伸縮ホース、ハンドツール、クリーニングキャップ、バッテリーチャージャー、バッテリー(リチウムイオン充電池 LIB-SE3232) 材質ABS、PP 質量(kg)3.5 消費電力(W)150 タンク容量(L)貯水1.8、回収0.6 使用時間(分)約15 充電時間(時間)約4 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)32×23.5×33.3
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

カーペットのホコリ・髪の毛・花粉をしっかりキャッチします。テープは特殊粘着材平面塗り、90周巻で切れ目入りです。はがしやすい両側ドライエッジです。
用途粘着カーペットクリーナー。 テープ幅(mm)160 巻数90 巻芯径(Φmm)38 材質特殊粘着加工紙・紙管 商品タイプスペアテープ 適合用途カーペット用
1パック(3巻)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【90巻】【幅160mm】【ななめカット】【芯内径38mm】 きれいにはがせるななめカットのトルクルカーペットクリーナースペアテープです。 ※各社共通(標準サイズ)でお使いいただけます。
材質【基材・芯・はくり紙】紙【粘着剤】合成ゴム系 テープ幅(mm)160 内容3巻入 巻数90 巻芯径(Φmm)38 関連資料粘着クリーナーラインナップ表(0.4MB) 商品タイプスペア 適合用途カーペット
1個
299 税込329
当日出荷

泡でしつこい汚れを強力分解!汚れをミクロの微粒子に分解するMPF効果によって、油脂や脂肪等の汚れを細かい粒子に分解し、さらに顕微鏡でしか見えない微粒子にして水に溶かしてしまいます。廃液も土中や水中の細菌により無害物質に分解され易く、生分解に優れています。有機溶剤は含まず、完全に「不燃性」で、もちろん非爆性です。火災にあっても安定しており、水や酸化剤と反応したり、危険なガスの発生もなく安心です。この為、洗浄作業等に特別の換気、防護服等は必要ありません。手肌にもやさしい弱アルカリ性。
用途住宅(カーペット、網戸など)・家具・キッチン回り(換気扇、レンジ、グリルなど)・工具用 成分非イオン系界面活性剤(4.5% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、可溶化剤、水軟化剤 使用方法濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。 形状液体 タイプ濃縮 液性弱アルカリ性 使用場所室内、網戸、キッチン 希釈の目安2倍~100倍
1本(500mL)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

温水でカーペットフロアを強力洗浄しながら汚水を回収する専用洗浄機です。
タンク容量(L)清水:40/回収:40 質量(kg)55(ホース・ウォンド除く) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)890×480×900 動力源AC100V
1台
799,800 税込879,780
10日以内出荷

カーペット用の粘着式クリーナー(コロコロ)です。花粉、髪の毛、ペットの毛、ほこり、ダニ、糸くずをしっかりキャッチします。各社共通サイズです。はくり紙には使いやすいように印字されています。
用途カーペット用 仕様自立式ケース付き 材質ケース・ホルダー:ポリプロピレン、柄:ステンレス鋼線・ポリプロピレン、テープ:粘着加工紙 寸法(mm)180×70×310 質量(g)266 タイプカーペット用
1個
489 税込538
当日出荷

1パック(3巻)
389 税込428
当日出荷

ホコリ・髪の毛・花粉を逃さずとります!平面塗り粘着タイプのカーペットクリーナーです テープを使い終わったら、スペアと交換してください。 スペアは他社共通タイプで、幅16cm、巻芯内径3.8cmのものです 本品はカーペット専用です。 フローリングやクッションフロアなどの平滑面に使用すると、テープが床に貼りついてしまいますのでご注意ください
材質紙、合成ゴム系粘着剤、ポリプロピレン、クロムメッキ鉄線 寸法(cm)18.0×30×7.5
1個
979 税込1,077
7日以内出荷

商品タイプ本体 適合用途カーペット用 材質本体:ABS樹脂・ポリプロピレン、ホルダー・ケース:ポリプロピレン、テープ:粘着加工紙
1個
769 税込846
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4155 プレート カーペットクリーナー スタンド 山崎実業 動画あり
粘着クリーナーとストック3本を収納。リビングに置いてすぐ取り出してお掃除できます。横からスライドして収納。粘着面にホコリが付きにくいような構造です。本体と一緒にストックも収納できるので取り替えもスムーズ。収納可能数 カーペットクリーナー×1 スペアテープ×3対応サイズ 約幅16cm×直径6.5cmまでの一般的なハンディタイプのカーペットクリーナーとスペアテープ
材質本体:スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)約900 対応約幅16cm×直径6.5cmまでの一般的なハンディタイプのカーペットクリーナー×1、スペアテープ×3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×7×27.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1箱
839 税込923
3日以内出荷

ケースを開閉せずに横から差し込んで簡単に収納出来ます
材質テープ:粘着加工紙、シャフト:スチール(クロームメッキ)、グリップ・テープ受け:ポリプロピレン、ケース:ポリスチレン テープ幅(mm)160 巻数90 寸法(縦×横×高さ)(mm)単品:50×175×280 入数セット入数:2 適合用途カーペット
1セット
1,298 税込1,428
5日以内出荷

カーペットクリーナースタンド タワー 山崎実業 動画あり
隠してスタイリッシュに収納できるカーペットクリーナースタンド!横からスライドして入れるだけの簡単収納!左右どちらの方向からでも収納できます。粘着面にほこりが付きにくい構造です。下段にはスペアテープが3本入ります。
材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(g)約900 対応約幅16cm×直径6.5cmまでの一般的なハンディタイプのカーペットクリーナー×1、スペアテープ×3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×7×27.5
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットで玄関扉・冷蔵庫・洗濯機に取り付けるだけ!浮かせて収納できるカーペットクリーナーホルダー。お出かけ前後に衣類のほこりや花粉をサッとお手入れ。カーペットクリーナーの粘着面にほこりが付きにくい構造。トレーには印鑑や鍵などの小物を置くことができます。横からスライドして入れるだけ!左右どちらからでも出し入れできます。ロングタイプのカーペットクリーナーにも対応しています。
材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン 質量(g)約450 備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面 ※カーペットクリーナーは付属しておりません。 耐荷重(kg)本体:約1、天板:約0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×7.2×8 内寸(cm)天板:約W18.4×D5.4 適合寸法(cm)約W16×直径6.5までの一般的なカーペットクリーナー
1個
1,700 税込1,870
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープ幅(mm)80 商品タイプスペアテープ 適合用途カーペット用 材質テープ=粘着加工紙 寸法(mm)約50×50×80
1パック(2個)
269 税込296
当日出荷

花粉、髪の毛、ペットの毛、ほこり、ダニ、糸くずをしっかりキャッチするカーペットクリーナーです。各社共通サイズです。はくり紙には「差込方向」や「回転方向」などが印字されています。70周巻きの3本セットです。
用途カーペット用 仕様70周×3P 材質テープ:粘着加工紙 寸法(mm)160×50×50H 質量(g)335 商品タイプ粘着スペア 適合用途カーペット
1個(3巻)
319 税込351
当日出荷


残留洗剤分が効果を発揮する! 除菌剤配合で高い除菌効果、消臭効果を実現! 今までにない洗浄システム、特殊還元効果で驚きの洗浄力!
1本(4L)
5,298 税込5,828
4日以内出荷

置き場所に困るカーペットクリーナーをテーブル下に隠して収納!テーブル下のスペースを有効活用。使いたいときにサッと使えます。お出かけ前後にほこりや花粉をサッとお手入れ。ネジ留めなのでしっかり固定できます。カーペットクリーナーの粘着面にほこりが付きにくい構造。スライドして入れるだけ!どちらの方向からでも収納できます。
材質本体:スチール(粉体塗装) 木ネジ×2:スチール(ユニクロメッキ) 質量(g)約340 備考取り付け可能なテーブル 天板が木製・積層合板製で厚さが約2cm以上あり、天板裏の約W20×D7cm以内に干渉する柱や脚がないテーブル。※天板裏に幕板(脚と脚をつないでいる板)がある場合あらかじめカーペットクリーナーの出し入れの際に干渉しない位置をご確認ください。※カーペットクリーナーは付属しておりません。 耐荷重(kg)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×7×8 適合寸法(cm)約W16×直径6.5までの一般的なカーペットクリーナー
1個
1,350 税込1,485
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より細かくなったスジ塗りで、粘着力が大幅UP(メーカー比)の超強粘着タイプです。花粉、髪の毛、ペットの毛、ほこり、ダニ、糸くずをしっかりキャッチします。各社共通サイズです。本体テープには、「めくり口」や「回転方向」が分かるよう印字されているので、なかなかめくれずにイライラすることがありません。70周巻きの4本セットです。
用途カーペット用 仕様70周×4P 材質テープ:粘着加工紙 寸法(mm)160×50×50H 質量(g)530 商品タイプ超強粘スペア 適合用途カーペット
1個(4巻)
649 税込714
当日出荷

「GP105 カーペットクリーナー」はアメリカ政府機関EPAが認定する環境配慮型の前処理&洗浄用カーペット洗剤です。(SAFER CHOICEセイファーチョイス認定取得) リスクアセスメントで実施義務の対象物質を含まない。スピンボンネット、ポリッシャー、エクストラクターすべての洗浄機で使える。洗浄力が高い。 希釈率と洗浄機で調整することで、日常から定期清掃まで幅広い用途に対応が可能。
用途カーペット素材 液性アルカリ性 成分アルキルナフタレンスルホン酸ナトリウム(界面活性剤) 希釈倍率前処理剤:5~10倍/スピンボンネット:100~200倍/ポリッシャー:20倍(要リンス)/エクストラクター:15~50倍 香り柑橘系
1本(3.78L)
5,398 税込5,938
4日以内出荷

冷水でも温水でも使用可能 4Lの水に1錠(目安) 楽な洗浄作業 心地よいフレッシュな香り カーペットや布張りの家具等のシミや黒ずみに カーペットリンスクリーナーでの洗浄に 重油、グリース、鉱物系の汚れを落とします。
エスコ品番EA899KJ-16A 液性中性(1%希釈時)
1個
2,700 税込2,970
当日出荷

「GP118 結晶化カーペットクリーナー」はアメリカ政府機関EPAが認定する環境配慮型の表面洗浄用カーペット洗剤です。(SAFER CHOICEセイファーチョイス認定取得) リスクアセスメントで実施義務の対象物質を含まない。結晶化テクノロジーによるドライ方式のカーペット洗剤。 カーペット洗浄の特殊技能不要で誰でも使える。中性なのでカーペットの種類を選ばない。
用途すべてのカーペット素材 液性中性 成分セイファーチョイス認定成分 希釈倍率汚れに応じ 15~100倍 香りフローラル 化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
1本(3.78L)
7,498 税込8,248
4日以内出荷

油性、水性を問わず、カーペットに付着した頑固なシミを簡単に落とせます。残留洗剤による再汚染がありませんので、リンスが不要です。特殊メッシュスプレーによる細かな泡で狙ったシミに効果的に噴霧できます。弱アルカリ性(pH:10.4)【無リン】。
材質エチレングリコールモノブチルエーテル、非イオン系界面活性剤、無機アルカリ塩、水 内容量(mL)480
1箱(12本)
27,000 税込29,700
翌日出荷



1.081-532.0 カーペットリンスクリーナー SE 3 ケルヒャー 動画あり
布製ソファやカーペット、ラグ、車のファブリックシートなど、洗濯機で洗えないものをしっかり洗浄できるカーペットリンスクリーナーが登場!ケルヒャーが長年業務用で培ってきた技術と経験を活かして作られた家庭用カーペットリンスクリーナーです。ケルヒャー純正の洗浄剤を希釈した洗浄水を吹き付けながら汚れを浮かせて吸い取るので、別途洗剤をスプレーする手間がかかりません。回収タンクが満タンになると吸引をストップ、汚水が漏れません。清水タンクより回収タンクが大きいのも安心。内部もシステムクリーニング機能で簡単にメンテナンスが可能、異臭も回避します。繊維の奥まで洗浄できるアクセサリー。スプレーヘッドはしみ込んだ汚れをサッと吸引、すきまノズルは手の届きづらい場所に最適。スプレーと吸引が同時にできるサクションホースで、掃除がより効率的に。長くて柔軟性のあるサクションホースで、掃除がより便利に。
用途・毛足の短いカーペット ・室内家具 ・座席シート 仕様電源コード収納ホルダー/アクセサリーを本体に収納可/2タンク方式/ホース&アクセサリーホルダー/アクセサリーホルダー/システムクリーニング機能 付属品サクションホース(長さ1.9 m) ・スプレーヘッドXXL(88 mm) ・すきまノズル ・専用洗浄剤 RM 519(100ml) ・スプレー機能付き延長ホース 質量(kg)(アクセサリーを含まない)4.3 電源(Ph/V/Hz)1/100/50-60 タンク容量(L)汚水:2.9、清水:1.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×225×260 電源コード(m)3.6 入力電力(W)500 作動範囲5.8m
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷