62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマート&スリムなケースで場所をとらずに管理できます。
用途カーペットを止める際に トラスコ品番478-8085 材質鉄線、クロイドメッキ 長さ(mm)34 透明 タイプカーペットピン 外径(Φmm)14
1個(20本)
149 税込164
当日出荷

タイプカーペットピン サイズ全長34mm 材質(ケース)ポリピレン・スチロール樹脂製 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×18×82 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)60×18×82 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(30本)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーペット専用の上敷鋲。
用途ピン 材質PS樹脂/鋼線 タイプカーペット 頭径(Φmm)13 包装収納便利なPS 針長(mm)30
1ケース(20本)
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(20個)
149 税込164
当日出荷

用途床下に収納したブロックコンセント/ハーネスジョイントボックスの位置を確認するための目印として使用します。 長さ(mm)18 ゴールド 頭部径(Φmm)8
1袋(20個)
498 税込548
当日出荷

未来工業マーカー
タイルカーペットに取り付けて使用する目印です。 コンセントの位置がわかるようにフロア面にマーキングをしてください。 識別に便利なカラー塗装付もあります
1セット(10個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法:頭径13mm,針長30mm。材質:PS樹脂,鋼線。包装:収納便利なPSケース(フック式)。入数:約60本。色:白
入数60本
1個
409 税込450
3日以内出荷

用途床下に収納したブロックコンセント/ハーネスジョイントボックスの位置を確認するための目印として使用します。 長さ(mm)12 材質/仕上黄銅/クロムメッキ シルバー 頭部径(Φmm)8
1袋(20個)
1,198 税込1,318
当日出荷

BIGM(丸山製作所)タツピンネジ(+)
規格バインド1シユM3X6 部品名称タツピンネジ(+) 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.76MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.78MB) 展開図26(0.75MB) 展開図27(0.83MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.83MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.88MB) 展開図37(0.75MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(0.78MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(0.78MB) 展開図44(0.91MB) 展開図45(0.75MB) 展開図46(1.05MB) 展開図47(0.94MB) 展開図48(0.78MB) 展開図49(0.67MB) 展開図50(0.94MB) 図解NoMD6000 スットビ噴頭部品_No.15、MD4010流し多口噴頭部品_No.4、MD472 流し多口噴頭部品_No.21、MD6000K 流し多口噴頭,飛粒部品_No.5、MD571TS 流し多口噴頭部品_No.8、MD6020TS とびっこ1,飛粒部品_No.18、GKD6000フゾクヒン(シンナガシタコウフントウ)部品タツピンネジ(+)_No.15、MD470 流し多口噴頭部品_No.21、AD471 流し多口噴頭部品_No.4、MD6010 とびっこ1,その他部品_No.16、GKD7000-26付属品(2)シンナガシタコウフントウ部品タツピンネジ(+)_No.6、MD571 とびっこ1,飛粒部品_No.22、DK-57S-3 流し多口噴頭部品 タツピンネジ(+)_No.13、MD4010M流し多口噴頭部品_No.21、MD4010K流し多口噴頭部品_No.38、MD4020M 流し多口噴頭部品_No.28、AD472 流し多口噴頭部品_No.28、MD3010 多口噴頭,カーペット噴頭,その他部品_No.43、MDJ60GTS-26 付属品(2)すっとび噴頭部品_No.6など
1セット(10個)
379 税込417
7日以内出荷

用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。 材質アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m)2 穴の有無穴あけ加工済み RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

びょうのかさがプラスチックのものや金属のものもある。上敷きが固定され、しわにならない
用途カーペット、上敷きなどの固定 寸法A(mm)33.3 寸法D(mm)1.4 寸法B(mm)14 寸法C(mm)3.5
1箱(20本)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

抜き穴が目立たない、針径0.9mm。
針長(mm)11 タイプダルマタイプ 材質再生材使用、ステンレス、スチロール製 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(16本)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

上敷きが固定され、しわにならない。
用途カーペット、上敷きなどの固定 寸法A(mm)33.3 寸法B(mm)14 寸法C(mm)3.5 寸法D(mm)1.4 材質頭部:スチロール、足部:スチール
1セット(50本)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(20本)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のピンシリーズ。
針長(mm)30 白(アイボリー) 仕様包装:フック付ケース(蓋:PP 容器:PS) 材質PS樹脂,鋼線 頭径(Φmm)13
1ケース(20本)
249 税込274
翌々日出荷

材質PS樹脂,鋼線 寸法(mm)頭径13,針長30 包装収納便利なPSケース(フック式) 入数約16本
1個
95 税込105
3日以内出荷

付属品画鋲抜き 仕様プラケース入り 材質頭/鉄(SPCC/冷間圧延鋼板) 表面処理真鍮メッキ 針長(mm)7 ゴールド タイプ平タイプ
1ケース
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アール用に切り込みが入っており、現場にて曲げながら施工が可能です。
用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。 長さ(m)2 材質アルミ製(A6063S-T5) 穴の有無穴あけ加工済み(約75mmピッチ) 使用の目安半径2000mmR以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「GP105 カーペットクリーナー」はアメリカ政府機関EPAが認定する環境配慮型の前処理&洗浄用カーペット洗剤です。(SAFER CHOICEセイファーチョイス認定取得) リスクアセスメントで実施義務の対象物質を含まない。スピンボンネット、ポリッシャー、エクストラクターすべての洗浄機で使える。洗浄力が高い。 希釈率と洗浄機で調整することで、日常から定期清掃まで幅広い用途に対応が可能。
用途カーペット素材 液性アルカリ性 成分アルキルナフタレンスルホン酸ナトリウム(界面活性剤) 希釈倍率前処理剤:5~10倍/スピンボンネット:100~200倍/ポリッシャー:20倍(要リンス)/エクストラクター:15~50倍 香り柑橘系
1本(3.78L)
5,398 税込5,938
4日以内出荷

洗練されたピンストライプ柄。繊細な色変化のベース糸に溶け込むようなラインが印象的。
寸法(mm)500×500 質量(kg)25.0/ケース 品種タイルカーペット 密度1/10ゲージ、12.5ステッチ 材質(パイル)BCFナイロン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 関連資料※カタログ(1.04MB) 全厚(mm)6.5 (H4/L3ハイローループパイル)
1箱(20枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クラウン(事務用品)割鋲
材質真鍮製 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブランケットいらずの体ポケット付きホットマット。寝袋タイプ。従来商品の約2倍の中綿でよりふかふかで心地よい手触りに仕上げました。裏面にはすべり止め加工付き。高温でダニを退治する「ダニ退治機能」搭載。本体丸洗い可能(コントローラーは外してください)。
用途ホットカーペット、ホットマット、電気マットとして。1人用。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/足元暖房/床暖房/ソファ/ごろ寝/らく寝ぼう/手洗い/洗濯/ブランケット/おしゃれ 材質ポリエステル100% 質量(kg)約1.75 消費電力(W)75 コード長さ(m)(電源側)1.96、(本体側)0.65 寸法(cm)180×80 保証期間1年 表面温度(℃)(弱)約21、(中)約34、(強)約53
1枚
9,990 税込10,989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります。1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C4315●商品名:コロコロハイグレードSC 強接着●テープ(mm):160(W)×40周巻●全長(mm):295●重量(g):320●用途:カーペット用●芯内径:38mm●材質:テープ/スパイクドット粘着加工紙 オレンジライン/ポリプロピレン シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ) グリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●超強力●スカットカット●めくり口がわかる!スパッと切れる!オレンジライン入り●ペットの毛、ホコリ、花粉、ダニに アズワン品番65-3896-39
1本
1,600 税込1,760
当日出荷

1本
1,370 税込1,507
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。線鋲に6mmカーペット用のカシメピンがセットになっています
用途視覚障害者点字鋲です。6mm厚床材・カーペット用線鋲。JIS新規格対応 材質(本体)SUS303
1セットほか
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。線鋲に8mmカーペット用のカシメピンがセットになっています
用途視覚障害者点字鋲です。8mm厚床材・カーペット用線鋲。JIS新規格対応 材質(本体)SUS303
1セットほか
3,500 税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。点鋲に6mmカーペット用のカシメピンがセットになっています
用途視覚障害者点字鋲です。6mm厚床材・カーペット用点鋲。JIS新規格対応 材質(本体)SUS303
1セットほか
339 税込373
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。点鋲に8mmカーペット用のカシメピンがセットになっています
用途視覚障害者点字鋲です。8mm厚床材・カーペット用点鋲。JIS新規格対応 材質(本体)SUS303
1セットほか
359 税込395
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)タピスプレーヌⅡ ピンストライプ
ライトユースのスタンダードなカーペットタイル。
寸法(mm)500×500 材質(パイル)原着ポリプロピレンF100% 仕様工場内リサイクル、VOC対策品、原着糸、制電、防炎、軽量化 厚さ(mm)6 パイル長(mm)3 材質(バッキング)特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング) 工法一般工法(下地:モルタル、コンクリート、二重床、接着剤:スベリ止め剤) 防炎性能試験番号ET900005 制電性(KV)1kV以下(23℃25%RH合成底靴/JIS L 4406) パイル密度1/10ゲージ×12ステッチ
1箱(16枚)
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(2巻)
965 税込1,062
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通り止りの測定ではなく、ミクロン代の実測値が得られる精密テーパゲージ。止った位置を測定、または目盛を読むことによってミクロン代の実測値が得られます。有効ゲージ長60mmに対して0.03mmのテーパがついています。ピンの両端末に各々の寸法を刻印しています。またプラスチックケースにもサイズを表示しています
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C4316●商品名:コロコロハイグレードSC 強接着●テープ(mm):160(W)×40周巻●全長(mm):610~970●重量(g):400●用途:カーペット用●芯内径:38mm●材質:テープ/スパイクドット粘着加工紙 オレンジライン/ポリプロピレン シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ)・アルミ グリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●超強力●スカットカット●めくり口がわかる!スパッと切れる!オレンジライン入り●ペットの毛、ホコリ、花粉、ダニに アズワン品番65-3896-40
1本
2,270 税込2,497
翌々日出荷

カーペット用足長ピン
材質PS樹脂、鋼線 ケース寸法(mm)43×23×72 針長(mm)30 入数(本)20
1本(20本)
220 税込242
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途カーペット用足長ピン。 材質PS樹脂、鋼線 透明 ケース寸法(mm)43×23×72 針長(mm)30 入数(本)20
1本(20本)
220 税込242
当日出荷

被せるだけの簡単装着で、ポリッシャー作業での汚水の飛散を防止します。 ポリッシャー用飛散防止カバーです。 ガードパネルはPPを使用し軽さと丈夫さを兼ね備えています。
用途ハードフロア・タイルカーペットに。 適合本体国内ポリッシャーメーカー様各社共通 材質ガード部(白):ポリプロピレン(PP)、フタ部(紫):ポリ塩化ビニル(PVC)
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厳正な基準に基づき、より高い安全性を追求するパルステップ。近代建築にふさわしい風格をお届けします。ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げをはじめ、アルミ・真鍮とともにJIS規格適合品の採用で耐久性、美観共に優れています。豊富なバリエーションの中から現場に応じた商品が選択できます。充填剤は耐摩耗性に優れた特殊樹脂を採用しています。豊富なカラーバリエーションでおちついた雰囲気に仕上がります。
用途じゅうたん押え 適合長尺シート・コンクリート石・木製用 材質A6063S-T5
1本(2000mm)
1,498 税込1,648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンチブロック押え金物
用途遮音気密関連商品の木製建具専用(使用に適さない形状もあります。)
1本
64 税込70
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)上敷鋲
カーペットやじゅうたんを留めるのに使用します。購入しやすい少量パックです。
寸法d(mm)1.5 入数(本)パック:16
1パック(16本)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1938年創業、ロバーツ社のロングセラー商品です。シャフトの長さは43~53cmまで5段階で調節でき、ピンの調節ダイヤルでパイルに合ったピンの長さを選択できます。
用途グリッパー工法によるカーペットの施工 シルバー
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷


ヤヨイ化学グリッパー用釘
カーペットを引っ掛けるピンの長さは3種類あります。(A-3mm、J-4mm、E-5mm)。 ウッド用のグリッパーは木床用の釘、コンクリート用のグリッパーは、コンクリート用の釘が付いています。
1箱(1000本)ほか
2,098 税込2,308
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)