用途に応じて自由にカットして使用できます。
用途ゴミ箱・ラゲッジトレイなどループパイル地カーペットへの取り付けに。フロアカーペットなどへの着脱に
セット内容オス、1枚
材質本体/ナイロン100%、粘着剤/ゴム系粘着剤
寸法(mm)90×150
色黒
テープ幅(mm)90
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。基材強度と耐摩耗性に優れています。
用途鉄パイプの結束や固定、穴塞ぎ用。ワイヤーやケーブルのマーキングや固定。カーペットの固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護。
仕様筆記可
厚さ(mm)0.31
長さ(m)25
主な用途結束、固定
切断方法手切れ性良好
特性粘着力、強度、耐摩耗性
マットなどの床面への固定用養生テープ。
のり残りしにくく、手で切ることができます。
主なワークパーツ
関連キーワード