新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます!
1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。
目盛仕様表四段/裏二段
形状同厚
測定範囲30cm
トラスコ品番486-5987
材質スチール
幅(mm)165
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)330(長手)、165(妻手)、15竿幅
全長(mm)325
質量(g)68
呼び寸法(mm)300
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.2
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
小さいながら本格的な曲尺です。
ポケットや筆箱にも入り、携帯に便利です。
深さ測定に便利な逆目目盛付き(裏面)。
フック穴付。
材質:ステンレス SUS420J2
材質ステンレス420J2
RoHS指令(10物質対応)対応
小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。材料にピタリと張り付いてケガキやすいフラット形状です。黒字に白目盛なので目盛と数字が読みやすくなっています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
長枝(mm)330
短枝(mm)163
幅(mm)15
厚さ(mm)1.3
仕様黒字白目盛
トラスコ品番408-3181
材質鉄
形状同厚
質量(g)67
目盛裏面角目
測定範囲(cm)0~30
公差(mm)全長±0.2mm
表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
裏目盛 長枝(外)30cm、(内)角目
裏目盛 短枝(外)15cm、(内)丸目
直角度(/100mm)±0.1mm以下
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.3
長さ許容差(mm)±0.3
1本
¥449
税込¥494
当日出荷
刃先が均等隙間のため墨の含みがよく、竹スミサシより10倍以上書けます。
刃先は砥石で調整したり、芯先は軽くたたいて筆状で使用できます。
トラスコ品番787-8150
材質りん青銅(刃先)
全長(mm)225
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。
DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330
短枝(mm)163
幅(mm)15
厚さ(mm)1.3
トラスコ品番467-8869
材質鉄
形状同厚
質量(g)67
目盛表裏同目
測定範囲(cm)0~30
公差(mm)全長±0.2mm
表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
直角度(/100mm)±0.1mm以下
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1
長さ許容差(mm)±0.3
1本
¥449
税込¥494
当日出荷
過酷な使用に最適です。
精密に加工されているので、プロの職人の方々に多く使用されています。
耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
ハンドルプラスチックコーティング
鉄工、建築用のステンレス製曲尺です。
赤色の数字入り。
JIS認証取得工場製造品。日本製。
用途鉄工、建築現場等での作業に最適。直角、平行の線引き作業に。ケガキ作業に。
厚さ(mm)2
幅(mm)20
材質ステンレス鋼
表面処理シルバー
直角精度100mmにつき0.1mm以下
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
長さ許容差(mm)±0.2以下
100mm・150mm・200mm・250mm・300mmの5種類のピッチを打つことができます。ツマミを合わせるだけで簡単にピッチを切り替えられます。墨が注ぎやすいよう墨タンクを取り外せます。ガイド定規の穴にストッパーをセットすると500mmと455mmの位置にマーカーを合わせることができます。ストッパーを移動させて任意の位置に固定することができます。
用途板材に打つビスの間隔を5段階で簡単にマーキングできるマーカー
過酷な使用に最適です。プロの職人の方々に多く使用されています。
耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計です。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
こんなお得な商品も!

曲尺 厚手広巾
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。
鉄工・土木作業に適しています。
金属にケガく時、大変便利。
表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
幅(mm)20
厚さ(mm)2.0
仕様JISマーク、赤数字入
形状同厚
直角精度100mmにつき0.1mm以下
JIS規格適合
小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。ケガキ作業や定規としても便利です。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
長枝(mm)105
短枝(mm)55
幅(mm)10
厚さ(mm)1.2
材質ステンレス
形状同厚
質量(g)14
直角精度100mmにつき0.1mm以下
測定範囲(cm)0~10
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)105(55)×10×1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±0.2以下
曲尺とストッパーがセットなので使う方色々。消えにくいエッチング目盛。
用途あらゆる測定やケガキ作業、高さ測定など。
材質鉄
形状角部形状:同厚
寸法(mm)330×15×1.3
質量(g)67
表目盛 長枝30cm(外目盛)5mmピッチ30cm(内目盛)
表目盛 短枝15cm(外目盛)5mmピッチ15cm(内目盛)
裏目盛 長枝30cm(外目盛)5mmピッチ30cm(内目盛)
裏目盛 短枝15cm(外目盛)5mmピッチ15cm(内目盛)
長さ許容差(mm)±0.3
直角度100mmにつき0.1mm以下
ストッパー仕様対応曲尺サイズ:厚さ1.4mm以内。巾15mm、ストッパー角度精度:100mmにつき0.2mm以下、材質:本体(ABS樹脂)ねじ(鉄)板ばね(鋼)、本体サイズ:70×40×14mm、質量:17g
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

曲尺 厚手広巾
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。
鉄工・土木作業に適しています。
8つの測面全てに目盛が入っています。
金属にケガく時、大変便利。
表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
ストラップ穴付です。
赤数字入り。
用途建築・鉄工用。土木工事に最適。
長枝(mm)170
短枝(mm)85
幅(mm)20
厚さ(mm)2.0
精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm
形状同厚
直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない
目盛表裏同目、8段目盛
寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0
測定範囲(cm)0~15
長さ公差(mm)150±0.2
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0
*カラビナ付きで、いろいろな場所にぶら下げたり、外してバッグの中に収納したり!*中身がたまったらケースを外して取り出し、再びはめ込むだけ!(使い方カンタン)*手に絡みつく糸ゴミ、紙ゴミ、パッケージカスも「いぼいぼキャッチャー」(PAT.P)でしっかり捨てられる!*片手でぴったりフィットするデザイン*素材は耐油性エラストマーを使用しており、切れたワームもOK*用途はごみ入れ、小物収納、ペットのおやつ入れなど、いろいろ!!
用途手軽にポイッと! あーむんは携帯できるトラッシュポーチです!
その他リョウケよりお知らせ:この製品は、工場内で発生する廃材を一部再利用しております。メーカーでは、工場内で発生する廃材を再利用し、製品に活用することで廃棄物削減と資源の有効活用を進め、環境負荷の低減に貢献しています。この取り組みは持続可能は製造プロセスを支えています。
サイズ(mm)W80xD50xH110(本体のみ)
素材カラビナ:アルミ リング:ナイロン フタ:エラストマー 本体:エラストマー
人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。
DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330
短枝(mm)163
幅(mm)15
厚さ(mm)1.1
材質ステンレス
形状同厚
質量(g)57
目盛表裏同目
測定範囲(cm)0~30
公差(mm)全長±0.2mm
表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
直角度(/100mm)±0.1mm以下
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1
長さ許容差(mm)±0.2
過酷な使用に最適です。精密に加工されているので、プロの職人の方々に多く使用されています。耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。
仕様●距離(mm):ジョイントまで:34●切断面:傘状
全長(mm)180
質量(g)303
刃幅(mm)23
ハンドル防錆仕上げ
仕上プライヤー:亜鉛合金メッキ (黒)、ヘッド研磨
切断能力(Φmm)中硬線2
1丁
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
高い耐摩耗性とバランスの良い比重を実現しています。重作業用です。切れ刃の焼入れ硬度はHRC60です。
用途ワイヤーの切断など
材質焼き入れクロムバナジウム鋼
高い耐摩耗性とバランスの良い比重を実現しています。重作業用です。切れ刃の焼入れ硬度はHRC60です。
用途ネジ、釘の引き抜き用
種類コンビネーションプライヤ
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 0822
片手で幅を計りながら、もう片方の手で墨付けができる、画期的な工具です。軽く持ち運び自由。固定が必要なハイトゲージとは異なり、製品を機械に取り付けたまま計測できます。基本機能を充実させた定番商品です。
最小読取値(mm)0.05
特殊な丈夫巻を芯に施しているため、軸が折れにくくなっています。独特のしっとりとした書き心地と抜群の発色です。ダーマト鉛筆の技術を応用し、プラスチック・ガラス・金属にもマーキング可能です。
本製品はBD-R14倍速高速記録対応超高性能ドライブです。
安心の次世代光ディスクの読み込み両対応
BD-R 14倍速記録に対応
DVD、CDなどの書込&読込に対応
SuperMultiの記録型CD/DVD 9種類の記録を継承
Serial ATA接続
RoHS指令準拠
BD-XL対応
付属品CyberLink Media Suite 10 For Blu-ray(PowerDVD / Power2Go / PowerProducer)
対応メディアBD-R、BD-RE、BD-ROM、CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWに対応します。(BD:Blu-ray Disk)
インターフェイスSATA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
20Cr-34Ni-3Cu-2Mo-Nb のカーペンター20Cb3 共金系溶接棒です。
溶着金属は完全オーステナイト組織で、カーペンター20Cb よりもNi量が多く、非酸化性の酸に対して優れた耐食性を示すとともに、Nb の添加により、クロム炭化物の析出を防止し、耐粒界腐食性も良好です
用途カーペンター20Cb3 の共金系の溶接棒で、硫酸やリン酸あるいは各種有機酸を取り扱う化学工業装置で耐食性が要求される箇所の溶接
棒長(mm)350
JIS規格Z3221 ES320-16
被覆系ライムチタニア
AWS規格A5.4 E320-16
RoHS指令(10物質対応)対応
上質の竹から丹念に加工された逸品群。
竹製刃先
トラスコ品番786-3659
材質孟宗竹
全長(mm)240
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
使いやすい名板サイズにカットしてあるマグネットシートです。
油性マーカーで書き込めます。
ラベルライターの定型幅に合わせたサイズです。
等方性マグネット。
厚さ(mm)0.6
仕様マグネット式
色白
タイプ見出し
吸着力(N)0.25 N(1cm2あたり)
磁束密度(表面)310G
商品タイプ見出し
1個
¥3,320
税込¥3,652
翌日出荷
目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げです。(艶消し) 読み取りやすい大きな目盛数字となっています。墨付けの時ににじまず、指で押さえやすい形状になっています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
幅(mm)15
厚さ(mm)1.4
形状角厚
目盛表裏同目
JIS規格適合
JIS規格取得取得済
配線を識別するためにケーブルやコードに巻いて貼るシールです。コンセントの抜き間違い防止にも便利。はがきサイズのシートに10片のシールが付いています。破れにくく、外れにくい合成紙フィルムの材質です。パソコン周りや、AV機器周りの一般的なケーブルサイズの配線管理に最適です。染料インクのインクジェットプリンター印刷対応で、便利なテンプレートもご用意しています。油性ペンでの手書きも可能です。
用途配線整理 識別
仕様折り返し用ミシン目入、陳列に便利なヘッダ付袋入り
付属品印刷用テスト用紙1枚入り
材質合成紙
寸法(mm)シート-縦148×横100、1片-縦11×横90、1片使用時-縦11×横30
サイズはがきサイズ
寸法(縦×横)(mm)【シート】148×100、【1片】11×90、【1片使用時】11×30
紙厚(mm)0.306
片数50片
適合プリンタインクジェットプリンタ
1冊(50片)
¥619
税込¥681
当日出荷
4辺が開くフルオープンタイプのポスターパネルとマーカー用のブラックボードの2種類の用途で使用できるA型看板です。
セット内容ハングタブ、アクリル透明板
材質/仕上フレーム:アルミ押出形材/アルマイト仕上、カバー:アクリル、ベース:アルミ複合板
色シルバー
奥行(mm)510
LANケーブル用のマークバンドです。
一体樹脂バネで直径5.2~6.8mmのケーブルに対応します。
ケーブルにワンタッチで取り付けできます。
取り付け後の位置修正も可能です。※取り外す場合は、クリップやマイナスドライバーなどをお使いください。
ラベルライターで作成したラベルを貼り付け可能です。
油性ペンによる手書きが可能です。
材質66ナイロン(難燃性 UL94-V0)
寸法(mm)W26×D8.8×H10.5、(表示部)25×6.5
対応対応ケーブル:エンハンスドカテゴリ5・カテゴリ6・エンハンスドカテゴリ6ケーブル(直径5.2~6.8mm)
アズワン品番64-0851-50
1個(18個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
片手で、容易にコロニーのカウントができます。
積算された数値は、5桁のデジタル表示で見やすくなっています。
カウントごとに操作音が鳴りますので、確実な計数が可能です。
内蔵された油性ペンは簡単に交換可能です。
アズワン品番2-5764-01
付属品油性マーカー黒・赤各1本、電池1個
全長(mm)160
質量(g)20
グリップ径(Φmm)14
表示デジタル5桁液晶表示
使用電池リチウム電池(CR1220)×1個
仕様本体
1個
¥12,700
税込¥13,970
当日出荷
配線を識別するためにケーブルやコードに巻いて貼るシールです。コンセントの抜き間違い防止にも便利。はがきサイズのシートに6片のシールが付いています。破れにくく、外れにくい合成紙フィルムの材質です。パソコン周りや、AV機器周りの少し太めのケーブルの配線管理に最適です。染料インクのインクジェットプリンター印刷対応で、便利なテンプレートもご用意しています。油性ペンでの手書きも可能です。
用途配線整理 識別
仕様折り返し用ミシン目入、陳列に便利なヘッダ付袋入り
付属品印刷用テスト用紙1枚入り
材質合成紙
寸法(mm)シート-縦148×横100、1片-縦19.5×横90、1片使用時-縦19.5×横25
サイズはがきサイズ
寸法(縦×横)(mm)【シート】148×100、【1片】19.5×90、【1片使用時】19.5×25
紙厚(mm)0.306
片数30片
適合プリンタインクジェットプリンタ
1冊(30片)
¥619
税込¥681
当日出荷
【特長】45°と90°のタイプが1つずつ、計2つのビットホルダーセットです。(最大ビット保持数45°:6個/90°:5個)表面にマグネットが露出していいるため、すぐに使うビスなども保持しながら作業することが可能です。取付用のねじが付属しております。45°タイプはカーペンターペンシルも差すこともできます。
用途【用途】インパクトドライバーに置できるマグネットビットホルダー
材質ABS射出成形プラスチック
色ブラック
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
1個
¥3,440
税込¥3,784
翌日出荷
1個
¥3,190
税込¥3,509
翌日出荷
CA(カーペンタースチール)。純化された高級ステンレススチール。耐酸性、非磁性
アズワン品番61-6423-21
1本
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
【特長】45°と90°のタイプが1つずつ、計2つのビットホルダーセットです。(最大ビット保持数45°:6個/90°:5個)表面にマグネットが露出していいるため、すぐに使うビスなども保持しながら作業することが可能です。取付用のねじが付属しております。45°タイプはカーペンターペンシルも差すこともできます。
用途【用途】インパクトドライバーに置できるマグネットビットホルダー
材質ABS射出成形プラスチック
色ブルー
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ