一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ブラック
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリペンコPEEKは、ポリエーテルエーテルケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。
耐薬品性に優れています。
熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。
放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない)
耐熱性、低発煙性に優れています。
30%カーボン繊維強化グレードで、PK-45
色黒色
材質ポリエーテルエーテルケトン樹脂(PEEK)
タイプPK450CA
鉄管に黒焼付塗装
材質/仕上鉄管/ブラック焼付き塗装
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、帯電防止性能を付加しました。
静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。
体積固有抵抗は1から104~106Ωmと低い値です。
MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。
カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますの
色黒色
材質MCナイロン
タイプMC501CDR6
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):不適合
表面抵抗値(Ω)105~107
長さ公差(mm)0~+15.0
RoHS指令(10物質対応)対応
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
長さ(mm)1000
色黒色
材質ポリペンコアセタール
タイプPOM-BC
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
比重1.41
引張強度(MPa[kgf/cm2])61[620]
表面抵抗値(Ω)1012
長さ公差(mm)0~+35.0
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)1000
軽量で丈夫なカーボンファイバーとグラスファイバーを採用した画期的な二層構造高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。
用途業務用高所作業ポール
実験・研究用の電極に使用できる炭素棒です。
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
長さ(mm)2750
JIS規格JIS G 3452
厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。
材質アルミ(A6063)
表面処理B2アルマイト
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理アルマイト仕上げ
軽量かつ強度的に大変優れています。
対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
材質繊維強化プラスチック
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)
表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。
ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。
化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。
環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。
屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。)
ナチュラル層とカーボンブラック含有層の2層構造で耐塩素水性が向上し、使用範囲が広がりました。
用途給水用。
形状パイプ
材質LLDPE/PE50
種類1種(軟質)
JIS規格JIS K 6762
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ホワイト
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1個
¥869
税込¥956
3日以内出荷
質量(g)15
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。
長さ(mm)1000
材質ポリペンコアセタール
色白色
タイプPOM-NC
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
表面抵抗値(Ω)1012
長さ公差(mm)0~+30.0
適合車種BMW、R 1200 GS (LC) (2013-2022)、R 1200 GS (LC) Adventure (2014-2022)、R 1200 R (LC) (2015-2022)、R 1200 RS (LC) (2015-2022)
1個
¥36,980
税込¥40,678
36日以内出荷
ノジマのエキゾーストテクノロジーと機械曲げ技術の進歩が可能にしたハイコストパフォーマンスチタンマフラー。ソリッドな機械曲げチタンエキパイ+Sチタンサイレンサー。主な4-1集合モデルにはスパイラルコレクターを採用。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:○、ステップ:○、タンデム:○
形状スリップオン
色カーボン
タイプ機械曲げチタン/V Ca
適合車種FZS1000 FAZER(-04)
1セット
¥52,980
税込¥58,278
41日以内出荷
適合車種BMW、R 1250 GS (2019-2022)、R 1250 GS Adventure (2019-2022)、R 1250 R LC (2019-2022)、R 1250 RS (LC) (2019-2022)
1個
¥36,980
税込¥40,678
36日以内出荷
低速トルクを出しながらミドルクラスならではの回して楽しい特性を追求。伝統のサウンドとパワーフィールを継承しています。機械曲げステンレスエキパイ+カーボン、またはステンレスサイレンサーの2タイプ。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:-、ステップ:○、タンデム:○
形状フルエキゾースト、集合:4-1
色カーボン
タイプ機械曲げステンレス/STD Ca
適合車種BALIUS2(-08)
車輌型式車両型式:BA-ZR250B 仕向け地:国内
1セット
¥109,800
税込¥120,780
41日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
FASARMミドルクラスシリーズ。ミドルクラスにもノジマ伝統の突き抜けるようなパワーフィールとサウンドを。音量規制値をクリアしながらノジマならではのパワーを発揮します。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:×、ステップ:○、タンデム:○
形状フルエキゾースト、集合:4-1
色カーボン
タイプ機械曲げステンレス/STD Ca
適合車種CB400SF(99-07) CB400SB(05-07)
1セット
¥109,800
税込¥120,780
41日以内出荷
FASARMミドルクラスシリーズ。ミドルクラスにもノジマ伝統の突き抜けるようなパワーフィールとサウンドを。音量規制値をクリアしながらノジマならではのパワーを発揮します。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:-、ステップ:○、タンデム:○
形状フルエキゾースト、集合:4-1
色カーボン
タイプ機械曲げステンレス/STD Ca
適合車種ZEPHYR χ(96-00)、ZEPHYR400(89-95)
1セット
¥109,800
税込¥120,780
41日以内出荷
FASARMミドルクラスシリーズ。ミドルクラスにもノジマ伝統の突き抜けるようなパワーフィールとサウンドを。音量規制値をクリアしながらノジマならではのパワーを発揮します。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:-、ステップ:○、タンデム:○
形状フルエキゾースト、集合:4-1
色カーボン
タイプ機械曲げステンレス/STD Ca
適合車種ZRX400(94-00) ZRX400-2(94-00)
1セット
¥109,800
税込¥120,780
41日以内出荷
FASARMミドルクラスシリーズ。ミドルクラスにもノジマ伝統の突き抜けるようなパワーフィールとサウンドを。音量規制値をクリアしながらノジマならではのパワーを発揮します。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:-、ステップ:○、タンデム:○
形状フルエキゾースト、集合:4-1
色カーボン
タイプ機械曲げステンレス/STD/CAT Ca
適合車種ZRX400(01-08)、ZRX400-2(01-08)
車輌型式車両型式:BC-ZR400E 仕向け地:国内
1セット
¥119,800
税込¥131,780
46日以内出荷
FASARMミドルクラスシリーズ。ミドルクラスにもノジマ伝統の突き抜けるようなパワーフィールとサウンドを。音量規制値をクリアしながらノジマならではのパワーを発揮します。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:-、ステップ:○、タンデム:○
形状フルエキゾースト、集合:4-1
色カーボン
タイプ機械曲げステンレス/STD Ca
適合車種XJR400/R/S(93-08)
1セット
¥119,800
税込¥131,780
41日以内出荷
FASARMミドルクラスシリーズ。ミドルクラスにもノジマ伝統の突き抜けるようなパワーフィールとサウンドを。音量規制値をクリアしながらノジマならではのパワーを発揮します。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:-、ステップ:○、タンデム:○
形状フルエキゾースト、集合:4-1
色カーボン
タイプ機械曲げステンレス/STD/CAT Ca
適合車種ZEPHYR χ(01-08)
車輌型式車両型式:BC-ZR400C 仕向け地:国内
1セット
¥109,800
税込¥120,780
41日以内出荷
FASARMミドルクラスシリーズ。ミドルクラスにもノジマ伝統の突き抜けるようなパワーフィールとサウンドを。音量規制値をクリアしながらノジマならではのパワーを発揮します。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:×、ステップ:○、タンデム:○
形状フルエキゾースト、集合:4-1
色カーボン
タイプ機械曲げステンレス/STD Ca
適合車種CB400SF(92-98 verS/R対応)
1セット
¥109,800
税込¥120,780
41日以内出荷
FASARMミドルクラスシリーズ。ミドルクラスにもノジマ伝統の突き抜けるようなパワーフィールとサウンドを。音量規制値をクリアしながらノジマならではのパワーを発揮します。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:×、ステップ:○、タンデム:○
形状フルエキゾースト、集合:4-1
色カーボン
タイプ機械曲げステンレス/STD Ca
適合車種CB400SF Revo(08-13)、CB400SB Revo(08-13)
車輌型式車両型式:EBL-NC42 仕向け地:国内
1セット
¥119,800
税込¥131,780
41日以内出荷
適合車種Ducati、Panigale 1299 (2015-2022)、Panigale V2 (No Year Specific-No Year Specific)
1個
¥32,980
税込¥36,278
36日以内出荷
適合車種Ducati、Scrambler Cafe Racer (No Year Specific-No Year Specific)、Scrambler Classic (No Year Specific-No Year Specific)、Scrambler Full Throttle (No Year Specific-No Year Specific)、Scrambler Icon (No Year Specific-No Year Specific)
1個
¥38,980
税込¥42,878
36日以内出荷
ノジマのエキゾーストテクノロジーと機械曲げ技術の進歩が可能にしたハイコストパフォーマンスチタンマフラー。ソリッドな機械曲げチタンエキパイ+Sチタンサイレンサー。主な4-1集合モデルにはスパイラルコレクターを採用。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:○、ステップ:○、タンデム:○
形状フルエキゾースト、集合:4-2-1
色カーボン
タイプ機械曲げチタン/V Ca
適合車種CB1300SF(98-02)
車輌型式車両型式:SC40 仕向け地:国内
1セット
¥139,800
税込¥153,780
41日以内出荷
適合車種Ducati、Scrambler Cafe Racer (No Year Specific-No Year Specific)、Scrambler Classic (No Year Specific-No Year Specific)、Scrambler Full Throttle (No Year Specific-No Year Specific)、Scrambler Icon (No Year Specific-No Year Specific)
1個
¥38,980
税込¥42,878
36日以内出荷
適合車種Ducati、Scrambler Cafe Racer (No Year Specific-No Year Specific)、Scrambler Classic (No Year Specific-No Year Specific)、Scrambler Full Throttle (No Year Specific-No Year Specific)、Scrambler Icon (No Year Specific-No Year Specific)
1個
¥38,980
税込¥42,878
36日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ