「カーボン修理」の検索結果

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
〇使用用途:ルアー、ブローチ、アクセサリーの作成に最適 〇樹脂の中でも強度があり縮みが少なく透明度が高い樹脂です。 〇硬化時間が長い為気泡が抜けやすく綺麗に仕上がります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.02L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(500g)
7,898 税込8,688
当日出荷

EpoChemical高透明エポキシ樹脂
エコ商品
使用用途:ルアー、ブローチ、アクセサリーの作成に最適 樹脂の中でも強度があり縮みが少なく透明度が高い樹脂です。 硬化時間が長い為気泡が抜けやすく綺麗に仕上がります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.006L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(150g)
2,798 税込3,078
当日出荷

エポキシ樹脂を主成分とした汎用の接着剤の本剤です。
用途接着・シール全般 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1缶(1kg)
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材料 = FKM(フッ化ビニリデン)。タイプ = メートル系Oリングキット。キット内容 = 386ピース。。RS Pro メトリック O リングキット FPM 、キットの内容 386 ピースRS Pro の 386 ピース O リングキットには、効果的な機械シールを作成するためのさまざまな O リングが用意されています。便利で整理性の高いケースに収納されており、迅速な修理や定期的なメンテナンスに便利です。 このキットでは、ニトリルゴム製又はフロロカーボン( FKM )製の O リングを使用して、特定の用途に適した硬度、耐薬品性、及び動作温度の O リングを選択できます。O リングにはさまざまな直径と厚さがあり、非常に緊密に密閉できるようにメートル単位のサイズを選択できます。 この O リングキットは、さまざまな産業環境で役立ちます。これを使用して、配管機器、シリンダ、エンジンなどのシステムのシールを作成することができます。特長と利点. O リング 386 個キット .メートル単位 .コード径 1.78 、 2 、 2.4 、 2.62 、 3 、 3.5 、 4 、 5 、 5.33 、 5.7 、 6 、 7 、 8 mm .コード長: 2 m .最低動作温度は -30 ° C です .ニトリルの最大動作温度は +120 ° C です . FKM の最低動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +200 ° C です .ショア硬度スケール定格: 70 ° (ニトリル)→ 80 ° ( FKM )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷