20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気振動の音を吸音します。 表面ウレタン皮膜付きで、低周波の吸音に優れています。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以下の低周波音の吸音。 材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材 仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付 2018年トラスコ掲載ページ2 0214
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空気振動の音を吸音します。 表面ウレタン皮膜付きで、中周波の吸音に優れています。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。 材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材 仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付 2018年トラスコ掲載ページ2 0213
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空気振動の音を吸音します。表面ウレタン皮膜付きで、低周波の吸音に優れています。厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以下の低周波音の吸音。 材質発泡ウレタン 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前) 2018年トラスコ掲載ページ2 0214
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

空気振動の音を吸音します。軽量、低価格で幅広い用途に使用可能です。厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。 材質発泡ウレタン 幅(mm)1000 長さ(mm)1000
1枚
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 目の粗さ- 密度(kg/m3)25
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気振動の音を吸音します。表面不織布付きで、耐光性及び中周波音の吸音に優れています。厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途中周波程度の吸音。 材質発泡ウレタン 幅(mm)1000 長さ(mm)1000
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

振動の発生源近くに貼るだけで振動を和らげる制振材です。カッター、ハサミでカットできます。
用途吸収材、制振材。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ブチルゴム 使用温度範囲(℃)-20~50 粘着剤ブチルゴム
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気振動の音を吸音します。 軽量、低価格で幅広い用途に使用可能です。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。 材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材 仕様燃焼性 UL94 HF-1取得、密度25kg/[[立米]]、片面粘着付 2018年トラスコ掲載ページ2 0212
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

F-2 【オーダー】吸音材 カームフレックス F-2 イノアック カスタマイズ可
軽量・低価格で幅広い用途に使用
厚さ(mm)5・10・20・30・40・50 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~2000 密度(kg/m3)25 燃焼性UL-94 HF-1 サービス分類オーダー・加工
1枚
830 税込913
欠品中

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

騒音対策に!音の発生源に囲いを作り、その内側に貼ると壁面などに伝わる音を和らげます。 発泡ウレタンの密度が濃く、音の吸収に優れています。
材質ウレタンフォーム 寸法(mm)400×1000
1枚
5,298 税込5,828
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

騒音対策に!音の発生源に囲いを作り、その内側に貼ると壁面などに伝わる音を和らげます。 不織布付:耐候性に優れています。不織布の反対側を貼り付けます。
材質ウレタンフォーム、ポリエステル(不織布) 寸法(mm)400×1000
1枚
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。 厚さ(mm)1.5 長さ(mm)400 幅(mm)300 寸法(mm)300×400×厚1.5
1箱(5枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

イマオコーポレーション吸音ボード
質量(g)117 耐熱温度(℃)-40~100 難燃性FMVSS302、DIN75200 材質(スポンジ)発泡ウレタン 熱伝導率(W/mk)0.033 材質(表箔)PVC(ポリ塩化ビニル)
1個ほか
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。
厚さ(mm)30 幅(mm)400 長さ(mm)400 材質ウレタン グレー 寸法(幅W×長さL)(mm)400×400 耐熱温度(℃)約70 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材 材質ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

騒音・ノイズの発生を低減!。厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる
用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適 材質ウレタン 寸法(mm)約25×300×300 アズワン品番64-5072-25 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
949 税込1,044
当日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)HP ステンレス 軸細コーススレッド
軸が細く、先割れ加工が木割れを防ぎます。
材質SUS-XM7(パシペート)
1パック(10本)ほか
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

衝撃エネルギー吸収に優れています。ヘタリが少なく、寸法安定性があります。他素材への汚染など影響が極めて少ないです。
用途スポーツ、ウォーキングなどのシューズの中敷きに。グローブ、スキーブーツなどのパッド材に。音響、コンピューターなどの振動吸収用足ゴム材に。自動車など内装のビビリ音、異音解消に。玄関マットやカーペットの下敷きに。 材質ウレタンスポンジ 使用温度(℃)安全:マイナス10~60
1巻
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

家庭内のイヤな音の響きを軽減してスッキリと快適にします。 オトピタは遮音材ではなく「吸音材」です。 吸音材とは、部屋の中等で発生する音の反響を軽減するものです。 外へ漏れる音や、外からの音を遮音して小さくする遮音材とは違います。 道具不要の石こうボードピン(付属品)で固定なので、簡単に取り付けでき、レイアウト替えも簡単です。 配置を変えたり、色を組み合わせることで(全12色)様々なデザインが楽しめ、お部屋のアクセントにもなります。 表面クロスは車の椅子などに使用されている高耐久性ポリエステルなので、手触りも良いです。 オトピタRの貼り付け位置について:テレビや窓の対面・基本的に耳の高さに合わせて設置(6帖間で10枚の目安)
用途※小さなお子様がおられるご家庭では、お子様がピンを飲み込んだり、怪我をされないように、お子様の手の届かない場所にピンを置き、作業してください。また、余ったピンもお子様の手が届かない場所に保管してください。 ※ピンを使用する際は怪我に十分注意して使用してください。 ※ピンを刺すときはコインなどの硬くて平たいものを使用してください。指で刺し込むと怪我をする恐れがあります。 ※ピンは必ず、奥まで刺すようにしてください。差し込みが不十分だと、表面をふれた際にピン突起部が引っかかったり、落下の原因になる恐れがあります。 ※振動などにより、ピンの頭が表面に出てくる可能性があります。特にお子様が怪我をしないよう、定期的に点検してください。 ※オトピタRに物を取り付けないでください。落下する恐れがあります。 ※本製品は部屋全体の音響効果を改善するものではありません。また、音を遮断する性能はありません。 ※本製品は基材に木材繊維を使用しておりますので、基材特有のにおいが発生する場合があります。 ※表面クロスは製造ロットにより若干の色違いが発生することがあります。 ※本製品は一般居室の内装向け後付壁材です。天井面に施工することはできません。また、洗面やトイレなどの水廻りにも使用できません。 ※本製品は木材基材ですので、使用場所の環境条件により、伸縮や変形が生じる場合があります。特に温度の高い場所や乾燥する場所には使用しないでください。 ※ストーブ等の熱源を近づけないでください。水や湯気にさらされたりする場所では使用できません。反り、歪み、カビの発生等の原因になります。 ※直射日光の当たる場所に施工された場合、表面クロスが変色する可能性があります。 ※廃棄の際は各自治体で定められた廃棄方法に従ってください。 ※表面の汚れは速やかに拭き取ってください。表面に汚れが付着すると染みの原因となる恐れがあります。 ※お手入れは次の方法で行ってください。 ・日常のお手入れをするとき:乾いた布で軽く拭く。 ・汚れがひどいとき:固く絞った布で拭く。 ・上記の方法でも汚れが落ちないとき:中性洗剤を含ませて固く絞った布で拭く。 厚さ(mm)12 長さ(mm)303 幅(mm)303 付属品専用取り付けピン10本 材質基材:木質繊維版/表面:高耐久ポリエステル 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)303×303×12
1袋(2枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)