貼付けるだけでステアリングをドレスアップできるクロームメッキ仕上げのリングです。プリウス・プリウスPHV・プリウスα・アクアのステアリングスイッチ専用設計なのでぴったりフィットします
用途ドレスアップアクセサリー
色クローム
質量(g)4
適合車種以下のトヨタ車の右ハンドル車プリウス(ZVW30系 H21.5~)プリウスPHV(ZVW35系 H24.1~)プリウスα(ZVW4#系 H23.5~)アクア(NHP10系 H23.12~)ただしステアリングスイッチが装備されていること)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
シンプルかつ高級感のあるスタイルと贅沢な香り。先進スタイルのエアコン芳香剤。詰め替え可能。
寸法(mm)H13×W90×D47
質量(g)10
容量(g)約2(含浸剤込)
スワロフスキー社製クリスタルをあしらったエアコンノブ用ドレスアップカバーです。エアコンノブに貼付けるだけの簡単取付です。輝きが美しいチャトンタイプを採用しています
用途プチドレスアップパーツ
ステーセットSUの取付けに必要な車種別専用設計の取付フック
用途システムキャリアINSU用取付フック
トヨタプリウス、アクア等、平面座純正アルミにお勧め。
ワッシャー外径(mm)Φ30
サイズM12×P1.5
二面幅(mm)21HEX
RoHS指令(10物質対応)対応
スソは全周ロープ絞り式なので強く固定出来ます。ロープで強く絞ると固定されているので強風でも動きません。カバーによるズレ傷も出来ません。
用途セダン用、ドアミラー車用
材質ポリエステル100%薄地軽量使用(防水加工)・ビニロンローブ
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
水洗式なのでとても清潔。。密閉キャップ付回転式排水口やエア抜きボタンなど、「手を汚さない親切設計」。電動式水洗機能を装備した最高級モデル。連続使用回数(目安)約58回の大容量タイプ。軽く押すだけで水が流れるのでお年寄りや介護などにおすすめ。補水タイミングが一目でわかる「洗浄水タンク目盛り」を採用。捨て時が一目でわかる「汚物タンク目盛り」ももちろん採用。トイレットペーパーホルダーも装備。シャッターレバーは、手が届きやすい位置に設計。AQUA RINSEを入れやすくする「ジョウゴ」付。排水口キャップはAQUA KEM GREEN用の軽量カップ兼用。分割開閉可能な便座カバー
用途介護に、キャンプに、車中泊に、キャンピングカーに、バンガローに、災害時に備えて、工事現場に、ボート等船舶に使える「電動水洗式ポータブルトイレ」
質量(kg)5.5
色ホワイト
タンク容量(L)(洗浄水)15、(汚水)21
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)448×388×450
スソは全周ロープ絞り式なので強く固定出来ます。
用途RV車用
材質ポリエステル100%薄地軽量使用(防水加工)
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラングエアスティックの交換用カートリッジ
用途ブラングエアスティックの交換用カートリッジ
成分香料
形式含浸
内容量(g)1×2個
助手席側の死角をモニターで確認。縦列駐車や狭い道路での運転をサポートします。車種別専用設計のカメラカバーにより純正風に取付ができます。取り付ける車種により品番が異なりますので、データシステムホームページより最新適合表をご確認ください。
仕様(映像信号)NTSC
防塵防水性能IP67準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
関連キーワード