お湯が沸くと自動で止まる!
オートストップ、空焚き防止機能付!
水量がひと目でわかる透明目盛り!
質量(g)約550
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180(H)×190(W)×150(D)
入力電圧(V)DC12V
容量(mL)1000
最大容量(L)1
コード長さ(m)約1.3
沸騰時間目安約60分(満水時)
お湯が沸くと自動で止まるオートストップ機能、空焚き防止機能、透明目盛付。
車の中でお湯が沸かせ、ホットドリンクやカップ麺などが作れます。
容量(L)1
エスコ品番EA763AR-51A
材質ポリカーボネート
寸法(mm)190×180×150
質量(g)550
電源(V)DC12
電源コード(m)1.3
機能自動電源オフ、空焚き防止
消費電流(A)12
1個
¥4,760
税込¥5,236
当日出荷
シリコン部を折りたたみできるのでコンパクトに収納できます。
収納時は使用時の約2/3に折りたためます。
電圧切替式(手動)だから、日本国内はもちろん、海外でも使うことができます。
カップラーメンやコーヒーなど、十分湯沸かしできるミニサイズです。
一人使いにも便利なサイズです。
大きなヒートパネルで素早く沸騰。
200mlなら約2分30秒、500mlなら約4分で沸騰します。
ボタンを押すとフタが開きます。
ケトルへの給水時に片手がふさがっていても大丈夫です。
冷めると自動で再沸騰する保温機能搭載。
本製品を収納する際には、シリコン部の溝を押さえるようにするとうまく折りたたむことが可能です。
容量(L)(最大)0.5
材質シリコン・PPほか
電源(V)AC100~127/220~240(50/60Hz)
規格PSE
消費電力(W)AC100~127:570~920/220~240:690~890
本体質量(g)約540
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約129×202×152(突起部除く)
機能再沸騰機能
保証期間お買い上げから6ヶ月
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約129×202×100(突起部除く)
沸騰時間目安500mL:約4分~、200mL:約2分30秒~
お湯が沸くと自動で止まる!
オートストップ、空焚き防止機能付!
水量がひと目でわかる透明目盛り!
用途カーケトル
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)約550
コード長さ(m)約1.3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180(H)×190(W)×150(D)
入力電圧(V)DC24
消費電流(A)10
最大容量(L)1
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
レバーを押すだけで注げるワンタッチタイプ。
保温・保冷どちらも対応。
口径(Φmm)60
飲みたいときにワンタッチレバーですぐにお湯が沸く。レバー式のスイッチでだれでも簡単操作。沸騰したら自動で電源がオフになる安全機能。フタは完全に取り外せて給水も簡単、中身も見えて安心。フタ、フィルターは取り外し可能でお手入れもらくらく。ベーシックな見た目とシンプルな機能性。空焚き防止機能、着脱式フタ付き。
用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、やかんとして。一人暮らしに。
質量(g)830
容量(L)1
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×150×185
取扱説明書(0.8MB)
お料理にも使えて用途が広がる1.2L大容量の電気ケトル。転倒お湯もれロック機能付き。倒れてもお湯がこぼれにくいから万が一のときも安心。注ぎやすく、ほこりが入りにくい注ぎ口。一気に給湯したい時も、コーヒーを淹れる際の繊細な給湯も思いのままに。注ぎ口からほこりが入りにくいカバー付きで、いつでも清潔。握りやすく手になじむ人間工学に基づいたハンドル形状。安心の自動電源オフ、空焚き防止機能付き。
用途電気ケトル
質量(g)約1180
容量(L)1.2
電圧(V)100
コード長さ(m)1.3
定格消費電力(W)1250
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×161×222
機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
24V車専用のカーケトル。
最大容量800ccのお水を約98℃の熱湯になるまで、シガー電源でお手軽に沸騰させます。
小窓から残量の確認ができ、お湯が沸くと電源は自動的にOFFになるオートストップ機能を搭載。
また、空焚き機能を有し安心してご利用いただけます。
材質PP/SUS304
色ブルー
電源シガーソケット(耐熱仕様)
コード長さ(m)約1.4
入力電圧(V)DC24
消費電流(A)9
ヒューズ容量(A)10
最大容量(mL)800
取扱説明書取扱説明書(0.7MB)
お弁当箱なのにご飯が炊ける。浸水不要。お出かけ前にレンジでチンするだけ。あったかごはんをランチで気軽に。
1食分のごはんが簡単に炊ける。忙しい朝に浸水なしでもOK。おうちで炊飯器代わりとしても使える。
食洗機OKでお手入れカンタン(保温ケースは入れないでください)
ステンレス製魔法びん構造で高い保温力。
容量1膳×1.6(約0.7合)
エコマーク認定認定
本体質量(kg)0.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×130×145(電子レンジ使用時)、100×95×120(持ち運び時)
関連資料使い方
保温効力(℃)54以上(6時間・保温ケースのみ)、57以上(6時間・保温ケース+専用ポーチ)
エコマーク認定番号10 146 010
色グレー
質量(g)【本体】468【全体】612
容量(L)1.0
定格電圧AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)0.7
本体寸法(mm)206×183×151(ベース含む)
定格消費電力(W)800
最大容量(L)1
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
沸とうタイプの電気ポット。
広口容器でお手入れカンタン。
クリアコートステンレスボディ。
4つの安全設計。
材質本体ステンレス
質量(kg)1.2
消費電力(W)430(湯沸し時)
コード長さ(m)1.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×210×235
TKG品番9-0000-0000
TKG品番(2017)6-0789-0801
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
2種類の電源を同時に使用できます。
(AC100V×2口+USB×2口(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W)
USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応
5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)590
出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)
コード長さ(m)アクセサリーソケット接続コード:0.9、バッテリー接続コード:0.9
出力電圧(V)AC100/DC5
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×165×62
定格出力(W)400(USB出力含む)
出力波形調整矩形波
USBポートAタイプ/Cタイプ
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
車のシガーソケットで使える保冷と保温の2つの機能を搭載したドリンククーラー&ウォーマーです。
ペルチェ方式により保冷モード時は最大-2℃、保温モード時は最大60℃までプレート温度が変化し
ドリンクの飲み頃温度をキープすることができます。
保冷モード時は青色のLED点灯、保温モード時は赤色のLED点灯で一目で動作状態が確認できます。
車に常設されているドリンクホルダーに置くだけで簡単に設置できます。
セット内容本体、シガー電源アダプタ(ケーブル長/約1m)、取扱説明書
質量(g)約350(本体のみ)
消費電力(W)36
温度範囲(℃)プレート:-6~60(使用環境により異なります)
コード長さ(m)約1
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×100×160(突起部除く)底面部サイズ:約76×76×61ドリンク収納部サイズ:約72×72×65
コネクタ(入力)シガープラグ
色(本体)ブラック
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
シルバーの大きな給湯ボタンは一目でわかりやすく、しっかり押しやすい。
注ぎ口が手前に出ているのでお湯の出口が見えやすい。注ぎこぼしややけどを防ぐ安心設計。
シンプルなデザインと機能性。プラスチックボディだからいつまでもさびずにきれい。
色ホワイト
消費電力(W)湯沸し時700
機能空だき防止、マグネット式プラグ、上ぶた着脱式、カルキとばし、再沸とう、電動給湯、360°回転、プラスチックボディ
ご家庭の玄関前や車庫前の雪かきに。
緊急の雪害トラブルにも役立ちます先端先金付収納袋付。
用途車両の緊急搭載用や玄関前の雪かきに
全長(cm)(使用時)約67
トラスコ品番819-3277
幅(cm)(使用時)約24.5
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約245×315×64
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!
安全長靴 踏抜き防止 カバー付
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
ゴム質は強い弾力性。
踏み抜き抵抗板入。
JIS L種相当の鉄芯入。
色ブラック
足幅3E
種類セーフティーシューズ
長さ(cm)40(長靴部31cm+カバー部9cm)
材質(アッパー)ラバー
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)約900(26cm)
機能踏抜き防止
JIS規格JIS L種相当
高さ(cm)40(長靴部31cm+カバー部9cm)
材質(先芯)鋼鉄
材質(裏地)メリヤス
靴タイプ長靴
安心・安全が備わった「省スチーム設計」を搭載!マイコン電動タイプ。
6時間の節電タイマーで電気代お得
98℃・90℃・70℃の3段階で保温温度が選べる
蒸気量約1/3カットの省スチーム沸とう
仕様省スチーム沸騰、6時間節電タイマー、自動ロック電動給湯、ワイドパネル水量計、クエン酸洗浄機能、内容器フッ素加工
色ホワイト(W)
消費電力(W)湯沸かし時 700
機能3段階保温設定選択(98・90・70)、,カルキぬき・節約再沸とう、傾斜湯漏れ防止機能、カラだき防止機能
RoHS指令(10物質対応)対応
小さくて軽いシンプルな電気ストーブ。強(800W)/弱(400W)2段階切替(弱は上下ヒーター切り替え可能)、安全装置:転倒OFFスイッチ付き。ボディは丈夫なスチール製を採用
用途電気ストーブ、小型ストーブ、電気ヒーター、足元暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。
材質(本体)スチール、(ベース)PP
質量(kg)1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置転倒OFFスイッチ
電源コード(m)約1.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×135×365
発熱体石英管ヒーター 2本
運転モード強/弱(上下ヒーター切替可)
出力切替2段階切替
走行中も外れない安心のがっちり固定!
サイドバー専用のハンガーバー2本入り。
コンパクトカーや軽に最適サイズ。
安心のガッチリ固定で走行中でも外れない。
耐荷重は車種により変わるため適合表での確認になります。
色シルバー
質量(g)1300
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×1030×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
限られたスペースを有効活用で快適空間向上
ハイエースやキャラバンに最適な220cmサイズのバー採用。
車中泊の際に軽量な荷物を車輌上方の空間に入れて有効活用できます。
サーフボードなどの長尺物も車内にすっきり収納できます。
色シルバー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)2200×25×25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード