工作機械対応ほど耐久回数を求めない機器向けにデザインした、高千穂交易オリジナル断面です。
両端の取付用固定金具とリンクが一体型になっています。
材質ABS樹脂
色ライトグレー
質量(g)約9/リンク
難燃性UL94V-0相当
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ3インチ(76mm)のABSプラスチック製フック、4インチ(105mm)間隔。1U ラック設計。頑丈な鋼製パネル構造。標準の19インチ2または4ポストサーバラックに取付け
用途サーバラック/キャビネット、配線クローゼット、ネットワーク分配ケーブルと併用しケーブル周りを整理
幅(cm)48.3
長さ(mm)88.6
質量(g)378.1
高さ(cm)4.3
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
自由に角度を変えて保持できるフレックス素材採用。被覆付きで内装などを傷めず安心。バックカメラ・ドライブレコーダーの配線引き通しや電源取出し箇所から電装品まで距離がある場合などに便利。
用途狭い箇所への配線を通す作業に。
材質線材:芯線/なまし鉄線、被膜/塩化ビニール ワイヤー:芯線/ステンレス、被膜/ナイロン12
全長(mm)約1000
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
1個
¥369
税込¥406
欠品中
ケーブルを粉塵やチリから保護します。また、フラップはどちらからでも開閉でき、ケーブルの追加、交換などの作業に有効です。
材質(本体)ナイロン6+ガラス20%
使用温度範囲(℃)-10~80
最大移動速度(m/sec)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料着脱・連結方法
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
線径(Φmm)4.5
材質PET
色オレンジ
耐荷重(kg)300
破断強度(kg)350
金具径(Φmm)7
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥656
税込¥722
4日以内出荷
ローコストで大量生産される専用機向けのケーブルガイドです。
用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。
材質(本体)ナイロン6+ガラス20%
使用温度範囲(℃)-10~80
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルの曲がりすぎによる折れを防ぎます。ケーブルマネージャー専用のワンタッチ取付ガイドです。
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
質量(g)36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥809
税込¥890
4日以内出荷
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
ピッチ(mm)10
材質(本体)イグミッドNB
タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)-40~+80
質量(kg/m)0.05
高さ外寸(mm)8
高さ内寸(mm)5
幅外寸(mm)13.7
幅内寸(mm)10
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)0.40
最大ケーブル・ホース外径(mm)3
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
バケット車に頼らずに作業でき、施工も簡単です。
既設ケーブルハンガー内に増設ケーブルを延線する機材です。
付属品取付ピン(ソケット)
適合(既設ケーブル)同軸ケーブル8C・12C、光ケーブル12芯・100芯、Φ12~Φ16
種類ガイド工具1号
寸法H(mm)34.5
寸法D(Φmm)12.5
寸法W(mm)80
寸法d(Φmm)17
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
こんなお得な商品も!

通線ワイヤー 3.5mm 収納ケース付
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)。曲がりの多い細いパイプも楽々通る!。追加配線に強い!
線径(Φmm)3.5
付属品収納ケース(CD管)付
材質PET
タイプ単線ツイストタイプ
先端スネークヘッド、横穴先端金具
破断荷重(kN)線材:1.4[150kgf](全体)0.9[100kgf]
金具径(Φmm)4.3
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。
使用温度範囲(℃)-10~80
最大移動速度(m/sec)2.5
使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱湯の中は避けてください。
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
代表車種EX400EGF
1個
¥289
税込¥318
5日以内出荷
代表車種KL110A8F
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ