8,980件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
45°、90°の溝が切ってあるので鋸の切断が正確にできます。 作業台などにしっかり固定できるねじ穴付 プラスチック製なので刃物を傷めません。
用途額縁等のコーナー切り、ホビー、工作に
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質S45C 寸法F(mm)7 寸法G(mm)11 適合ボルト径M6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

固定物とテーブルの溝幅が同じものに使用できます。 溝幅が違う時はE-605ガイドブロック(段付型)、E-275Bガイドブロックをご利用ください。
材質S45C 熱処理焼入HRC40±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナベヤガイドブロック(段付型)
エコ商品
20mmのキー溝を持つバイス又は固定物にネジ止めして用います。 ガイドロックのサイズを使い分ける事によってどの機械にも使用出来ます。
材質S15C 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。ブロックのみ。
種別SSR-XW形 種類ブロック単品 ブロック取付穴種類タップ穴 材質スチール 仕様エンドシール付き
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションステップキー
ボルト直径(M)M5 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上 熱処理(本体)焼入焼戻
1組(2個)
8,398 税込9,238
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーツールステップキー
T溝付テーブルに治具台を取り付ける時に便利
用途治具台の取付に便利 材質S50C
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブロック積みに、簡単な水糸張りガイド。 水糸ガイド100・500に、たくみミエール水糸もセットできます。
用途ブロック積み水糸張り固定用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×50×260
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


DryLin R W ピローブロック、iglidur R J200 スライドエレメント付き
仕様●静定格荷重:420N●コード番号:192-5618 アズワン品番65-7938-82 ブロック幅W(mm)18 ブロック長さ(mm)19
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

鋸をガイドに合わせて切るだけでヨコ(90度・45度・22.5度)ナナメ(45度)に切断できます。ツーバイフォー木材にもピッタリです。巾の狭い切断物には、当て木等を使用して切断物を固定すると作業がよりスムーズに行えます。
用途鋸切断ガイド。 切断厚(mm)40 切断幅(mm)90
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ナベヤガイドブロック
エコ商品
材質SS400 適合機種5AU-75-130-15AU-75-170-1 寸法B(mm)14 寸法D(mm)9 寸法E(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DryLin R W ピローブロック、iglidur R J200 スライドエレメント付きアルミ製
仕様●キャリッジ長さ:29mm●キャリッジ幅:26mm●静定格荷重:1200N●コード番号:192-5617 アズワン品番65-8038-48
1個
12,980 税込14,278
欠品中

DryLin R W ピローブロック、ステンレススチール製 1.4408
仕様●キャリッジ長さ:29mm●キャリッジ幅:26mm●静定格荷重:3800N●コード番号:192-5616 アズワン品番65-7976-04
1個
12,980 税込14,278
欠品中


NS シリーズコンパクトリニアキャリー。NSK は、N1H シリーズのリニアモーション製品をアップデートし、NH シリーズを発表しました。今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、大幅にメンテナンス間隔が長くなり、生産性が向上します。 NSKでは、設置寸法をLH / LSシリーズの設置寸法と同じにしているので、新しいNS / NHシリーズは、既存のコンポーネントに完全に適合します。 再設計されたボール再循環パスにより、高速用途に適しており、ノイズを最大 3 dB 低減しています。 主な用途には、工作機械、ロボット、半導体及び車載生産ライン、CT スキャナ、測定機器、オートメーション、鉄道プラットフォームのドアなどがあります。 NSKのK1潤滑システムを併用可能。NSK K1潤滑システムには、鉱油70 %とポリオレフィン樹脂30 %の独自の混合物が採用されています。これにより、長期間メンテナンスフリーで稼働することができます。
仕様●メーカーシリーズ:NAH●レール幅:30mm●キャリッジ長さ:85.6mm●キャリッジ幅:60mm●動定格荷重:32500N●静定格荷重:51500N●コード番号:849-8770 アズワン品番65-7845-93
1個
16,498 税込18,148
欠品中

NS シリーズコンパクトリニアキャリー。NSK は、N1H シリーズのリニアモーション製品をアップデートし、NH シリーズを発表しました。今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、大幅にメンテナンス間隔が長くなり、生産性が向上します。 NSKでは、設置寸法をLH / LSシリーズの設置寸法と同じにしているので、新しいNS / NHシリーズは、既存のコンポーネントに完全に適合します。 再設計されたボール再循環パスにより、高速用途に適しており、ノイズを最大 3 dB 低減しています。 主な用途には、工作機械、ロボット、半導体及び車載生産ライン、CT スキャナ、測定機器、オートメーション、鉄道プラットフォームのドアなどがあります。 NSKのK1潤滑システムを併用可能。NSK K1潤滑システムには、鉱油70 %とポリオレフィン樹脂30 %の独自の混合物が採用されています。これにより、長期間メンテナンスフリーで稼働することができます。
仕様●メーカーシリーズ:NAH●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:55mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:11300N●静定格荷重:20700N●コード番号:849-8745 アズワン品番65-7961-35
1個
27,980 税込30,778
欠品中

NS シリーズコンパクトリニアキャリー。NSK は、N1H シリーズのリニアモーション製品をアップデートし、NH シリーズを発表しました。今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、大幅にメンテナンス間隔が長くなり、生産性が向上します。 NSKでは、設置寸法をLH / LSシリーズの設置寸法と同じにしているので、新しいNS / NHシリーズは、既存のコンポーネントに完全に適合します。 再設計されたボール再循環パスにより、高速用途に適しており、ノイズを最大 3 dB 低減しています。 主な用途には、工作機械、ロボット、半導体及び車載生産ライン、CT スキャナ、測定機器、オートメーション、鉄道プラットフォームのドアなどがあります。 NSKのK1潤滑システムを併用可能。NSK K1潤滑システムには、鉱油70 %とポリオレフィン樹脂30 %の独自の混合物が採用されています。これにより、長期間メンテナンスフリーで稼働することができます。
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。NS シリーズコンパクトリニアキャリー。NSK は、N1H シリーズのリニアモーション製品をアップデートし、NH シリーズを発表しました。今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、大幅にメンテナンス間隔が長くなり、生産性が向上します。 NSKでは、設置寸法をLH / LSシリーズの設置寸法と同じにしているので、新しいNS / NHシリーズは、既存のコンポーネントに完全に適合します。 再設計されたボール再循環パスにより、高速用途に適しており、ノイズを最大 3 dB 低減しています。 主な用途には、工作機械、ロボット、半導体及び車載生産ライン、CT スキャナ、測定機器、オートメーション、鉄道プラットフォームのドアなどがあります。 NSKのK1潤滑システムを併用可能。NSK K1潤滑システムには、鉱油70 %とポリオレフィン樹脂30 %の独自の混合物が採用されています。これにより、長期間メンテナンスフリーで稼働することができます。
仕様●メーカーシリーズ:NAH●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:69.8mm●キャリッジ幅:44mm●動定格荷重:18800N●静定格荷重:32500N●コード番号:849-8751 アズワン品番65-7871-97
1個
10,798 税込11,878
7日以内出荷

。IKO Nippon Thompson 20X40X68mm C ルーブリニアウェイ。小型でシンプルな 2 列軌道で、4 点接触構造を備えています。このステンレススチールは、錆に強いスチールコンポーネントに使用されています。滑らかで軽いスライド式です コストパフォーマンス メンテナンスフリー 軽量で小型
仕様●メーカーシリーズ:C ルーブ●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:68mm●キャリッジ幅:40mm●動定格荷重:8510N●静定格荷重:12900N●コード番号:199-9789 アズワン品番65-7913-75
1個
19,980 税込21,978
欠品中

RS Pro リニアブロック及びガイドレールRS Pro リニアブロック及びガイドレールの規格は、4 つのボールベアリングパスが配置されたヘビーデューティリニアガイドです。リテーナは、特に取り付け時にブロックがレールから引き出されたときに、ボールベアリングが落下するのを防止します。特長と利点 - ボール循環システムにより、動作が軽快です 用途 - 高い負荷と剛性を実現
仕様レール幅 = 20mmキャリッジ長さ = 77.5mmキャリッジ幅 = 44mm動定格荷重 = 17750N静定格荷重 = 27760N
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

RS Pro リニアガイドウェイミニチュアRS Pro リニアガイドウェイは小型軽量なので、小型機器での使用に適しています。回転ボールやボールリテーナなど、ブロックとレールのすべての材質は、腐食防止のためステンレススチール製です。再循環するスチール製ボールは、リテーナによって保持され、ブロックがレールから取り外されてもボールが落ちないようになっています。特長と利点 - 独自の設計により、あらゆる方向からの荷重を維持できます - 高い剛性と精度
仕様レール幅 = 15mmキャリッジ長さ = 42.1mmキャリッジ幅 = 32mm動定格荷重 = 4610N静定格荷重 = 5590N
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

分解せずにすばやくベアリングを交換可能 レールに直接スマートメンテナンスを実施 O 10 mm の丸型のシングル、ダブル、高プロファイルレール用
仕様●レール幅:10mm●キャリッジ長さ:29mm●キャリッジ幅:26mm●静定格荷重:1000N●コード番号:192-5615 アズワン品番65-7938-48
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷


NS シリーズコンパクトリニアキャリー。NSK は、N1H シリーズのリニアモーション製品をアップデートし、NH シリーズを発表しました。今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、大幅にメンテナンス間隔が長くなり、生産性が向上します。 NSKでは、設置寸法をLH / LSシリーズの設置寸法と同じにしているので、新しいNS / NHシリーズは、既存のコンポーネントに完全に適合します。 再設計されたボール再循環パスにより、高速用途に適しており、ノイズを最大 3 dB 低減しています。 主な用途には、工作機械、ロボット、半導体及び車載生産ライン、CT スキャナ、測定機器、オートメーション、鉄道プラットフォームのドアなどがあります。 NSKのK1潤滑システムを併用可能。NSK K1潤滑システムには、鉱油70 %とポリオレフィン樹脂30 %の独自の混合物が採用されています。これにより、長期間メンテナンスフリーで稼働することができます。
仕様●メーカーシリーズ:NAH●レール幅:25mm●キャリッジ長さ:79mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:26800N●静定格荷重:46000N●コード番号:849-8767 アズワン品番65-7846-01
1個
12,980 税込14,278
欠品中

NS シリーズコンパクトリニアキャリー。NSK は、N1H シリーズのリニアモーション製品をアップデートし、NH シリーズを発表しました。今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、大幅にメンテナンス間隔が長くなり、生産性が向上します。 NSKでは、設置寸法をLH / LSシリーズの設置寸法と同じにしているので、新しいNS / NHシリーズは、既存のコンポーネントに完全に適合します。 再設計されたボール再循環パスにより、高速用途に適しており、ノイズを最大 3 dB 低減しています。 主な用途には、工作機械、ロボット、半導体及び車載生産ライン、CT スキャナ、測定機器、オートメーション、鉄道プラットフォームのドアなどがあります。 NSKのK1潤滑システムを併用可能。NSK K1潤滑システムには、鉱油70 %とポリオレフィン樹脂30 %の独自の混合物が採用されています。これにより、長期間メンテナンスフリーで稼働することができます。
1個
9,598 税込10,558
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NS シリーズ・コンパクト・リニア・ガイド。NSKでは、LS / LHシリーズのリニアモーション製品を更新し、NS / NHシリーズを導入しています。 今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、
仕様●メーカーシリーズ:NAS●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:40.4mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:5750N●静定格荷重:9100N●コード番号:849-8789 アズワン品番65-7845-98
1個
18,980 税込20,878
欠品中

NS シリーズコンパクトリニアキャリー。NSK は、N1H シリーズのリニアモーション製品をアップデートし、NH シリーズを発表しました。今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたた
仕様●メーカーシリーズ:NAH●レール幅:25mm●キャリッジ長さ:79mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:26800N●静定格荷重:46000N●コード番号:849-8764 アズワン品番65-7845-97
1個
38,980 税込42,878
欠品中

。NS シリーズコンパクトリニアキャリー。NSK は、N1H シリーズのリニアモーション製品をアップデートし、NH シリーズを発表しました。今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、大幅にメンテナンス間隔が長くなり、生産性が向上します。 NSKでは、設置寸法をLH / LSシリーズの設置寸法と同じにしているので、新しいNS / NHシリーズは、既存のコンポーネントに完全に適合します。 再設計されたボール再循環パスにより、高速用途に適しており、ノイズを最大 3 dB 低減しています。 主な用途には、工作機械、ロボット、半導体及び車載生産ライン、CT スキャナ、測定機器、オートメーション、鉄道プラットフォームのドアなどがあります。 NSKのK1潤滑システムを併用可能。NSK K1潤滑システムには、鉱油70 %とポリオレフィン樹脂30 %の独自の混合物が採用されています。これにより、長期間メンテナンスフリーで稼働することができます。
仕様●メーカーシリーズ:NAH●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:55mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:11300N●静定格荷重:20700N●コード番号:849-8809 アズワン品番65-7962-75
1個
12,498 税込13,748
欠品中

RS Pro リニアブロック及びガイドレールRS Pro リニアブロック及びガイドレールの規格は、4 つのボールベアリングパスが配置されたヘビーデューティリニアガイドです。リテーナは、取り付け時にブロックがレールから引き出されたときに、ボールベアリングが落下するのを防止します。特長と利点 - ボール循環システムにより、動作が軽快です 用途 - 高い負荷と剛性を実現
仕様レール幅 = 28mmキャリッジ長さ = 97.4mmキャリッジ幅 = 60mm動定格荷重 = 38740N静定格荷重 = 52190N
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

RS Pro リニアブロック及びガイドレールRS Pro リニアブロック及びガイドレールの規格は、4 つのボールベアリングパスが配置されたヘビーデューティリニアガイドです。リテーナは、取り付け時にブロックがレールから引き出されたときに、ボールベアリングが落下するのを防止します。特長と利点 - ボール循環システムにより、動作が軽快です 用途 - 高い負荷と剛性を実現
仕様レール幅 = 23mmキャリッジ長さ = 84mmキャリッジ幅 = 48mm動定格荷重 = 26480N静定格荷重 = 36490N
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

メーカー名:ライディングスポット。メーカー品番:。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TT-R125
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

ブロック積みに、簡単な水糸張りガイド。 水糸ガイド100・500に、たくみミエール水糸もセットできます。
用途ブロック積み水糸張り固定用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×40×260 トラスコ品番828-4050
1パック(2個)
259 税込285
当日出荷

IKO Nippon Thompson 25X23X98 mm C ルーブリニアウェイ。小型でシンプルな 2 列軌道で、4 点接触構造を備えています。このステンレススチールは、錆に強いスチールコンポーネントに使用されています。ボール保持 タップ式レール 高炭素鋼タイプ スライドユニットワイドレールタイプの長さ
仕様●メーカーシリーズ:C ルーブ●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:98mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:16700N●静定格荷重:25200N●コード番号:199-9796 アズワン品番65-7913-93
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

NS シリーズ・コンパクト・リニア・ガイド。NSKでは、LS / LHシリーズのリニアモーション製品を更新し、NS / NHシリーズを導入しています。 今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、大幅にメンテナンス間隔が長くなり、生産性が向上します。 NSKでは、設置寸法をLH / LSシリーズの設置寸法と同じにしているので、新しいNS / NHシリーズは、既存のコンポーネントに完全に適合します。 ボール循環パスを再設計したため、高速用途への適合性が向上し、騒音が最大で3 dB低減します。 主な用途には、工作機械、ロボット、半導体や自動車の製造ライン、CTスキャナ、測定機器、自動化、鉄道のホームドアなどがあります。 NSKのK1潤滑システムを併用可能。NSK K1潤滑システムには、鉱油70 %とポリオレフィン樹脂30 %の独自の混合物が採用されています。これにより、長期間メンテナンスフリーで稼働することができます。 リニアモーションシステムをメンテナンスなしで最大40,000 km走行させることができます。 信頼性の高いリニアモーション潤滑システムです。 向きに関係なく機能します。 潤滑油が洗い流される可能性がある場合や油汚染が問題となる場合など、潤滑油の塗布が難しい又は望ましくない状況に最適です。
仕様●メーカーシリーズ:NAS●レール幅:15mm●動定格荷重:5750N●静定格荷重:9100N●コード番号:849-8828 アズワン品番65-7845-95 ブロック幅W(mm)34 ブロック長さ(mm)40.4
1個
8,598 税込9,458
欠品中

IKO Nippon Thompson 20X40X50mm C ルーブリニアウェイ。小型でシンプルな 2 列軌道で、4 点接触構造を備えています。このステンレススチールは、錆に強いスチールコンポーネントに使用されています。滑らかで軽いスライド式です コストパフォーマンス メンテナンスフリー 軽量で小型
仕様●メーカーシリーズ:C ルーブ●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:50mm●キャリッジ幅:40mm●動定格荷重:6650N●静定格荷重:9080N●コード番号:199-9786 アズワン品番65-7912-50
1個
17,980 税込19,778
欠品中

。NS シリーズ・コンパクト・リニア・ガイド。NSKでは、LS / LHシリーズのリニアモーション製品を更新し、NS / NHシリーズを導入しています。 今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、大幅にメンテナンス間隔が長くなり、生産性が向上します。 NSKでは、設置寸法をLH / LSシリーズの設置寸法と同じにしているので、新しいNS / NHシリーズは、既存のコンポーネントに完全に適合します。 ボール循環パスを再設計したため、高速用途への適合性が向上し、騒音が最大で3 dB低減します。 主な用途には、工作機械、ロボット、半導体や自動車の製造ライン、CTスキャナ、測定機器、自動化、鉄道のホームドアなどがあります。 NSKのK1潤滑システムを併用可能。NSK K1潤滑システムには、鉱油70 %とポリオレフィン樹脂30 %の独自の混合物が採用されています。これにより、長期間メンテナンスフリーで稼働することができます。 リニアモーションシステムをメンテナンスなしで最大40,000 km走行させることができます。 信頼性の高いリニアモーション潤滑システムです。 向きに関係なく機能します。 潤滑油が洗い流される可能性がある場合や油汚染が問題となる場合など、潤滑油の塗布が難しい又は望ましくない状況に最適です。
仕様●メーカーシリーズ:NAS●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:56.8mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:5750N●静定格荷重:9100N●コード番号:849-8777 アズワン品番65-7961-18
1個
23,980 税込26,378
欠品中

IKO Nippon Thompson 25X23X54 。5 mm C ルーブリニアウェイ。小型でシンプルな 2 列軌道で、4 点接触構造を備えています。このステンレススチールは、錆に強いスチールコンポーネントに使用されています。ボール保持 タップ式レール 高炭素鋼タイプ スライドユニットワイドレールタイプの長さ
仕様●メーカーシリーズ:C ルーブ●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:54.5mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:9120N●静定格荷重:10600N●コード番号:199-9795 アズワン品番65-7913-92
1個
27,980 税込30,778
欠品中