164件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶融亜鉛メッキ鋼板(塗装なし)の下部ガイドレール
用途ガイドローラー用の軌道で、扉のぶれなどを防止いたします。 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 仕上溶融亜鉛メッキ 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


溶融亜鉛メッキ鋼板(塗装なし)のリップ付きの下部ガイドレール
用途ガイドローラー用の軌道で、扉のぶれなどを防止いたします。 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 仕上溶融亜鉛メッキ 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(2本)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両端に下向きのリップが付いているので、アンカー代わりになります。
用途ガイドローラ用の軌道として 材質スチール(SGCC) 耐荷重(kg)100 適合レールN10-HR、N20-HR、N40-HR
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドキャリッジMR-20CS用 種類リニア形 材質(レール)アルミニウム合金 表面処理(レール)シルバーアルマイト処理 寸法A(mm)20 寸法C(mm)25 寸法D(mm)50 寸法F(mm)7.2 寸法E(mm)12.4 仕上シルバーアルマイト処理 材質アルミ合金 推奨ねじ六角穴付ボタンボルトM4
1本ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として 材質A6063S-T5 表面処理白アルマイト
1本
609 税込670
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)


戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイドレール。
用途引戸専用金具 材質アルミ押出し材 シルバー ねじ穴Φ5穴×Φ9皿
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

同呼称サイズ同士が適合します。
用途ドアハンガーの下部用レール 材質溶融亜鉛メッキ鋼板
1本
3,520 税込3,872
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプチャンネル 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4100 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途ドアハンガーの下部用レール 仕様同呼称サイズ同士が適合します。 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)5.2 全長(m)3.64 呼称4号 サイズ(mm)A:34、B:30、C:13、t:1.6 アズワン品番64-7976-83
1本
9,220 税込10,142
当日出荷

長さ(m)2 材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE) グリーン 質量(g/m)650
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,984 税込7,682
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
種類リニア形 材質(レール)アルミニウム合金 材質/処理アルミ合金/シルバーアルマイト処理(両端は切断面につき素地) 推奨取付ボルト六角穴付ボタンボルト(M4×長さ6以上) 表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
1本ほか
739 税込813
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガイドレールの浮き上がり防止アンカー
用途ガイドレール下側に施工 材質SPHC 呼称3号 仕上ユニクロメッキ 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1個
139 税込153
5日以内出荷

アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
1本ほか
3,588 税込3,947
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

両端に下向きのリップが付いているので、アンカー代わりになります。
用途ガイドローラ用の軌道として。 全長(mm)976.5 トラスコ品番381-4637 材質スチール(SGCC) 質量(kg)1.6 耐荷重(kg)100 カーブ内R(mm)600
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RS Proリニアガイドウェイミニチュア小型で軽量なので、小型の機器に最適です。回転ボールやボールリテーナなど、ブロックとレールのすべての材料は、腐食防止のためステンレススチール製です。独自の設計により、あらゆる方向からの負荷に耐えることができ、高い剛性と高い精度を実現します。リサーキュレーティングスチールボールはリテーナによって保持されているので、ブロックがレールから取り外されてもボールが落ちません。
仕様レール幅 = 15mmレール長さ = 430mm材料 = X65Cr13 - ステンレス鋼動定格荷重 = 4610N静定格荷重 = 5590N
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

スライド式のバスケットです。ヒンジ扉用 ガイドレール
用途キッチンなど 長さ(mm)338 材質プラスチック 仕様引出しストッパーで意図せずにバスケットの引き出しすぎによるの脱落を防止、押し込むとレールエンドでバスケットを停止、バスケットを上に持ち上げて簡単に取外し
1個
999 税込1,099
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RS Pro リニアガイドレールレール付き RS Pro ミニチュアリニアガイドウェイは、長さ 350 mm です。回転ボールやボールリテーナなど、ブロックとレールのすべての材料は、腐食防止のためステンレススチール製です。あらゆる方向からの荷重を維持し、高い剛性と精度を実現します。リサーキュレーティングスチールボールはリテーナによって保持されているので、ブロックがレールから取り外されてもボールが落ちません。特長と利点 - ユニークなデザイン - 高精度 - 軽量 用途 - 小型機器に適しています - リニアレールは、多くの産業用途のバックボーンです
仕様レール幅 = 15mmレール長さ = 350mm材料 = X65Cr13 - ステンレス鋼動定格荷重 = 4610N静定格荷重 = 5590N
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

RS Pro リニアガイドレールレール付きの RS Pro ミニチュアリニアガイドウェイは、長さが 120 mm です。回転ボールやボールリテーナなど、ブロックとレールのすべての材料は、腐食防止のためステンレススチール製です。あらゆる方向からの荷重を維持し、高い剛性と精度を実現します。リサーキュレーティングスチールボールはリテーナによって保持されているので、ブロックがレールから取り外されてもボールが落ちません。特長と利点 - ユニークなデザイン - 軽量 用途 - 小型機器に適しています - リニアレールは、多くの産業用途のバックボーンです
仕様レール幅 = 12mmレール長さ = 120mm材料 = X65Cr13 - ステンレス鋼動定格荷重 = 2840N静定格荷重 = 3920N
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

。LUシリーズミニチュアガイド。レールの長さ: 230、430、630、990 mm、幅: 15 mm カーボンスチール
1個
19,980 税込21,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換可能PUシリーズ。リニアスライドのPUシリーズは、取り付け寸法と定格荷重においてLUシリーズと交換できるように設計。 樹脂ボール再循環コンポーネントは、動的摩擦特性を改善し、より円滑な動きを作り出し、ノイズ強度を弱めます。 防塵性能の強化、ダスト発生の抑制、高い耐腐食性を実現。LUシリーズと交換可能 耐腐食性の高いマルテンサイトステンレス鋼を標準採用 ボールスライドは、ボディの一部に樹脂を使用することで従来のモデルよりも約20 %軽量化 キャリッジがレールから取り外された場合にボールの損失を防ぐリテーナー さまざまな一般的なサイズのレールが利用可能 ステンレススチール
1個
9,998 税込10,998
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Proリニアガイドウェイミニチュア小型で軽量なので、小型の機器に最適です。回転ボールやボールリテーナなど、ブロックとレールのすべての材料は、腐食防止のためステンレススチール製です。独自の設計により、あらゆる方向からの負荷に耐えることができ、高い剛性と高い精度を実現します。リサーキュレーティングスチールボールはリテーナによって保持されているので、ブロックがレールから取り外されてもボールが落ちません。
仕様レール幅 = 5mmレール長さ = 90mm材料 = X65Cr13 - ステンレス鋼動定格荷重 = 540N静定格荷重 = 840N
1個
7,098 税込7,808
5日以内出荷

RS Pro リニアガイドレールレール付き RS Pro ミニチュアリニアガイドウェイは長さ 155 mm です。回転ボールやボールリテーナなど、ブロックとレールのすべての材料は、腐食防止のためステンレススチール製です。あらゆる方向からの荷重を維持し、高い剛性と精度を実現します。リサーキュレーティングスチールボールはリテーナによって保持されているので、ブロックがレールから取り外されてもボールが落ちません。特長と利点 - ユニークなデザイン - 軽量 用途 - 小型機器に適しています - リニアレールは、多くの産業用途のバックボーンです
仕様レール幅 = 9mmレール長さ = 155mm材料 = X65Cr13 - ステンレス鋼動定格荷重 = 1860N静定格荷重 = 2550N
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷

RS Pro リニアガイドレールレール付きの RS Pro ミニチュアリニアガイドウェイは、長さが 120 mm です。回転ボールやボールリテーナなど、ブロックとレールのすべての材料は、腐食防止のためステンレススチール製です。あらゆる方向からの荷重を維持し、高い剛性と精度を実現します。リサーキュレーティングスチールボールはリテーナによって保持されているので、ブロックがレールから取り外されてもボールが落ちません。特長と利点 - ユニークなデザイン - 軽量 用途 - 小型機器に適しています - リニアレールは、多くの産業用途のバックボーンです
仕様レール幅 = 9mmレール長さ = 120mm材料 = X65Cr13 - ステンレス鋼動定格荷重 = 1860N静定格荷重 = 2550N
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

RS Pro リニアガイドレールレール付き RS Pro ミニチュアリニアガイドウェイは、長さ 210 mm です。回転ボールやボールリテーナなど、ブロックとレールのすべての材料は、腐食防止のためステンレススチール製です。あらゆる方向からの荷重を維持し、高い剛性と精度を実現します。リサーキュレーティングスチールボールはリテーナによって保持されているので、ブロックがレールから取り外されてもボールが落ちません。特長と利点 - ユニークなデザイン - 軽量 用途 - 小型機器に適しています - リニアレールは、多くの産業用途のバックボーンです
仕様レール幅 = 5mmレール長さ = 210mm材料 = X65Cr13 - ステンレス鋼動定格荷重 = 540N静定格荷重 = 840N
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

交換可能PUシリーズ。リニアスライドのPUシリーズは、取り付け寸法と定格荷重においてLUシリーズと交換できるように設計。 樹脂ボール再循環コンポーネントは、動的摩擦特性を改善し、より円滑な動きを作り出し、ノイズ強度を弱めます。 防塵性能の強化、ダスト発生の抑制、高い耐腐食性を実現。LUシリーズと交換可能 耐腐食性の高いマルテンサイトステンレス鋼を標準採用 ボールスライドは、ボディの一部に樹脂を使用することで従来のモデルよりも約20 %軽量化 キャリッジがレールから取り外された場合にボールの損失を防ぐリテーナー さまざまな一般的なサイズのレールが利用可能 ステンレススチール
仕様●メーカーシリーズ:PU●レール幅:12mm●レール長さ:470mm●材料:ステンレス鋼●動的定格荷重:2830N●静許容荷重:3500N●コード番号:619-2486 アズワン品番65-8050-88
1個
39,980 税込43,978
欠品中

交換可能PUシリーズ。リニアスライドのPUシリーズは、取り付け寸法と定格荷重においてLUシリーズと交換できるように設計。 樹脂ボール再循環コンポーネントは、動的摩擦特性を改善し、より円滑な動きを作り出し、ノイズ強度を弱めます。 防塵性能の強化、ダスト発生の抑制、高い耐腐食性を実現。LUシリーズと交換可能 耐腐食性の高いマルテンサイトステンレス鋼を標準採用 ボールスライドは、ボディの一部に樹脂を使用することで従来のモデルよりも約20 %軽量化 キャリッジがレールから取り外された場合にボールの損失を防ぐリテーナー さまざまな一般的なサイズのレールが利用可能 ステンレススチール
仕様●メーカーシリーズ:PU●レール幅:15mm●レール長さ:670mm●材料:ステンレス鋼●動的定格荷重:5550N●静許容荷重:6600N●コード番号:619-2537 アズワン品番65-7920-42
1個
63,980 税込70,378
欠品中

材質鉄(クロメートメッキ) 寸法(mm)A:98、B:72、C:30、D:25、H:39、d:8、t:3.2 質量(g)170 材質(ローラー部)磨丸鋼(ST21M) アズワン品番64-7976-99
1個
755 税込831
翌日出荷

RS Pro リニアガイドレールレール付きの RS Pro ミニチュアリニアガイドウェイは、長さが 45 mm です。回転ボールやボールリテーナなど、ブロックとレールのすべての材質あらゆる方向からの荷重を維持し、高い剛性と精度を実現します。リサーキュレーティングスチールボールはリテーナによって保持されているので、ブロックがレールから取り外されてもボールが落ちません。特長と利点 - ユニークなデザイン - 軽量用途 - 小型機器に適しています - リニアレールは、多くの産業用途のバックボーンです
仕様レール幅 = 7mmレール長さ = 45mm材料 = X65Cr13 - ステンレス鋼動定格荷重 = 980N静定格荷重 = 1240N
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

RS Proリニアガイドウェイミニチュア小型で軽量なので、小型の機器に最適です。回転ボールやボールリテーナなど、ブロックとレールのすべての材料は、腐食防止のためステンレススチール製です。独自の設計により、あらゆる方向からの負荷に耐えることができ、高い剛性と高い精度を実現します。リサーキュレーティングスチールボールはリテーナによって保持されているので、ブロックがレールから取り外されてもボールが落ちません。
仕様レール幅 = 15mmレール長さ = 230mm材料 = X65Cr13 - ステンレス鋼動定格荷重 = 4610N静定格荷重 = 5590N
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

RS Proリニアガイドウェイミニチュア小型で軽量なので、小型の機器に最適です。回転ボールやボールリテーナなど、ブロックとレールのすべての材料は、腐食防止のためステンレススチール製です。独自の設計により、あらゆる方向からの負荷に耐えることができ、高い剛性と高い精度を実現します。リサーキュレーティングスチールボールはリテーナによって保持されているので、ブロックがレールから取り外されてもボールが落ちません。
仕様レール幅 = 7mmレール長さ = 300mm材料 = X65Cr13 - ステンレス鋼動定格荷重 = 980N静定格荷重 = 1240N
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

RS Pro リニアガイドレールレール付き RS Pro ミニチュアリニアガイドウェイは、長さ 1000 mm です。回転ボールやボールリテーナなど、ブロックとレールのすべての材料は、腐食防止のためステンレススチール製です。あらゆる方向からの荷重を維持し、高い剛性と精度を実現します。リサーキュレーティングスチールボールはリテーナによって保持されているので、ブロックがレールから取り外されてもボールが落ちません。特長と利点 - ユニークなデザイン - 高精度 - 軽量 用途 - 小型機器に適しています - リニアレールは、多くの産業用途のバックボーンです
仕様レール幅 = 15mmレール長さ = 1000mm材料 = X65Cr13 - ステンレス鋼動定格荷重 = 4610N静定格荷重 = 5590N
1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷

RS Pro リニアガイドレールレール付きの RS Pro ミニチュアリニアガイドウェイは、長さ 95 mm です。回転ボールやボールリテーナなど、ブロックとレールのすべての材料は、腐食防止のためステンレススチール製です。あらゆる方向からの荷重を維持し、高い剛性と精度を実現します。リサーキュレーティングスチールボールはリテーナによって保持されているので、ブロックがレールから取り外されてもボールが落ちません。特長と利点 - ユニークなデザイン - 軽量 用途 - 小型機器に適しています - リニアレールは、多くの産業用途のバックボーンです
仕様レール幅 = 9mmレール長さ = 95mm材料 = X65Cr13 - ステンレス鋼動定格荷重 = 1860N静定格荷重 = 2550N
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

RS Pro リニアガイドレールRS Pro のレール付きミニチュアリニアガイドウェイは、長さ 180 mm です。回転ボールやボールリテーナなど、ブロックとレールのすべての材料は、腐食防止のためステンレススチール製です。あらゆる方向からの荷重を維持し、高い剛性と精度を実現します。リサーキュレーティングスチールボールはリテーナによって保持されているので、ブロックがレールから取り外されてもボールが落ちません。特長と利点 - ユニークなデザイン - 軽量用途 - 小型機器に適しています - リニアレールは、多くの産業用途のバックボーンです
仕様レール幅 = 7mmレール長さ = 108mm材料 = X65Cr13 - ステンレス鋼動定格荷重 = 980N静定格荷重 = 1240N
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷