フック一体構造なので、ラックへの取付がワンタッチでできます。
材質PC/ABS系ポリマーアロイ(UL94V-0材)
色ブルー
仕様RoHS対応
適合(ラック)RK
取付穴径(Φmm)(シャーシ板)4.3~4.4
取付板厚(mm)(シャーシ板)1.6
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
ポリカーボネイト製なので、丈夫できれいです。
取付、取外しは、添付の専用フックで簡単にできます。
材質(ガイドレー)ポリカーボネイト(UL94V-0材)(フック)ナイロン(UL94V-0材)
色(ガイドレール)グレー(フック)黒
仕様RoHS対応
適合(ラック)RUGGED
取付穴径(Φmm)(シャーシ板)3.6
取付板厚(mm)(シャーシ板)1.6
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
スリムな形状の基板ガイドです。
色ブラック
材質ポリカーボネート
規格UL94V-2
取付板厚(mm)1.6±0.1
キャリッジの内側部はフレロンコーティング処理で、使用時に微細なフレロン粒子がレール表面に転移し、フレロン粒子によるフレロン本体との自己潤滑状態が得られ、グリスやオイルの塗布が不要です。コンパクト設計のため、さまざまな場所に使用できます。微少なストローク運動にも対応。レールはセラミックコートまたは、アルマイト処理され、非常に高い防錆力です。キャリッジとレールの単純な構造で、トラブルが起きにくく、揺れや振動を発生させません。特に強度において優れています。
用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器など
種類リニア形
材質(レール)アルミ合金
表面処理(レール)セラミックコーティング
仕様MR(高精度タイプ)
材質アルミ合金
色(キャリッジ)ブラック
仕上(キャリッジ)アルマイト、内部:フレロンゴールド(レール)セラミックコーティング
摩擦係数(μ)(静摩擦)0.125
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])2109[-]
RoHS指令(10物質対応)対応
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
種類リニア形
材質(レール)アルミニウム合金
材質/処理アルミ合金/シルバーアルマイト処理(両端は切断面につき素地)
推奨取付ボルト六角穴付ボタンボルト(M4×長さ6以上)
表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドキャリッジMR-20CS用
種類リニア形
材質(レール)アルミニウム合金
表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
寸法A(mm)20
寸法C(mm)25
寸法D(mm)50
寸法F(mm)7.2
寸法E(mm)12.4
仕上シルバーアルマイト処理
材質アルミ合金
推奨ねじ六角穴付ボタンボルトM4
プリント基板をコネクタより引抜く時に使用する道具で、てこの原理を応用したものです。従ってワンタッチで基板の引抜きが出来ます。各カードプラ共取付用スプリングピン(ステンレス製)が添付されています。
種類その他
セット内容(カードプラ2枚、取付用スプスプリングピン2本)×5組
呼び径(Φmm)2.5
色白
適合(ラック)RUGGED、RK
板厚(mm)0.25
用途ガイドローラ用の軌道で、扉のぶれや風によるあおり止めに使用。
長さ(m)2
色ホワイト
材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
寸法A(mm)50.5
寸法B(mm)39
寸法W(mm)61
質量(g/m)440
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
最もポピュラーな端子台金具です。
S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。
25°の傾斜と角のない形状で使いやすくなっております。
傾斜角度(°)25
厚さt(mm)3
材質鋼板
表面処理3C 3価クロメート
取付ネジ径M4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●最もポピュラーな端子台カナグです。S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。●25°の傾斜と角のない形状で使い易くなっております。
表面仕上げ3価クロメート
スライダーSRD-30とセットで使用
用途スライドレール
材質アルミ合金[AL]
長さ(mm)2000
色シルバー
質量(g)790/本
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品BCS-04-10、NSM-06-4、NH-06-GR(各必要個数分)
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
長さ(m)3
色ホワイト
材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
長さ(m)2
材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
色グリーン
材質アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)300
ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)
インナーレールの取り外しが可能です。引出しを完全に閉めるとストッパーが働きます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類スライド形
段数2
材質(レール)スチール
表面処理(レール)亜鉛メッキ
セット内容左右各1本
材質スチール
色ユニクロ
仕上亜鉛メッキ
取付ねじ(皿木ねじ)2.7~3.1
種類レール単品
寸法F(mm)60
寸法G(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
F-36・37は小さな基板や部品のついた基板でも置くことが可能です。
F-37はF-36に比べ耐熱性に優れています。
F-33はネスティングでき、クリーナー液の排出口付きです。
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
ブロック数SL2個
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100
相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
関連キーワード