材質可鍛鋳鉄
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
こんなお得な商品も!

エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥79~
税込¥87~
形状エルボ
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
材質可鍛鋳鉄
形状ストリートエルボ
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
表面処理溶融亜鉛メッキ
使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油
RoHS指令(10物質対応)対応
パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。
材質/仕上ステンレス(SUS316)
使用圧力(MPa)水:0.3空気:1
ねじの種類R
使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)
流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260
材質可鍛鋳鉄
形状エルボ
種類ねじ込み継手
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
表面処理溶融亜鉛メッキ
使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油
適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
RoHS指令(10物質対応)対応
形状エルボ
規格JIS B2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
用途水・油・ガス用。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途水・油・ガス用。
材質304(SCS 13A)
形状エルボ45°
種類ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状エルボ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ストリートエルボ
ねじの種類PTネジ
材質SCS14A
形状エルボ90°
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
冷媒対応品。
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。
耐振動性にすぐれております。
冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。
取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅
形状エルボ
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。
材質ステンレス(SUS316)
形状エルボ90°
使用流体ガス・蒸気・油・水等
こんなお得な商品も!

ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
仕様バンド付
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状ストリートエルボ
規格JIS B2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
冷媒対応品。
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。
耐振動性にすぐれております。
冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。
取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅
形状エルボ
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジの内ネジから外ネジへ接続するためのエルボです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状エルボ
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
形状エルボ
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。
材質SCS13A
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
¥119
税込¥131
翌々日出荷
使用ガス都市ガス
取付ねじTU1/2(ナット)
アズワン品番64-6510-58
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状エルボ(90°)
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SCS13A)
形状エルボ90°
種類ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス304(SCS13A)
形状ストリートエルボ
使用温度範囲(℃)-20~220
最高許容圧力(MPa)常温1
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスメスネジ
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
材質SCS13A
形状エルボ90°
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。
材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SCS13A)
形状エルボ90°
種類ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ