147件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PEスクレーパ MCC(松阪鉄工所) 動画あり
給水用高密度ポリエチレン管、ガス用ポリエチレン管の切削(スクレープ)用工具。替刃式。 電動ドリル装着で、簡単操作で楽に、早く、きれいなスクレープができます。 刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき経済的。融着部スクレープ作業の能率アップ。
スクレープ代(mm)約0.2~0.3
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。 ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。 化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。 環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。 屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。) ナチュラル層とカーボンブラック含有層の2層構造で耐塩素水性が向上し、使用範囲が広がりました。
用途給水用。 形状パイプ 材質LLDPE/PE50 種類1種(軟質) JIS規格JIS K 6762
1巻(30m)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鋼管はもちろん、鋼管と塩ビ管、鋼管とポリエチレン管といった異種管の接合も容易にできます。
用途水道、ガス、温水 形状ソケット 材質(本体)黒心可鍛鋳鉄 種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ 使用流体水道、ガス 材質(パッキン)NBR 材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄 材質(ワッシャ) 材質(ロックリング)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

優れた耐塩素水性。水道水中の含有塩素に優れた耐食性を発揮します。 軽くて、柔軟性があるので施工がラク。軽量で内外圧・衝撃等に強く、可とう性に優れているので施工が簡単です。 寒冷地の凍結破壊に強い。耐衝撃性・耐寒性に優れ、寒冷地での使用に適しています。
用途この管は、水道用で使用圧力0.75MPa以下の管として設計されています。 形状パイプ 材質ポリエチレン
1巻ほか
7,098 税込7,808
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

柔軟性があるため、耐震性能があります。 長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。 種類樹脂管 流体水道水 材質(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-20~40℃ 仕様1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品 形状パイプ
1巻
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オールステンレス製で腐食に強く、軽量・コンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。 締め付けボルトを2本締めるだけで配管作業完了。 ボルトを締め付けると、グリップリングが、配管の表面に食いつき、ガッチリ固定。 「締め忘れ防止機能」付きだから安心です。
用途ビル設備、工場プラント、上下水道等 材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)ステンレス鋼、(ゴム) EPDM 形状カップリング 種類メカニカル継手 常用圧力(MPa)1.6 使用流体水、温水、空気、薬品 適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガス用ポリエチレン管工具。エルボ型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
適合材90°エルボ
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐熱性・耐圧性に優れている。被覆の表皮(ポリエチレンフィルム)が強いので工事の際、表皮に傷がつきにくい。被覆と管との隙間が狭いので、保温性に優れている。被覆の保温層がカットしやすいので工事がスムーズ素早い工事が行える。
種類樹脂管 材質被覆材/発泡ポリエチレン(エンボスフィルム付) 呼び径(A)13 長さL(m)50 寸法D1(Φmm)27 寸法D2(Φmm)17 寸法t1(mm)5 寸法t2(mm)1.9 適合規格JIS K6787JIS K6769 最高温度(℃)95 最低温度(℃)管内の水が液体の状態で0 形状パイプ 長さ(m)50 内径(Φmm)12.8(樹脂管) 呼び径13A 規格JIS K6787、JIS K6769併記 全長(m)50 肉厚(mm)2.1(樹脂管) 外径(Φmm)17(樹脂管) RoHS指令(10物質対応)対応 被覆厚さ(mm)5
1巻(50m)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接・ネジ切り不要で、トルクレンチ一本で配管を接続できます。 グリップリングとシールゴムにより、高い脱管性能とシール性能を実現しました。 作業時間短縮で人的コストを削減できます。
用途油、ガス、給水など各種配管の接続に
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)ソケットクランプ
ガス用ポリエチレン管工具。ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
適合材ソケット、キャップ
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

つくし工房埋設表示シート
掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブルなどの切断・破損事故を未然に防ぐため、地下埋設物と地表の中間に敷説する位置表示シートです。 耐寒性・耐薬品性・耐油性に優れたポリエチレンクロスを使用し、超音波熱融着で2倍折込加工をしてあります。 2倍折込(ダブル)は、掘削作業時に引っ掛けた際、折りたたみ部分が解け、破断することなく伸びます。
取付方式シートタイプ 材質ポリエチレンクロス+ラミネート 質量(kg)2 寸法(幅Wmm×長さLm)150×50
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水中硬化型エポキシ樹脂系 土木建設用接着シール材。主に下水道管布設工事の接合の防水材として開発されたエポキシ樹脂系粘土状の接着剤です。湿潤面や水中でも接着性に優れており、使用分野を広げ、橋梁、港湾をはじめ、トンネル、ダム、浄水場、下水処理場、電線共同溝、及び景観事業等のコンクリート構造物の諸施設の工事に優れた機能を発揮して貢献しています。パテ状で施工作業性に優れています。コンクリート、硬質塩ビ、鋼板、セラミック製品等に対する接着性が良好です。湿潤面への接着性、水中での硬化性が優れています。圧縮、曲げ、引張り等の機械的強度があります。耐水、耐塩水、耐油性に優れています。季節に応じて3タイプご用意しています。
用途接合・防水 ヒューム管、陶管、塩ビ管、ポリエチレンリブ管、レジン管等の下水道管、マンホール調整リング等の接合、電線共同溝の管路口接合部の防水。亀裂、欠損部補修 水路、ダム、地下室、河川、浄水場、水槽等のコンクリート構造物の亀裂・欠損部補修。目地 シールドセグメント、護岸、トンネル、地下構築物の目地。コンクリート、石材、金属、タイル、硬質塩ビなどの接着。アンカーボルト、金属インサートの埋込接着、木コン充填処置。コンクリート壁、鋼管等貫通部の充填シール 成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)変性ポリアミドアミン系 使用方法(1)下地処理:ホコリ、レイタンス、油分等を除去清掃する(2)配合・混合:薄手のゴム製手袋の上に水で濡らした軍手を着用し(又は厚手のゴム製手袋)、主剤と硬化剤を1:1の割合で取り出し、均一な色になるまで充分に混合する(3)充填:混合したBOメジコン#10を接合(ジョイント)部・目地部に手で押し込むように充填、又は塗り付け圧着する。混合物は可使時間内に使用して下さい(4)仕上げ:水で湿らした軍手で撫で、平滑に仕上げる 主剤:白色パテ状 硬化剤:黒色パテ状 配合主剤:硬化剤=1:1 使用上の注意火の気が無く、局所排気装置を設けたところで使用して下さい取扱中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に保護ぼう・保護メガネ・長袖の作業着・えり巻きタオル・保護手袋等を着用して下さい取扱後は手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分行って下さい塗料及び接着剤の付着したウエスや塗料カス・スプレーダスト等は、廃棄するまでは必ず水に漬けておいて下さい直射日光のあたる場所・湿気の高い場所を避け、よくフタをし、40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵して下さい子供の手の届かないところに保管して下さい塗料及び接着剤の残品・容器などを洗浄した廃液等は、産業廃棄物として処分して下さい指定された以外の材料と混合しないで下さい 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水、耐水性、耐塩水性、耐油性 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(5kg)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 材質青銅鋳物 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配水・ガス兼用ポリエチレン管工具。ポリエチレン管を切削(スクレープ)する工具
トラスコ品番758-7449 質量(kg)0.1 適合替刃PKE01
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ガステックヘドロテックS
排水や泥土・土壌に含まれる硫化物を約10分で測定できます。
セット内容ガス発生管×2本、目盛付試験管(30mL)、試験管×2本、駒込ピペット×2本、ポリエチレン製洗浄瓶(500mL)、気体採取器(GV-100)、携帯用木製ケース、全硫化物検知管201H(0.02~0.20mg)×3箱(計30本)、全硫化物検知管201L(0.002~0.020mg)×2箱(計20本) 測定範囲全硫化物 0.02~0.20mg/0.002~0.020mg
1個
119,800 税込131,780
11日以内出荷

直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
用途各種配管の補修に 材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR 形状カップリング 使用流体有機ガス、油類 流体温度(℃)-20~80 材質(ケーシング)ステンレス(SUS304) 材質(ゴム)NBR 材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
用途各種配管の補修に 形状カップリング 使用流体有機ガス、油類 流体温度(℃)-20~80
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



ベアリング搭載で軽く切断できます。
用途PE管の切断に トラスコ品番760-4904 質量(kg)0.1 サイズ50~100 適合管JW、PWA規格
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ガス用ポリエチレン管・配水用ポリエチレン管工具。ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
質量(kg)10 呼び150、200 適合材ソケット、90°エルボ、キャップ、45°エルボ、22.5°エルボ、キャップ
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷

ガス用ポリエチレン管・配水用ポリエチレン管工具。ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
質量(kg)1.3 呼び50 適合材ソケット、90°エルボ、45°エルボ、キャップ
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

MCC(松阪鉄工所)ソケットクランプ
ガス用ポリエチレン管・配水用ポリエチレン管工具。ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
適合材ソケット、キャップ
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガス用ポリエチレン管工具。エルボ型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
質量(kg)1.0 呼び25、30、50 適合材90°エルボ
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

ガス用ポリエチレン管工具。ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)サドルクランプ
ガス用ポリエチレン管工具。サドル型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
適合材サドル、サービスチー
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガス用ポリエチレン管・配水用ポリエチレン管工具。ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
質量(kg)0.6 呼び20、25 適合材ソケット、90°エルボ、キャップ
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷

ガス用ポリエチレン管工具。90°エルボ型・チーズ型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
質量(kg)1.2 呼び25、30 適合材90°エルボ、チーズ
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

ガス用ポリエチレン管工具。エルボ型・チーズ型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
質量(kg)4.3 呼び(ソケット・キャップ・90°エルボ・45°エルボ)50、75、(レジューサー)50×30、75×50、(チーズ・異径チーズ)50、75、50×30、75×30、75×50 適合材ソケット、キャップ、90°エルボ、45°エルボ、レジューサー、チーズ、異径チーズ
1個
75,980 税込83,578
6日以内出荷

ガス用ポリエチレン管工具。エルボ型・チーズ型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
質量(kg)4.3 呼び(ソケット・キャップ・90°エルボ・45°エルボ)75、100、(レジューサー)100×75、(チーズ・異径チーズ)75、100、75×30、75×50、100×30、100×50、100×75 適合材ソケット、キャップ、90°エルボ、45°エルボ、レジューサー、チーズ、異径チーズ
1個
86,980 税込95,678
6日以内出荷

MCC(松阪鉄工所)ソケットスクレーパ
配水・ガス兼用ポリエチレン管工具。刃(バイト)は両面使用でき、経済的。替刃式
適合替刃SSE150 スクレープ代(mm)約0.2~0.3
1個
94,980 税込104,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)固定リング
チェーンタイプの固定リングなので1台で3サイズに対応、また水道配水用ポリエチレン管(JWWA)規格はもとよりPWA規格、ガス用ポリエチレン管や保護層付二層ポリエチレン管にも使用可能。チェーンタイプなので各種ポリエチレン管に使用できます。
トラスコ品番758-7406 質量(kg)2.6 タイプチェーンタイプ 呼び50~100 適合管パイプ(水道配水用JWWA/PWA)(ガス用ポリエチレン管)
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷

融着履歴の状況を自動で3000件記録します。 全融着履歴データが液晶画面上で確認可能です。 積水化学工業製のEF継手に使用できます。(JWEF規格、PWA規格に対応) 長期の使用に耐える軽量で丈夫なアルミダイカストボディを採用しています。 GPS機能搭載、大型液晶画面を採用しています。 電極アダプタの端子部のみの交換が可能になりました。 電源ケーブル、出力ケーブル、スキャナも収納できるよう、収納スペースを拡大しました。
用途水道配水用PE管EFコントローラー トラスコ品番195-0373 セット内容ガンタイプバーコードリーダー1本 幅(mm)331 質量(kg)10.5 高さ(mm)321 奥行(mm)234 使用電源AC80~120V 45~65Hz 適合管積水化学工業製 JW、PWA規格 アズワン品番64-8365-24
1台
419,800 税込461,780
翌々日出荷

MCC(松阪鉄工所)固定リング
チェーンタイプの固定リングなので1台で3サイズに対応、また水道配水用ポリエチレン管(JWWA)規格はもとよりPWA規格、ガス用ポリエチレン管や保護層付二層ポリエチレン管にも使用可能。チェーンタイプなので各種ポリエチレン管に使用できます。
質量(kg)4.3 タイプチェーンタイプ 呼び100~200 適合管パイプ(水道配水用JWWA/PWA)(ガス用ポリエチレン管)
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷

軽量、コンパクトなチェーンクランプで作業性が大幅アップ。チェーン方式で確実な固定しかも多機能。1台で3サイズのソケット、チーズと各種ベンド継手にも対応。ドラム式クランプでは対応できない保護層付二層ポリエチレン管(JWWA)やガス用ポリエチレン管(JIS)にも使用できます。
仕様シングルレバー 質量(kg)7.1 呼び75、100、150 適合材ソケット、チーズ、90°ベンド、45°ベンド、22.5°ベンド、11.25°ベンド
1個
62,980 税込69,278
6日以内出荷

軽量、コンパクトなチェーンクランプで作業性が大幅アップ。チェーン方式で確実な固定しかも多機能。1台で3サイズのソケット、チーズと各種ベンド継手にも対応。ドラム式クランプでは対応できない保護層付二層ポリエチレン管(JWWA)やガス用ポリエチレン管(JIS)にも使用できます。
仕様シングルレバー トラスコ品番758-7350 質量(kg)5.5 呼び50、75、100 適合材ソケット、チーズ、90°ベンド、45°ベンド、22.5°ベンド、11.25°ベンド
1個
62,980 税込69,278
6日以内出荷

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 材質青銅鋳物 形状ブッシング 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水 接続ねじ種類R
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼管はもちろん、鋼管と塩ビ管、鋼管とポリエチレン管といった異種管の接合も容易にできます。
用途水道、ガス、温水 形状カップリング 材質(本体)黒心可鍛鋳鉄
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)