257件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
299 税込329
翌々日出荷

・ハイボリウムエアサンプラーHV-500RD/-500FD/-500RD1/-500FD1型のダイオキシン捕集用部品です。 ・シャトルチューブをハイボリウムエアサンプラーに取り付ける際に、バランスを崩すことなく捕集が可能となります。
用途HV-500RD/HV-500FD/-500RD1/-500FD1用 セット内容HV-500RD/HV-500FD/-500RD1/-500FD1用サニタリーフランジ(オス、メス)×各1個シャトルチューブ用スタンド×1個PTFEリング×1コ、ネジ×1式六角レンチ×1個
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

1個
4,898 税込5,388
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

セット商品数21点 トラスコ品番451-0224 質量(kg)9 ケース色ブラック ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)455×240×206
1セット
63,980 税込70,378
当日出荷

用途調整器用・熔接器用・中間用 仕様共通仕様・ガス用プラグ仕様・調整器用ガス用カプラ仕様 エスコ品番EA300BA-20 セット内容【4点セット】EA300BA-11(ガス用プラグ(4-6mm))、EA300BA-12(ガス用カプラー(4-6mm))、EA300BB-13(ガス用プラグ[器具側])、EA300BB-14(調整器用ガス用カプラ) 材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1以下 接続ねじM16×P1.5左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定) 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス 材質(パッキン)ニトリルゴム 材質(スプリング)ステンレス 適合ホース径(Φmm)4~6
1セット
7,330 税込8,063
翌日出荷

1パック(6本)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

1箱(12個)ほか
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)ステンレス 流体 最高使用圧力(MPa)1.5 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 寸法C(mm)20 寸法Bd(Φmm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(3本)
369 税込406
当日出荷


1本
2,298 税込2,528
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1個
320 税込352
翌日出荷

キセノンガス封入の高効率バルブ。 悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。 樹脂製ヘッドランプにも装着可。 車検対応。
色温度(K)2400
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
用途OA機器・医療機器・工作機械等 使用温度(℃)-20~80 シリンダー径(Φmm)22 ロッド径(Φmm)10 引張強度(kN[kgf])4.91[500]以上 耐久性3万回以上 使用上の注意※1.分解したり火中に投じないで下さい。※2.曲げ荷重をかけないで下さい。※3.物体重量に応じたガススプリングをご使用下さい。※4.ピストンロッドを下側にして取り付けて下さい。※5.雨や水のかかる所、埃の多い所での使用はさけて下さい。※6.長時間開放される場合はドアにストッパー又は補助棒を設けて下さい。※7.ピストンロッドとシリンダの傷や曲がりを防止する為、衝撃を加えないで下さい。※8.ピストンロッドに塗料やビニールなどの異物が付着しないようにして下さい。※9.ピストンロッドとシリンダを最伸状態にて回転させないで下さい。回転させる場合はピストンロッドを圧縮した状態で行って下さい。 材質/処理(本体)BSP/塗装(黒色)(ロッド)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷

着心地を追求した超コンパクトモデル。 従来品より大幅に丈を短くし、動きやすさを追求。 丈が短くなったことにより、座った時やかがんだ時のたるみを大幅に軽減。 腰回りにぶら下げる工具などのジャマにならずに作業可能。 外側からボンベの状態が見えるよう、保護カバーに窓を付けボンベ・カートリッジの装着有無が判別可能。使用済み部品の誤使用の防止。 背面部のベルトが調整可能であるため、ズレ上りを防止。 通気性が良いメッシュ生地使用。クッション性もあるので長時間の作業も快適。 保護カバーを外すことが可能なため、汚れた場合は洗濯する事も可能。汚れが付きやすい現場でも常に清潔に保てます。 腰ベルトを引っ張るだけで簡単にサイズ調整可能。体にフィットし、作業のしやすさが向上。
浮力(kg)7.5以上 使用方法水感知機能・手動 材質(保護カバー)ナイロン、(ベルト)ポリプロピレン、(気質)ナイロン片面ポリウレタン引布 質量(g)600 適合ボンベ17g炭酸ガスボンベ RoHS指令(10物質対応)対応
1着
27,980 税込30,778
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキガス栓とヒューズガス栓を一体にしました。 ヒューズガス栓はON-OFF機構付きで中間開栓状態ではガスが流れません。 入口側六角部が自在型なので狭い場所にも容易に施工ができます。 ヒューズガス栓のホースエンドは360°回転しますのでゴム管に無理を与えることなく接続が可能です。 割座金(ホワイト)が同梱されています。 ホースエンドには高気密のガス栓キャップBが付いています。
使用ガスLPガス 材質亜鉛製 接続(入口Rc1/2)フレキ側:Rc1/2、ヒューズ側:Φ9.5ホースエンド 適合機器フレキ側:45.4kW以下、ヒューズ側:15kW以下 使用長さ(m)(ゴム管)フレキ側:-、ヒューズ側:5 流量(作動)フレキ側:-、ヒューズ側:1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa)フレキ側:-、ヒューズ側:250
1個
6,998 税込7,698
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面処理塗装(黒色) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ロバートショウガスサーモスタット
調理機器用アクセサリー 無段階ノブキット
用途機器、システムの温度管理 仕様【ダイヤルマーキング】ローハイ 1-青1-赤1-黄1-緑1-グレー 備考スペシャルスライドパックパッケージ タイプ【ノブ】ブラックエレクトリック 部品番号【オーバーレイ】414 モデル【OEM】5000 - 5502
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

冬場のキャンプに最適!通常のガスと違い低温時でも気化しやすい成分でできたカセットガス(3個入)です。キャンプ中に急に気温が下がったときや、気温が低い日、氷点下の朝におすすめのハイパワータイプです。通常のイワタニカセットガスに比べて、火力がより強いので、秋冬の寒い時期のアウトドアにぴったりです。イワタニのカセットコンロやトーチバーナーにセットしてお使いいただます。(※イワタニ対応器具のみ)
材質LPG(液化ブタン) ゴールド 直径(Φcm)6.8 本体質量(g)360 高さ(cm)19.8
1セット(3本)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ガススプリング 小
RoHS
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途医療機器、ダストボックス 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒 仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

火力がアップしますので、メニューも一層幅広くなります。 固形燃料のように温度によって液化する心配がなく、季節に左右されず品質が保てます。 収納スペースをとらないので省スペースになります。 セラミックで加熱するので、遠赤効果があります。静かでソフトな炎は器具を痛めません。
質量(g)15g 直径×高さ(mm)50×65 TKG品番9-2125-0801 TKG品番(2017)6-1959-0901
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

シュッとひと吹きガス漏れ検知泡が吹き出したらガス漏れです。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に、かるくシュッとスプレーするだけ。わずかなガスの圧力があれば、残さず直ちに反応を示します。 ワンタッチで使用簡便です。充填ガスは炭酸ガス100%ですから引火の心配はありません。 低ハロゲン、低イオウ製品 検知液の噴出方法としてノズルの押し方で「液を霧状噴霧」と「液をストレート噴霧」の二通り選択できます。 幅広く検知液を掛ける必要性のある構造の場合(霧状)。検知する箇所が離れている場合や検知部分が小さな箇所の場合(ストレート状)と、使い分けが出来ます。
用途大手都市ガス、LPG業界で活躍しています。ご家庭のガス器具にも。プロパン車の始業点検に。工場、家庭のエアコンに 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 容器スプレー缶 JIS規格JIS Z 2329合格品 充填圧(kg/cm2)7 検知能力(mL/sec)5×10-4 アズワン品番9-248-01 危険物の類別非危険物 原液量(mL)108
1本(345g)
1,298 税込1,428
当日出荷

脱アルコールタイプですので金属やプラスチックに対する腐食の影響がありません。低分子シロキサンを低減しています。 硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。
用途プリント基板部品固定、コネクタシール、電気器具絶縁シール。 タイプ脱アルコールタイプ 使用温度範囲(℃)-60~200 主成分シリコーン樹脂・シリカ 比重1.03 伸び(%)500 引張強度(MPa)2.2 硬さ(デュロメータA)20 粘度(Pa・s)65 危険等級 タックフリータイム(分)10 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Robertshaw(R)4290シリーズガスサーモスタットは、スナップ作動式油圧サーモスタットで、バーナーへのガスの流れを遮断して温度制御を提供するために使用されます。4290シリーズガスサーモスタットは、小型オーブン、グリドル、ブローダー、加温キャビネット、フライヤーなど、さまざまなアプリケーションに使用できます。最大30,000BTUに対応。600,000BTUに達するために高容量ガス作動式ダイヤフラムバルブ(700。800シリーズ)での使用に適用可能 。さまざまな温度範囲で利用可能で、最大500°F(288℃)の温度制御が可能 。オフ位置から最大ガス流量までのスナップ作動 。限られた取り付けスペースに適応 。バルブおよびキャピラリーアセンブリは、銅、ニッケルメッキ銅、または鋼で供給されます 。耐熱性プラスチック製のダイヤルが付属しています 。周囲温度:200°F(93℃)
用途機器、システムの温度管理 仕様●スタッフィングボックス:1/4インチニッケル●ステムのフラット位置:下●バルブサイズ(インチ)(インチ):3/8インチ x 5-3/8インチ ニッケル●パイロット出口:無し●入口サイズ(インチ):1/4インチチューブ●排出口サイズ(インチ):1/4チューブ 容量30000 BTU 部品番号工場:GS-A6-030-18-00 長さ(inch)キャピラリー:30 温度範囲(°F)200~410(93℃~210℃)
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

ロバートショウ炉用バルブ関連部品
ガスバルブ・ガスコック用ダイヤル(ベージュ)
用途機器、システムの温度管理 備考オンオフ用
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

Robertshaw(R) 4075シリーズガスソレノイドは、調理器具のガスの流れを制御するように設計されています。シングルFJTモデルとデュアルFJTDOモデルの両方が、オーブン、グリドル、フライヤーなどのさまざまなアプリケーションで利用できます。 -ノーマルクローズソレノイド -複数のインレット/アウトレット構成 -1/8インチサイドパイロットアウトレットが利用可能 -コンパクトサイズで高流量 -標準NEMA端子 -インレットフィルター付きスクリーン -ガスタイプ:天然ガス機器、製造ガス機器、固定ガス機器、LPガス機器、およびLP/空気混合ガス機器 -RoHS準拠 -静音動作のためのAC整流
用途機器、システムの温度管理 仕様●アウトレットサイズ(インチ):3/8インチパイプ●インレットサイズ(インチ):3/8パイプ●パイロット出口:左と右 容量119000 BTU 備考1/8インチプラグを2個含みます 圧力最大:0.5PSI 部品番号工場:FJT-29 電気定格24/120/240V AC @ 50/60 Hz コイルZ-94406-1 温度範囲(°F)-40 ~275 (-40 ~ 135℃)
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Robertshaw(R)700シリーズユニバーサルガスバルブは、断続的なパイロット点火アプリケーション向けに設計されています。これらのユニバーサルモデルには、バルブを直接火花や高温表面の用途に適合させるために必要なすべての部品が含まれています。各バルブには、手動バルブ、パイロットバルブ、およびメインが組み込まれています。パイロット、ホットサーフェス、ダイレクトスパークイグニッションシステムを備えたユニバーサルモデル。最大入口圧力14インチWC(0.5PSI)。周囲温度:。40°F~175°F。標準NEMA端子。さまざまなガスタイプ:自然、製造、混合、LP、およびLP/空気混合物。複数のアクチュエーターに対応可能。RoHS準拠
用途機器、システムの温度管理
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-180~260 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Robertshaw(R)710シリーズ低容量ガスバルブは、低容量で限られたスペースのアプリケーション向けに設計された非常にコンパクトな制御を特長としています。機能には、3ポジションアウトレット、マルチポジション機能、およびコンポーネントの交換可能性が含まれます。3。13/16"Hx4。21/32"Lx1。29/32"W寸法の低容量。ガスコックダイヤルマーキングオフ。パイロット。オン。周囲温度:。40°F~175°F。パイロットアウトレット1/4インチチューブ。標準NEMA端子。フィルター付き吸入口スクリーン。使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガス。複数のアクチュエーターをご用意しています。RoHS準拠
用途機器、システムの温度管理
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

700シリーズ。ミリボルトRobertshaw(R)700シリーズミリボルトガスバルブは、壁サーモスタット作動式コンビネーションコントロールで、炉からスイミングプールアプリケーションまで設置の柔軟性を提供します。700。500ミリボルトのガスバルブの全ラインは、小容量の3/8インチパイプから最大720,000BTUの高容量1インチパイプまで、幅広い代替品を提供します。ガスコックダイヤルマーキングオフ。パイロット。オン。パイロットアウトレット1/4インチチューブ。周囲温度:。40°F~175°F。端子タイプコンビネーションネジ/スペード。標準NEMA端子。フィルター付き吸入口スクリーン。使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガス。RoHS準拠
用途機器、システムの温度管理
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Robertshaw(R)720シリーズ24ボルトデュアルガスバルブは、手動バルブ、安全遮断磁石、デュアル自動バルブ、メインガスレギュレータ、パイロット調整を組み込んだ6機能ガスバルブです。モデルは、圧力調整器の有無にかかわらず利用できます。Uni。Kit(R)モデルは、天然ガス用の3.5インチWCに工場出荷時に設定されていますが、付属のレギュレーター変換キットを取り付けることでLPに変換できます。配線接続、手動セレクター、調整は、バルブの上部から簡単にアクセスできます。3。9/16インチのスイング半径を持つ720シリーズは、多くのOEMバルブの交換に適しています。バルブは、逆さま以外の任意の位置に取り付けることができます。ガスコックダイヤルマーキングオフ。パイロット。オン。パイロットアウトレット1/4インチチューブ。周囲温度:。40°F~175°F。コンビネーションネジ/スペード端子タイプ。標準NEMA端子。フィルター付き吸入口スクリーン。使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガス。複数のアクチュエーターをご用意しています。RoHS準拠
用途機器、システムの温度管理 仕様●インレットサイズ(インチ):2025/01/02●パイロット:1/4インチチューブ●レデューサーブッシング(NPT)(インチ):(1)3/4×1/2、(1)1/2×3/8●側面排出口:無し●排出口サイズ(インチ):2025/03/04●最大入口圧力:14インチ水柱(1/2 PSI) 容量150000 BTU 定格24V AC @ 0.5 Amps, 50/60 Hz 部品番号工場:7200ER 圧力調整機構ユニキット天然ガス
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

700シリーズ。ミリボルトRobertshaw(R)700シリーズミリボルトガスバルブは、壁サーモスタット作動式コンビネーションコントロールで、炉からスイミングプールアプリケーションまで設置の柔軟性を提供します。700。500ミリボルトのガスバルブの全ラインは、小容量の3/8インチパイプから最大720,000BTUの高容量1インチパイプまで、幅広い代替品を提供します。ガスコックダイヤルマーキングオフ。パイロット。オン。パイロットアウトレット1/4インチチューブ。周囲温度:。40°F~175°F。端子タイプコンビネーションネジ/スペード。標準NEMA端子。フィルター付き吸入口スクリーン。使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガス。RoHS準拠
用途機器、システムの温度管理 仕様●3方向ストレートスルー型排出口(FPT)(インチ):2025/01/02●3方向側面排出口(FPT)プラグ付き:1/2"●インレットサイズ(インチ):2025/01/02●レデューサーブッシング(NPT)(インチ):2 容量100000 BTU 備考同軸サーモパイルおよび2線式サーモパイルの両方が使用可能です。 定格250mV to 750mV 部品番号工場:7000AMVR 圧力調整機構3.5インチWC天然ガス
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

700シリーズ。24ボルトの組み合わせRobertshaw(R)700シリーズ24ボルトコンビネーションガスバルブは、交換の柔軟性を提供します。720,000BTUまでの容量、3ポジションアウトレット、マルチポジション機能を備えたこれらのコンビネーションガスバルブは、無制限の交換可能性を提供します。24ボルトユニキット(R)モデルは、天然ガスまたはLPガスに適しています。バルブは工場で3.5インチWC天然ガスに設定されています。LPガスに変換するためのレギュレーターカバープレートが付属します。ガスコックダイヤルマーキングオフ。パイロットオン。パイロットアウトレット1/4インチチューブ。周囲温度:。40°F~175°F。コンビネーションネジ/スペード端子タイプ。標準NEMA端子。フィルター付き吸入口スクリーン。使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガス。複数のアクチュエーターをご用意しています。RoHS準拠
用途機器、システムの温度管理 部品番号工場:7000BER 電気定格24V AC @ 0.2 Amps, 50/60 Hz|12V DC @ 0.18 Amps, 50/60 Hz 圧力調整機構ユニキット
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

700シリーズ。電源電圧Robertshaw(R)700シリーズライン電圧ガスバルブは、24ボルトの組み合わせ制御と同じ交換柔軟性を提供します。ライン電圧モデルは、120ボルトと240ボルトのACで入手可能で、3ポジションのコンセント、マルチポジション機能、および最大容量が含まれます。720,000BTU。マイナス安全マグネット。ガスコックダイヤルマーキングオフ。パイロット。オン。周囲温度:。40°F~175°F。パイロットアウトレット1/4インチチューブ。インレットフィルター付きスクリーン。RoHS指令適合
用途機器、システムの温度管理 仕様●3方向ストレートスルー型排出口(FPT)(インチ):2025/03/04●3方向側面排出口(FPT)プラグ付き:ストレートスルー●インレットサイズ(インチ):2025/03/04●リード長(インチ):32●レデューサーブッシング(NPT)(インチ):(2)3/4×1/2●側面排出口:ストレートスルー●吐出口サイズ(インチ):2025/03/04 容量300000 BTU 定格120V AC @ 0.034 Amps, 50/60 Hz|240V AC @ 0.017 Amps, 50/60 Hz 部品番号工場:7000BER-120 圧力調整機構3.5インチWC天然ガス
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。 ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。 愛車の内外装のお手入れに。
用途各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄 液性アルカリ 希釈の目安原液・・・各種工作機械工具・エンジン2~3倍の希釈液・・・事務機器・台所・換気扇50倍の希釈液・・・床・電気製品 成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水 形状透明濃紺色液体
1本(4L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFE丸棒です。各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質PTFE 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-180~260
1本
71 税込78
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)