ガス溶接時の着火に使用します。
タイプ点火用ライター
仕様スパークライター用石(TWC-SLC)1個装着付
トラスコ品番256-2162
全長(mm)185
質量(g)70
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ガス溶接、切断用ライターです。
あらゆる溶断器の着火に。
持ち手の部分が大きく手袋をしていても持ちやすい形状です。
携帯に便利です。
タイプ点火用ライター
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
点火ライターSL-06用の替え石です。
用途ガス溶接、溶断用吹管の点火に。
タイプ替石
1パック(100粒)
¥739
税込¥813
当日出荷
1個
¥529
税込¥582
翌々日出荷
ガス溶接用万能ガスライターです。
用途ガス溶接・切断用。
タイプ点火用ライター
仕様ライター石1個付
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
タイプ替石
トラスコ品番273-0928
質量(g)6
1パック(50個)
¥599
税込¥659
当日出荷
レバー1つで安全に着火できます。低コスト・軽量小型・コンパクトタイプです。点火が簡単で作業効率がアップします。
用途溶断・溶接時の着火に。
トラスコ品番458-5284
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様安全ロック付、CR商品、炎調整機能付
全長(mm)268
色赤
使用可能回数約860回
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
最高温度1700℃のパワフルな炎でワイドな作業。
ガスボンベは共通ボンベと共用。
汎用品として安価で人気。
ガスは付属しております。
着火装置有。
用途管材のロウ、半田付け、水道管解凍
火炎温度(℃)1700
燃焼時間(分)約100
適合プリンスガス共通
発熱量(kcal/h)2734
トラスコ品番118-4733
種別ガス
寸法(mm)長さ123×高さ75×ロックナット径Φ32
質量(g)250
火炎形状中太集中炎
ガス容量(g)200
1本
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
2年間保証付き。
ガス注入式なので、くり返し使用できます。
立てて置けて場所をとらないライターです。
材質(本体)ABS樹脂製
本体寸法(mm)28×28×117
質量(g)30
種別ガス注入式
タイプ点火用ライター
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
形状がピストル式のため点火時の安全性を保持します!。手袋を使用してでもお使い頂けます!。赤色のため現場作業の際目立ちます!
用途ガス溶接の着火に使用。アウトドア用としても使用可能!
仕様GAS-Pistol-type
セット内容ピストル式ライター:1本点火石:5本
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
1本
¥369
税込¥406
当日出荷
ロングノズルで安心、安全なガストーチです。
強火力のスクリュー炎で最高温度1900度です。
本体は樹脂、接続部はアルミを使用することで軽量化しました。
火口が長い為、灰火などの着火に最適です。
ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。
用途配管のロウ付け、灰火起こし、解氷、時代焼き。
自動着火タイプですので作業性が高まります。ガス式のため、コードレスであらゆる場所で使用できます。半田ごて、トーチ、ホットブローの1台3役です。本体にスタンドがセットされていますので、使用後机などに置くことができます。
用途電機修理、シュリンクチューブ、アクセサリー修理など仕事からホビーまで幅広く
ホットブロー(℃)約600
使用時間(分)約60(出力レバー中間時)
セット内容本体(スタンド内蔵・トーチ組込済)、ホットブローアタッチメント、半田コテ先、保護キャップ
全長(mm)260(キャップ装着時)
質量(g)115(キャップ装着時)
グリップ径(Φmm)28
方式ガス触媒発熱式・自動着火式(点火機構内蔵)
使用ガスガスライター用
ガス充填量(mL)22
熱出力(直火トーチ)1300℃、(半田ゴテ)約450℃、(電気式半田ごて相当)30~100W相当
取扱説明書(18.6MB)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
風に強い点火棒ターボ
タイプターボライター
種別ガス充填式
1本
¥319
税込¥351
当日出荷
幅広いワイド炎、火口幅42mm広範囲の作業に最適。
交換用火口:すべて取付可能
用途塩ビ管のあぶり、塗装はがし、サビ落としなど
燃焼時間(分)130
火炎温度(℃)800~1500(炎変自在)
火口径(mm)42.2
火炎形状幅広いワイド炎
1個
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
安全ロック付・炎調節機能付・再充填タイプ。
材質本体・引き金・安全ロック:ABS樹脂、ノズル:鉄、タンク:AS樹脂
質量(g)45
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)ライター本体:36×215×21
ガス容量(g)2.09
1個
¥139
税込¥153
欠品中
・風に強いターボ炎
ターボ式なので強風コンディションでも点火が可能。
市販のガスライター用のガスを注入するだけで繰り返し使用できるので、使い捨てのライターとは異なりとても経済的です。
・CR(チャイルドレジスタンス機構)
小さなお子様による事故を防止するため、着火レバーを重くしてあります。
タイプターボライター
保証期間2年
種別ガス注入式
1個(1.2g)
¥339
税込¥373
当日出荷
着火ボタンが固くない!ソフト着火のチャッカマンです!くり返し使える注入式!購入日から2年間の製品保証書をつけることで、チャイルドレジスタンス機能を付加しなくてもよいタイプの、注入式多目的ライターです。
質量(g)72
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ブリスター入り)70.0×32.0×219.0
アズワン品番65-0433-73
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
優しいタッチで点火OK!墓参の線香の着火に最適。ガス注入式・2年保障付!
1本
¥289
税込¥318
当日出荷
ガスで簡単に火が付くタイプの煉炭です。
用途調理・暖房・湯沸しと幅広くご利用いただけます。
使いやすく安全に着火できるロングタイプ。1200℃のターボ炎。
1個(3g)
¥559
税込¥615
当日出荷
使いやすく安全に着火できるフレキシブルタイプ。1200℃のターボ炎。
仕様FLEXIBLX
1個(3g)
¥649
税込¥714
当日出荷
ワンタッチ着火。逆さ使用OK。
取付方式ねじ込み式
メーカー2年保証付きです。ターボ炎の為、風の強い屋外での使用に適しています。風が強い屋外で大活躍、1200℃のターボ炎
仕様内容量:2.5(g/本)
トラスコ品番523-2742
幅(mm)65
高さ(mm)325
奥行(mm)35
温度(℃)炎:1200
容量(g)93
内容量(g)2.5
1個
¥539
税込¥593
翌日出荷
炎温度1200度!!アウトドアに役立つ4つ(はさみ・やすり・栓抜き・小型ナイフ)の便利ツール付き。
本格コンパクトバーナーに、便利ツールが付いてアウトドアに便利。
市販ガス(ガスライター専用ガス)充填式。
火炎温度(℃)1200
寸法(mm)W20XD87XH40
材質(本体)亜鉛合金
質量(g)82
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
フェーゴSCSベーシックはフットスイッチを踏んでいる間のみ燃焼(標準操作)と、フットスイッチを1回踏んで燃焼、再度踏むと消火の2通りの方法が設定できます。
フェーゴSCSは誤作動による点火を防ぐため、2回の動作で点火する赤外線センサー・ダブルクリック機能付きです。
材質ステンレス(SUS303)
寸法(mm)103×49×130
質量(g)700
電源AC100~240V、50/60Hz、DC9V、1A
適合ガス都市ガス・天然ガス・ブタンガス
材質ステンレス(SUS304)・真鍮・PP(ポリプロピレン)・アルミニウム
アズワン品番5-5010-15
適合ボンベ市販用
1個
¥40,080
税込¥44,088
翌々日出荷
縦・横・逆さでも安定した炎が得られます。
種別40×14×89mm
アズワン品番3-4982-01
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
耐風性に優れた作業性抜群のハイパワー集中炎
専用ボンベで即逆さ使用OK。
ワンタッチ着火。軽量・低重心
火炎形状集中炎
セット内容バーナー本体、カートリッジボンベ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)136×35×36
火炎温度(℃)約1500
燃焼時間(分)約80
発熱量(kW[kcal/h])2.4[2100]
火口径(Φmm)20
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
炎調整レバーをなくし無調整式を採用。
微細は多孔質フィルムでガスの流入を制御します。
無調整式は炎の長さに影響する部品の経時変化が起きないため炎の長さが安定します。
使い捨てタイプ
質量(g)67.9
点火方式圧電着火方式
サイズ(mm)283×32×40
充填量ガス:4.5
1本
¥389
税込¥428
当日出荷
パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎。逆さ使用可能です。
各種ロウ付作業の他、凍結解凍作業、塗装剥がし、炭の火起しなど作業分野を問わず幅広くご使用いただけます。
火炎形状スパイラル集中炎
火炎温度(℃)1500~1700
燃焼時間(分)【標準付属ボンベ使用時】約90
仕様自動点火、横型(軽量)タイプ
成分液化ブタン・液化プロパン(内容量170g)
エスコ品番EA303FA-3
質量(g)480(火口のみ:130)
適合ガスEA303FA-10(標準付属のガスとは異なりますが同様にご使用頂けます)
発熱量(kW[kcal/h])【標準付属ボンベ使用時】約2.3(2000)
ガス消費量(g/h)【標準付属ボンベ使用時】約169
火口径(Φmm)16
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
プロパン30%、ブタン70%の強力炎。
銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)で効率良く加熱できます。
逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎が出ます。
用途に応じた火力に調整ができます。
エア流量の調整ができるため、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在です。
電子着火のためライター不要。
用途各種銅管の硬ロウ付け・軟ロウ付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。
仕様ねじ込み式
対応逆さ使用可
成分プロパン30%、ブタン70%
トラスコ品番392-1794
質量(g)360
内容量(g)190
適応バーナー:ロートーチ、ターボスター、ハンディトーチ、ローファイア、ターボファイア、ハンディターボ、スーパーファイア
比較的細い炎から強力な炎まで使えます。
仕様●火炎温度:1650℃●火口サイズ:約19mm●使用ガス:プロパン、ブタン混合ガス●燃焼時間:70分(標準付属ボンベ使用時)●火力:2600kcal/h(標準付属ボンベ使用時)●重量(g):210●材質:SUS304 ポリカーボネイト●使用時サイズ(W×D×H)mm:130×70×230●収納時サイズ(W×D×H)mm:120×35×50●360°どんな方向に向けても安定した炎●バーナー部の過熱を防ぐ断熱設計●自動着火式●190gカセットガス付
アズワン品番65-9248-30
1セット
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
ジェットスクリュー方式の強力バーナーを採用しています。
仕様●火炎温度:1800℃●火口サイズ:約13mm●燃焼時間:70分(標準付属ボンベ使用時)●火力:2600kcal/h(標準付属ボンベ使用時)●重量(g):240●材質:SUS34 ポリカーボネイト●使用時サイズ(W×D×H)mm:180×70×230〈ボンベ込み)●収納時サイズ(W×D×H)mm:180×30×50●使用ガス:プロパン、ブタン混合ガス●作業用途に合わせ簡単に炎を変えられる微調整ニードル採用●銅管ロウ付作業にも最適●自動着火式●190gカセットガス付
アズワン品番65-9248-31
1セット
¥6,200
税込¥6,820
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ