材質SCS14A
形状ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0
接続方式両ネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用ガスLPガス
空気出入口(入口)R1/2おねじ自在式、(出口)TUめねじ
材質SCS13A
形状ホースニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス
材質黄銅製
寸法E(mm)27
寸法B(mm)47.9
材質SCS13A
形状チーズ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
こんなお得な商品も!

ねじ込みブッシング ステンレス製
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
材質SCS13A
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
材質(ボディ)SCS13Aロストワックス
接続形状ねじ込み
簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。
材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB
使用温度範囲-20~140℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
おねじの種類R1/2
めねじの種類Rc1/2
使用ガス都市ガス
・Oリングシール仕様。・屋内外兼用タイプ。アダプター一体構造。
用途・ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管。
色アイボリー
使用ガス都市ガス用
仕様プラグ(ガス用) Qジョイント
1個
¥919
税込¥1,011
5日以内出荷
都市ガスの固定形ガス機器の接続に対応。用途に合わせて選べます。両側ユニオン構造で施工が容易。チューブのフレアシート部はメタルシートによる機密構造。樹脂コーティングし、さらに保護菅を被覆したチューブと黄銅製金具による耐腐食構造。
使用ガス都市ガス
仕様都市ガス用/屋内外兼用型(FHO)
材質SCS13A
形状エルボ90°
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃の静流水)
使用ガスLPガス
ねじ寸法R1/2×Rc1/2
多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する
装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる
SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ
赤線でゴム管の差込み不足を抑止する
保護キャップが外れにくく移動しにくい
JIS S 2152(ガスコード)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
エルボタイプ
用途樹脂管同士の接続に使用
材質樹脂
六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。
取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。
配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。
鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。
使用ガス都市ガス
コード長さ(m)(ガスソフト)5以内
接続(入口×出口)10Aフレキ管×Φ9.5コンセント
適合ガス13A、12A
アズワン品番64-5127-31
作動時圧損(Pa)402
流量(kL/h)1.2air
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
つまみ部に防水リングを設けたので、防水性が向上しました。(LIA)IPX5合格
浴室や厨房等の湿気の多い場所にも設置可能です。
検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。
検査孔部はコンセント型です。市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。
検査孔内部には安全弁が入っています。また、検査孔キャップはOリングでシールしています。
材質亜鉛製
接続Rc1/2×Rc1/2
使用ガスLPガス
1袋(20個)
¥599
税込¥659
10日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
形状チーズユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
つまみ部に防水リングを設けたので、防水性が向上しました。(LIA)IPX5合格
浴室や厨房等の湿気の多い場所にも設置可能です。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
接続Rc1/2×Rc1/2
使用ガス都市ガス
材質黄銅製
寸法S(mm)27
寸法W(mm)34
接続入口側(Rc):1/2(15A)、出口側(Rc):1/2(15A)
寸法H1(mm)51.5
耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状六角ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0
接続方式両ネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
・上部はSPC規格のSソケット形の二又になっており、一方はSソケット形接続部から下部のCコーン形接続部に向かって導入管が付いた連結管です。
・導入管の付いたSソケット形接続部からCコーン形接続部の下部とは気液の導入や吸引を可能にします。
寸法c(mm)50
材質ほうけい酸ガラス
上部には外径Φ8mmゴム止めが付いているので、外部からガスの吹込みが可能な連結管です。同じSPC規格のSソケット形の接続口を持ったフラスコ等と、連結させて使用できます。
材質ほうけい酸ガラス
1個
¥4,298
税込¥4,728
11日以内出荷
使用ガスLPガス
材質黄銅製
接続Rc1/2×Rc1/2
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1個
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
上部には共通すり合わせ規格のメス形接続部と二又に分かれて同じメス形接続部から下部のオス形接続部に向かって導入管の付いた連結管です。導入管の付いたオス形接続部の下部とは気液の導入や吸引を可能にします。
寸法c(mm)50
材質ほうけい酸ガラス
ねじなし電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。コネクタ内部に防水パッキンを組み込んでいる為、電線管との接続部に防水性があります。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております。
材質ステンレス(SUS304)
上部には外径Φ8mmゴム止めが付いているので、外部からガスの吹込みが可能な連結管です。同じ共通すり合わせ規格のメス形の接続口を持ったフラスコ等と、連結させて使用できます。
寸法b(mm)45
ゴム止外径(Φmm)8
●石油合成系の球状活性炭を吸着剤とした、無極性有機溶剤用ガス捕集管です。●吸引ポンプと接続し、捕集物質を溶媒抽出後、ガスクロマトグラフィー等で分析を行います。●椰子殻活性炭よりも吸脱着に優れ、捕集後の保管性能についても良好です。●二硫化炭素脱着でのアルコール回収率が向上しました(他社比)。●スタンダードタイプは測定時の破過量の判定が可能な2層式です。●単層タイプは吸引安定性に優れ、バックアップ用の活性炭が不要な用途に適しています。●2層式のジャンボタイプは、スタンダード型よりも球状活性炭の充填量が多いことから、特に揮発性の強い有機化合物ガスのサンプリングに適し、高濃度環境下、長時間のサンプリングにも利用できます。
用途無極性有機溶剤ガス捕集
充填材20~40メッシュ球状活性炭
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT50B-ST-B5G16G-B122-41000
質量(kg)2.4
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99
方向入口:右
使用ガス水素
接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:W22-14オネジ(R)
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6
材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
1台
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT50B-ST-B5G16G-B122-13000
質量(kg)2.4
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99
方向入口:下
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W22-14右取付ナット、出口側:W22-14オネジ(R)
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6
材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
1台
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施した一体構造です。
安全二重構造をステム部及びシート部に採用しました。
ハンドルはロック機構を施しております。
使用ガスLPガス
材質(本体)C3771(クロムメッキ)
呼び径(B)1/2
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3604/クロムメッキ
呼び径(A)15
材質(ステム)C3604
材質(ハンドル)PBT
材質(ボディ)C3771/クロムメッキ
使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3
材質(エンドキャップ)C3604
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT50B-ST-B5G16G-B122-43000
質量(kg)2.4
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99
方向入口:右
使用ガス水素
接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:W22-14オネジ(R)
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6
材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
1台
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT50B-ST-B5G16G-B122-11000
質量(kg)2.4
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99
方向入口:右
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W22-14右取付ナット、出口側:W22-14オネジ(R)
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6
材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
1台
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施した一体構造です。
安全二重構造をステム部及びシート部に採用しました。
ハンドルはロック機構を施しております。
使用ガスLPガス
材質(本体)C3771(クロムメッキ)
呼び径(B)1/2
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3604/クロムメッキ
呼び径(A)15
材質(ステム)C3604
材質(ハンドル)PBT
材質(ボディ)C3771/クロムメッキ
使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3
材質(エンドキャップ)C3604
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様PEX管:◯
寸法L(mm)150.2
呼び径20×16A
1箱(4個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:18Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24
全長(mm)113
ねじUNF【フレアねじ】7/16-20
適合銅管外径(mm)6.35
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ