44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井面等への吊りバンドの取り付けに使用します。 ガス式鋲打機固定タイプですのでスピーディーに施工ができます。 コンクリートピンでの固定もできます。
適合MDBP-15、MDBP-25、MDB-20 許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(10個)
469 税込516
翌々日出荷

1袋(10個)
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井面等への黒バンドの取り付けに使用します。 黒バンド取り付け箇所には十分な曲げRが確保してあり、バンドへの負荷が軽減されます。 ガス式鋲打機固定タイプですのでスピーディーに施工ができます。
使用温度(℃)60迄 適合バンド黒バンド(MDBP-50B) 許容静荷重(N[kgf])49(5)
1セット(50個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

コンパネ等を取付ける場合に使用します。 ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
適合厚さ(mm)12~12.5
1箱(10本)
469 税込516
翌々日出荷

固定座金等を固定する場合に、ボルト(W3/8)穴に取付けて使用します。 ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
適合ボルト径W3/8用
1箱(100本)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

打ち込むと飛散し易い連結材を使用しているため、鋲頭と相手材の「ツライチ」が必要な用途に最適。
用途一般コンクリート/仕上用 セット内容専用ガス缶1本、ピン1000本(1連10本×100連) 長さ(mm)38 頭径(Φmm)6 胴径(Φmm)2.8 圧縮強度(N/mm2)25程度まで(コンクリートピン)
1セット
33,980 税込37,378
3日以内出荷

ハイパワーで軽量3.7kgです。LED表示で電池残量の有無を確認できます。ピン詰まりが起きても簡単に除去できる除針装置です。ガスカートリッジ1本で約3000本のピンを打ち込み可能です。押し付けも19mmで上向き作業が片手で出来るので、楽です。10種類の現場に合わせたピンをラインナップしています。
用途コンクリートへのランナー(軽天)止め、木下地止め、サドルバンド止め。軽量ダクトの吊りバンド止め。住宅基礎、セパ・鋼製束留めに。鉄筋、架台留めなどに。 付属品充電器(JC-610Mセット)、電池パック(JP-H606 2個入)、保護メガネ、六角棒レンチ、キャリングケース、ポンチ トラスコ品番179-4261 質量(kg)3.7 アズワン品番64-5037-79 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)376×123×328(電池パック装着時) 装填数ネイル/22本 適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)6.3×2.6/3.0×13~38
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

壁面にパワーバンドで管等を固定する場合に使用します。 ガス式鋲打機で固定することが可能です。
1箱(10本)
449 税込494
翌々日出荷

予めインサートを施工する必要がなく、ガス式鋲打機で簡単に取り付けできます。 ルート変更や追加施工にも対応できます。 CV、CVTケーブルも支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき 許容静荷重(N[kgf])49[5]
1セット(10個)
3,698 税込4,068
4日以内出荷

エア不要!ガス式だから取り回し自在!多彩な用途にパワフル打込み! 高輝度LEDライト。工具レス打込み深さ調整。 19mm幅対応、スリムな先端形状。着脱式マガジン採用でピン詰まり簡単除去。 バッテリ切れお知らせランプ。 2段階調整可能なフック、握りやすいグリップ形状、釘を垂直に打込みやすいマガジンフィット。
付属品バッテリ(BL7010)、充電器(DC07SA)、ケース、セフティゴーグル、六角棒レンチ4 質量(kg)3.7(ガス缶・バッテリ含む) 線径(Φmm)2.6~3.1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×108×390 使用燃料専用ガス缶(打込み本数:約1100本/缶) バッテリー容量(Ah)1.0 バッテリー電圧(V)7.2 充電時間(分)約30 適合バッテリーBL7010(打込み本数:約4000本/1充電) ピン長さ(mm)(コンクリートピン)19~40 装填数ピン20本(2連×10本)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

1箱(10本)
369 税込406
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マックスガスネイラ
スリムな先端形状。アジャスタスタイル。 コンタクトノーズ採用で、打ち込み性能向上! マガジン脱着方式採用でピン詰まりも簡単除去。 装填がカンタン!ガスカートリッジキャップ。 携帯に便利なキャリングケース付。
用途内装業(軽天留め)から設備業(空間・冷媒・管工事・電気工事)まで多彩な用途。 付属品保護メガネ、取扱説明書、保証書、六角レンチ4、電池パックJP-H606(2個入り)、充電器JC-610Mセット(ACアダプタ含む)、キャリングケース 質量(kg)3.6(ガスカートリッジ、電池パック装着時) 電源(V)(ニッケル水素電池)DC6 打込本数(1充電)約3000本 充電時間(分)約150 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)376×123×328(電池パック装着時) 使用充電器JC-610Mセット(ACアダプタ含む) 装填数ピン/22本(20本+2本)
1台
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取り付けや間仕切りランナー等の軽量物の取り付けに最適。
用途コンクリート用ピン 材質/仕上鉄/ユニクローム 適合材コンクリート
1袋(8個)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本パワーファスニングガス式鋲打ち機 UG用ピン
用途軽量間仕切り、サドル取付他用。 付属品ガスカートリッジ×1本 材質ピン鋼製
1ケース(1000本)
22,980 税込25,278
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10本)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

角材等を取付ける場合に使用します。 ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
適合サイズ(角材)30×30~33
1箱(10本)
599 税込659
翌々日出荷

サヤ管の固定(保持)に使用する天井配管にも便利なフタ付のサドルです。 フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。 サイズ25以下は壁空間40mmにも対応できます。 ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
1箱(20本)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンプレッサー不要なガス式鋲打ち機です。
用途軽量間仕切りなどの取付に。 付属品バッテリー、充電器、充電用アダプター、保護メガネ、ポンチ トラスコ品番578-5270
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

ガス式鋲打機で合板や金属板等を固定する場合に、発生するバリを隠すことができます。
1箱(100本)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

ウレタン吹付面に結束バンド(ロックバンド等)で配管する場合に使用する台座です。 ウレタン吹付からバンド取付穴を保護する養生テープ付と養生テープ無の2種類あります。 ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
適合幅(mm)(結束バンド)20以下
1箱(10本)
469 税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本パワーファスニングJPF ガス式鋲打ち機 UG用ピン U8用
UG8の機種にもご使用できるようにスペーサーが付いています。
用途軽量間仕切り、サドル取付他用。 付属品ガスカートリッジ×1本、スペーサー×1個 トラスコ品番336-2740 材質ピン鋼製
1ケース(1000本)
22,980 税込25,278
9日以内出荷

1セット(10本×100連)
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質66ナイロン 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~85 UL規格UL94V-2 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)レクノス表示鋲
夜間でも識別できる反射板付表示鋲です。国土交通省営繕部仕様該当品。
用途埋設管の存在を示す埋設標 材質鋼(SWCH20K)/ポリカーボネイト樹脂 寸法(Φ×mm)25×70
1本
499 税込549
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

コンクリートへの軽量物の取付けに。作業の省力化を実現。下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取付けや間仕切りランナー、水切りなどの軽量物の取付けに最適です。
用途内装、設備 材質/仕上鉄/ユニクローム 適合材コンクリート
1パック(150本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井に固定し、ボルトを差し込むだけの簡単施工。さらにボルトをねじ込むと回り止めになります。 ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
仕様ガス式鋲打機対応 適合ボルト径W3/8
1箱(10本)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

ガス式鋲打機で簡単に取り付けできます。 追加施工に対応できます。 HKL1、HK35と併用して感知器を取り付けできます。
適合鋼製・樹脂製アウトレットボックス 材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

パワフル&低反動!高硬度コンクリートにも(19mmまで)。スリムコンタクトアーム。19mm幅ランナにも対応。幅の狭い材料や壁際作業に対応。縦置きマガジン。壁際のランナ留めも快適。
仕様打込み深さ調整、トリガロック付、細径ノーズ 付属品ノーズアダプタ(透明:一般用/黒:幅の狭い材料用 各2個)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース 質量(kg)2.1 使用ホース内径(Φmm)4.0以上 使用釘(mm)コンクリートピン:19、22、25 釘装てん数(本)100 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 ガス式鋲打ち固定、アンカービス固定どちらでもできるスチール製ベースプレートです。
材質電気亜鉛めっき 寸法L(mm)242 寸法P1(mm)225 寸法P2(mm)160
1箱(10本)
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 ガス式鋲打ち固定、アンカービス固定どちらでもできるスチール製ベースプレートです。
材質電気亜鉛めっき
1箱(10本)
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

床面および天井面の横走り排水管用の支持金具です。 工具要らずで、簡単に施工できます。 簡単な作業で高さ調整と配管のバンド固定ができます。 ベースプレートの固定は、アンカービスの固定とガス式鋲打ち機での固定に対応しています。
1箱(10本)
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

床面および天井面の横走り排水管用の支持金具です。 工具要らずで、簡単に施工できます。 簡単な作業で高さ調整と配管のバンド固定ができます。 ベースプレートの固定は、アンカービスの固定とガス式鋲打ち機での固定に対応しています。
寸法L(mm)242 寸法P1(mm)225 寸法P2(mm)160 適合管外径D(Φmm)102~104 適合管(耐火VP)-、(耐火二層管)75A
1箱(10本)
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(100個)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レベルマスター ハンズロック 未来工業 動画あり
工具なしで高さ調整できる究極のレベルバンド。 簡単に取り外しが可能なのでボルトの交換、分解・再組み立てもラクラク! 配管の固定は、バンドの蓋を押し込むだけのワンプッシュ固定です。 結束線による強固な固定も可能です。 解除はサイドのツメを持ち上げてバンドを抜いて下さい。 配管の仮置きもできて樹脂製だから軽い! ボルトの取り換えも可能。 ガス鋲打ち機で固定しやすいスコープマーク付き!
1箱(10個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木柱等にねじ固定できる丈夫な幅ひろタイプの結束バンドです。 バンドが軟らかいので、モールダクト内での配管固定にも使用できます。(SCH-M200K:モールダクト60型用、SCH-M300K:モールダクト100型用)
適合ねじ呼び4 許容静荷重(N[kgf])20(2)
1セット(50個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打ち込むと飛散し易い連結材を使用しているため、鋲頭と相手材の「ツライチ」が必要な用途に最適。
用途一般コンクリート/仕上用 セット内容専用ガス缶1本、ピン1000本(1連10本×100連) 長さ(mm)25 頭径(Φmm)6 胴径(Φmm)2.8 圧縮強度(N/mm2)25程度まで(コンクリートピン)
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷

パワーバンド 未来工業 動画あり
ポールへのウオルボックス等の取り付け、電力・通信ケーブルの垂直結束、ラック内の配線結束に使用します。 耐候性に優れて、屋外での使用に最適です。
幅(mm)10 厚さ(mm)1.8 材質樹脂製 引張強度N(kgf)(ループ)870(89) 使用温度(℃)-40~+85迄
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5層のコーティングが施されたIH対応タイプの軽量玉子焼き器です。素材は熱のムラが少なく、熱を伝えやすいダイヤモンド粒子とアルミダイキャスト本体で優れた熱伝道性です。食材にまんべんなく熱が伝わります。離形性に優れたマーブルコートに硬いダイヤモンドの粉末を配合した優れた耐摩耗性です。金属ヘラも使用可能です。汚れがこびりつきにくく、取っ手をつなげる鋲が無いので内面がフラット。洗いやすいので汚れが溜まらず、清潔でお手入れが簡単です。
材質本体:アルミダイキャスト、取手:フェノール樹脂 適合使用可能熱源:ガス火、IH(IH200V・IH100V)、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター ブラック 質量(g)約420 表面処理内面:人工ダイヤモンド配合マーブル塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×360×45
1個
2,698 税込2,968
11日以内出荷

5層のコーティングが施されたIH対応タイプの軽量炒め鍋です。素材は熱のムラが少なく、熱を伝えやすいダイヤモンド粒子とアルミダイキャスト本体で優れた熱伝道性です。食材にまんべんなく熱が伝わります。離形性に優れたマーブルコートに硬いダイヤモンドの粉末を配合した優れた耐摩耗性です。金属ヘラも使用可能です。汚れがこびりつきにくく、取っ手をつなげる鋲が無いので内面がフラット。洗いやすいので汚れが溜まらず、清潔でお手入れが簡単です。
材質本体:アルミダイキャスト、取手:フェノール樹脂 適合使用可能熱源:ガス火、IH(IH200V・IH100V)、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター ブラック 質量(g)約810 サイズ(cm)28 表面処理内面:人工ダイヤモンド配合マーブル塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×480×110
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷

5層のコーティングが施されたIH対応タイプの軽量フライパンです。素材は熱のムラが少なく、熱を伝えやすいダイヤモンド粒子とアルミダイキャスト本体で優れた熱伝道性です。食材にまんべんなく熱が伝わります。離形性に優れたマーブルコートに硬いダイヤモンドの粉末を配合した優れた耐摩耗性です。金属ヘラも使用可能です。汚れがこびりつきにくく、取っ手をつなげる鋲が無いので内面がフラット。洗いやすいので汚れが溜まらず、清潔でお手入れが簡単です。
材質本体:アルミダイキャスト、取手:フェノール樹脂 適合使用可能熱源:ガス火、IH(IH200V・IH100V)、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター ブラック 表面処理内面:人工ダイヤモンド配合マーブル塗装
1個
2,998 税込3,298
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)