136件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用ガス都市ガス 材質黄銅製 寸法S(mm)27 寸法W(mm)34 接続入口側(Rc):1/2(15A)、出口側(Rc):1/2(15A) 寸法H1(mm)51.5
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途酸素、アセチレン等高圧ガスのバルブ開閉用 長さ(mm)145 幅(mm)70
1本
509 税込560
当日出荷

1個
7,698 税込8,468
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状ストレート 最高使用圧力(MPa)0.98(常温40℃ガス) 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき 使用流体ガス 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ボールシート)PTFE ボア径スタンダードボア
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施した一体構造です。 安全二重構造をステム部及びシート部に採用しました。 ハンドルはロック機構を施しております。
使用ガスLPガス 材質(本体)C3771(クロムメッキ) 呼び径(B)1/2 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3604/クロムメッキ 呼び径(A)15 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)PBT 材質(ボディ)C3771/クロムメッキ 使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3 材質(エンドキャップ)C3604
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

閉および開の状態を維持できるロック機構を有し、中間開閉の状態でツマミを放すとガス栓により内蔵されたリターンバネにより、自動的に閉の位置に復帰して不完全開閉状態での使用を防止します。
使用ガスLPガス 空気出入口(入口)Rc1/2、(出口)ホース口 自在 適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)ステンレス製(SCS14) 流体水、油、空気、ガス、蒸気 最高使用圧力(MPa)4.13(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気) 接続Rc ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

H型ハンドルコックです。 ガスボンベの開閉に使用します。オス側です。
用途ガス溶接・切断用。
1個
899 税込989
当日出荷

亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガスLPガス 材質亜鉛製 接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド 適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m)(ゴム管)5 流量(作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa)216
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
4,798 税込5,278
当日出荷

用途酸素、アセチレン等高圧ガスのバルブ開閉と調整器の取付けが可能です。 質量(g)280
1本
849 税込934
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガスLPガス 材質亜鉛製 接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド 適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m)(ゴム管)5 アズワン品番64-5126-37 流量(作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa)196
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施しており、巣漏れ等もなく耐久性に優れております。 PTFEOリングによるシール構造とセルフワイピング効果により、常に円滑な状態が保たれシール性抜群でグリースは不要です。 RBS-306Lは六角レンチ(六角二面幅3mm)でロック、いたずら防止の出来るロック機構付。
使用ガスLPガス 材質(本体)C3771(クロムメッキ) 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)ZDC2/電着塗装・黒色 材質(ボディ)C3771/クロムメッキ 使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3 材質(エンドキャップ)C3771/クロムメッキ
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施した一体構造です。 安全二重構造をステム部及びシート部に採用しました。 ハンドルはロック機構を施しております。
使用ガスLPガス 材質(本体)C3771(クロムメッキ) 呼び径(B)1/2 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3604/クロムメッキ 呼び径(A)15 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)PBT 材質(ボディ)C3771/クロムメッキ 使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3 材質(エンドキャップ)C3604
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ガス用の部材です。Φ10用銅管を接続できます。
材質真鍮鋳物/樹脂 ねじR3/8
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

ガス用の部材です。
材質真鍮鋳物(クロームメッキ)/ステンレス(SUS304) ねじRc3/8×R3/8
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

手軽にガス置換ができる簡易なグローブボックスです。 Φ6mmのチューブが使用可能です。 軽量、組み立て可能でフィールドワークにも適しています。
付属品チューブコックΦ6mm×1個、グローブボックス用手袋(全長630mm)×1双 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×500 アズワン品番1-4486-01 トラスコ品番828-6540 材質(カバー)軟質PVC、(フレーム)Φ13mmステンレスSUS304パイプ 寸法(mm)1000×500×500 質量(kg)5
1個
60,500 税込66,550
当日出荷

ガス用の部材です。
材質真鍮鋳物(クロームメッキ)/ステンレス(SUS304) ねじRc3/8×Rc3/8
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

手軽にガス置換ができる簡易的、軽量なグローブボックスです。 外径Φ6mmのチューブが接続可能です。 軽量で組立も容易です。 オプション(別売)の敷板を使用することで、カバーのゴワゴワ感なく作業が可能です。
付属品グローブボックス用手袋(1-9685-01 150mm用)、取付用ビス・ナットセット、ガス置換用コック(Φ6mm)×1個 材質フレーム/PVCアングル透明、カバー/軟質PVC
1個
46,900 税込51,590
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ちょう度No.1 灰黒 トラスコ品番836-3290 容量(g)50 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1箱(50g×12缶)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

トラスコ品番868-2288 容量(g)2.5 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

トラスコ品番868-2282 容量(kg)2.5 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
22,980 税込25,278
4日以内出荷

トラスコ品番135-9238 容量(kg)16 アズワン品番64-7143-31 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
129,800 税込142,780
4日以内出荷

トラスコ品番136-0764 容量(kg)16 アズワン品番64-7143-32 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
99,980 税込109,978
4日以内出荷

トラスコ品番135-9229 容量(kg)16 アズワン品番64-7143-33 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
89,980 税込98,978
5日以内出荷


CP-TG チヨコック ガス用 トーチプラグ 千代田精機 動画あり
1個
809 税込890
当日出荷


表面窓が広く、材質は透明度の良いアクリルや塩ビですから中の作業が良く見えます。・軽量で移動が容易です。・殺菌灯なしは普通のアクリル製で蛍光灯用。
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。
用途ゴムホース取付用逆流防止弁付 トラスコ品番778-3523 材質本体:鋼鉄(クロムメッキ) 品名燃料ガス用プラグ 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧力(MPa)1 適合流体燃料ガス 接続サイズ5/16・3/8
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

本体はオール真鍮製・ベースは亜鉛ダイカスト製なので、長期使用にも錆が発生しません。大型台付きはゴム管のねじれ等による転倒を防止し安定を保ちます。
種類大型台コック付き
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロバートショウ炉用バルブ関連部品
ガスバルブ・ガスコック用ダイヤル(ベージュ)
用途機器、システムの温度管理 備考オンオフ用
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷