「焼き台」をガスコンロの五徳に乗せて、中央部のくぼみ(センサー検知部分)に水もしくは氷を入れます。そして、調理に必要な器具を「焼き台」に乗せてご使用ください。(くぼみに約8割の水を入れる事で約15~20分の火力調節が可能です。)
センサー付ガスコンロでは調理が難しかった、焼き魚やお餅を美味しく焼き上げる事が出来ます。
均等に9箇所、空気逃がしの部分が設けられているので、熱が万遍なく行き渡り、焼き調理が出来ます。
材質耐熱セラミックス
ガスコンロのちっちゃなお鍋やフライパンのグラつきを解消できます
用途直径が12cm以下の小さなお鍋・やかん・フライパンなどがガスコンロで使用できる様になります
材質鉄(ホーロー加工)
寸法(mm)125×125×15
質量(g)192
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
直径(Φmm)140
材質耐熱陶器
寸法(mm)Φ140×H11
サイズ黒
質量(g)120
EBM品番2612400
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ガス消費量(kW[kcaL/h])3.95(3400)
材質鋳物
バーナー寸法(mm)200×370×H90
接続口径(Φmm)9.5ゴム管口
下枠(mm)Φ270×H105
使用範囲(寸胴鍋)40cm
バーナー寸法(mm)Φ300×585×130
タイプパイロット無し
材質鋳物
バーナー寸法(mm)Φ160×315×H80
接続口径(Φmm)9.5ゴム管口
下枠(mm)Φ230×H100
ガス消費量(kW[kcaL/h])2.25(1940)
小さいお鍋のガタつきを防ぐミニ五徳。ミニ五徳を使うと、一般的なガスコンロの五徳にのらなかった小さいお鍋やコーヒーポットをのせることができます。サビにくく、お手入れ簡単なホーロー加工。
材質鉄鋳物(表面加工:ほうろう)
質量(g)283
寸法(外径×高さ)(mm)140×10
コンロに安定してのせることができるようになる
材質鉄鋳物
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×8
アズワン品番64-9284-59
TKG品番9-0893-0601
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
使用範囲最大33cmまで
外寸(mm)325×500×120
使用範囲最大33cmまで
外寸(mm)325×490×115
ビルドインガスコンロ奥に置いて、調理後などのお鍋の一時置きの便利なラックです。琺瑯加工で熱にも強いため、置いたまま調理が可能。天板との設置面にすべり止め(樹脂)付き。耐荷重20kgまでのせても大丈夫なしっかりした作り。傷や汚れが付きにくく、お手入れがしやすい。段差を少なくし、お鍋がスライドしやすく置きやすい作りです。
用途キッチン ガスコンロ用 五徳 コンロ奥ラック 一時置き 収納
材質スチール(表面琺瑯加工)、シリコン(滑り止め)
サイズ(cm)約幅63×奥行25×高さ4.9
耐荷重(kg)約20
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
ビルドインガスコンロ奥に置いて、調理後などのお鍋の一時置きの便利なラックです。琺瑯加工で熱にも強いため、置いたまま調理が可能。天板との設置面にすべり止め(樹脂)付き。耐荷重20kgまでのせても大丈夫なしっかりした作り。傷や汚れが付きにくく、お手入れがしやすい。段差を少なくし、お鍋がスライドしやすく置きやすい作りです。
用途キッチン ガスコンロ用 五徳 コンロ奥ラック 一時置き 収納
材質スチール(表面琺瑯加工)、シリコン(滑り止め)
サイズ(cm)約幅78×奥行25×高さ4.9
耐荷重(kg)約20
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
小さなお鍋をガスコンロで使用できます。
材質・耐熱陶器(耐熱セラミックス)
直径×高さ(mm)140×105
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
高さを抑えたスリムタイプ。スタイリッシュなカセットコンロです。POINT。・3.5kWの高火力。・本体重量1.2kg。・高さを抑え、お鍋の中が見やすく。・ヒートパネル方式採用(最後まで強い火力を維持し、カセットボンベのガスを無駄なく消費。)。・圧力感知安全装置付き(ボンベ内部の圧力が異常上昇した際、自動的にガスを遮断。)。・キャンプでの調理にも活躍。災害時の防災商品としても。・マグネット方式でボンベの着脱が簡単。・五徳はしる受けと一体型でズレにくく安全。お手入れも簡単。・一社日本ガス石油機器工業会登録商品です。※カセットボンベは別売りです。
適合使用容器ボンベ:IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBE
質量(kg)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×274×86
寸法(cm)鍋底が直径15以上26未満目安として土鍋9号まで(使用できる鍋)
時間連続燃焼:IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBEを使用時 約1時間[未使用の容器ボンベを最大火力で全て使用したときの実測値。気温20℃~25℃]
使用ガスブタンガス
点火方式圧電点火方式
発熱量(kcal/h)3.53,000
保証期間お買い上げ日より1年間
ガス消費量(g/h)約254/時周囲温度20℃
使用していないガスコンロの上が収納&作業スペースに早変わり! マンションやアパートなどの1口~3口コンロの上に設置して収納・作業スペースになるコンパクトでサッと使えるガスコンロカバー。単身者からファミリーまで幅広く使えます。脚部はストッパー付きで倒れにくい構造です。
質量(g)約850
耐荷重(kg)約2
材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:シリコーン
対応高さ約7cm以下のビルトインガスコンロ・据え置きタイプのガスコンロ(五徳含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27×25.5×7.2(使用時)
火入れが不要なので宴会などのセッティングもスムーズ。
重ねて収納できるので場所をとりません。
材質アルミ
直径×高さ(mm)160×78
TKG品番9-2114-1501
TKG品番(2017)6-1950-1501
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
小さいお鍋がガスコンロで使えて、お鍋のガタつきを防ぎます。五徳とガッチリ噛み合う安定感。
ミニ五徳を使うと、一般的なガスコンロの五徳にのらなかった小さなお鍋やコーヒーポットをのせることができます。
ミニ五徳の外側はつばが折られており、ズレ動かない安定感と炎を逃がさないよう工夫が施されています。
日本が誇る「日本製」
【お手入れ方法】
手洗い
材質鉄
色ブラック
寸法(Φ×mm)外140×H6
1個(1個)
¥919
税込¥1,011
4日以内出荷
材質本体(受皿):鉄(メラミン焼付塗装)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮
質量(g)約940(バッグ除く)
点火方式圧電着火方式
収納時寸法(mm)(約)幅240×奥行207×高さ85
組立寸法(mm)(約)幅380×奥行207×高さ232
ガス消費量(g/h)(約)250
熱量(kcal/h)3000
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
小型クッカーなどが家庭用ガスコンロで使えます。
材質鉄(表面加工:シリコーン樹脂塗装)
質量(g)125
外径×高さH(Φmm×mm)140×6
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
場所を取らないコンパクトなミニタイプ。小さくても本格派のカセットコンロです。POINT。・コンパクトサイズでも2.1kWの高火力。・本体0.9kgと軽量。・圧力感知安全装置付き(ボンベが過熱して内部の圧力が異常上昇した時に、自動的にガスを遮断してカセットコンロの火を消す装置です。)。・使用防止ガード付き(容器カバーを覆うような大きな鍋がのらないようにするため)。・キャンプでの調理にも活躍。災害時の防災商品としても。・マグネット方式でボンベの着脱が簡単。・五徳はしる受けと一体型でズレにくく安全。お手入れも簡単。・一社日本ガス石油機器工業会登録商品です。※カセットボンベは別売りです。
適合使用容器ボンベ:IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBE
質量(kg)0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227.5×200×114
安全装置圧力感知ガス通路遮断方式
寸法(cm)鍋底が直径10以上18未満目安として土鍋6号まで(使用できる鍋)
時間連続燃焼:IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBEを使用時 約1時間35分[未使用の容器ボンベを最大火力で全て使用したときの実測値。気温20℃~25℃]
使用ガスブタンガス
点火方式圧電点火方式
発熱量(kcal/h)2.11,800
保証期間お買い上げ日より1年間
ガス消費量(g/h)約152/時周囲温度20℃
省エネタイプのカセットコンロ。・熱が逃げにくい内炎式バーナーで2.9kWの発熱量で、3.5kW相当の高火力を実現。・16.6%ガス消費を低減【※】。・ヒートパネル方式採用(最後まで強い火力を維持し、カセットボンベのガスを無駄なく消費。)。・圧力感知安全装置付き(ボンベ内部の圧力が異常上昇した際、自動的にガスを遮断。)。・キャンプでの調理にも活躍。災害時の防災商品としても。・マグネット方式でボンベの着脱が簡単。・五徳はしる受けと一体型でズレにくく安全。お手入れも簡単。【※】メーカー従来品IGC-E1と本製品IGC-S1の水400mlの沸騰時間の比較による。
適合使用容器ボンベ:IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBE
質量(kg)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×274×100
安全装置圧力感知ガス通路遮断方式
寸法(cm)鍋底が直径15以上26未満目安として土鍋9号まで(使用できる鍋)
時間連続燃焼:IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBEを使用時 約1時間11分[未使用の容器ボンベを最大火力で全て使用したときの実測値。気温20℃~25℃]
使用ガスブタンガス
点火方式圧電点火方式
発熱量(kcal/h)2.92,500
保証期間お買い上げ日より1年間
ガス消費量(g/h)約211/時周囲温度20℃
用途用途:キャンプ、ガスコンロでの調理の際に
材質ブロンズ
サイズ5寸
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
省エネタイプのカセットコンロと専用ガスボンベのセットです。・熱が逃げにくい内炎式バーナーで2.9kWの発熱量で、3.5kW相当の高火力を実現。・16.6%ガス消費を低減【※】。・ヒートパネル方式採用(最後まで強い火力を維持し、カセットボンベのガスを無駄なく消費。)。・圧力感知安全装置付き(ボンベ内部の圧力が異常上昇した際、自動的にガスを遮断。)。・キャンプでの調理にも活躍。災害時の防災商品としても。・マグネット方式でボンベの着脱が簡単。・五徳はしる受けと一体型でズレにくく安全。お手入れも簡単。【※】メーカー従来品IGC-E1と本製品IGC-S1の水400mlの沸騰時間の比較による。
用途テーブルコンロ、卓上コンロ、カセットガスコンロ、ガスコンロとして。災害対策、防災用品としても。
適合使用容器ボンベ:IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBE
質量(kg)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×274×100
安全装置圧力感知ガス通路遮断方式
寸法(cm)鍋底が直径15以上26未満目安として土鍋9号まで(使用できる鍋)
時間連続燃焼:IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBEを使用時 約1時間11分[未使用の容器ボンベを最大火力で全て使用したときの実測値。気温20℃~25℃]
使用ガスブタンガス
点火方式圧電点火方式
発熱量(kcal/h)2.92,500
保証期間お買い上げ日より1年間
ガス消費量(g/h)約211/時周囲温度20℃
ガスコンロの上が収納&作業スペースに早変わり!簡単設置のコンロカバー。 前後並びの2口ビルトインガスコンロや3口ガスコンロの上をまとめてカバー。コンロ上に設置して収納・作業スペースになる便利なアイテム。脚部はストッパー付きで倒れにくい構造です。
材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:シリコーン
質量(g)約1400
耐荷重(kg)約5
対応シンクの天板から高さ約7cm以下のビルトインガスコンロ・据え置きガスコンロ(五徳を含む) ■天板サイズ 約W51.5×D32.5cm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約54.5×33.5×7.2(使用時)
材質鉄(シリコーン樹脂塗装)
質量(g)120
寸法(外径×高さ)(mm)140×6
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
丈夫な鉄鋳物製。小さいお鍋がガスコンロで使える。お鍋のガタつきを防ぐ。
材質鉄鋳物 表面:シリコーン樹脂塗装
寸法(mm)外径140×高さ10
質量(g)260
1個
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
理科実験用に開発した全加熱から、アルコールランプ程度の小さな炎が得られる一点加熱までを可能とする独自バーナーと、五徳(ごとく)を備えているため、加熱実験を安全・スピーディーにおこなえます。火力の調節指導に便利な目盛りがついています。グループ間で火力の条件統一もできるので、実験の終了時間にばらつきが出にくくなります。
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
9.30kWの強火力2重バーナーを使用。中華料理や炒め物などを味よく一気に調理。
小型バーナーは普通の煮炊きからトロ火料理まで効率よく使用できます。
バーナーヘッドに鍛造品を使用。さびにくく、耐久性が一段とアップ。バーナーヘッドが簡単に取り外せ、清掃も楽々。
五徳、シル受けの取り外しが簡単で、清掃もしやすく衛生的。
機種が豊富なので、用途に応じて自由に選べます。
材質枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×192
使用範囲最大33cmまで
外寸(mm)325×500×120
型 式 M-211Cガス消費量 kW LPガス(kg/h) 9.30(0.67) 都市ガス(kcal/h)9.30(8、000)ガス接続口(mm) LPG Φ9.5ゴム管口 13A Φ13ゴム管口バーナー数 大1。ゴム管口はPT1/2ネジ接続可。 大・小2種のバーナーにより選べる火力〈親子コンロ〉★大型2重バーナー(8、000kcal/h) 。内輪3、100kcal/h 。外輪4、900kcal/h (単独使用可) 小型バーナー(4、500kcal/h)。大型2重バーナーは強火力。中華料理や炒め物などを一気に スピード調理。小型バーナーは普通の煮炊きから、トロ火料理や保温等に 効率よく使用できます。業界きっての強火力。大・小2種のバーナーにより、あらゆる 料理に使用できるオールマイティー型。バーナーヘッドに鍛造品を使用。さびにくく、耐久性が一段と アップ。五徳、シル受け、バーナーの取り外しが簡単で、清掃も しやすく衛生的。
材質枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×192
ゴム管口はPT1/2ネジ接続可。
大・小2種のバーナーにより選べる火力〈親子コンロ〉大型2重バーナーは強火力。
中華料理や炒め物などを一気にスピード調理。
小型バーナーは普通の煮炊きから、トロ火料理や保温等に効率よく使用できます。
業界きっての強火力。
大・小2種のバーナーにより、あらゆる料理に使用できるオールマイティー型。
バーナーヘッドに鍛造品を使用。
さびにくく、耐久性が一段とアップ。
五徳、シル受け、バーナーの取り外しが簡単で、清掃もしやすく衛生的。
仕様リングバーナー(大)×1、リングバーナー(小)×1
材質枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ
質量(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×420×192
五徳を外してのせるだけ、取り付け簡単
トッププレートの焦げ付きや汚れをしっかりガード
フラット天板・受皿のないガスコンロ専用
受皿があるガスコンロには使用できません
材質アルミニウムはく
直径(Φcm)約24
RoHS指令(10物質対応)対応
内径(cm)約13
1セット(4枚)
¥299
税込¥329
7日以内出荷
高さ(mm)130
タイプパイロット付き
使用範囲40cm
バーナー寸法(mm)300×585
センサー付きのコンロでも魚や餅が焼けます
中央のくぼみに水を入れて使用します
「ちいさな焼き台」を使うと、温度センサー付きコンロで炎が弱くなることなく
焼き網などで調理ができます。
温度センサー付きガスコンロの五徳の上で炎が弱まらないようにするための補助器具です。
センサーに反応して炎が弱まり、うまく焼けない方におすすめです。
ガスの火力調整も自在にできるので、焼き具合を確認しながらの調理が可能です。
素材に耐熱温度差700℃の耐熱陶器(耐熱セラミックス)を使用しているので、
正しく使用すれば温度差によって割れる心配もありません。
本体が汚れてしまった場合は、金属製のたわしやブラシでゴシゴシこすり洗いができます。
【SIセンサー付きガスコンロとは】
調理器具の鍋底温度を感知して、ある一定以上の温度になるとガスを遮断したり、
自動で火力を調節する機能を備えたガスコンロのことです。
(2008年10月以降センサー付きコンロしか発売されていません。)
【ご使用方法】
1、焼き台をコンロの五徳にのせて中央のくぼみに水を入れます。
がたつき・ぐらつきがないか、本体中央が温度センサーにあたっているかを確認します。
水受け部に8分目ほどの水で約15分の火力調節ができます。
水がなくなればセンサーが反応して炎が弱まります。
2、焼き台の上に焼き網等をのせてガスを点火。炎を調整しながら焼き具合を確認し焼き上げます。
裏面は五徳にはまり、ズレにくい設計です。
焼き魚に
焼き網でお餅を
たまご焼きに
ミニフライパンに
直径×高さ(cm)15×3.3
質量(g)265
材質耐熱陶器(耐熱セラミックス)
高さ(mm)33
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
五徳サイズ(mm):196×196。ガス消費量:都市ガス/3.50kw(3,010./h)。ガス接続口:Φ9.5mmゴム管。圧電点火式。立ち消え安全装置付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×270×99(五徳含む)
1個
¥8,298
税込¥9,128
3日以内出荷
従来機種から最新機種までほとんどのガステーブルに取付可能。取付簡単、五徳を外してセットするだけ。汁受け皿を汚れから守る。
使用場所コンロまわり
1個(20枚)
¥159
税込¥175
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ