42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョー・プリンス竹下ストッパー付ガススプリング
エコ商品
ストッパー付きは、開扉時にロッドが最大長まで伸びると自動的にロックされます。 不意に力が加わり、扉が閉まることを防止します。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途各種設備用、昇降装置など 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
用途OA機器・医療機器・工作機械等 使用温度(℃)-20~80 シリンダー径(Φmm)22 ロッド径(Φmm)10 引張強度(kN[kgf])4.91[500]以上 耐久性3万回以上 使用上の注意※1.分解したり火中に投じないで下さい。※2.曲げ荷重をかけないで下さい。※3.物体重量に応じたガススプリングをご使用下さい。※4.ピストンロッドを下側にして取り付けて下さい。※5.雨や水のかかる所、埃の多い所での使用はさけて下さい。※6.長時間開放される場合はドアにストッパー又は補助棒を設けて下さい。※7.ピストンロッドとシリンダの傷や曲がりを防止する為、衝撃を加えないで下さい。※8.ピストンロッドに塗料やビニールなどの異物が付着しないようにして下さい。※9.ピストンロッドとシリンダを最伸状態にて回転させないで下さい。回転させる場合はピストンロッドを圧縮した状態で行って下さい。 材質/処理(本体)BSP/塗装(黒色)(ロッド)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストッパーが付いており突風などで不意に天蓋などが閉まることを防止します。安全対策に最適。 オープン時、自動的にストッパーが働きロックします。 簡単にストッパーを解除できます。 ロック状態が一目で確認できます。
用途各種機器のカバー・蓋・扉 材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当) 表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理 使用温度(℃)-30~+80 仕様封入ガス:窒素ガス(N2)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダンパーストッパークランプ モノタロウ 動画あり
オイル漏れやガス抜け等により弱ったダンパー・ボンネットの重さによる自然落下を防止する為に固定する工具です。 また後付けの大型スポイラー装着車のダンパーの固定にも使用可能です。 ボンネットやテールゲート等のバンパーのショックロッド部分に取付する事でストッパーになります。 ボルト先端は傷が付きにくい真鍮製
用途ボンネット・トランクフード・テールゲートに使用されているダンパー用 ハンドル長さ(mm)64
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm)8.6
1本ほか
3,298 税込3,628
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

ガススプリングの伸縮を、任意の位置で固定できるようストロークロック機構をつけたものがフリーロックです。無段階調整が可能で優れた緩衝機能を持っています。
用途イスなどのリクライニング調節、ベッドやデスク等の昇降調節。
1個
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途ボンネット・トランクのダンパー不良の時の落下防止 RoHS指令(10物質対応)対応 適合シャフト14まで
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
用途各種機器のカバー・蓋・扉 仕様封入ガス:窒素ガス(N2) 材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当) 使用温度(℃)-30~+80 表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 材質[ シリンダー] 鋼管+[ ロッド] 鋼棒S45C 仕上( シリンダー) 黒色塗装+( ロッド) ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボンネットフードやテールゲート等の弱った油圧ダンパー使用時の、自然降下を防止する事が出来ます。ボルト先端は傷が付きにくい真鍮製。
用途ボンネットフード・テールゲート等の油圧ダンパー。 材質本体:アルミニウム ボルト:スチール(先端のみ真鍮) 適合シャフト径(Φmm)13まで RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1本
3,998 税込4,398
当日出荷

取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガススプリング用脱着ブラケット 栃木屋 動画あり
TM-149シリーズ用の脱着機能付きブラケットです。 工具を用いないで、ワンタッチにてガススプリングの脱着が可能です。
用途車両・OA機器・制御装置・医療機械・工作機械等 部品名称ベース、ストッパー、バネ、レバー、シャフト、平座金、U-ナット、平座金 材質SUS304、SUS303、SUS 表面処理バレル研磨 操作方法ガスダンパーに取り付けたシャフトを、ベースの中央の穴に差し込み、図中の右方向にスライドさせることで固定することができます。また、レバーを押し下げることにより、シャフトを図中の左方向にスライドさせた後に引き抜くことができます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下オイルレスガススプリング(80N)
エコ商品
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 ガス反力(N[kgf])最適最大長時:80[8.2]、最小長時:100[10.2]
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

ジョー・プリンス竹下オイルレスガススプリング(25N)
エコ商品
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 ガス反力(N[kgf])最適最大長時:25[2.6]、最小長時:30[3.1]
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 ガス反力(N[kgf])最適最大長時:150[15.3]、最小長時:180[18.4]
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

スライドラックの上の空間を有効利用できるラック。 不着式なので着地音がせず静かです。 ガススプリングとコロは交換しやすいユニット式。 上段レールは自転車の横倒れを防ぐ車輪ガイド付き。 レール収納時の音を軽減するストッパー付き。
材質(柱)一般構造用角形鋼管、(上段フレーム・可動レール)熱間圧延鋼板、(前輪・後輪ガイド・取っ手・スタンド)丸鋼、(ベースプレート)平鋼、(アンカー)スチール 型式ガススプリング式 オータムグレー タイプ下段スライドラック用 ピッチ(mm)600 収納サイズ(全長)1840mm、(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1100mm、(タイヤ幅)50mm、(タイヤ径)20~27インチ、(質量)20kg
1台
45,980 税込50,578
11日以内出荷

操作性に優れ、自転車の出し入れがしやすいラック。 不着式なので着地音がせず静かです。 ガススプリングとコロは交換しやすいユニット式。 上段レールは自転車の横倒れを防ぐ車輪ガイド付き。 レール収納時の音を軽減するストッパー付き。
材質(柱)一般構造用角形鋼管、(上段フレーム・可動レール)熱間圧延鋼板、(前輪・後輪ガイド・取っ手・スタンド)丸鋼、(下段レール)熱間圧延鋼板、(ベースプレート)平鋼、(アンカー)スチール オータムグレー 収納サイズ【上段】(全長)1840mm、(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1100mm、(タイヤ幅)50mm、(タイヤ径)20~70インチ、(質量)20kg【下段】(全長)1770mm、(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1040mm、(タイヤ幅)50mm、(タイヤ径)20~70インチ、(質量)20kg
1台
57,980 税込63,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガススプリングが付いており、高さ調節時の負担軽減になります。 本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。
仕様ガススプリング付 ねじサイズM12×1.75(キャスター)
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチで高さ調節が可能なガススプリング式です。グリップは前腕支持の補助として使用できます。歩行速度が調整できる抵抗器機能付きです。在宅や在宅型施設に適したコンパクトサイズです。
材質本体・ガートル棒/スチール、マット/ウレタンレザー 質量(kg)11.8 耐荷重(kg)80 材質(キャスター)ゴム製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460/500(前/後)×515×750~1020 内寸幅(mm)マット部:(前/後)240/305 キャスター径(Φmm)100(4輪自在・ストッパー無し・後輪のみ抵抗器付き) アズワン品番8-4608-04 昇降方式ガススプリング式
1個
非課税商品
79,980 税込79,980
12日以内出荷

一斗缶が4個とパッカー20L(ペール缶)が3個収納可能です。ステンレスSUS304で耐食性に優れています。扉は3方向に開きますので出し入れに最適です。下段はスライド式で重量物でもスムーズに収納できます。ナイロンキャスターΦ75ストッパー付なので移動も可能です。通気孔が側面に4ヶ所あります。上部扉にガススプリングを採用しており、一定の位置で開口が止まるようになっております。シンプルな構造で手入れが容易です。パッチン錠を採用しておりますのでお手持ちの南京錠など取付けすることができます。オプションで一斗缶からの液垂れを受けるステンレストレーもあります。
材質ステンレスSUS304 寸法(mm)1055×450×1150 収納数一斗缶/4個、ペール缶/3個
1台
349,800 税込384,780
20日以内出荷

ナビス(アズワン)ナースカート エンゼル
天板が楽々昇降、トレーが楽々スライド天板はガススプリング式で軽い力で高さ調整ができます。2段式のトレーは、どちらもスライドレールで手前に引き出せますので、物品の出し入れが楽に行えます。サイドハンガーネットは各種ホルダー類(別売)のフック型を掛けることができます。キャスターは夜間でも安心の静音強化型キャスターです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×510×780~1010 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレイ】365×275×80 付属品トレーホワイト2枚 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレイ】325×225×75 天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)397×470 寸法(mm)【サイドハンガーネット】400×400 天板高さH(mm)747~977 キャスターΦ100mm静音タイプ(2輪ストッパー付き) 材質天板/メラミン化粧合板、フレーム/スチール(粉体塗装)、トレー/PP(ポリプロピレン)、サイドハンガーネット/スチール(PVC(PEコーティング)) 質量(kg)26.5 アズワン品番7-8357-01
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)ナースカート ディスカス
座った姿勢でのPC操作がストレスなく行えます天板はガススプリング式で軽い力で高さ調整ができます。2段式のトレーは、どちらも横に展開しますので座った姿勢でも膝をぶつけることがありません。サイドハンガーネットは各種ホルダー類(別売)のフック型を掛けることができます。キャスターは夜間でも安心の静音強化型キャスターです。
材質天板/メラミン化粧合板、フレーム/スチール(粉体塗装)、トレー/PP(ポリプロピレン)、サイドハンガーネット/スチール(PVC(PEコーティング)) 寸法(mm)サイドハンガーネット:400×400 質量(kg)22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×510×780~1010 天板高さH(mm)747~977 キャスター径(Φmm)100静音タイプ(2輪ストッパー付き) アズワン品番7-8356-01 トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸法/320×225×68、内寸法/310×215×65 天板有効寸法(mm)W397×D470
1台
99,980 税込109,978
12日以内出荷

ジョー・プリンス竹下オイルレスガススプリング(120N)
エコ商品
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 ガス反力(N[kgf])最適最大長時:120[12.2]、最小長時:150[15.3]
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

術後の早期回復に向けた歩行訓練にも使用できる歩行補助器です。背の高い方でもしっかりと上半身を立てて歩行訓練ができるよう、アームレストの位置が高くなっています。ワンタッチで高さ調整が可能なガススプリング式です。オプションフレームを使用することで、ドレーンバッグやボンベ架を取り付け可能です。取付用パーツを使用することで、パルスオキシメーターなどを入れられるマルチホルダーを取り付け可能です。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):667×677×950~1220●重量(kg):約14●材質:本体/スチール塗装仕上げ、マット部/ウレタン合皮レザー巻●手摺内寸法:373×327mm●キャスター:Φ100mm(自在・ストッパー無し)●耐荷重:約80kg●※ボンベ架・イルリガートルを取り付けるにはオプションフレームが、マルチホルダーを取り付けるにはマルチホルダー取付用パーツが必要です。 アズワン品番8-678-01
1個
非課税商品
99,980 税込99,980
翌々日出荷

中型大型ディスプレイを搭載できるカートです。安定性の高い大型キャスターを採用。ゴミを巻き取りにくく、静音設計です。コンスタントフォース技術で、少ない力でディスプレイの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ディスプレイの位置方向をワンタッチで簡単に調整できます。画面の縦横回転もワンタッチ。豊富なオプションアクセサリでカスタマイズも可能です。安定性に優れた製品で保証期間は3年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途サイネージ、製造、工場、オフィス セット内容カート本体、ディスプレイ用回転部品、シェルフ、直径100mmダブルキャスター(うち2つにストッパー付)、背面ケーブルシェルフ、ケーブルチャネルキット ブラック タイプモバイルカートタイプ 耐荷重(kg)40.8~54.4 本体質量(kg)約36.3 保証期間3年間 VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご覧ください 液晶モニター1 適合モニターサイズ50~80インチ RoHS指令(10物質対応)対応 昇降範囲(mm)約508 (上下) 可動範囲(°)縦横回転 : 360、チルト : 後方15前方5
1個
169,800 税込186,780
9日以内出荷

中型大型ディスプレイを搭載できるカートです。安定性の高い大型キャスターを採用。ゴミを巻き取りにくく、静音設計です。コンスタントフォース技術で、少ない力でディスプレイの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ディスプレイの位置方向をワンタッチで簡単に調整できます。画面の縦横回転もワンタッチ。豊富なオプションアクセサリでカスタマイズも可能です。安定性に優れた製品で保証期間は3年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途サイネージ、製造、工場、オフィス セット内容カート本体、ディスプレイ用回転部品、シェルフ、直径100mmダブルキャスター(うち2つにストッパー付)、背面ケーブルシェルフ、ケーブルチャネルキット ブラック タイプモバイルカートタイプ 耐荷重(kg)11.3~22.7 本体質量(kg)約36.9 保証期間3年間 VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご覧ください 液晶モニター1 適合モニターサイズ27~60インチ RoHS指令(10物質対応)対応 昇降範囲(mm)約508 (上下) 可動範囲(°)縦横回転 : 360、チルト : 小型ディスプレイの場合は後方25前方5、中大型ディスプレイの場合は後方15前方5
1個
169,800 税込186,780
9日以内出荷

中型大型ディスプレイを搭載できるカートです。安定性の高い大型キャスターを採用。ゴミを巻き取りにくく、静音設計です。コンスタントフォース技術で、少ない力でディスプレイの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ディスプレイの位置方向をワンタッチで簡単に調整できます。画面の縦横回転もワンタッチ。豊富なオプションアクセサリでカスタマイズも可能です。安定性に優れた製品で保証期間は3年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途サイネージ、製造、工場、オフィス セット内容カート本体、ディスプレイ用回転部品、シェルフ、直径100mmダブルキャスター(うち2つにストッパー付)、背面ケーブルシェルフ、ケーブルチャネルキット ブラック タイプモバイルカートタイプ 耐荷重(kg)22.7~40.8 本体質量(kg)約36.9 保証期間3年間 VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご覧ください 液晶モニター1 適合モニターサイズ37~75インチ RoHS指令(10物質対応)対応 昇降範囲(mm)約508 (上下) 可動範囲(°)縦横回転 : 360、チルト : 後方15前方5
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

1人用で高さ調整が簡単にできるので車椅子から立位まで幅広く使用できるテーブルまた、傾斜角度を自由に調節できるので作業しやすい
用途コンパクトな1人用ハイローテーブル 材質支柱/鋼板(メラミン焼付塗装) 質量(kg)30、32 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×570×660~835 機能落下防止バー付、ストッパー付キャスター(固定キャスター2輪) 色(天板)木目 傾斜角度(°)0~63 昇降方式ガススプリング式
1台
199,800 税込219,780
11日以内出荷

アルコー歩行補助器
ワンタッチで高さ調節が可能です。 グリップは前腕支持の補助として使用できます。 歩行速度が調整できる抵抗器機能付きです。
仕様ガードバンパー付き、組み立て式(要工具)、ストッパー無し・抵抗器機能付き 種別歩行器 寸法(mm)(手摺内)前/270、後/345 質量(kg)12.5 材質(キャスター)ゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(前/後)450/530×575×790~1060 キャスター径(Φmm)100 アズワン品番8-4608-01 昇降方式ガススプリング式
1台
非課税商品
69,980 税込69,980
当日出荷

1人用で高さ調整が簡単にできるので車椅子から立位まで幅広く使用できるテーブル
用途コンパクトな1人用ハイローテーブル 材質支柱/鋼板(メラミン焼付塗装) 質量(kg)25、27 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×570×645~825 機能ストッパー付キャスター(固定キャスター2輪) 色(天板)木目 昇降方式ガススプリング式
1台
159,800 税込175,780
11日以内出荷

1人用で高さ調整が簡単にできるので車椅子から立位まで幅広く使用できるテーブル
用途コンパクトな1人用ハイローテーブル 材質支柱/鋼板(メラミン焼付塗装) 質量(kg)25、27 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×570×645~825 機能ストッパー付キャスター(固定キャスター2輪) 色(天板)天然木 昇降方式ガススプリング式
1台
179,800 税込197,780
11日以内出荷

1人用で高さ調整が簡単にできるので車椅子から立位まで幅広く使用できるテーブル。ベッドでも使用が可能。
用途コンパクトな1人用ハイローテーブル 材質支柱/鋼板(メラミン焼付塗装)、天板/メラミン化粧天板 質量(g)30 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×570×663 ~843 機能ストッパー付キャスター(4輪) 色(天板)木目 昇降方式ガススプリング式
1台
189,800 税込208,780
11日以内出荷

1人用で高さ調整が簡単にできるので車椅子から立位まで幅広く使用できるテーブル。また、傾斜角度を自由に調節できるので作業しやすい
用途コンパクトな1人用ハイローテーブル 材質支柱/鋼板(メラミン焼付塗装) 質量(kg)30、32 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×570×660~835 機能落下防止バー付、ストッパー付キャスター(固定キャスター2輪) 色(天板)天然木 傾斜角度(°)0~63 昇降方式ガススプリング式
1台
229,800 税込252,780
11日以内出荷

現場スタッフの声に基づいて開発された医療カート。スムーズかつ高水準の可動域(280mm)を誇る天板昇降、脚で踏んでロック・ロック解除ができるキャスター。丈夫なアルミダイキャスト製。天板は抗ウイルス・抗菌性能を持ったメラミン化粧板を使用し、配線をすっきりとまとめるフックとPC落下防止ガードを標準装備しています。使いやすさのための工夫を凝らした製品です。
質量(kg)23 高さ(mm)天板:820~1100 キャスター(mm)Φ100エラストマー製(ストッパー付き) 天板寸法(mm)440×550 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×680×865~1145 色(支柱)ミルクホワイト アズワン品番69-1881-88 昇降方式ガススプリング式
1台
173,998 税込191,398
7日以内出荷

1人用で高さ調整が簡単にできるので車椅子から立位まで幅広く使用できるテーブル。また、傾斜角度を自由に調節できるので作業しやすい。ベッドでも使用が可能。
用途コンパクトな1人用ハイローテーブル 材質支柱/鋼板(メラミン焼付塗装)、天板/メラミン化粧天板 質量(g)32 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×570×678 ~ 853 機能落下防止バー付、ストッパー付キャスター(4輪) キャスター径(Φmm)75 色(天板)木目 傾斜角度(°)0~63 昇降方式ガススプリング式
1台
279,800 税込307,780
11日以内出荷