20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エリマキ付でガスの飛び散りを防止します。 専用キャップ付で安全です。 スプレー缶のガス抜きが簡単にできます。
トラスコ品番473-6281 材質ブレード/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ABS樹脂 全長(mm)140 質量(g)25 TKG品番9-2123-1101 TKG品番(2017)6-1957-1201
1個
299 税込329
当日出荷

テーパーヘッド(R)は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上しました。 従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。
材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ) 形状L型 タイプセミロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

穴あけ器 スプレー缶用 モノタロウ 動画あり
細い缶、太い缶の両方で使えるスプレー缶用穴あけ器。 スパイク部はゴムキャップ付きなので、中身の飛散を防ぎます。 【使用方法】 1.予め火気のない場所で残りのガスを放出してください。 2.片手で缶を持ち、もう一方の手で穴あけ器の柄部を広げ、穴あけ用スパイク部を身体の反対側にして、輪の真ん中に缶がくるようにセットしてください。 3.穴あけ位置は、缶の上から約1~2cmの所にセットしてください。 4.柄部をゆっくり握って穴をあけてください。
用途スプレー缶ガス抜き器 材質(本体)スチール、(スパイク部)PVC、(ゴムキャップ部)PVC 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)265×85×20 適合寸法(mm)缶径約Φ30~65
1個
559 税込615
当日出荷

ガスライター缶や塗料用のスプレー缶など、いろんなサイズの缶に使用することができます。 穴あけ時に残留ガスが飛び散りにくい形状になっています。
用途スプレー缶などの廃棄前の残留ガス抜きに。 材質本体/鋼板(クロームメッキ)、針/SK材、キャップ/天然ゴム、ハンドル/ポリ塩化ビニル 全長(mm)215 質量(g)150
1個
949 税込1,044
当日出荷

用途スプレー缶の残留ガス抜き 材質SS材侵炭焼入、ポリプロピレン樹脂 寸法(mm)192×60×16 全長(mm)130 質量(g)25
1本
299 税込329
欠品中

カセットコンロのガス缶などの使用済の缶に穴を開けて残留ガスを抜きます。
エスコ品番EA570Z-7 材質(ブレード)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ABS樹脂 全長(mm)140 質量(g)26 アズワン品番64-7870-43
1個
350 税込385
当日出荷

使い方は押すだけ、簡単。
用途スプレー缶等のガス抜きに。 材質(本体)ポリエチレン樹脂 質量(g)23 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×65×24 耐熱温度(℃)80 材質(針)硬鋼材ニッケルメッキ 材質(バネ)ステンレス鋼
1個
399 税込439
当日出荷

ガスボンベ・スプレー缶のガス抜きに! 。ビン・オープナーにも、缶のこじ開けにも使えます!
材質本体/スチール・クロームメッキ、ハンドル/塩化ビニール、オープナー部/エラストマ 全長(mm)187 質量(g)145 TKG品番9-2123-1401 TKG品番(2017)6-1957-1501
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

テコの応用でカンタンガス抜き。 安全ガードカバー付きで飛び散りを防ぎます。
用途スプレー缶等のガス抜きに。 材質(金属部)ステンレス刃物鋼 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)27 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×65×15 材質(カバー)ポリエチレン
1個
309 税込340
当日出荷

スプレー缶・スチール缶・アルミ缶。かさばるあき缶をコンパクトに圧縮。あき缶を再利用して限りある資源を大切に。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約120×370×40 材質スチール 質量(kg)約2.1 表面処理電着塗装
1台
2,788 税込3,067
当日出荷

開けた穴からガスが飛び散ることを防ぎます。 直径30mm~100mmの空き缶に対応可能。
エスコ品番EA570Z-6 材質鋼板、クロムメッキ 全長(mm)215 口開調節3段階(大・中・小)
1個
2,030 税込2,233
当日出荷

ジーエルサイエンスガス抜きプライヤー
空の缶を挟んで穴を開けることでガス抜きができます。
アズワン品番2-4071-01 寸法(幅W×長さL)(mm)約75×約270
1本
4,990 税込5,489
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷

材質本体:ナイロン、可動部:ポリエチレン、針:炭素鋼(ニッケルメッキ)、バネ:ステンレス鋼 寸法(外径×高さ)(mm)32×90
1個
499 税込549
当日出荷

鎌田スプリングフンデヌーク
スプレー缶のガスを踏むだけでガス抜き可能。 切れ味抜群の特殊カット針を採用。 細い缶から太い缶まで簡単に穴あけが可能です。 スプレー缶専用の足踏みタイプのガスぬき器具です。
ピンク 材質特殊カット針・アタッチメント材:ステンレス鋼 寸法(mm)約82×74×147 材質(本体)POM・ポリプロピレン 質量(g)約200
1個
2,098 税込2,308
当日出荷


ガスボンベ・スプレー缶のガス抜き・ビンオープナー・コジ開けと3つの機能。
材質金属部/鉄(クロムめっき) 樹脂部/塩化ビニル樹脂 質量(g)130 耐熱温度(℃)70 寸法(長さL×幅W)(mm)185×75×15
1個
799 税込879
当日出荷

あらゆるガス缶に対応出来るスリップジョイント式。 ガス抜時にガスが飛び散らない、ゴム製の飛散防止キャップ付き。 手袋をつけたままでもしっかり握れるラバーグリップ。 特殊形状のプライヤー部分が缶をしっかり保持します。
仕様●重量:153g アズワン品番68-4100-71
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

太い缶・細い缶の両方に使用できるガス抜き器です。ゴムキャップ付きで中身の飛び散りを防ぎます。
用途スプレー缶のガス抜き。 材質本体:鉄 ハンドルカバー:塩化ビニール 適合サイズ(Φmm)缶:約30~65 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)265×80×20
1個
989 税込1,088
当日出荷

大きな缶も小さな缶もらくらくガス抜き。針カバー付きで中身の飛び散りに配慮してます。片手で握って挟むだけです。
トラスコ品番564-4169 サイズ(cm)約25×6×1.2
1個
729 税込802
翌日出荷