88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合ガスバーナー(GB-2001/GT-3000S)ガスマッチ(GM-08) TGK品番810-54-41-02 トラスコ品番118-4792 アズワン品番6-471-02
1本(130g)ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
用途管材のロウ、半田付け、水道管解凍 取付方式ねじ込み式 適合GT-5000、GT-5500、GT-8000、GT-9000、ESP-1、ESP-2、ESP-3、HR-1、GT-9000F TGK品番810-54-41-12 トラスコ品番118-4725 摘要プリンスガス共通 ガスの種類可燃性ガス 対応逆さ使用可 燃焼時間(分)約100 ガス容量(g)200 アズワン品番6-472-02
1本ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ 取付方式ねじ込み式 成分液化プロパン、液化ブタン 質量(g)410(1本あたり) 容量(g)220(1本あたり) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり) 主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロパン混入により、強火力、安定、安全使用を実現。吸収体構造により、点火直後から逆さ使用が可能。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ 取付方式ねじ込み式 成分液化プロパン、液化ブタン 対応逆さ使用可 主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガストーチ交換用ボンベ SK11 動画あり
1パック(3本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし 火炎形状スパイラル集中炎 火炎温度(℃)1500~1700 最高温度(℃)1700 仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能 付属品ボンベ(RZ-850)×1本 質量(g)130(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火口径(mm)16 燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。
取付方式カセット式 成分イソブタン30%、ノルマルブタン70% 使用ガスLPG(液化ブタン)250g 本体サイズ(mm)68×198(1本あたり)
1パック(250g×3本)ほか
898 税込988
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

宝石や貴金属の加工から模型、ガラス細工、七宝細工、ハンダ付までさまざまなホビーに大活躍。手軽なバーナーとして、キャンプでも役立ちます。
火炎温度(℃)800~1300 燃焼時間(分)60 寸法(mm)ベース径Φ36×横85×高さ143×奥行46 付属品電子着火、スタンド 摘要ガスボンベセット 質量(g)209 種別ガス 発熱量(kcal/h)295 TGK品番810-54-41-01 トラスコ品番118-4776 火炎形状極細炎 ガス容量(g)20 アズワン品番6-471-01
1本ほか
8,098 税込8,908
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロパン混入によりハイカロリーを実現。コストを抑えた経済的なカセットガス。
用途本体RZ-720E・RZ710の専用ボンベ 取付方式カセットガス式 成分液化プロパン、液化ブタン 主な適合トーチRZ-720E・RZ-720・RZ-710・RZ-700 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイコンロシリーズ全機種対応。カセットガス式タイプ。
用途カセットコンロ用ボンベ、カセットコンロボンベ、ガスボンベ、防災グッズとして。
1パック(3本)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)を使用したプロ作業向きパワートーチ。極寒冷地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。
用途凍結解氷、ハンダ付、ロウ付 火炎形状集中炎 付属品ボンベ(RZ-860)×1本 トラスコ品番355-8754 質量(g)210(本体のみ) 最高温度(℃)1600 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×30×60(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火炎温度(℃)1400~1600 火口径(mm)22 燃焼時間(分)80(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](RZ-860使用時)2.4[2100](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)236(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上します。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。 トラスコ品番376-9399 質量(g)130 点火方式電子着火式 火炎温度(℃)1400 発熱量(kcal/h)2200 燃焼時間(分)80 火炎形状スパイラル集中炎 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

スタイル・インデックス(プリンス)ガスバーナー
最高温度1700℃のパワフルな炎で、ワイドな作業。 扱いやすい軽量小型設計で、持ち運びも軽がる。 使用目的に合わせ、ニードルつまみで炎の微調整OK。 タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。 ガスボンベの着脱メカは頑強そのもので安心確実。
用途管材のロウ、半田付け、ガラス加工、塩ビ管加熱加工、水道管解凍、焼杉、時代仕上げ、その他。 燃焼連続時間(h)1.6 火炎温度(℃)1700 燃焼時間(分)110 発熱量(kcal/h)2805 仕様ガスは付属しております。着火装置有 TGK品番810-54-41-11 寸法(mm)ホルダー押さえ径Φ43×長さ125.5×58 質量(g)234 火炎形状細集中炎 ガス容量(g)200 アズワン品番6-472-01
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷

1本
579 税込637
翌日出荷

スタイル・インデックス(プリンス)エスパー1
タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。 最高温度1700℃のパワフルな炎でワイドな作業。 ガスボンベは共通ボンベと共用。 汎用品として安価で人気。 ガスは付属しております。 着火装置有。
用途管材のロウ、半田付け、水道管解凍 火炎温度(℃)1700 燃焼時間(分)約100 適合プリンスガス共通 発熱量(kcal/h)2734 トラスコ品番118-4733 種別ガス 寸法(mm)長さ123×高さ75×ロックナット径Φ32 質量(g)250 火炎形状中太集中炎 ガス容量(g)200
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷

ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適。
用途道路補修。ライン工事。氷結融解作業。凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。 火炎形状棒状炎 火炎温度(℃)1500 使用燃料プロパンガス
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

火炎温度(℃)1300 連続使用時間約80分 仕様電子着火式 付属品専用容器(ボンベ)1本 全長(mm)740 質量(g)410 火炎の長さ(mm)260 発熱量(kcal/h)4200
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけで簡単に操作出来ます。 市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
用途ビーカーの加熱、実験などに 寸法(mm)79×79×115 タイプガス充填式 機能炎調節ツマミ 使用ガスブタンガス(カセット式) 火炎温度(℃)最高約1300 ガス容量(g)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.1MB) 燃焼時間(時間)火力大の場合は約30分、火力小の場合は約60分
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけの簡単操作です。 ガスの充填は裏面のガス注入口に、ガスボンベの先を数秒間押し込むだけ。1回の充填で約60分(連続燃焼)可能です。 RK4601は安全スイッチ(HOLD機能)付です。
使用ガスブタンガス(カセット式) 火炎温度(℃)約1300 燃焼時間(分)連続約60 ガス容量(g)35
1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チャッカマンブランドのガスバーナー。調理、アウトドアなど幅広く使えます。ボンベ1本で燃焼時間は約2時間、逆さ利用可能。
1個(250g)
2,998 税込3,298
8日以内出荷

アルコールランプに替わるガス充填式バーナーで、ノブを回して点火ボタンを押すだけで簡単に点火できます。 裏面のガス注入口にガスボンベの先を数秒押し込むだけでガスを充填でき、1回の充填で約60分の連続燃焼が可能です。 RK4203YA型には溶接鉄製三脚が付属しています。
使用ガスブタンガス(カセットタイプ) 付属品鉄製三脚 寸法(mm)125×79×76 火炎温度(℃)最高約1300 火口上向き 燃焼時間(分)連続約60 ガス容量(g)35
1個
9,098 税込10,008
翌日出荷

最高温度1700℃のパワフルな炎で、ワイドな作業。扱いやすい軽量小型設計で、持ち運びも軽々。使用目的に合わせ、ニードルつまみで炎の微調整OK。縦、横、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。ガスボンベの着脱メカは頑強そのもので安心確実。ロックナット径Φ43mm。
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

1個
40,080 税込44,088
翌々日出荷

プロパン混入のパワーガス。 1.パワーアップ 2.寒冷地での使用可 3.最後まで強い強火力 4.安全で快適使用
取付方式カセットガス式 成分液化ブタン、液化プロパン 質量(g)340 寸法(直径Φ×高さH)(mm)69×195 対応寒冷地使用可 ガス容量(g)240
1パック(3本)ほか
1,490 税込1,639
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レギュレーターストーブ(ST-310)と専用ボンベ(ST-760)ののお得なセット。レギュレーターストーブ:外気温が低下しても安定した火力を実現。火力が落ちにくいマイクロレギュレーター搭載。カセットガス式。専用ケース付。
用途キャンプやアウトドアでの料理・調理に。バーベキュー BBQ 調理 キャンプ用品 アウトドアクッキング アルミ 飯ごう。Campers Collection。キャンパーズコレクション。 付属品専用ケース 質量(kg)0.35 タイプカセットガス式 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×15×11 使用時間(時間)約1.5(ST-760使用時) 発熱量(kW/h)2.9
1セット
7,398 税込8,138
当日出荷

アルコールランプとほとんど同じサイズのガスバーナーです。 点火もワンタッチで、ガスを使用しているため強い火力を得ることができます。ガスの充填も簡単!カセットタイプのガスを充填するだけです。 ノブを回して押すだけで、簡単着火。炎の大きさも自由自在。 市販のカセットボンベからガスの充填ができ、大変経済的。 ガス管の必要がないので、テーブル上のどこでも利用可能。
1個
8,500 税込9,350
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガス器具や調理器具からの輻射熱や吹きこぼれを防ぎます。 ジュニアサイズのカセットコンロやカセットボンベタイプのシングルバーナーにも使えます。
仕様ソロ 材質表生地:アルミ蒸着シート、裏地:アラミド繊維 製品サイズ(mm)330×300
1枚
3,398 税込3,738
翌々日出荷

製缶から充填、国内生産の日本製ボンベです。お得な12本セット(3本入×4パック)。
用途カセットコンロからバーナー、ヒーター、アウトドアなどに幅広く使えます。防災用、備蓄用。 質量(g)250 容量(g)250(×12本) 寸法(Φ×mm)68×198(単品) 使用ガスLPG
1箱
2,498 税込2,748
4日以内出荷

取付方式ねじ込み式 成分液化プロパン、液化ブタン混合 容量(g)200 混合比3(液化プロパン):7(液化ブタン) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1本ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レギュレーターストーブ TriTrail(トライトレイル) ST-350と専用カセットボンベCB TOUGH 125 ST-711SOTOのセット。レギュレーターストーブ TriTrail(トライトレイル) ST-350。独自構造「マイクロレギュレーター」搭載モデル。CB缶モデルでありながら、軽量な登山用シングルストーブ。携帯性やパッキング性に優れたコンパクトさ・軽量さ。CB TOUGHボンベ(ST-711、ST-712)と組み合わせて使用することで、OD缶モデルと同様に高地かつ低温下でも安定した火力を維持。CB TOUGH 125 ST-711SOTO。寒冷地でも使用可能なハイパワーカセットボンベ。従来のCB缶よりも耐圧性のある容器(ボンベ)へ変更することにより、安全にOD缶と同等クラスのガス配合を実現。ガスの成分はプロパン・イソブタン・ノルマルブタンの3種混合でSOTO製のOD缶と同等の圧力があり、外気温の影響が出にくい特徴がある。耐圧容器(ボンベ)を使用することで気温が高くなる夏場でも安全に持ち運べ、OD缶よりもリーズナブルな価格でありながらSOTOのOD缶と同等の環境でガス器具が使用可能に。新しい形状のボンベキャップはCB TOUGHの底に取付可能で使用中の紛失を防ぐ。フラット形状で高さを抑えコンパクト。収納時にも外れにくい。
用途キャンプなどのアウトドアに。 SOTO ソト 新富士バーナー シングルコンロ 日本製 シングルバーナー マイクロレギュレーター 高火力 風に強い CB缶 軽量 コンパクト 収納ポーチ付き ハイパワー カセットボンベ ソロ デュオ キャンプ トレッキング 登山 レギュレーターストーブ TriTrail トライトレイル 付属品収納ポーチ 質量(kg)ST-350:約136、ST-711:約220 連続使用時間(時間)約1.3(ST-760 1本使用時) 点火方式圧電点火方式 熱量(kw)3.2(2,800kcal/h)(ST-760使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ST-350:(使用時)14×5.4×11.8(収納時)11.1×4.7×12、ST-711:6.5×12
1セット
9,098 税込10,008
当日出荷

ガストーチ用ボンベ SK11 動画あり
ハイパワープロ仕様のガストーチ用ボンベです。SK11(E-Value)ガストーチシリーズ用取替えボンベです。プロパンの混合率が高く、強い火力を持続します。 吸収体により逆さ使用OKで、また、新吸収体により残留ガスが減少しました。高耐圧缶により耐圧性能が向上しました。 ネジバルブ構造によりバーナーを取り外してもガスが漏れません。
用途炭火着火、塩ビパイプの加工、銅管のハンダ・ロウ付作業等。 ガスの種類可燃性ガス:有臭LPG(液化プロパン・液化ブタン) 材質(本体)鉄(ブリキ) 材質(キャップ)プラスチック 吸収体天然由来(紙)
1本(200g)ほか
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省エネタイプのカセットコンロと専用ガスボンベのセットです。・熱が逃げにくい内炎式バーナーで2.9kWの発熱量で、3.5kW相当の高火力を実現。・16.6%ガス消費を低減【※】。・ヒートパネル方式採用(最後まで強い火力を維持し、カセットボンベのガスを無駄なく消費。)。・圧力感知安全装置付き(ボンベ内部の圧力が異常上昇した際、自動的にガスを遮断。)。・キャンプでの調理にも活躍。災害時の防災商品としても。・マグネット方式でボンベの着脱が簡単。・五徳はしる受けと一体型でズレにくく安全。お手入れも簡単。【※】メーカー従来品IGC-E1と本製品IGC-S1の水400mlの沸騰時間の比較による。
用途テーブルコンロ、卓上コンロ、カセットガスコンロ、ガスコンロとして。災害対策、防災用品としても。 適合使用容器ボンベ:IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBE 質量(kg)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×274×100 安全装置圧力感知ガス通路遮断方式 寸法(cm)鍋底が直径15以上26未満目安として土鍋9号まで(使用できる鍋) 時間連続燃焼:IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBEを使用時 約1時間11分[未使用の容器ボンベを最大火力で全て使用したときの実測値。気温20℃~25℃] 使用ガスブタンガス 点火方式圧電点火方式 発熱量(kcal/h)2.92,500 保証期間お買い上げ日より1年間 ガス消費量(g/h)約211/時周囲温度20℃
1セット
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

炭の火起こしが素早く簡単に。 点火後すぐにボンベを傾けても、生火が発生せず、安全です。 ボンベ(EA303YF-16)1本付。 ボンベはねじ込み式です。
火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)90~110 エスコ品番EA303YF-6 全長(mm)400 質量(g)155 火力(kcal)1420/h
1セット
2,450 税込2,695
翌日出荷

火炎温度(℃)1300 連続使用時間約90分 仕様電子着火方式 付属品250gカセットガス1本 寸法(mm)50×180×70 質量(g)260 使用燃料カセットボンベ 点火方式着火ボタン 火炎の長さ(mm)120mm 発熱量(kcal/h)2100
1個
3,200 税込3,520
翌日出荷

連続使用時間約10分 火炎の長さ(mm)300 火炎温度(℃)1300 仕様電子着火方式 付属品250gカセットガス1本 寸法(mm)75×145×680 質量(kg)0.8 使用燃料カセットボンベ 点火方式着火ボタン 発熱量(kcal/h)22000
1個
9,700 税込10,670
翌日出荷

火炎温度(℃)1300 連続使用時間約80分 仕様電子着火方式 付属品250gカセットガス1本 寸法(mm)60×150×740 質量(g)410 使用燃料カセットボンベ 点火方式着火ボタン 火炎の長さ(mm)260 発熱量(kcal/h)4200
1個
4,200 税込4,620
欠品中

強火力集中炎モデルです。フルタイム逆さ使用可能です。最後までパワーを持続します。
用途各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。凍結解氷作業。 トラスコ品番376-9372 質量(g)210 点火方式電子着火式 火炎温度(℃)1600 発熱量(kcal/h)2800 燃焼時間(分)80 火炎形状強力集中炎 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

ジェットスクリュー炎だから4分銅管の硬ロウ付けが可能です。 細口バーナーの採用で使いやすさ抜群。 プロからホビーまで幅広い用途に対応できます。 空気調整リングで炎も調整可能
火炎形状ジェットスクリュー炎 付属品ガスカートリッジR200 トラスコ品番327-7984 質量(g)550 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×25×85(本体のみ) 火炎温度(℃)約1800 火口径(mm)Φ14 火炎の長さ(mm)100~150 熱量(kw)3.0 燃焼時間(分)約60 適用可能カートリッジR200・HP200
1本ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続使用時や低温時のボンベ内の圧力低下に影響されにくく、安定した火力を発揮。 全炎口型の火口とすり鉢状のバーナーヘッドにより、優れた耐風性能を実現。折りたたんでコンパクトに収納可能。
用途マイクロレギュレーター搭載の分離型シングルバーナー。ソロキャンプ時はもちろん、数人のキャンプ時の大鍋も使用可能。 質量(g)245 容器使用:新富士バーナー、SOTO製品専用容器(ボンベ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×120×90 点火方式圧電着火方式 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×75×90 使用時間(時間)1.5(ST-760 1本使用時) ※気温25℃無風状態で点火後から30分間の燃焼データより算出。 発熱量(kW/h)2.9(2,500kcal) (気温25℃無風状態で点火後から5分間の燃焼データより算出。)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

木炭着火用アウトドア向けカセットガストーチバーナー。点火レバーを握ると点火、離すと消火する構造。使用しない時に点火レバーを固定するロックつまみ搭載。点火レバーを後方に配置し、力の入りやすい手のひらで握って点火するデザイン。ガスの開閉つまみを無くし、ワンアクションで点火できます。炎調節つまみで炎の形状を自在に変える事が出来ます。買ってすぐに使えるボンベ1本つき。PSLPGマーク表示品。
材質本体・点火レバー・ロックつまみ:ABS樹脂、バーナー・火口:ステンレス 寸法(mm)169×42×93 質量(g)約175 点火方式圧電点火方式 火炎温度(℃)最大約1400 燃焼時間(分)(連続)イワタニカセットガス:約110、イワタニカセットガスパワーゴールド:約53 発熱量(W)最大1900 着脱方式容器:押込半回転方式
1個
2,298 税込2,528
当日出荷