多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する
装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる
SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ
保護キャップが外れにくく移動しにくい
JIS S 2146(ガスコード)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する
装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる
SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ
赤線でゴム管の差込み不足を抑止する
保護キャップが外れにくく移動しにくい
JIS S 2152(ガスコード)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
直径90mmの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。
ホースにソケット(ガスコンセントQGS10 SL自在型)が付属しています。
K-NBKC2-Q/K-LBC2-Qのガス調節ねじは、安全性を考慮した赤色です。
付属品ガス用ホースバンド
ホース長さ(m)0.8
用途熔接器用
エスコ品番EA300BB-13
材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼
質量(g)39
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじM16×P1.5(左メネジ熔接器のガス側接続口にねじ込む)
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス
材質(パッキン)ニトリルゴム
材質(スプリング)ステンレス
適合ホース径(Φmm)8~9
適合カプラEA300BB-12〈材質〉
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
ホースエンドをコンセント化してゴム管の抜けを防止する。
JIS S 2135(ガス機器用迅速継手)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ホースエンドをコンセント化してゴム管の抜けを防止する。
JIS S 2136(ガス機器用迅速継手)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ガス栓からの取り出し方向が自由に変えられます。
仕様質量:50g/個 接続方法:入口側=コンセント型ガス栓又はガス栓用プラグ、出口側=Φ9.5ゴム管 摘要ガス:都市ガス又はLPガス 材質:本体部/黄銅棒(C3604B)、合成ゴム(NBR)、ホースエンド部/黄銅鍛造(C3771B)、キャップ/合成樹脂(高弾性塩化ビニル)
アズワン品番6-678-12
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
12A・13A用(都市ガス)・LPG用(プロパンガス)兼用
用途ガス消費量5.90kWを超える機器に適用(Φ8mm仕様)
但し、赤外線ストーブ(6.40kW)の器具でガスコード長さ5mを使用する場合はΦ8mm仕様をご使用ください。
1個(5m)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
使用ガスLPガス
空気出入口(入口)R1/2おねじ自在式、(出口)TUめねじ
用途1/2めねじをホースエンドに変換する継手
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。
ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。
着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
用途ホース中間用
型小池・日東ミニコック
タイプワンタッチタイプ
最高使用圧力(MPa)1.0
主な用途ホース用
ワンタッチ点火式のコンロで、立ち消え安全装置付です。
ガスコンセント(カチット)付80cmホースが付属しています。
付属品ガスコンセント(カチット)付ホース80cm/ゴム管ソケット(QGS10型)
寸法(mm)269×272×98
質量(kg)1.5
規格圧電点火方式 立ち消え安全装置
こんなお得な商品も!

LPガスホース 溶断・溶接用
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
長さ(m)10
おねじの種類R1/2
めねじの種類Rc1/2
使用ガス都市ガス
めねじの種類Rc1/2
使用ガス都市ガス
接続方法はボールロック方式です。
仕様質量:65g/個 接続方法:入口側=ゴム管差し込み型ガス栓、出口側=ゴム管用ソケット又はガスコード 摘要ガス:都市ガス又はLPガス 材質:本体部/黄銅棒(C3604B)、合成ゴム(NBR)、キャップ/合成ゴム(EPDM)
アズワン品番6-678-11
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
細カプラー仕様。
使用ガスアセチレン
両端ソケット付き(機器側はスリムタイプ)の都市ガス・LPガス兼用コード。プラグ型のガス栓とスリムプラグ型の機器栓の接続用
関連キーワード