65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
危険物規則に基づく表示です。 空充表示が取り付けたままワンタッチで操作できますので大変便利です。 両面表示ですのでどちら側からでも確認できます。
用途ボンベ用 材質ABS樹脂
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1枚
73 税込80
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

実用新案登録済ひっくり返って、表示が変わる。札をひっくり返すと、カーソルの位置が変わって空充の表示も変わります。
文字内容空・充 種別スライド式 形状 区分LP高圧ガス関係 取付方式
1枚
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「充」のステッカーをはがすと、「使用中」の文字が出てきます。 更に、「使用中」のも
文字内容 取付方式ステッカー 材質PPステッカー トラスコ品番826-4034 寸法(mm)70×100 質量(g)30
1組(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

空充の表示がワンタッチで変えられます。 開閉の表示がワンタッチで取り替えられます。
用途トラックやタンクローリーに。 材質(表示板)エコユニボード、(吊り下げロープ)ステンレス 寸法(mm)65×65 文字内容充ビン/空ビン 取付け方法吊り下げ式 仕様2.5mmΦ上部穴2(両面表示) トラスコ品番371-7453 質量(g)22
1組(5枚)
3,298 税込3,628
当日出荷

種別空/充 材質ラミプレート 形状 厚さ(mm)2 区分LP高圧ガス関係 取付方式
1枚ほか
特価
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本緑十字社ボンベ札(タグ)
文字内容空/使用中/充 取付方式 材質クロス 仕様針金付 トラスコ品番814-8511 寸法(mm)120×40 質量(g)82 日本緑十字社品番42010
1組(50枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

1枚
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

安全性、操作性、視認性バツグンのニュータイプ!! 開閉表示切り替えがワンタッチ。 確認しやすい両面表示。 180°回転で固定されるオートストップ機構。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)101×48×6.5(ボタン・ユニットロゴ部・二重カン部除く)
1枚ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付方式穴上1 材質エコユニボード 仕様Φ4mm上部穴1 エコマーク認定認定
1組(5枚)
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユニットボンベ保管場所標識
エコ商品
文字内容ボンベ保管場所(品名・数量・危険性・保護具・責任者) 材質鉄板(普通山) 寸法(mm)450×300 質量(g)540 エコマーク認定認定
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉の表示がワンタッチで替えられます。
取付方式 材質吊り下げロープ/ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ) 文字色
1パック(5セット)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボンベが空になったら「充」のシールをはがしてください。下から「空」の文字が出てきます。
仕様裏面離けい紙付 種別空/充 区分LP高圧ガス関係 取付方式ステッカー
1パック(10枚)
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質PVCステッカー 仕様818-35用・粘着シール 寸法(mm)132×312
1枚
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

表示板全体がマグネットになっています。
材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン) 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)250×80 区分スイッチ関係 質量(g)55 取付方式マグネット
1枚
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『充』のステッカーをはがすと『空』の文字が出てきます。
仕様裏面粘着 材質PPステッカー 取付方式ステッカー
1組(10枚)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


グリーンクロス置場標識(エコボード)
工場やオフィスの環境整備に、置場表示として役立ちます。責任者名の記入が可能です。軽量の素材で設置も簡単です。
用途現場の整頓や事故防止等 取付ビス・インシュロック等(別売) 材質エコボード 質量(g)80 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×200×1
1枚
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


アイリスオーヤマカセットボンベ 3本セット
カセットガス3本セットです。一社日本ガス石油機器工業会登録商品です。ボンベ切込み凹部をコンロガイド凸部に合わせてセットして使用してください。※IRIS OHYAMAと表示のあるコンロ専用容器ボンベです。それ以外のコンロには使用しないでください。ガス漏れ及び着火しない恐れがあります。
質量(g)350 容量(g)250(1本あたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68.5×68.5×185.2 関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB) 主原料ブタンガス
1セット
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木炭着火用アウトドア向けカセットガストーチバーナー。点火レバーを握ると点火、離すと消火する構造。使用しない時に点火レバーを固定するロックつまみ搭載。点火レバーを後方に配置し、力の入りやすい手のひらで握って点火するデザイン。ガスの開閉つまみを無くし、ワンアクションで点火できます。炎調節つまみで炎の形状を自在に変える事が出来ます。買ってすぐに使えるボンベ1本つき。PSLPGマーク表示品。
材質本体・点火レバー・ロックつまみ:ABS樹脂、バーナー・火口:ステンレス 寸法(mm)169×42×93 質量(g)約175 点火方式圧電点火方式 火炎温度(℃)最大約1400 燃焼時間(分)(連続)イワタニカセットガス:約110、イワタニカセットガスパワーゴールド:約53 発熱量(W)最大1900 着脱方式容器:押込半回転方式
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1組(5枚)
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

セーフラン安全用品GHSラベルステッカー 20×20mm
GHSラベルステッカー。500枚(1巻)
材質コート紙 寸法(mm)20×20 取付方式ステッカー
1巻(500枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナビス(アズワン)救急カート
引出し幅一面のロングハンドルで、どこを持ってもラッチが解除できるので、安全に出し入れが可能です。 出し入れが便利なロングハンドルタイプ。 ひとつの鍵で全ての引出しがロックできます。 施錠状態は赤、解錠状態は青で表示し、施錠状態が一目でわかります。 別売の蘇生板・イルリガードル棒・酸素ボンベ用架台を取り付けることができます。 組み立て式(要工具)。
付属品仕切板(小)ヨコ×6枚、仕切板(小)タテ×6枚、鍵 材質本体/スチール(粉体塗装)、ハンドル/ABS樹脂、天板/メラミン化粧合板 質量(kg)57 キャスターΦ100mm(対面ストッパー付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×516×930 キャスター径(Φmm)100 引出し内寸法(mm)小/483.4×397.2×68、中/483.4×406.4×146、大/483.4×406.4×302
1台
159,800 税込175,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200mm~350mmのボンベ直径に対応。わずか99g、15cm小型設計で持運び携帯にも便利。BBQチェックは一般家庭や工場、公共施設、キャンプ場などLPGボンベの残量を簡単に確認できるシンプルチェッカー。ガスボンベに本体を当てると、残量がない場合は赤LED、残量がある場合は緑LEDで表示されます。高さを変えながら、どの位置までガスが残っているかを測定できます。あてるだけ、簡単LPガス残量チェック。 色と音でシンプル確認。
仕様●対応ボンベ径:Φ200~350mm●対応ボンベ素材:スチール、アルミニウム●保管環境温度:-10~70℃●電源:9V電池×1個(付属)●サイズ(W×D×H)mm:146×46×30●重量(g):99●稼働時間:約30時間●動作環境温度:0~40℃●材質:樹脂 アズワン品番65-9272-66
1個
12,000 税込13,200
当日出荷

ユニットGHSラベル 小
化学品の危険性を危険有害性基準で分類し絵で表現しています。災害防止や、人の健康、環境の保護を目的としています。世界共通でルールが統一されています。
用途化学薬品容器や危険物保管容器などへの設置に。 材質ペットフィルムステッカー 取付粘着シール 質量(g)3 縦(mm)40 横(mm)40
1組(5枚)
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニット置場標識
エコ商品
取付方式穴4スミ 材質エコユニボード(穴4スミ) 質量(g)170 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×1
1枚
769 税込846
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1枚
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ユニットGHSラベル 大
化学品の危険性を危険有害性基準で分類し絵で表現しています。災害防止や、人の健康、環境の保護を目的としています。世界共通でルールが統一されています。
用途化学薬品容器や危険物保管容器などへの設置に。 材質ペットフィルムステッカー 取付粘着シール 質量(g)31 縦(mm)150 横(mm)150
1組(5枚)
719 税込791
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セーフラン安全用品GHSラベルステッカー 40×40mm
GHSラベルステッカー。500枚(1巻)
材質コート紙 寸法(mm)40×40 取付方式ステッカー
1巻(500枚)
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ユニットGHSラベル 中
化学品の危険性を危険有害性基準で分類し絵で表現しています。災害防止や、人の健康、環境の保護を目的としています。世界共通でルールが統一されています。
用途化学薬品容器や危険物保管容器などへの設置に。 材質ペットフィルムステッカー 取付粘着シール 質量(g)7 縦(mm)70 横(mm)70
1組(5枚)
特価
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

4サイクル。JIA認証表示のある市販のカセットボンベをご使用下さい。驚きの高出力!カセットガス交換で連続運転(ボンベ交換時は停止)。誰でもカンタン!カセットガスで直ぐ発電、直前の蓄電不要。JIA認証カセットボンベをメーカー問わずご使用になれます。交直両用。オイル警告ランプ付。空冷4ストロークガスエンジンタイプ。発電機を下記環境に使用されると、出力が低下する場合があります。この場合は発電機の負荷を下げてください。 周囲温度/40 ℃以上、気圧/100 kPa以下、相対湿度/30%以上
仕様●メーカー:工進●型番:GV-9ig●周波数:50/60Hz●AC:0.9kVA(100V・9A)●DC:15.5W(5V・3.1A)●連続使用時間:1~2時間●サイズ:435(W)×250(D)×410(H)mm●重量:16.1kg●騒音レベル:61~67dB●使用カセットボンベ:JIA認証のある市販のカセットボンベ×2本(別売)●始動方式:リコイル式●点火プラグ:A5RTC(TORCH) / CR5HSB(NGK)●出力インジケーター:あり●エンジンオイル容量:0.31L●エンジンオイル:4サイクル用エンジンオイルSE級以上(SEA 10W-30)●低温時補助機能:ヒーター●排気量:60cm3●燃料:LPG(液化ブタン)●安全装置:圧力安全弁●コンセント:交流/アース付3本足コンセント×2個 直流/USB/2.1A×1個、1A×1個(DC 5V、合計3.1Aまで)●注意:※屋内での使用はできません。 発電機のマフラーからでる排気ガスには一酸化炭素が多く含まれておりますので、屋内や、屋外でも換気が悪い場所でのご使用は、一酸化炭素中毒をまねく恐れがあり大変危険です。●使用環境温度:-5~+40℃(ヒーター使用時)●付属品:電池ケース、バーハンドル、点火プラグレンチ (六角対辺/16mm)、ドライバー (プラスマイナス兼用) 、取扱説明書 アズワン品番65-9306-28
1台
120,200 税込132,220
翌日出荷

SAY-120 100V専用 ノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アーキュリー120 SUZUKID(スズキッド) 動画あり
純正のワイヤを使用する事で、ガスを使わずに軟鋼とステンレスの溶接が可能。またガスを使ってステンレス・アルミ等も扱える万能タイプでDIYユーザーからプロユーザーまで幅広く使用可能。 アルミ溶接はアルゴンガス、軟鋼・ステンレス溶接は混合ガス、または炭酸ガスを用いて、スパッタが少なく仕上がりのきれいな溶接が可能。 強制空冷ファンが登載されているので、熱による故障を防止します。 使用率オーバー防止機能が稼働している間は、メインスイッチのオレンジランプが点灯してお知らせします。 アースクリップ付きコード・ホルダ付きコードは約2mと作業性のある長さで、本体から離れた位置でも作業が楽に行えます。
定格使用率(%)10~30 入力電圧(V)AC100 入力電流(A)15~30 入力電力(KVA)1.5~3 定格二次電流(A)90 絶縁階級H種 寸法(mm)W275×H380×L480 仕様ワイヤスピード調節ダイヤル・メインスイッチ/使用率オーバー表示ランプ・4段階電流切換スイッチ 定格二次無員付電圧(V):DC30 適合対応ワイヤーサイズ:PF-01 (軟鋼用0.8Φ)、PF-02 (軟鋼用0.9Φ)、PF-51 (軟鋼用0.8Φ)、PF-52 (軟鋼用0.8Φ)、PF-21(軟鋼用0.6Φ)、PF-22(軟鋼用0.8Φ)、PF-12(ステンレス用0.8Φ)、PF-31(ステンレス用0.8Φ)、PF-41(アルミ用0.8Φ) 対応ガスセット:アルミ溶接ガスボンベセットMIS-100,ステンレス溶接ボンベセットMAS-100,CO2ガスボンベセットMCS-101 トラスコ品番818-5961 セット内容アースクリップ(コード1.2m本体付)・トーチ(コード1.8m本体付)・電源コード(1.7m本体付)・2P/100Vアダプター・ワイヤーブラシ&チッピングハンマー・遮光面(フィルタープレート付)・ホースバンド×2 質量(kg)20.0 タイプ【100V専用】セミプロ・プロ向けノンガス・MIG/MAG兼用 周波数(Hz)50/60兼用 電源(単相/V)100 消費電力(kW)2.5 溶接方法ノンガス溶接/軟鋼、ステンレスMAG溶接/軟鋼、ステンレスMIG溶接/アルミCO2溶接/軟鋼 適合板厚ノンガス軟鋼:0.8~6.0mm(100V・15A使用で0.8~3.0mm)(100V・30A使用で最大6mm)ノンガスステンレス:0.8~3.0mm(100V・30A使用で0.8~2mm)ソリッド軟鋼:0.7~5.0mm(100V・15A使用で0.7~3mm)ソリッドステンレス:0.8~3.0mm(100V・15A使用で0.8~2mm)ソリッドアルミ:0.8~3mm(100V・15A使用で0.8~2mm)
1台
94,980 税込104,478
当日出荷

ATC(アドバンストサーマルコントロール)モードによりでボディに多用される0.5~0.8mmの鋼板溶接に焦点を当て、従来より母材入熱を低く抑える為の特殊なアーク波形により、極薄板の突合せ等、母材ひずみを軽減し、溶け落ちを極限まで抑えます。 MIG/MAG/TIG/MMAと、アーク系溶接を幅広く網羅できます。 (一部オプショナルパーツが必要です。) ツイントーチ仕様搭載で異なった作業を瞬時に切り替え、作業を開始できます。 スプールガン(別売り)を取り付ければ、トリプルトーチ仕様として活躍します。 フルデジタル液晶コントロールパネル搭載で各種設定が分かり易く表示されます。 シナジーモード搭載で最適化回路として、ワンタッチで目的の作業に最適なパラメータを設定、そのまま溶接を開始できます。 10L型ガスボンベ×2を搭載できます。 ワイヤ送給はダブルローラー及びシングルローラー各1につき、使用用途に応じて使い分けが可能です。 太径15kgワイヤまで搭載可能です。
使用率(%)20(180A・23V)/60(100A・19V)/100(80A・18V) 定格入力電圧(V)単相200 定格周波数(Hz)50および60共用 定格入力(kW)5 定格入力電流(A)最大36(実効16) 出力範囲20A/15V~180A/23V 無負荷電圧(V)78 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×870×1665 本体質量(kg)52 保護等級IP23 付属品3mユーロトーチ×2式、アースケーブル3m×1式、ワイヤローラー(Sローラー用)0.6/0.8mm用×1、(Wローラー用)0.6/0.8mm×1組、コンタクトチップ0.6/0.8mm×各2、アルゴン(混合)ガスゲージ×2式、スチールワイヤEC-YGW16 0.6mm/5kg巻×1、(超)高張力鋼板用ワイヤEC-110 0.8mm/2.5kg巻×1、ツイントーチ用ハンガー×1式
1台
659,800 税込725,780
翌々日出荷

グリーンクロス置場標識(マグネット)
工場やオフィスの環境整備に、置場表示として役立ちます。責任者名の記入が可能です。軽量の素材で設置も簡単です。
用途現場の整頓や事故防止等 取付マグネット 材質マグネット 質量(g)270 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×200×1
1枚
1,698 税込1,868
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

F35-1905~7、F35-1921実験用気体の先端にガス残量チェッカーを押し当てて内圧を測り、表示された数値と付属の換算表でボンベ内の残量を確認できます。
付属品換算表 寸法(mm)約156×57×20 電源単4乾電池2個
1個
7,500 税込8,250
3日以内出荷

タイガー(防獣)ジェットバング 5型
大きな爆発音で鳥類を代表に害獣を追い払うものです。
仕様威嚇方法:爆発音 付属品(+)ドライバー1本、危険表示板2枚、耳栓1セット、取扱説明書 質量(kg)6 電源(V)DC4.5(乾電池単一形:3本×2) 騒音値(dB)爆発音:10m地点の音の大きさ:100~120 使用の目安ガス:約120日(10kgボンベ使用/音量「中」/2.5分間隔1日当り14時間使用時) 使用ガスプロパンガス 検知方式昼夜:光センサー 運転間隔:約30秒~約10分(ダイヤル式無段階調節) 運転モード昼/夜 対象動物鳥類
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷

BSPー6120RS BSP-6120RS ブルーストーム(Bluestorm) 動画あり
ブルーストーム(Bluestorm)BSP-6120RS
着用前の点検が容易。炭酸ガスボンベとカートリッジの状態を一目で確認できるウインドウ付。 ダブルインジケーターを搭載しており、両方が緑なら使用可能。 赤が表示されている場合は使用済み、もしくは装着に問題がある為、 炭酸ガスボンベまたはカートリッジの点検が必要。動きやすく作業がしやすい。体に触れる面積を減らしたコンパクトなウエストベルトタイプ。 着用後のベルト端部はカバーに収納でき、網の引き上げや投入時の引っ掛かりを防ぐ。夏場や防寒着を着こむ冬場の着用も快適。様々な体格に合わせてベルト調整が可能で、長時間の作業でもズレの少ない仕様。
その他【交換用ボンベキット】18UML Elite KIT 型式TK-6120RS 型 サイズ大人用フリーサイズ(推奨胴囲70~100cm)最大胴囲120cm 質量(g)700 浮力(kg)【初期】11 各種認証【国土交通省型式承認品】(桜マーク) Type A
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷