カテゴリ

  • マスク(507)
    • 面体 防毒マスク(175)
    • 防じんマスク(使い捨て式)(11)
    • 吸収缶(84)
    • 防じんマスク(取替え式)(39)
  • 救急・衛生(26)
    • 酸素スプレー・吸入器(2)
  • 医療(48)
  • 溶接用品(34)
  • 介護用品(21)
  • 防災用品(17)
  • 安全標識(13)
  • 機構部品(11)
  • 安全保護具(11)
  • 物流用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 作業服(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 電動工具(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ

「ガスマスク」の検索結果

718件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直結式防毒マスク 重松製作所直結式防毒マスク重松製作所
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
外付けフィルタ(防じん機能)取付可
用途有機溶剤を使用する塗装・消毒・洗浄・接着・農薬(乳剤)散布・園芸作業の際に仕様ツイストタイプ(60°右にひねるだけ)セット内容防じん・防毒マスク(TW02)/有機ガス用吸収剤(X/OV)材質接顔体:TPE(熱可塑性エラストマー)、接顔部:TPEブラック質量(g)約103(面体のみ)規格国家検定第TN586号合格品 規格値:50分以上 経過時間:100分以上寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約130×140×78(面体のみ)試験ガスシクロヘキサン 試験濃度:0.03%
100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 スパークウェイ80企画品 SUZUKID(スズキッド)100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 スパークウェイ80企画品SUZUKID(スズキッド)
39,980税込43,978
1セット
翌々日出荷
どこでも本格溶接、軽量・コンパクトで液晶パネルで細かな調整も可能、自動遮光溶接面と溶接ワイヤ付ですぐに溶接が始められます。本体質量が6.5kgと小型・軽量なので作業場所を選ばず持ち運びも簡単、使用率オーバー防止機能付きです。電圧調整/電流調整をそれぞれ細かく設定可能で、電流、電圧調整を数値で設定できる液晶デジタルパネルを採用しています。トーチのトリガスイッチを押すだけでワイヤが自動送給され溶接がスタートでき、視認性に優れたノズルを採用し、溶接個所が見やすくなりました。小型軽量であることに加え、付属のベルトで持ち運びやすい設計です。特別企画品で、自動遮光溶接面&溶接ワイヤ付ですぐに溶接が始められ、本体の上部が開閉する為、ワイヤの取り付けがしやすい設計です。
用途溶接機、溶接面、ワイヤーのオリジナルセット品。仕様インチング機能付き(トリガースィッチを3秒握る)付属品本体,ショルダーベルト,2P,100V変換アダプタ,自動遮光溶接面QS-200,ノンガス軟鋼ワイヤーPF-05ケーブル長(m)【トーチ】1.7【アース】2定格入力電圧(V)単相100適合ワイヤ径(Φmm)【溶接ノンガスワイヤ】0.8定格入力電流(A)25.3出力電流範囲(A)DC30~80溶接板厚(mm)鉄0.8~4,ステンレス0.8~1.5電源ケーブル3m
フィットテストアダプター FT-301 3M(スリーエム)フィットテストアダプター FT-3013M(スリーエム)
32,980税込36,278
1箱(10個)
35日以内出荷
定量フィットテスト装置と取換え式防じんマスク、防毒マスクの接続に使用するアダプターです
用途定量フィットテストにセット内容吸気弁付き適合本体3M面体 3000シリーズ・HF-50シリーズ・1200・3000/5744J-RS2幅(mm)10縦(mm)50横(mm)50
使い捨て防塵マスク 5枚入 NSK(ナカニシ)使い捨て防塵マスク 5枚入NSK(ナカニシ)
4,598税込5,058
1袋
翌々日出荷
手軽に使用でき耐久性と安全性、快適性にたいへん優れています。鼻あて部フィット調整付き、息苦しさやムレ、メガネの曇りが少ない排気弁付きです。
用途研磨、研削作業の防塵用に最適です。トラスコ品番162-8074
直結式小型吸収缶 G36-03(有機ガス用) 三光化学工業直結式小型吸収缶 G36-03(有機ガス用)三光化学工業
289税込318
1個
当日出荷
フィットチェックが容易
適合機種GH715S M,GH715S S,GH716M,GH716S,GH316M,GH316S,パラマスクII G307破過時間210分対象ガス有機ガス
取り換え式防塵マスク専用 ろ過材 D747 三光化学工業取り換え式防塵マスク専用 ろ過材 D747三光化学工業
2,490税込2,739
1袋(10枚)
当日出荷
適合機種DH747型、DH747S型
部品 パッキン 50418 重松製作所部品 パッキン 50418重松製作所
1,698税込1,868
1袋(10個)
3日以内出荷
交換部品
EC限定100V/200V兼用直流インバータTIG溶接機 ポジティグDC160セット企画品 SUZUKID(スズキッド)EC限定100V/200V兼用直流インバータTIG溶接機 ポジティグDC160セット企画品SUZUKID(スズキッド)
73,980税込81,378
1セット
翌々日出荷
直流TIG溶接機ポジティグDC160にEC限定モデルの溶接面FIELDERまたは直流TIG溶接機ポジティグDC160にガス調整器キット、溶接面FIELDERをセットしたお得なキャンペーン。別途、アルゴンガスボンベをご用意いただくことで、すぐにTIG溶接が開始できます。フロント操作パネルにあるボタンとダイヤルの操作で、TIG溶接(高周波スタート/リフトスタート/パルス機能/スポット機能)及び、MMA手棒溶接(ホルダ付コード別売)の設定ができます。TIG溶接のパラメータを詳細に設定することが可能です。溶接時間と溶接間隔の時間を指定してTIG溶接ができるので、入熱による材料のひずみを少なく、また通常のTIG溶接より溶接作業が簡易です。別売のホルダ付コード(型式:STD-HLD2)の使用でMMA手棒溶接ができます。
用途溶接作業。仕様適用TIG溶接棒:軟鋼用TIG溶接棒(溶加棒) / ステンレス用TIG溶接棒(溶加棒) / フラックス付黄銅用TIG溶接棒(溶加棒) / フラックス無黄銅用TIG溶接棒(溶加棒)質量(kg)13.5コード長さ(m)電源ケーブル2(接地3P-250V-20Aプラグ付) / アースクリップコード2 / TIG用トーチコード4定格周波数(Hz)50 / 60定格入力電圧(V)単相100 / 200兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)SPT-160DCG:172×419×290定格入力電流(A)(TIG溶接100V)25.3 / (TIG溶接200V)25 / (MMA100V)22.2 / (MMA200V)28.9定格使用率(%)(100V)60 / (200V)30定格出力電流(TIG溶接100V)100A / (TIG溶接200V)165A / (MMA100V)60A / (MMA200V)135A定格入力容量(kVA)(TIG溶接100V)2.53 / (TIG溶接200V)5 / (MMA100V)2.22 / (MMA200V)5.78
活性炭マスク 1200枚入 AITEX活性炭マスク 1200枚入AITEX
92,980税込102,278
1ケース(24箱×50枚)
6日以内出荷
ハイレベルの防塵マスクに活性炭素繊維シートを加えた4層タイプです。活性炭素繊維は粒状活性炭の10~100倍と高い吸着能力を持っています。
タイプゴムタイプアズワン品番61-4403-78
ナースカート ヴェクセル ナビス(アズワン)ナースカート ヴェクセルナビス(アズワン)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
直結型小型防毒マスク 興研直結型小型防毒マスク興研
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
用途耐久性に優れ、清掃のしやすいシリコーン製。ハイスコープVII型面体。防じんマスク(1521H・区分RL3)としても使用できます。(国家検定合格第TM646号)仕様しめひも:ゴムハーネスH-VⅡ型用質量(g)590以下国家検定番号/支持方式第TM534号適合吸収缶RDG-5型、KGC-15型、RDG-7型(各2個じつ必要)
ボンベ運搬台車 HARAX(ハラックス)ボンベ運搬台車HARAX(ハラックス)
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
アルミ製ですから軽量で、取り回しや持ち運びに便利です。酸素ボンベ(7000リットル)とアセチレンボンベ(7kg)の2本を積載でき、ホースの収納巻取り用フックも付いていますから、作業効率がアップします。タイヤはノーパンタイヤを採用しています。チェーンが2箇所ありますから安全です。
用途酸素ボンベ(7000リットル)1本とアセチレンボンベ(7kg)1本、計2本の運搬台車です。仕様完成品トラスコ品番698-3935材質本体:アルミ合金タイプホース収納巻取り用フック付きタイヤタイプ使用タイヤ:TR-13×3NDX(ノーパンクタイヤ)適合容器酸素ボンベ 7000リットル、アセチレンボンベ 7kg
二眼式保護メガネ(防曇・防塵)RS-X VF-P リケン二眼式保護メガネ(防曇・防塵)RS-X VF-Pリケン
2,998税込3,298
1個
当日出荷
通気性に優れたベンチレーションシステムを採用した保護めがねです。防塵マスクの併用を想定したノーズ形状です。曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Pコーティングのレンズです。
用途飛来物などからの眼の保護(切削、刈払い、木工、製材、研磨など)材質フレーム : ナイロン、レンズ : ポリカーボネート長さ(mm)130幅(mm)160高さ(mm)49レンズ色クリア適合規格JIS対応UVカット:○、マスク併用可否:○、防傷加工:○、防曇加工:○コーティングVF-P(防曇)RoHS指令(10物質対応)対応
使い捨て防塵マスク NSK(ナカニシ)使い捨て防塵マスクNSK(ナカニシ)
4,198税込4,618
1袋(5枚)
当日出荷
手軽に使用でき耐久性と安全性、快適性にたいへん優れています。鼻あて部フィット調整付き、息苦しさやムレ、メガネの曇りが少ない排気弁付きです。
用途研磨、研削作業の防塵用に最適です。トラスコ品番162-8543タイプ頭部掛けRoHS指令(10物質対応)対応
電動ファン付呼吸用保護具(直結式) 本体(バッテリー長持ちタイプ) シゲマツ電動ファン付呼吸用保護具(直結式) 本体(バッテリー長持ちタイプ)シゲマツ
96,980税込106,678
1個
99日以内出荷
面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、防じん、防毒マスクよりも安全性が高いです。呼吸に合わせて清浄空気を供給する呼吸連動形です。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。内圧警報機付きです。バッテリー残存量をLEDで表示します。
用途(V3取付時):石綿(アスベスト)作業、ダイオキシン類対策(レベル1)(V3/OV取付時):有機化合物のガス又は蒸気及び粉じんが混在する環境、ダイオキシン類対策(レベル2)トラスコ品番147-0237セット内容本体、バッテリー、充電器、ユニットカバー、伝声器カバー、フィルタガード性能区分:PL3材質接顔部:TPE(熱可塑性エラストマー)サイズLタイプ全面形面体種類全面形面体粒子捕集効率(%)99.97型式検定合格番号【P-PAPR】第TP31号(Sy185V3-H)、【G-PAPR】第TP142号(Sy185)対象粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1、2)適合フィルターV3/OV、V3、V3A
酸素ボンベホルダー上下セット 2本用 RTS-OP400BH2 ナカバヤシ酸素ボンベホルダー上下セット 2本用 RTS-OP400BH2ナカバヤシ
27,980税込30,778
1組(1個)
22日以内出荷
防塵マスク交換用フィルター 5枚入 ヤマショウ防塵マスク交換用フィルター 5枚入ヤマショウ
129税込142
1個
5日以内出荷
簡易フィルターマスク用の交換フィルター。個包装で衛生的。対象品番:YFS-032
材質ポリプロピレン入数(枚)5寸法(幅W×高さH)(cm)8.3×7.5
防塵マスク フィルター交換式 ヤマショウ防塵マスク フィルター交換式ヤマショウ
359税込395
1個
5日以内出荷
埃の多い場所などでの作業に。呼吸がしやすい構造の簡易フィルターマスク。
セット内容本体1個+フィルター1枚材質本体(フレーム):ポリエチレン フィルター:ポリプロピレン ヘッドバンド:ポリエチレン、ポリウレタン寸法(cm)幅10×高さ9×奥行5
活性炭入り防塵マスク交換用フィルター 3枚入 ヤマショウ活性炭入り防塵マスク交換用フィルター 3枚入ヤマショウ
139税込153
1個
4日以内出荷
簡易フィルターマスク用の交換フィルター。活性炭入り。個包装で衛生的。対象品番:YFS-033
材質ポリプロピレン・活性炭入数(枚)3寸法(幅W×高さH)(cm)8.3×7.5
活性炭入り防塵マスク フィルター交換式 ヤマショウ活性炭入り防塵マスク フィルター交換式ヤマショウ
459税込505
1個
5日以内出荷
埃の多い場所などでの作業に。呼吸がしやすい構造の活性炭入り簡易フィルターマスク。
セット内容本体1個+フィルター1枚材質本体(フレーム):ポリエチレン フィルター:ポリプロピレン、活性炭 ヘッドバンド:ポリエチレン、ポリウレタン寸法(cm)幅10×高さ9×奥行5
セーフティゴーグル 6X3 UNIVETセーフティゴーグル 6X3UNIVET
5,298税込5,828
1個
当日出荷
鼻の付け根部分に大きく切り込んだデザインで防塵防毒マスクとの併用に適しています。特許取得システムにより簡単にレンズ交換ができます。オプションのフェイスシールド(品番:6X3F.01.00)を連結して装着できます。メガネの上からご使用頂けます。インナーにはソフトラバーを使用しており長時間の使用でも疲れにくいです。ワイドレンズで広い視野を確保しています。
トラスコ品番380-0769材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレンレンズ色クリア適合規格EN166、EN170フレーム色ブラック/グリーン機能UVカット/レンズ交換/防傷加工/防曇加工/顔あたりソフト色(バンド)ブラックレンズ厚さ(mm)1.9通気孔
直結式小型防毒マスク 半面形面体ダブルタイプ シゲマツ直結式小型防毒マスク 半面形面体ダブルタイプシゲマツ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取り付けられるマスクです。
用途有害物質の環境濃度:0.1%(1000ppm)以下トラスコ品番146-9392材質接顔部:Si(シリコーンゴム)サイズM縦(mm)124横(mm)110適合吸収缶CA-104N2シリーズ、CA-107L/OV、CA-27L3/OV
フェイスシールド IKURATOOLS(育良精機)フェイスシールドIKURATOOLS(育良精機)
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
研削作業に最適です。防塵マスクとメガネを併用可能です。(サイズによっては干渉する場合がございます)顔全体を包み込みます。ゴーグル交換が簡単です。曇りにくい形状だから視界が良好です。置いた時にゴーグルが傷つきにくいです。ゴーグルがフラットだからゆがみなく見やすいです。シールドが半透明だから強い光でも顔が焼けにくいです。
質量(g)ゴーグル:44/総質量:300製品サイズ(mm)ゴーグル:192×60×90/ハードマスク:210×289
有機ガス・無機ガス マルチガス作業用 防毒マスクセット 1200/3303J 3M(スリーエム)有機ガス・無機ガス マルチガス作業用 防毒マスクセット 1200/3303J3M(スリーエム)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
面体 1200と吸収缶3303Jのセット品です。組み合わせを考える手間なく、スピーディーに装着・作業が出来ます。面体 1200は使いきりで簡単に衛生的に着用できます。軽量小型面体吸収缶3303Jは有機ガス・ハロゲンガス、亜硫酸ガスの国家検定に合格しています。コンビネーションガス用吸収缶のため、複数種類のガスが混在していても対応可能です。(対応ガスの種類についてはご確認ください)
用途有機溶剤取扱作業ハロゲンガス、亜硫酸ガス、酸性ガス発生作業仕様面体1200/1個 + 吸収缶3303J/1個種別直結式小型質量(g)吸収缶:90、面体:54適合ガス有機ガス、酸性ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス関連資料製品カタログ(0.47MB)
有機ガス対応替フィルター (EA800MR-6用) エスコ有機ガス対応替フィルター (EA800MR-6用)エスコ
2,660税込2,926
1個(1個)
翌日出荷
ダイオキシン類対策(レベル2)対応。ねじ込み。マスクは部品を交換して、きちんとお手入れをしてご使用ください。
仕様【EA800MR-6用】交換用フィルター(1個入)
取り替え式防じんマスク SK11取り替え式防じんマスクSK11
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
軽量コンパクトで使いやすい、国家検定合格の取替え式防じんマスクです。国家検定合格の取替え式防じんマスクで、粒子捕集効率80.0%以上、区分RL1です。マスクを装着して素早く簡単にフィットの状態を確認できるフィットチェッカーを内蔵しています。専用フィルタ1枚がセットされておりますので、すぐにご使用できます。軽量コンパクトなマスクです。
用途グラインダー、研磨、土木作業、農薬散布作業(粉剤、水和剤)。仕様しめひもタイプRA仕様材質マスク面体:ポリプロピレン、接顏部:エラストマー、吸気ゴム弁:天然系ゴム、排気ゴム弁:シリコーンゴムタイプ半面タイプ
TW防じん防毒マスク SK11TW防じん防毒マスクSK11
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
防じん防毒マスクです。溶接作業・農薬散布(粉剤・水和剤)・石綿作業・塗装作業に使用出来ます。前方への張り出しを抑えたスリムデザインです。肌に優しいシリコーンゴム製です。フィルタ・吸収缶の交換が簡単です。作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取り付けられます。
用途防じん・防毒マスク。材質シリコーン:ポリエステル、ポリウレタン:ポリアセタール、パルプ:ポリエチレン対応フィルタ・吸収缶対応
TW防じんマスク SK11TW防じんマスクSK11
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
防じんマスクRL1クラスです。農薬散布(粉剤)・一般粉じんに使用出来ます。小型軽量です。ケースレスのフィルタで経済的です。
用途防じんマスク。材質エラストマー:ポリスチレン、ガラス繊維:ポリエステル、レーヨンクラスRL1クラス
TW防じん・防毒マスク SK11TW防じん・防毒マスクSK11
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
マスク本体1つで防じん・防毒マスクとして使用可能な2way仕様です。作業に応じて、フィルタ・吸収缶が取り付けられます(フィルタ・吸収缶は別売)。フィットチェッカー付きの為、密着性の確認が簡単です。軽量・小型により、長時間作業でも快適な作業性を実現しました。
用途防じん・防毒マスク。材質接顔体:シリコン
防塵マスク保管庫 12人用 TRUSCO防塵マスク保管庫 12人用TRUSCO
69,980税込76,978
1台
10日以内出荷
防塵マスクを一括保管できる収納庫です。アクリル扉タイプで衝撃にも強いプロ仕様です。アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。上下共に取手のみでカギは付いていません。
用途防塵マスクの保管に。トラスコ品番394-2324幅(mm)450ホワイト高さ(mm)1200奥行(mm)350収納数マスク:12枚収納枚数(枚)マスク12(2列6段)
スパナ付き開閉ハンドル ヤマト産業スパナ付き開閉ハンドルヤマト産業
699税込769
1個
当日出荷
日本国内で流通するほとんどのボンベが開閉可能です。
用途アセチレン・酸素ボンベの開閉使用に。付属品なしトラスコ品番553-1547使用ガスアセチレン・酸素
T型開閉ハンドル ヤマト産業T型開閉ハンドルヤマト産業
449税込494
1個
翌々日出荷
用途アセチレン・酸素ボンベの開閉使用に。付属品なしトラスコ品番268-5826使用ガスアセチレン・酸素
マスク交換部品 しめひも 重松製作所マスク交換部品 しめひも重松製作所
3,500税込3,850
1袋(5本)
当日出荷
防じん・防毒マスク用しめひもです。
トラスコ品番868-8804適合機種DPM-22YM、DR22R、GM22
らくらくあるくん低床型 ボンベ架付き・トールタイプ Rkun-TLシリーズ ナビス(アズワン)らくらくあるくん低床型 ボンベ架付き・トールタイプ Rkun-TLシリーズナビス(アズワン)
92,980税込92,980非課税商品
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
背の高い方でもしっかりと上半身を立てて歩行訓練ができるよう、アームレストの位置が高くなっています。標準仕様に酸素ボンベ架を取り付けました。酸素ボンベを置いてもネスティングができます。低床型ベッド床上7cm対応の歩行補助器です。専用点滴棒(別売)を取り付けることができます。
らくらくあるくん ネスティング歩行器・トール ナビス(アズワン)らくらくあるくん ネスティング歩行器・トールナビス(アズワン)
53,980税込53,980非課税商品
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
背の高い方でもしっかりと上半身を立てて歩行訓練ができるよう、アームレストの位置が高くなっています。ネスティングが可能ですので、保管場所を取りません。両側にフックがついているので、ドレーンバッグなどが掛けられます。専用点滴棒(8650021)・専用酸素ボンベスタンド(9133211・別売)を取り付けることができます。
呼吸がラクマスク 100枚×30箱 HV102シリーズ 橋本クロス呼吸がラクマスク 100枚×30箱 HV102シリーズ橋本クロス
14,980税込16,478
1ケース(30箱×100枚)
5日以内出荷
シンプルな2層構造で軽く、呼吸がしやすく快適です。ノーズクリップ付きでしっかりフィットします。<用途>、食品工場や厨房、給食、クリーンルーム等での異物混入対策に。その他製造業全般、軽作業に。
サステナブルマスク STNMASKシリーズ 橋本クロスサステナブルマスク STNMASKシリーズ橋本クロス
13,980税込15,378
1ケース(20袋×7枚)ほか
5日以内出荷
植物由来の原料を重量比で99%使用した環境配慮型の不織布マスクです。マスク本体の内側生地にコットン100%不織布を使用。外側生地、メルトブローフィルター、ノーズクリップに植物由来のポリ乳酸(PLA)を使用。耳ゴムは弾性糸(ポリウレタン)を除いてポリ乳酸(PLA)の糸を使用しています。口元に空間ができ、呼吸がしやすいオメガプリーツタイプです。耳ゴムには幅5mmの平ゴムを使用しています。コットンの吸湿性により、マスク内部の不快な結露が発生しません。用途:かぜ、花粉、ほこりなど浮遊物が気になる場所に。
仕様●材質●▼マスク本体:(内側)コットン100%、(外側)ポリ乳酸●▼フィルター部:ポリ乳酸●▼耳ひも部:ポリ乳酸・ポリウレタン●▼ノーズフィッター:ポリ乳酸●構造:3層●縦(mm):95●横(mm):175●立体プリーツ(オメガ)タイプ●※本品はマスクです用途以外のご使用はできません。●※有害なガスや粉塵などを防ぐ目的では使用できません。●※ノースクリップの飛び出しによる怪我にご注意下さい。●※使い切りマスクの為、洗濯等での繰り返し使用はできません。●※高温多湿、直射日光を避けて保管して下さい。
取り換え式防じんマスク サンコースカイマスク DH747型 エラストマー面体 1ケース 10個入 DH747シリーズ 三光化学工業取り換え式防じんマスク サンコースカイマスク DH747型 エラストマー面体 1ケース 10個入 DH747シリーズ三光化学工業
46,980税込51,678
1ケース(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
吸気口の前に【拡散板】を配置。(実用新案登録 第3198463)フィルター使用効率が向上、環境にやさしく、肌にもやさしいシリコーン配合高耐油性エラストマーを接顔部に採用、下方視野が広くなるようにフィルターケースを下付きに設計、フィルターの汚れがひと目でわかる透明フィルターケースを採用、吸気抵抗の軽減と長時間使用に対応させるため、フィルター面積を大きくしました、幅広頭部板採用で装着時の安定性が向上 ※防じん用ろ過材つき(1枚)
取り換え式防じんマスク サンコースカイマスク DH747S型 シリコーンゴム面体 1ケース 10個入 DH747シリーズ 三光化学工業取り換え式防じんマスク サンコースカイマスク DH747S型 シリコーンゴム面体 1ケース 10個入 DH747シリーズ三光化学工業
54,980税込60,478
1ケース(10個)
6日以内出荷
吸気口の前に【拡散板】を配置。(実用新案登録 第3198463)フィルター使用効率が向上、環境にやさしく、肌にもやさしいシリコーン配合高耐油性エラストマーを接顔部に採用、下方視野が広くなるようにフィルターケースを下付きに設計、フィルターの汚れがひと目でわかる透明フィルターケースを採用、吸気抵抗の軽減と長時間使用に対応させるため、フィルター面積を大きくしました、幅広頭部板採用で装着時の安定性が向上 ※防じん用ろ過材つき(1枚)
使い捨て防じんマスク シルキーマスク DF600Nシリーズ 三光化学工業使い捨て防じんマスク シルキーマスク DF600Nシリーズ三光化学工業
76,980税込84,678
1ケース(20箱×10枚)
3日以内出荷
日本人の顔に合わせた形状設計、鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネと併用できます、伸縮する全周接顔クッションを採用。鼻/あご部分の柔軟性が大幅アップ。マスクを外した時に、ひも痕が残りにくくかぶれにくい、より肌にやさしい幅広編みゴムのしめひもを採用、しめひもは、長さ調節ができるフック式の留具を採用。更にループ式にすることでマスクの付け外しが楽になりました。金属部品を不使用、要求防護係数が10以下の環境にて使用可能。
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら