工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
セット内容酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックス
RoHS指令(10物質対応)対応
切断可能範囲M1:1~5mmM2:5~15mmM3:15~30mm
ガス圧力(MPa)(酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03
ガス消費量(L/h)(切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300
使用ガスアセチレン
セット内容火口番号(M1、M2、M3)
全長(mm)397
使用上の注意逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
厚さ(mm)1.5
内径(Φmm)10.8
外径(Φmm)18
1枚
¥65
税込¥72
当日出荷
切断用は高圧酸素を導く酸素管が設けられています。
火口の構造は同心型となっており、先端中央に酸素噴出用の小穴と、その周辺には環状に予熱用の穴があります。
熔接用は酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)で酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。
熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しており、その数値が火口に打刻されています。
切断能力(mm)#1:板厚5まで、#2:板厚15まで
付属品【溶接火口】#200、#450各1個、【熔断火口】#1、#2各1個
エスコ品番EA300-7B
全長(mm)425
質量(g)850
対象ガス酸素・アセチレン用
1個
¥27,700
税込¥30,470
翌日出荷
耐熱型協力永久磁石を使用しているので、しっかりとした保持力で作業性の向上を期待できます。
用途ガス溶接において火口の高さを一定に保ちながら移動させて溶断する際の専用器具です。
幅(mm)83
長さ(mm)46
中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガスアセチレン・酸素
取付ねじW13.5×24山
ガス圧力(MPa)(O2)0.2(C2H2)0.02~0.03
手持ち切断機感覚で、あらゆる切断が自由に、楽に、正確にできる。
手持ちトーチの自在性と高い作業性をそのまま自動化した、ユニークな切断機です。
2.7kgと軽量で自動走行による均一な火口高さが維持できることから、平面・R面・壁面・アングル・パイプの切断が行えます。
ワンタッチ取付けタイプの各種オプションユニットにより、直線・開先・小円・大円切断が簡単にできます。
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100/110
切断能力(mm)1~30
全長(mm)450
使用ガスプロパン
手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。
一定した速度が得られますので、自動切断と同じ精度で切断を行うことができます。開先切断も同様にできます。
電気のいらない構造は故障の心配もいりません。
走行レールは、マグネット脚が付いていますので、立体構造物の切断にも威力を発揮します。
中形切断器、A号切断器にご使用いただけます。
726mmレール付です。
用途簡易的な直線切断に。
トラスコ品番306-1493
長さ(mm)(ガイドレール)726
型式KT-270
質量(kg)2
角度(°)(開先切断)0~45
有効長(mm)(ガイドレール)636
切断速度(mm/min)300~700
1台
¥91,980
税込¥101,178
5日以内出荷
ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様安全ロック付、CR商品、炎調整機能付
全長(mm)268
色赤
使用可能回数約860回
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。
電気のいらない構造は故障の心配もいりません。
用途簡易的な直線または円弧切断に。
適合管(吹管)A号B号切断器
用途あらゆる分野の切断作業に。
全長(mm)500
切断能力(mm)1~100
使用ガスアセチレン
質量(g)795
こんなお得な商品も!

中型切断器
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm)433
質量(g)吹管/645
切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)
火口なし
二重絶縁ブレーキ付モータを採用しています。(NS50、NS80、F80)
食い込みの少ないコーン形状リーマです。(NS50、NS80、F80)
用途水道・ガス管のねじ切り
消費電力(W)600
電源(V)AC100
電源コード(m)3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31
トラスコ品番448-9306
質量(kg)64
ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B)
1台
¥599,800
税込¥659,780
当日出荷
日本工業規格JIS B 6801該当品
ガス名アセチレン
切断板厚(mm)No.1:3~7No.2:5~15No.3:10~20
火口No.1・No.2・No.3
仕様アセチレン用
付属品火口:3本
種別中型切断器(1形1号) ・低圧式
全長(mm)460
質量(g)吹管:640/火口:65
火口径(mm)No.1:Φ0.7No.2:Φ0.9No.3:Φ1.1
ガス圧力(MPa)酸素:0.25/アセチレン:0.03
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
使用ガスアセチレン
切断板厚(mm)#1 3~15、#2 15~40、#3 40~80
適合1220N火口
全長(mm)517
質量(g)790
接続形状酸素用:JIS2号ホース口燃料ガス用:JIS3号ホース口
ガス消費量(NL/h)1220N-1A:切断酸素1600、予熱酸素370、燃料ガス340、1220N-2A:切断酸素2600、予熱酸素480、燃料ガス440、1220N-3A:切断酸素4800、予熱酸素590、燃料ガス540
ガス圧力(MPa[kgf/cm2])酸素:0.3[3.0]、燃料ガス:0.03~0.05[0.3~0.5]
用途薄板5mm迄の手軽な溶接用
全長(mm)325
質量(g)520
使用期間限定の装着型使い捨てガス警報器です。
電源を入れてからメンテナンス不要で駆動します。
校正、センサー交換、電池交換、充電など一切必要ありません。
残り使用期限を液晶画面に表示します。
質量(g)92
外形寸法(mm)41×51××87
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×41×87
日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名アセチレン
切断板厚(mm)No.1:5~15No.2:10~25No.3:20~50
火口No.1・No.2・No.3
仕様アセチレン用
付属品火口:3本
種別A型切断器(1形2号) ・低圧式
全長(mm)535
質量(g)吹管:850/火口:125
火口径(mm)No.1:Φ1.0No.2:Φ1.3No.3:Φ1.6
ガス圧力(MPa)酸素:0.4/アセチレン:0.04
使用吹管A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
逆火防止機構付きでより安全に!ゴールドライトⅡの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断器です。ガス流路に設けられたスパイラル構造がガス流量の低下を防ぎつつ逆火のリスクを低減します。
用途ガス切断器
切断板厚(mm)3~15(使用火口#1)15~40(使用火口#2)40~80(使用火口#3)
全長(mm)486
質量(g)725
JIS規格JIS1型2号相当品
火口A切
3パッキング方式でガス漏れ・エア漏れのない構造。ネジ切りは3倍のスピード
用途HFC-134a〈ガス〉専用
寸法(mm)M10×1.5
危険物の類別非危険物
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ミスターポンの専用炭酸ガスカートリッジ。使い切りの炭酸ガスカートリッジです。
材質炭酸ガス
1箱(10本)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
[落ち着いたツヤ消し仕上がり] 優しい色合いのつや消しタイプ。 落ち着いたツヤがガーデニングの花や植栽、他のインテリアの色調にマッチします。 。[屋外・屋内 幅広く使用できます] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで幅広い用途に使用できます。 。[防カビ剤配合]長期間カビの発生を防ぎます。 。[塗りやすい塗料]臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。 。[手軽に使用できる]手軽に吹き付け塗りが出来ます。
用途屋内外使用できます 。木部・木製品 家具 / インテリアグッズ / 板べい / ドア / デニング用品 等 。鉄部・鉄製品 門扉 / フェンス / 物置 / 鉄骨 / 鉄柱 / 電気・機械 器具 /農機具 等 。プラスチック系 発泡スチロール / プラスチック(硬質塩ビ、ア クリル、ABS) 等 。ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 。屋内壁・各種ボード 室内壁(リビング・キッチン・寝室・子供部屋など) / ビニールクロス / モルタル壁 / 板壁 / 石膏ボード・ケイカル板 等 。ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 。屋外壁・塀 コンクリート・モルタル面の外壁 / サイデ ィング面(セラミック系は除く) / ブロック塀 等
仕様●乾燥・塗重時間:【20℃】 乾燥時間:約 30 分 / 塗重時間:約 2 時間以上 【冬期】 乾燥時間:約 2 時間 / 塗重時間:約 4 時間以上●塗れないもの・注意事項:表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みのない素材] 吸い込みのない木材(プリント合板・デコラ板など化粧板) など [高級品] 自動車 / 高級家具 / バイク 等 [摩耗が激しい所] フ ローリング床 / コンクリート床 / テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイス ・ 棚 など [高温部・上温部] 熱いものを置くテーブル / ストーブ 等 [常に水がかかる所] ユニットバス / プール / 浴槽・浴室の床および立ちあがり / 池 など [プラスチック系] プラスチック / 発泡スチロール など [非鉄部] アルミ / ステンレス / 真ちゅう / 銅 / ホーロー / 塩ビ鋼板 など [ツルツルしたもの] ガラス / タイル / 陶器 / 天然石 など [特殊加 工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [口に触れる危険性のある物] 食器 / 玩具 など●塗装時の注意・救急処置:〇塗装時の注意〇 [楕円吹きタイプ] この塗料は楕円吹きタイプです。噴出口を回転させると、楕円パターンを縦横に変更できます。 [乾燥時間・塗面積について] 乾燥時間、塗面積の表示は、気象条件・塗る素材・形状・塗り方などによって多少異なります。 [逆さで使用しないで] 容器を逆さにした状態では吹き付け出来ません。 [良く振って、中身を攪拌(かくはん)してください] 使用前に容器を振り、カラカラと音がしてから30秒以上続けて良く振って、中身を攪拌(かくはん)してください。使用中も時々攪拌(かくはん)してください。 [使用時・乾燥時は充分に換気を] 有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。 [塗装時は広がり易いので要注意] 人・物・観賞魚・ペット類・食品等にかからないようにして下さい。 [寒期・梅雨時期は注意を] 気温5℃以下の時や、雨天・湿度の高い時(85%以上)及び風の強い時は、塗らないで下さい。 [汚れてもいい服装で] 汚れても差し支えのない服装で作業してください。 [目・指先の保護も忘れずに] 作業中は手袋・マスク・保護メガネなどを着用して下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を] 旧塗膜がある場合は、スプレーに含まれている溶剤が旧塗膜をおかす恐れがあるので、試し吹きを行い、大丈夫か確認をして塗装を行って下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を その2] 塗り替えの場合は剥がれかかった古い塗膜や錆を皮スキやワイヤーブラシを使って充分に落としてください。 〇救急処置〇 [目に入った場合] 塗料が目に入った場合は、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。 [吸い込んだ場合] 蒸気・ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。 [肌についた場合] 皮膚に付着した場合は多量の石鹸水で洗い流し、痛み・または外観に変化がある場合は、医師の診察を受けてください。●捨てる際・保管時の注意:〇捨てる際〇 [捨てる際] 廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行ってください。使い切り作業・ガス抜き作業ともに火気の無い屋外で作業を行ってください。中身が飛び散る場合がありますので、汚れても差し支えの無い所・服装で作業を行ってください。廃棄の際は、各自治体の指導に従ってください。 [捨てる際 その2] やむを得ず塗料を捨てる際は、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして捨ててください。 [ガス抜きキャップの使用方法] 廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行って下さい。 1.スプレーボタンを取り外します。 2.布や新聞紙の上にキャップを乗せ、天面部の穴にノズルの先を合わせます。 3.噴射音が消えるまで、缶の底を押して下さい。 4.完全に噴射音が消えてから缶とキャップを分別して破棄してください。 〇保管時〇 [使用後は噴出口の塗料を除去してください] 使用後は噴出口が詰まらないように、容器を逆さにして、2秒程空吹きし、噴出口を良く拭いてからキャップで蓋をしてください。 [涼しい暗所で保存してください] 高温になると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や温度の高くなる自動車内、火気の近く、暖房器具付近には置かないで下さい。容器のさびやすい所にも保管しないでください。 [子供の手の届かない所に] 子供の手が届かない所に保管し、誤飲・誤食をしないように注意をしてください。 [横向きにしないでください] 正立保管してください。●用具の手入れ:乾燥前に水で洗ってください。 取れない時はラッカーうすめ液で洗ってください。
塗装1.下地調整 塗る面のゴミ・油・油分・錆・ヤニ・カビ汚れなどを取り除き、綺麗に清掃してください。 2.マスキング 塗らない部分や境目はマスキングテープ新聞紙などでカバーする。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので、注意してください。 3.塗装 塗料を吹き付ける時は、容器を充分に振り、塗る面と噴出口との間は15~30cmの間隔を取って下さい。噴射の状態、スプレーを動かす速さ、下地への影響、乾燥性、密着性などの確認の為、あらかじめ目立たないところで試し塗りを行ってください。一度に厚塗りをすると、垂れる事がありますので、塗る面と平行に移動しながら、やや薄めに万遍(まんべん)なく2~3回程、塗り重ねてください。
危険物の類別非危険物
塗り面積(2回塗り)(m2)約 0.6 ~ 1
塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約 0.5枚分
使用ガスアセチレン
切断板厚(mm)火口1:3~10火口2:10~20火口3:20~30
全長(mm)395
質量(g)610
使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02
JIS規格JIS1形1号相当品
火口中切
1本
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
灯油式草焼バーナーの着火に。12.5cm!使いやすいロングノズル。
使い切りタイプです。セーフティロック・吊り下げ用フック・炎調節機能・見やすいガス残量確認窓付。
子どもの事故を防ぐため点火スイッチを重くしてあります。
寸法(mm)40×32×293
質量(g)74
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。
用途水道、ガス管のねじ切り作業。
トラスコ品番122-7599
型式2R3
能力ねじ切(B):1/4~1 1/4
適合パイプ水道・ガス管用
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
水道管やガス管のねじ切り加工に
付属品樹脂ケース・ダイヘッド&チェザー:1/2"・3/4"・1"・11/4"・11/2"・2"
質量(kg)10.5
ねじ切り能力1/2”~2”
本体長さ(mm)870
1個
¥100,100
税込¥110,110
翌日出荷
水道管やガス管のねじ切り加工に
樹脂ケース付
付属品樹脂ケース・ダイヘッド&チェザー 1/2”・3/4”・1”・11/4”
質量(kg)5.5
ねじ切り能力1/2”~1-1/4
本体長さ(mm)545
1個
¥49,100
税込¥54,010
翌日出荷
カセットガス3本セットです。一社日本ガス石油機器工業会登録商品です。ボンベ切込み凹部をコンロガイド凸部に合わせてセットして使用してください。※IRIS OHYAMAと表示のあるコンロ専用容器ボンベです。それ以外のコンロには使用しないでください。ガス漏れ及び着火しない恐れがあります。
質量(g)350
容量(g)250(1本あたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68.5×68.5×185.2
主原料ブタンガス
料理や様々なシーンで使用できる、ガスボンベ不要の使い切りクッキングバーナーです。炎調整レバーがついておりますので、火力調整ができます。安全キャップ・安全ロック付き。コンパクトなサイズで置き場所にも困りません。
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途水道、ガス管のねじ切り作業。
全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
用途水道・ガス管のねじ切り。
仕様付属ダイヘッド:手動1/2~1 1/2、1~2、2 1/2~3、付属チェーザ:1/2~3/4、1~1 1/2、1 1/2~2
適合【適合ダイヘッド品番】MD8A-10A、MD15A-40A、MD25A-50A、【適合チェーザ品番】MC8A-10A、AC15A-20A、AC25A-40A、MC40A-50A
トラスコ品番485-4560
幅(mm)650
高さ(mm)380
奥行(mm)390
電源(V)100
消費電力(W)600
コード長さ(m)電源:3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])41
ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)
1台
¥419,800
税込¥461,780
当日出荷
規定寸法の管用テーパねじを加工できます。
用途水道、ガス管のねじ切り作業
トラスコ品番809-4547
適合機種150A
質量(kg)14
寸法倣い式自動切上5ー6
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
規定寸法の管用テーパねじを加工できます。
用途水道、ガス管のねじ切り作業
トラスコ品番809-4548
適合機種150A
質量(kg)12
寸法倣い式自動切上2.1/2ー4
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
現場作業に最適な充電式です。切粉・無駄な切りガスが出ません。切断スピード3秒・一回の充電で450カット以上!
付属品バッテリーパック×1個/充電器/受刃A(等辺山形鋼用)/受刃S(穴あきアングル用)/六角棒レンチ#4/片口スパナ#17/キャリングケース(樹脂製)
質量(kg)7.4
電源バッテリーパックDC18V 4.0Ah
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)106×303×360
最大加工能力40×40×t3(SS400)
最大出力(kN)117.6(12000kgf)
充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)
充電時間(分)80
1台
¥289,800
税込¥318,780
5日以内出荷
丸鋼、電線ケーブル、ガス管などの束ね切りに。
切断能力(mm) 角(45°)-
切断能力(mm) 角(90°)150
切断能力(mm) 丸(45°)-
切断能力(mm) 丸(90°)180
対応材質鉄工用
ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]
電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W
コード長さ(m)3
タイプチェーンバイス式
ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1640×13×0.65
荷重調整方式ワンタッチ4段
付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、片口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)
質量(kg)42
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。
後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。
ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
用途水道・ガス管のねじ切り。
仕様標準付属ダイヘッド:自動1/2~3/4、1~2、標準付属チェーザ:1/2~3/4、1~2
幅(mm)650
高さ(mm)380
奥行(mm)390
電源(V)100
消費電力(W)600
無負荷回転数(min-1[r.p.m])41
ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)
適合品番ダイヘッド:MD8A-10A、AD15A-20A、AD25A-50A、チェーザ:MC8A-10A、AC15A-20A、AC25A-50A
電源コード(m)3
1台
¥499,800
税込¥549,780
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ