ガス切断作業に欠かせません。
カンによる手動ガス切断は、注文主の不信を買い、欠陥製品を作る原因となり、余分な仕上げ手間が掛ります。
もっとも優れた技術者程ガイドスケールを用います。
耐熱型協力永久磁石を使用しているので、しっかりとした保持力で作業性の向上を期待できます。
用途ガス溶接において火口の高さを一定に保ちながら移動させて溶断する際の専用器具です。
幅(mm)83
長さ(mm)46
高性能永久磁石がスケールを強固に固定します。
GS-1は火口の高さに合わせてスケールの昇降を調整できます。
GS-2は吸着力のON/OFFがレバー操作で可能なので着脱が簡単です。
用途ガス溶接において、火口の高さを一定に保ちながら移動させて行く際の専用案内器具。
手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。
一定した速度が得られますので、自動切断と同じ精度で切断を行うことができます。開先切断も同様にできます。
電気のいらない構造は故障の心配もいりません。
走行レールは、マグネット脚が付いていますので、立体構造物の切断にも威力を発揮します。
中形切断器、A号切断器にご使用いただけます。
726mmレール付です。
用途簡易的な直線切断に。
トラスコ品番306-1493
長さ(mm)(ガイドレール)726
型式KT-270
質量(kg)2
角度(°)(開先切断)0~45
有効長(mm)(ガイドレール)636
切断速度(mm/min)300~700
1台
¥91,980
税込¥101,178
8日以内出荷
手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。
電気のいらない構造は故障の心配もいりません。
用途簡易的な直線または円弧切断に。
適合管(吹管)A号B号切断器
定規での切断の際、定規の一端に乗せて押さえておくことにより、長い物でも一人で安定して切断することができます。
長さ(mm)250
幅(mm)50
材質/仕上鉄/メッキ
質量(kg)約2.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
プラズマ切断機エスパーダの円直切り作業用補助具です。
APC-40・APC-15Sに使用できます。
直径8~134cmまでの円切りが出来ます。
適合機種エスパーダAPC-15
1セット
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
定規表面に絶縁塗装を施してあります。通電しにくいため、溶接機が触れてもスパークしにくくなっています。
本体はアルミ製で軽く、とりまわしが楽です。
角度を自由に変えられ、あわせやすい角度、勾配目盛り付きですので、建築ごとに角度の付いた型を作る手間がいりません。
強力なマグネットで、側面にピタッと止められます。
用途溶接の仮止めに便利な角度定規です。
目盛角度:45°~135°、勾配:5/10(5寸勾配)まで
使用温度範囲(℃)-20~70
直角精度±1/1000rad(1000mmで±1.0mm)
材質本体:アルミA6063S、リベット:ステンレスSUS304
本体寸法(mm)1010×550×54(90°時)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
手持ち切断機感覚で、あらゆる切断が自由に、楽に、正確にできる。
手持ちトーチの自在性と高い作業性をそのまま自動化した、ユニークな切断機です。
2.7kgと軽量で自動走行による均一な火口高さが維持できることから、平面・R面・壁面・アングル・パイプの切断が行えます。
ワンタッチ取付けタイプの各種オプションユニットにより、直線・開先・小円・大円切断が簡単にできます。
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100/110
定規にはタップ加工がしてあり、様々な使用の可能性があります。
スベリ抵抗(大きなラバーを採用):90%アップ、吸着力(超強力マグネットを採用):40%アップ、コンパクトな外観(新デザイン):25%ダウン
複数の磁石により段差乗り上げ時の安定性向上。
新たな機能を追加:ネジ穴を付加、パーツ取付可能
寸法(幅W×奥行D)(mm)23×23
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます
背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
表面処理塗装
ねじ穴加工有
h公差範囲(mm)±0.25
高さ公差(mm)±0.25
材質(磁石)ネオジム系希土類磁石
M8ねじ穴付。様々な用途に合わせて使用可能な強力オンオフマグネットです。
用途ノガ・ホールディングシステムの構成部品、その他様々な用途に。
素材に鉄を使用して重量感があり、横長で押えやすい表具用の文鎮です。
錆びにくいようにメッキが施されています。
寸法(mm)49×250×24
質量(g)2500
1個(2500g)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
直尺シルバーの裏面にマグネットを貼り付けてあります。
用途長さの測定に使用する直尺
メモリピッチ上段(mm)1
メモリピッチ下段(mm)0.5
仕様裏面マグネットシート貼付
材質ステンレス
目盛仕様cm目盛/赤文字入れ
目盛間隔上段:1mm、下段:0.5mm
JIS規格1級
JIS規格取得取得済
こんなお得な商品も!
溶接ゲージ アンダーカット測定機能付
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
あらゆる溶接時の測定に対応
一般の溶接・建設・造船・橋梁など鉄骨・組立での溶接作業にとても便利です。
同一平面上で目盛の読み取りができ、非常に読みやすい構造です。
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定
材質ステンレス
開先角度(°)0~60(最小読取値:5)
本体直尺目盛(mm)50・60
余盛高さ(mm)25
すみ肉脚長(mm)25
すみ肉のど厚(mm)15
アンダーカット深度(mm)25
ルート間隔(mm)2~5
長さ寸法の測定精度(mm)±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度)
角度測定精度(°)±2
両端にON/OFFスイッチ付で、吸着面2面でマグネットがON/OFFできるため便利です。鉄板や鉄球の溶接作業時に接合部分を組み合わせ、安定保持します。溶接や組み立て作業などで仮付けや仮組みに使用します。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。
吸着力(N)660
寸法(mm)195×195×47
質量(kg)2.75
仕様NdFeB磁石両端にON/OFFスイッチ付
トラスコ品番284-8911
材質スチール、アルミ
質量(g)2750
保持角度(°)90 ON-OFF機能付
1個
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
関連キーワード