自動着火タイプですので作業性が高まります。ガス式のため、コードレスであらゆる場所で使用できます。半田ごて、トーチ、ホットブローの1台3役です。本体にスタンドがセットされていますので、使用後机などに置くことができます。
用途電機修理、シュリンクチューブ、アクセサリー修理など仕事からホビーまで幅広く
ホットブロー(℃)約600
使用時間(分)約60(出力レバー中間時)
セット内容本体(スタンド内蔵・トーチ組込済)、ホットブローアタッチメント、半田コテ先、保護キャップ
全長(mm)260(キャップ装着時)
質量(g)115(キャップ装着時)
グリップ径(Φmm)28
方式ガス触媒発熱式・自動着火式(点火機構内蔵)
使用ガスガスライター用
ガス充填量(mL)22
熱出力(直火トーチ)1300℃、(半田ゴテ)約450℃、(電気式半田ごて相当)30~100W相当
取扱説明書(18.6MB)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
「本体・キャップ・こて先3本セット・専用ケース・クリーナー・スタンド」をセットしました。こて先交換でホットエアーとして使用可能。温度調節ツマミではんだこて15~75W相当の熱量をコントロール。付属のシュリンクアダプタを組み合わせると、熱収縮チューブの加工等が簡単に行えます。
全長(mm)175(キャップ含まず)
使用時間(分)1回の充填での最大約45(はんだこて使用時)温度調節ツマミMax.位置
トラスコ品番468-6705
セット内容本体、はんだこて用こて先(2.4mm、1mm)、ホットエアー、シュリンク用アダプタ、チップクリーナー、スタンド、ポータブルケース
質量(g)65(キャップ含まず)
燃焼方式ガス燃焼加熱方式
使用ガスLPG(ブタン・プロパン混合)
最高使用温度(℃)580(はんだこて使用時)、625(ホットエアー)
着火方式圧電着火方式
充填時間(ガス)約20秒
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
小型ガス式半田ゴテの中で最も多くのユーザーに親しまれているモデル、コテライザー 91オート・ミニのセット品です
全長(mm)208(本体)
使用時間(時間)約1.25/一回の充填
質量(g)66(本体)
ガス充填量(mL)14
熱出力(半田ゴテ)約450℃(ホットブロー)約650℃
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
別売のコテ先に交換することで、ホットナイフの熱工具として使用でき、幅広い用途にお使いいただけます。
即熱・秒速加熱で着火後約30秒で使用でき、温度調整ツマミではんだこて15~75W相当の熱量を自由にコントロールできます。
全長(mm)175
連続使用時間45分
付属品コテ先:GP-510RT-2.4C
トラスコ品番398-5644
質量(g)65
規格RoHS指令
最高温度(℃)580(はんだこて使用時)
燃焼方式ガス燃焼加熱方式
使用ガスブタンガス
着火方式圧電着火方式
充填時間約30秒
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
電源不要のコードレスなので屋外等の作業に最適。
ワンタッチ操作。30秒の秒速加熱。
熱源はクリーンで安全なガス触媒方式。
1回のガス充填で1時間以上使用できます。
15ワットから60ワット相当までの温度の調節が可能です。
自動着火方式
全長(mm)208
半田コテ(W相当)15~60
質量(g)66
方式ガス触媒発熱方式
ホットブロー(℃)最大約650
使用時間(分)約75(レバー中央位置)/1回の充電
ガス充填量(mL)14
熱出力半田コテ:最大 約450℃
コテライザー70をベースにした圧電式の自動着火機能を装着した本格的な業務用半田ゴテです。
ワールド・ワイドのスタンダードモデルです。
全長(mm)約265(本体、コテ先)
質量(g)約100(本体)
ガス充填量(mL)約28
熱出力(半田ゴテ)約250℃-約500℃、(ホットブロー)約650℃
ハイパワータイプのガス式はんだこてです。
即熱・秒速加熱で着火後約30秒で使用でき、温度調節ツマミで熱量を自由にコントロールできます。
新採用のワンタッチ着火スイッチにより片手で着火できます。
1回のガス充填で約45分使用できます。
ハイパワータイプなので野外作業でも威力を発揮します。
全長(mm)223
付属品コテ先:GP-501RT-2.4C
トラスコ品番438-0878
質量(g)147
最高温度(℃)1300(ブロートーチ)、625(ホットエアー)
ガスの種類LPG(ブタン・プロパン混合)
燃焼方式ガス燃焼加熱方式
連続使用時間45分
着火方式圧電着火方式
充填時間約20秒
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
ガス式半田コテコテライザーマルチホルダー付
全長(mm)265
半田コテ(W相当)20~80
質量(g)110
方式ガス触媒発熱方式
コテライザー全機種、及びスーパーホット/コテソルビックまたソルデックス製品にお使い頂けます。
主成分プロパン・n-ブタン・i-ブタン
引火点(℃)76
沸点(℃)4.98℃
1個
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
電源の無い車内やガス式の使用できない工場内でも使用可能です。
単3電池3本でいつでもはんだ付け作業が行えます。
充電式電池も使用可能で、経済的です。
前方についたLEDで作業を明るく照らします。
約15秒で350℃まで到達。すぐに作業できます。※新品電池を使用した場合。
キャップでスイッチがロックされているので、持ち運びも安全です。
仕様安全な2段階スイッチ
付属品こて先(MSD-20HRT-B)
トラスコ品番855-2654
セット内容キャップ、こて先、こて先交換工具
全長(mm)180
消費電力(W)6
最高温度(℃)アルカリ・ニッケル:400以上
連続使用時間(分)アルカリ:40、ニッケル:65
使用電池アルカリ単3電池・ニッケル単3電池×3個
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ブタンガス採用で、いつでもどこでも使用できます。多様な作業に対応、先端アクセサリー7種が標準付属です。短い加熱時間とガス充填時間で作業効率がアップします。チャイルドロックシステム採用で、不意の点火を防ぎます。温度設定レバーで、作業に必要な燃焼温度を自由に設定できます。保証期間1年
用途はんだ付け、溶解、熱間切断、熱収縮チューブの収縮や樹脂棒の曲げ加工、木材への焼き絵、塗装の剥離作業やステッカーはがし、ナイロンロープの切断など。
付属品はんだ付け先端工具#26150201JAx1、デフレクター#1619JD0014×1、切断ナイフ#26150202JAx1、熱風用切断工具#1619JD0015×1、形削りナイフ#1619JD0012×1、広角炎用ヘッド#1619JD0013×1、焼き絵用ビットx1、はんだ用スポンジx1、はんだx1、レンチ2種 (7mm、8mm)x各1
質量(g)135
本体寸法(mm)210×34×25
使用ガスブタンガス
熱出力【直火】1200℃/【熱風】680℃/【先端工具】550℃
使用可能時間(分間)【炎調節レバー最高設定時】1回の充填:約45 / 【炎調節レバー最低設定時】1回の充填:約90
ガス消費量(g/h)12
加熱時間【瞬時(直火)】(先端工具)約25秒
冷却時間防火具15分(<25℃)、先端工具17分(<25℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
最高使用温度(℃)400(半田ごて)、1300(トーチ)
使用時間(分)30(中火で)
付属品1.0mmチップ(EA304ZB-1)
全長(mm)150
容量(mL)(カートリッジ)7
能力30~70W
1個
¥3,180
税込¥3,498
欠品中
作業フィールドいろいろ、おしゃれなヒートツール
本体寸法(mm)全長197(キャップ含む)
使用時間(分)約60(専用充填ガスSK-90/95 1回充填時)
トラスコ品番368-8470
セット内容本体(キャップ付)コテクリーナホットブローチップ糸ハンダ
質量(g)130本体質量:74
方式ガス触媒発熱方式ライター(外部)着火式
ガス充填量(mL)12
熱出力半田コテ:約500℃(max)電気半田コテ:20W~60W相当ホットブロー:約650℃(max)トーチ:約1300℃(max)
1セット
¥6,098
税込¥6,708
翌日出荷
コテライザー150をベースにした圧電式の自動着火機能を装着した本格的な大型業務用半田ゴテです。
もちろんホットブロー(熱風器)の機能も付き、屋外作業には最適です。
全長(mm)約302
使用時間(時間)約2.5/一回の充填
TGK品番775-58-15-02
トラスコ品番276-5047
質量(g)約186
方式ガス・触媒燃焼方式
ガス充填量(mL)約63
熱出力(半田ゴテ)約250-530℃電気半田ゴテ最大約200W相当(ホットブロー)約540℃
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
コテライザー70をパワーアップさせた強力型です。
半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチと3つの機能がついています。
強力なパワーを必要とする配管工事、板金のはんだづけ、銀ロウづけ、熱収縮チューブの収縮に長時間の連続作業ができます。
電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、銀ロウ付け作業に適しています。
用途電気工事のはんだ付け。
通信工事のはんだ付け。
銀ロウ付け作業。
全長(mm)約285
使用時間(時間)約2.5/一回の充填
トラスコ品番276-5144
セット内容コテ本体、ホットブローチップ、ヒートシュリンク、コテ先キャップ
質量(g)約190
方式ガス・触媒燃焼方式
ガス充填量(mL)約63
熱出力(半田ゴテ)約300-510℃電気半田ゴテ最大約200W相当(ホットブロー)約630℃(トーチ)約1350℃ MAX
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ガスはブタンガス(EA916WR-10A)をご使用下さい。
エスコ品番EA304ZD-100
1個
¥6,380
税込¥7,018
翌日出荷
コンパクト・サイズのエコノミータイプ。しかも半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチ 一台三役のすぐれモノ!
全長(mm)約186
半田コテ(W相当)約60
トラスコ品番276-5152
質量(g)約74
タイプ手動着火
方式ガス・触媒燃焼方式
使用量一回の充填で約1時間
ガス充填量(mL)約12
熱出力半田ゴテ/約500℃、ホットブロー/約650℃、トーチ/約1300℃
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
コンパクトな万年筆型で、はんだこて、ホットブロー(熱風器)、トーチの3機能を搭載しています。
用途電気配線、出張修理の半田付け、熱収縮チューブの収縮、彫金
最高温度(℃)約450(はんだこて)/約430(ホットブロー)/約1300(トーチ)
仕様ライター着火式・電気はんだこて20~60W相当
トラスコ品番823-0671
セット内容コテ本体、コテ先キャップ、ホットブローチップ
材質ステンレス、銅
全長(mm)165
質量(g)53
対応【鉛フリーはんだ】○
連続使用時間(分)20
標準こて先71-01-01
ガス充填量(mL)6
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
コテライザーオートミニタイプをベースにした、ピストル型です。
はんだこて・熱風機として使用可能です。
用途電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、熱収縮チューブの収縮
最高温度(℃)約450(はんだこて)/約650(ホットブロー)
仕様ワンタッチ着火式、電気はんだこて15~60W相当
トラスコ品番475-5502
セット内容ホットブローチップ(91-01-01)、ストラップ、専用保護キャップ
全長(mm)145
質量(g)119
連続使用時間(分)60
標準こて先91-01-01
ガス充填量(mL)12
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
コテライザー90オート2タイプをベースにした、ピストル型です。
はんだこて・熱風機として使用可能です。
用途電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、熱収縮チューブの収縮
全長(mm)170
連続使用時間50分
仕様電気はんだこて20~80W相当、ワンタッチ着火式、鉛フリーはんだ対応
トラスコ品番475-5499
セット内容ホットブローチップ、ストラップ、専用保護キャップ、エゼクター用スパナ、コテ先(70-01-01)
質量(g)137
最高温度(℃)約250~500(はんだこて)/約650(ホットブロー)
ガス充填量(mL)12
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
ドレメル ガスツール(2000、2200)のはんだ付け用先端工具のスペアパーツです。
トラスコ品番408-7615
質量(g)15
1箱(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥9,980
税込¥10,978
翌日出荷
適合本体MPT230
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
新採用のワンタッチ着火スイッチにより片手で着火できます。温度調整ツマミでハンダこて15~75W相当の熱量をコントロール
全長(mm)175
質量(g)65(キャップ含まず)
使用時間(分)最大45
最高使用温度(℃)580
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
ガス式はんだこてGPシリーズの専用ガスです。
ポータソル製品の性能を充分発揮させるため専用ガスGP-20をお薦めします。
容量(mL)220
成分LPG(ブタン・プロパン混合)
トラスコ品番398-5636
質量(g)120
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
仕様ハンダづけウレタンフォームの溶断収納チューブの熱収縮に。 秒速での立ち上がり 全長…265mm 質量…100g 熱出力…約250~約500℃、ホットブロー:約650℃ 一回の充填での使用時間…約2時間 セット内容…こて先付本体、ホットブローチップ、ヒートシュリンク、こて先キャップ
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
本格的な業務用として使用できる標準型です。
半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチと3つの機能を揃えています。
用途電気工事のはんだ付け。
通信工事のはんだ付け。
銀ロウ付け作業。
全長(mm)243(本体・コテ先)
連続使用時間120分
仕様電気はんだこて20~80W相当
最高温度(℃)約500(はんだこて)/約630(ホットブロー)
ガス充填量(mL)28
熱出力約200~約500℃(半田ゴテ)、約600℃(ホットブロー)、最高約1300℃(トーチ)
トラスコ品番849-8306
幅(mm)こて先:8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
電源の無い場所やガス式の使用できない工場内でも使用可能です。充電式電池も使用可能です。約15秒で350℃まで到達するため、すぐに作業できます。2段階スイッチおよびキャップでスイッチがロックされるため、持ち運び時も安全です。
仕様仕様:本体●サイズ(mm):180×40×25●こて先温度:450℃以上●電源:単3乾電池×3本(別売)●連続使用時間:アルカリ乾電池使用時/約40分、ニッケル水素充電池使用時/約60分●LEDライト付●重量:52g(乾電池除く)●付属品:こて先(MSD-20HRT-B)、こて先取り外し工具
アズワン品番3-8475-01-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
ガス式半田ごてやミニトーチにも使用可能です。
用途充填用ガス
成分ブタン:75/85%、プロパン:15/25%
エスコ品番EA916WR-10A
寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×167
1個
¥1,220
税込¥1,342
当日出荷
仕様ガス量確認窓、ガスコントロールレバー付。 ホットブロー、トーチとしても使えます。 全長…197mm 質量…74g 熱出力…ハンダこて:約500℃、ホットブロー:約650℃、トーチ:約1300℃ ガス充填量…約12mL 一回の充墳での使用時間…約1時間
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
熱くなった火炎ガードには触らないでください。 このトーチは1時間以上連続して使用しないでください。総稼働時間は、補充した後次に補充するまでに使用した時間を表します。 連続稼働時間は、この工具を休みなく連続で使用した時間を表します。RS Pro ガスブロートーチノズルは、ブタンガスをサポートするピエゾ電子イグニッションシステムを備えています。コントロールノブを使用して、火炎のサイズを調整できます。 製品の内容: ; 467-450 467-450 - Mini ガス懐中電灯 ; 467-466 467-466 - ピエゾミニガストーチ用ホットエアノズル溶接ノズル ; 467-456 467-456 - ミニガストーチ用はんだノズル - 溶接ノズル. 特長と利点:. 圧電式点火システム 後部の調整ノブで火炎サイズを選択し、空気調節スイッチで火炎の強さを選択 銀ろう付け、火炎ろう付けなどに最適 トーチを取り外し可能なベースに立てると、両手を使った作業が可能 オプションのはんだごて又は無炎ホットエアノズルで熱収縮作業が可能. 代表的用途:. ブロートーチ又はガストーチは、一般的にさまざまな用途に熱と炎を適用するために使用する手動工具です。 はんだ付け ろう付け 除去用の軟化塗料 亀裂修理用の加熱ビット バーベキューとキャンプ 医療及び研究室 配管 自動車の修理 産業メンテナンス. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様カテゴリ = ガストーチモデルナンバー = MT790ガス = ブタン
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
熱くなった火炎ガードには触らないでください。 このトーチは1時間以上連続して使用しないでください。総稼働時間は、補充した後次に補充するまでに使用した時間を表します。 連続稼働時間は、この工具を休みなく連続で使用した時間を表します。RS Pro ガスブロートーチノズルは、ブタンガスをサポートするピエゾ電子イグニッションシステムを備えています。コントロールノブを使用して、火炎のサイズを調整できます。 製品の内容: ; 467-450 467-450 - Mini ガス懐中電灯 ; 467-466 467-466 - ピエゾミニガストーチ用ホットエアノズル溶接ノズル ; 467-456 467-456 - ミニガストーチ用はんだノズル - 溶接ノズル. 特長と利点:. 圧電式点火システム 後部の調整ノブで火炎サイズを選択し、空気調節スイッチで火炎の強さを選択 銀ろう付け、火炎ろう付けなどに最適 トーチを取り外し可能なベースに立てると、両手を使った作業が可能 オプションのはんだごて又は無炎ホットエアノズルで熱収縮作業が可能. 代表的用途:. ブロートーチ又はガストーチは、一般的にさまざまな用途に熱と炎を適用するために使用する手動工具です。 はんだ付け ろう付け 除去用の軟化塗料 亀裂修理用の加熱ビット バーベキューとキャンプ 医療及び研究室 配管 自動車の修理 産業メンテナンス. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様併用可能製品 = 圧電式小型ガスバーナー
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
RS PROエンジニア用25点工具キット. RS PRO 25点工具キットは、各種工具を取り揃えた総合的なキットで、DIYや業務用に最適です。すべての工具が入る収納及び整理用のキャリーケース入りで提供され、さまざまな作業を行うための適切な工具を常に手元に置いておけます。 このキットは、内部にオーガナイザーを備えた、メーカーの業務用Raptor工具ケース入りで提供されます。工具や部品の保管と整理に最適で、技術者、エンジニア、及びメンテナンス作業者向けの常に汎用性の高いケースです。 セットには、ドライバー、ニッパー、プライヤー、スパナなどの必須の手工具と、その他の装備が含まれています。この工具キットは、電気及び産業エンジニアリング両方の用途に最適です。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具キット及び工具セットを取り揃えています。メーカー厳選の工具キット及び手工具を表示するには、パンフレットのリンクをクリックしてください。 特長と利点: ケース: 防水設計 カスタマイズ可能な工具固定システム 耐衝撃性素材 スタッキング可能 ソフトグリップハンドル IP67 高品質の工具入り 製品用途の情報 この工具キットは、エンジニアが使用するように特別に設計されていますが、家庭での使用に適した便利な工具も付属しています。整備、修理、及びメンテナンス用途に最適です。製品の内容は キットの内容. プライヤ及びカッター. 160 mmコンビネーションプライヤ 160 mmワイヤストリッピングプライヤ 140 mm傾斜ニッパー 160 mmワイヤストリッピングプライヤ 電子工作用小ベベル傾斜ニッパー 電子工作用ショートスナイプノーズプライヤ. ドライバ. マイナスドライバー: x 100、6.5 100 mm Pozidrivドライバー: PZ1 80、PZ2 100 mm. 予備の追加. ガス式はんだごて はんだ吸取器 トリミングナイフ 極細ストレートピンセット 単極電圧テスター 150 mm調整可能レンチ 0.70 mmワイヤ形状有鉛はんだ、200 六角レンチ7本セット メートル系 6ピース精密やすりセット トリム工具3点セット ダブルオープンエンドスパナ x 5.5、6 7、8 10 mm RS PRO Raptor工具ケース RS 125-3049 125-3049. この製品を選択する理由 この工具セットには、形状やサイズがさまざまな数多くの必須の工具を収納できる便利なケースが付属します。ケースは作業場に簡単に持ち運べるため、ほとんどの環境で幅広く使用することができます。電気用途と産業エンジニアリング用途の両方に最適な工具を取り揃えた総合的な製品です。
仕様セットタイプ = エンジニア個数 = 25VDE/1000V認証 = なし
1セット
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
熱くなった火炎ガードには触らないでください。 このトーチは1時間以上連続して使用しないでください。総稼働時間は、補充した後次に補充するまでに使用した時間を表します。 連続稼働時間は、この工具を休みなく連続で使用した時間を表します。RS Pro ガスブロートーチノズルは、ブタンガスをサポートするピエゾ電子イグニッションシステムを備えています。コントロールノブを使用して、火炎のサイズを調整できます。 製品の内容: ; 467-450 467-450 - Mini ガス懐中電灯 ; 467-466 467-466 - ピエゾミニガストーチ用ホットエアノズル溶接ノズル ; 467-456 467-456 - ミニガストーチ用はんだノズル - 溶接ノズル. 特長と利点:. 圧電式点火システム 後部の調整ノブで火炎サイズを選択し、空気調節スイッチで火炎の強さを選択 銀ろう付け、火炎ろう付けなどに最適 トーチを取り外し可能なベースに立てると、両手を使った作業が可能 オプションのはんだごて又は無炎ホットエアノズルで熱収縮作業が可能. 代表的用途:. ブロートーチ又はガストーチは、一般的にさまざまな用途に熱と炎を適用するために使用する手動工具です。 はんだ付け ろう付け 除去用の軟化塗料 亀裂修理用の加熱ビット バーベキューとキャンプ 医療及び研究室 配管 自動車の修理 産業メンテナンス. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様アクセサリタイプ = はんだノズル併用可能製品 = MT/770小型ガスバーナー
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
鉛フリーはんだ対応の自動はんだ送り装置。はんだの送り量やはんだ付け時間をデジタルで管理できるはんだ送り装置です。外部入出力による外部装置との連動が可能です。はんだにV溝加工を行うことで、はんだ内部にあるフラックスのガスが逃げやすくなり、不良原因となる「はんだ・フラックスの飛散」を軽減することができます。V溝ユニット部が交換式になり、異なるはんだ径への仕様変更が容易です。片手ではんだ付け作業ができます。FD-100TA(別売)に内蔵されたスイッチでモーターをオン/オフできます。Φ0.6~1.6mmの鉛フリーはんだに対応しています。はんだ詰まりの少ないストレート送りです。お手持ちのこて部に後から装着可能です。ステーション型はんだこて(RXシリーズ)に対応しています。※対応はんだの線径ごとにV溝ユニットが異なります。 購入時にご確認ください。
仕様●定格電圧:100-240V AC50/60Hz(フリー電源&インレット)●消費電力:8W●電源コード長:1.5m(インレット3芯コード)●対応機種:RX-802AS(RX-80GAS)●RX-852AS(RX-85GAS)●RX-822AS(RX-80/85GAS)●RX-701/711AS(RX-72GAS)●対応はんだ(鉛フリーはんだ対応):Φ0.6/0.8/1.0/1.2/1.6mm●はんだ送り速度(無負荷時):Φ0.6/0.8:4-22mm/s、Φ1.0/1.2:3-20mm/s、Φ1.6:0-16mm/s●はんだ送り時間:0-4sec●はんだ戻し量:0-5mm(一定速度)●サイズ:82×150×210mm●重量:1.5kg(コード除く)
アズワン品番67-0384-66
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
関連キーワード