23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動着火タイプですので作業性が高まります。ガス式のため、コードレスであらゆる場所で使用できます。半田ごて、トーチ、ホットブローの1台3役です。本体にスタンドがセットされていますので、使用後机などに置くことができます。
用途電機修理、シュリンクチューブ、アクセサリー修理など仕事からホビーまで幅広く ホットブロー(℃)約600 使用時間(分)約60(出力レバー中間時) セット内容本体(スタンド内蔵・トーチ組込済)、ホットブローアタッチメント、半田コテ先、保護キャップ 全長(mm)260(キャップ装着時) 質量(g)115(キャップ装着時) グリップ径(Φmm)28 方式ガス触媒発熱式・自動着火式(点火機構内蔵) 使用ガスガスライター用 ガス充填量(mL)22 熱出力(直火トーチ)1300℃、(半田ゴテ)約450℃、(電気式半田ごて相当)30~100W相当 取扱説明書(18.6MB)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

「本体・キャップ・こて先3本セット・専用ケース・クリーナー・スタンド」をセットしました。こて先交換でホットエアーとして使用可能。温度調節ツマミではんだこて15~75W相当の熱量をコントロール。付属のシュリンクアダプタを組み合わせると、熱収縮チューブの加工等が簡単に行えます。
全長(mm)175(キャップ含まず) 使用時間(分)1回の充填での最大約45(はんだこて使用時)温度調節ツマミMax.位置 トラスコ品番468-6705 セット内容本体、はんだこて用こて先(2.4mm、1mm)、ホットエアー、シュリンク用アダプタ、チップクリーナー、スタンド、ポータブルケース 質量(g)65(キャップ含まず) 燃焼方式ガス燃焼加熱方式 使用ガスLPG(ブタン・プロパン混合) 最高使用温度(℃)580(はんだこて使用時)、625(ホットエアー) 着火方式圧電着火方式 充填時間(ガス)約20秒
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

小型ガス式半田ゴテの中で最も多くのユーザーに親しまれているモデル、コテライザー 91オート・ミニのセット品です
全長(mm)208(本体) 使用時間(時間)約1.25/一回の充填 質量(g)66(本体) ガス充填量(mL)14 熱出力(半田ゴテ)約450℃(ホットブロー)約650℃
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売のコテ先に交換することで、ホットナイフの熱工具として使用でき、幅広い用途にお使いいただけます。 即熱・秒速加熱で着火後約30秒で使用でき、温度調整ツマミではんだこて15~75W相当の熱量を自由にコントロールできます。
全長(mm)175 連続使用時間45分 付属品コテ先:GP-510RT-2.4C トラスコ品番398-5644 質量(g)65 規格RoHS指令 最高温度(℃)580(はんだこて使用時) 燃焼方式ガス燃焼加熱方式 使用ガスブタンガス 着火方式圧電着火方式 充填時間約30秒
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
6,380 税込7,018
翌日出荷

コテライザー70をベースにした圧電式の自動着火機能を装着した本格的な業務用半田ゴテです。 ワールド・ワイドのスタンダードモデルです。
全長(mm)約265(本体、コテ先) 質量(g)約100(本体) ガス充填量(mL)約28 熱出力(半田ゴテ)約250℃-約500℃、(ホットブロー)約650℃
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高使用温度(℃)400(半田ごて)、1300(トーチ) 使用時間(分)30(中火で) 付属品1.0mmチップ(EA304ZB-1) 全長(mm)150 容量(mL)(カートリッジ)7 能力30~70W
1個
3,180 税込3,498
欠品中

ハイパワータイプのガス式はんだこてです。 即熱・秒速加熱で着火後約30秒で使用でき、温度調節ツマミで熱量を自由にコントロールできます。 新採用のワンタッチ着火スイッチにより片手で着火できます。 1回のガス充填で約45分使用できます。 ハイパワータイプなので野外作業でも威力を発揮します。
全長(mm)223 付属品コテ先:GP-501RT-2.4C トラスコ品番438-0878 質量(g)147 最高温度(℃)1300(ブロートーチ)、625(ホットエアー) ガスの種類LPG(ブタン・プロパン混合) 燃焼方式ガス燃焼加熱方式 連続使用時間45分 着火方式圧電着火方式 充填時間約20秒
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

コンパクト・サイズのエコノミータイプ。しかも半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチ 一台三役のすぐれモノ!
全長(mm)約186 半田コテ(W相当)約60 トラスコ品番276-5152 質量(g)約74 タイプ手動着火 方式ガス・触媒燃焼方式 使用量一回の充填で約1時間 ガス充填量(mL)約12 熱出力半田ゴテ/約500℃、ホットブロー/約650℃、トーチ/約1300℃
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


電源不要のコードレスなので屋外等の作業に最適。 ワンタッチ操作。30秒の秒速加熱。 熱源はクリーンで安全なガス触媒方式。 1回のガス充填で1時間以上使用できます。 15ワットから60ワット相当までの温度の調節が可能です。 自動着火方式
全長(mm)208 半田コテ(W相当)15~60 質量(g)66 方式ガス触媒発熱方式 ホットブロー(℃)最大約650 使用時間(分)約75(レバー中央位置)/1回の充電 ガス充填量(mL)14 熱出力半田コテ:最大 約450℃
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コテライザー全機種、及びスーパーホット/コテソルビックまたソルデックス製品にお使い頂けます。
主成分プロパン・n-ブタン・i-ブタン 引火点(℃)76 沸点(℃)4.98℃
1本(265mL)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,100 税込4,510
翌日出荷

コンパクトな万年筆型で、はんだこて、ホットブロー(熱風器)、トーチの3機能を搭載しています。
用途電気配線、出張修理の半田付け、熱収縮チューブの収縮、彫金 最高温度(℃)約450(はんだこて)/約430(ホットブロー)/約1300(トーチ) 仕様ライター着火式・電気はんだこて20~60W相当 トラスコ品番823-0671 セット内容コテ本体、コテ先キャップ、ホットブローチップ 材質ステンレス、銅 全長(mm)165 質量(g)53 対応【鉛フリーはんだ】○ 連続使用時間(分)20 標準こて先71-01-01 ガス充填量(mL)6
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

コテライザー150をベースにした圧電式の自動着火機能を装着した本格的な大型業務用半田ゴテです。 もちろんホットブロー(熱風器)の機能も付き、屋外作業には最適です。
全長(mm)約302 使用時間(時間)約2.5/一回の充填 TGK品番775-58-15-02 トラスコ品番276-5047 質量(g)約186 方式ガス・触媒燃焼方式 ガス充填量(mL)約63 熱出力(半田ゴテ)約250-530℃電気半田ゴテ最大約200W相当(ホットブロー)約540℃
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

コテライザーオートミニタイプをベースにした、ピストル型です。 はんだこて・熱風機として使用可能です。
用途電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、熱収縮チューブの収縮 最高温度(℃)約450(はんだこて)/約650(ホットブロー) 仕様ワンタッチ着火式、電気はんだこて15~60W相当 トラスコ品番475-5502 セット内容ホットブローチップ(91-01-01)、ストラップ、専用保護キャップ 全長(mm)145 質量(g)119 連続使用時間(分)60 標準こて先91-01-01 ガス充填量(mL)12
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
7,220 税込7,942
翌日出荷

ガス式はんだこてGPシリーズの専用ガスです。 ポータソル製品の性能を充分発揮させるため専用ガスGP-20をお薦めします。
容量(mL)220 成分LPG(ブタン・プロパン混合) トラスコ品番398-5636 質量(g)120
1本
799 税込879
当日出荷

コテライザー90オート2タイプをベースにした、ピストル型です。 はんだこて・熱風機として使用可能です。
用途電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、熱収縮チューブの収縮 全長(mm)170 連続使用時間50分 仕様電気はんだこて20~80W相当、ワンタッチ着火式、鉛フリーはんだ対応 トラスコ品番475-5499 セット内容ホットブローチップ、ストラップ、専用保護キャップ、エゼクター用スパナ、コテ先(70-01-01) 質量(g)137 最高温度(℃)約250~500(はんだこて)/約650(ホットブロー) ガス充填量(mL)12
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

1箱(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷

ガス式半田ごてやミニトーチにも使用可能です。
用途充填用ガス 成分ブタン:75/85%、プロパン:15/25% エスコ品番EA916WR-10A 寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×167
1個
1,220 税込1,342
当日出荷

コテライザー エンジニア 動画あり
ガス式半田コテコテライザーマルチホルダー付
全長(mm)265 半田コテ(W相当)20~80 質量(g)110 方式ガス触媒発熱方式
1セット
9,498 税込10,448
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RS PROエンジニア用25点工具キット. RS PRO 25点工具キットは、各種工具を取り揃えた総合的なキットで、DIYや業務用に最適です。すべての工具が入る収納及び整理用のキャリーケース入りで提供され、さまざまな作業を行うための適切な工具を常に手元に置いておけます。 このキットは、内部にオーガナイザーを備えた、メーカーの業務用Raptor工具ケース入りで提供されます。工具や部品の保管と整理に最適で、技術者、エンジニア、及びメンテナンス作業者向けの常に汎用性の高いケースです。 セットには、ドライバー、ニッパー、プライヤー、スパナなどの必須の手工具と、その他の装備が含まれています。この工具キットは、電気及び産業エンジニアリング両方の用途に最適です。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具キット及び工具セットを取り揃えています。メーカー厳選の工具キット及び手工具を表示するには、パンフレットのリンクをクリックしてください。 特長と利点: ケース: 防水設計 カスタマイズ可能な工具固定システム 耐衝撃性素材 スタッキング可能 ソフトグリップハンドル IP67 高品質の工具入り 製品用途の情報 この工具キットは、エンジニアが使用するように特別に設計されていますが、家庭での使用に適した便利な工具も付属しています。整備、修理、及びメンテナンス用途に最適です。製品の内容は キットの内容. プライヤ及びカッター. 160 mmコンビネーションプライヤ 160 mmワイヤストリッピングプライヤ 140 mm傾斜ニッパー 160 mmワイヤストリッピングプライヤ 電子工作用小ベベル傾斜ニッパー 電子工作用ショートスナイプノーズプライヤ. ドライバ. マイナスドライバー: x 100、6.5 100 mm Pozidrivドライバー: PZ1 80、PZ2 100 mm. 予備の追加. ガス式はんだごて はんだ吸取器 トリミングナイフ 極細ストレートピンセット 単極電圧テスター 150 mm調整可能レンチ 0.70 mmワイヤ形状有鉛はんだ、200 六角レンチ7本セット メートル系 6ピース精密やすりセット トリム工具3点セット ダブルオープンエンドスパナ x 5.5、6 7、8 10 mm RS PRO Raptor工具ケース RS 125-3049 125-3049. この製品を選択する理由 この工具セットには、形状やサイズがさまざまな数多くの必須の工具を収納できる便利なケースが付属します。ケースは作業場に簡単に持ち運べるため、ほとんどの環境で幅広く使用することができます。電気用途と産業エンジニアリング用途の両方に最適な工具を取り揃えた総合的な製品です。
仕様セットタイプ = エンジニア個数 = 25VDE/1000V認証 = なし
1セット
79,980 税込87,978
5日以内出荷