ホースエンドをコンセント化してゴム管の抜けを防止する。
JIS S 2135(ガス機器用迅速継手)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ワンタッチで接続できるガス管接続用のソケットおよびプラグです。ガス管用ソケットには、ゴム管バンド(熱収縮タイプ)付きです。
1個
¥2,700
税込¥2,970
4日以内出荷
コンパクトタイプ・カチット式
使用ガス都市ガス・LPガス兼用
規格R1/2×Φ9.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
接続方法はボールロック方式です。
仕様質量:65g/個 接続方法:入口側=ゴム管差し込み型ガス栓、出口側=ゴム管用ソケット又はガスコード 摘要ガス:都市ガス又はLPガス 材質:本体部/黄銅棒(C3604B)、合成ゴム(NBR)、キャップ/合成ゴム(EPDM)
アズワン品番6-678-11
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
栓内蔵タイプ
・カチット式
使用ガス都市ガス・LPガス兼用
規格R1/2×Φ9.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
ホースエンドをコンセント化してゴム管の抜けを防止する。
JIS S 2136(ガス機器用迅速継手)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状プラグ
ねじの種類PTネジ
こんなお得な商品も!

プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状プラグ
規格JIS B2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する
装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる
SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ
赤線でゴム管の差込み不足を抑止する
保護キャップが外れにくく移動しにくい
JIS S 2152(ガスコード)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状プラグ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
給水栓ねじ(PJねじ)。不要となった既設管を塞ぎます。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水
最高許容圧力(MPa)1.75
不要な配管を外した後の配管の止水用
材質黄銅
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
ガス栓からの取り出し方向が自由に変えられます。
仕様質量:50g/個 接続方法:入口側=コンセント型ガス栓又はガス栓用プラグ、出口側=Φ9.5ゴム管 摘要ガス:都市ガス又はLPガス 材質:本体部/黄銅棒(C3604B)、合成ゴム(NBR)、ホースエンド部/黄銅鍛造(C3771B)、キャップ/合成樹脂(高弾性塩化ビニル)
アズワン品番6-678-12
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

カプラー レバー式 アダプター ホースシャンク
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途ゴムホース、塩ビホースなどにホースバンドまたは加締めにて使用するタイプです。3/4インチのアダプターは1/2インチのカプラーとジョイントできます。
適合流体水、油など
材質(本体)アルミニウムダイカスト(ガスケット)NBR
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
検査孔付ガス栓が設置されていない配管の漏洩検査やエアパージが行なえます。
使用ガス都市ガス・LPG兼用
材質黄銅
サイズR1/2
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
使用ガスLPガス
空気出入口(入口)R1/2おねじ自在式、(出口)TUめねじ
ロック付なので、設置リスク・作業リスクの低減と施工性の向上を図りました。
用途予備栓がなく、検査孔付ガス栓が設置されていない物件の漏洩検査やエアパージが行なえます。
使用ガス都市ガス・LPガス
規格R1/2×Φ9.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
おねじの種類R1/2
めねじの種類Rc1/2
使用ガス都市ガス
F35-6127 ガスバーナー コック付 PB-L2にプラグとソケットを付けたセット品です。
仕様ガス栓用プラグ:○/ガス管用ソケット:○/ガスゴム管(700mm):○
適合ガスLPガス(プロパンガス)
1個
¥10,650
税込¥11,715
4日以内出荷
F35-6128 ガスバーナー コック付 TB-N2にプラグとソケットを付けたセット品です。
仕様ガス栓用プラグ:○/ガス管用ソケット:○/ガスゴム管(700mm):○
適合ガス都市ガス13A用(11A、12A可)
1個
¥11,030
税込¥12,133
4日以内出荷
F35-6126 ガスバーナー コック付 GB-T2にプラグとソケットを付けたセット品です。
仕様ガス栓用プラグ:○/ガス管用ソケット:○/ガスゴム管(700mm):○
適合ガス都市ガス6B、6C用
1個
¥10,630
税込¥11,693
4日以内出荷
用途ガス栓用安全キャップ
使用ガス都市ガス
材質PVC
両端ソケット付き(機器側はスリムタイプ)の都市ガス・LPガス兼用コードです。
コンセント型のガス栓や、587-002ガス栓用プラグと587-005機器用スリムプラグ、スリムプラグ型の機器栓の接続用
用途都市ガス・LPガス兼用
材質合成ゴム、PVC、鋼線
使用ガス都市ガス・LPガス
使用ガスLPガス
ねじ寸法R1/2×Rc1/2
めねじの種類Rc1/2
使用ガス都市ガス
鉄製、電気亜鉛めっき後三価クロメート処理品となります。
用途配管資材に。
材質鉄
形状プラグ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
両端ソケット付き(機器側はスリムタイプ)の都市ガス・LPガス兼用コード。プラグ型のガス栓とスリムプラグ型の機器栓の接続用
エンジンルーム、室内どちらにも搭載可能な「一括排気構造」、室内へのガス拡散を防止でき補水も可能な「液口栓(密封栓)」、液面を確認できる「液面線」と「白電槽」など、安全を考慮した日本車仕様設計ならではの機能が充実しています。
箱高(mm)190
幅(mm)175
フタフラットタイプ、両側一括排気構造(防爆機能付き)
付属品取付年月日シール、インジケータ、取っ手、端子保護カバー、排気孔プラグ
極板カルシウムタイプ
定格電圧(V)12
67-2985-96ガスバーナー TB-N2 コック付(都市ガス13A)にソケットを付けたセット品
仕様●型式:TB-NS(ソケット付)●適合ガス:都市ガス13A用(11A、12A可)●ガス栓プラグ:無●ガス管用ソケット:付●ガスゴム管(700mm):付●※学校のガスの種類を必ずご確認の上ご注文ください。●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-4768-70
1個
¥7,498
税込¥8,248
8日以内出荷
窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に使用できます。冷却ファン内蔵で、高温運転時の本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、さらに温度上昇速度も設定できます。完全独立式の過昇防止装置を搭載し、ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安心設計です。センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
機能【独立過昇防止】任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式)
最高温度(℃)1250/約1000(常用/窒素ガス置換時)
外寸法(mm)355×460×495
電源コード(m)2(2Pプラグ)
外装スチール耐熱塗装
ヒーター容量(W)パイロマックスヒーター2面 1000
設定時間0分~99時間59分(時間設定分解能1分)
付属品底板(170×120×8)×1、排気口栓×1、サイコロ支柱(20×25×30)×3、アース線×1本、ガス置換バルブ
材質【炉体】セラミックファイバー
電源AC100V 10A
安全機構センサー異常検知・独立過昇防止・ノーヒューズブレーカー・ドアスイッチ
昇温時間約90分(空炉状態/常温→最高温度)
制御方式PID制御
炉内寸法(mm)150×190×120
質量(kg)30
センサーR熱電対
プログラム機能16ステップ・8パターン
仕様【吸気口】ホースニップル Φ6mm用
アズワン品番1-5925-11
1個
¥654,000
税込¥719,400
当日出荷
67-2985-95ガスバーナー PB-L2 コック付(LPガス)にソケットを付けたセット品。
仕様●型式:PB-LS(ソケット付)●適合ガス:LPガス(プロパンガス)●ガス栓プラグ:無●ガス管用ソケット:付●ガスゴム管(700mm):付●※学校のガスの種類を必ずご確認の上ご注文ください。●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-4768-69
1個
¥7,498
税込¥8,248
10日以内出荷
67-2985-94ガスバーナー GB-T2 コック付(都市ガス・6B・6C)にソケットを付けたセット品。
仕様●型式:GB-TS(ソケット付)●適合ガス:都市ガス6B、6C用●ガス栓プラグ:無●ガス管用ソケット:付●ガスゴム管(700mm):付●※学校のガスの種類を必ずご確認の上ご注文ください。●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-4768-67
1個
¥7,398
税込¥8,138
6日以内出荷
関連キーワード