カテゴリ

  • 溶接用品(67)
  • 測定用品(30)
  • 研磨材(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 測定関連サービス(7)
  • 介護用品(7)
  • 建築金物(6)
  • 救急・衛生(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 電動工具(3)
  • 医療(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ガス棒」の検索結果

174件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス棒 OSS-22 ニツコー熔材工業ガス棒 OSS-22ニツコー熔材工業(4件のレビュー)
7,498税込8,248
1パック(5kg×2箱)
当日出荷
ガス棒用溶接線材を素材としメーカに於いて厳重な品質管理のもとに成分検査をし製造しておりますから、長期間にわたって御使用して戴きましても製品にムラが無く日本工業規格表示許可を得た製品ですので絶対安心して御使用戴けます。 製造工程に於いて石灰附着試験により溶接表面の石灰附着量を1000mm2当り0.5mg以下に押さえておりますから溶接時にスラブの発生する恐れがありません。 使用に際し引張強さ32~35kg/mm2位の強度を要求する工程や広く一般溶接に適した最も使用範囲の広い溶接棒であります。
長さ(mm)1000JIS規格Z3201 (軟鋼用ガス溶接棒)GB-32
ガス棒軟鋼用 SUZUKID(スズキッド)ガス棒軟鋼用SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
899税込989
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ガス溶接軟鋼用溶接棒です。
用途ガス溶接器用の溶接棒。質量(g)500
ガス棒 OSS-22 ニツコー熔材工業ガス棒 OSS-22ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(5kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ガス溶接で使用する軟鋼用の溶加棒で、薄板から中板の一般軟鋼溶接に使用できます。
用途軟鋼用ガス溶加棒長さ(mm)1000棒端/緑JIS規格Z3201 GB32
軟鋼用溶接棒 TRUSCO軟鋼用溶接棒TRUSCO(19件のレビュー)
789税込868
1箱(5本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
下向および水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、アークは安定し、スパッタも少なく、スラグの剥離性が良好です。
用途薄板、軽構造物の溶接低電圧溶接機用溶接棒(100V対応)。軟鋼を用いる一般機械、車輌、軽量鉄骨、軽構造物などの溶接。溶込みが浅く、光沢のある美しいビードが得られますので、薄鋼板の溶接に適しています。仕様神鋼 B-33相当品(棒端)白色JIS規格JIS Z3211D4313規格品
ガス溶接棒 ニツコー熔材工業ガス溶接棒ニツコー熔材工業
6,898税込7,588
1箱(10kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ガス溶接で使用する軟鋼用の溶加棒で、薄板から中板の一般軟鋼溶接に使用できます。
棒長(mm)1000伸び(%)37.5引張強度(MPa)390RoHS指令(10物質対応)対応
ロウ材 フラックス付 新富士バーナーロウ材 フラックス付新富士バーナー(25件のレビュー)
759税込835
1パックほか
当日出荷
金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途異種金属のロウ付け用。長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
トビノ 日本エア・リキードウェルディングトビノ日本エア・リキードウェルディング(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1パック(5kg)
当日出荷から7日以内出荷
銅、亜鉛、錫、その他有効成分を特殊配合した黄銅の芯線に、独特の溶接剤を被服した被服黄銅ろう付棒で、鉄、銅、黄銅、青銅等の同種または異種のろう付および溶接に使用されます。ろう付の際、溶金の流動性が良く、ブローホールや巣などの欠陥もなく、軟鋼程度の抗張力と伸びが得られます。また、作業温度が低いので、地金の質を損なうことなく、歪みのでることもほとんどありません。
用途冷凍装置、エアコン、ガス風呂、ラジェータ。レールボンド、カゴ型モータ、電気炉。銅、黄銅、特殊鋼、亜鉛メッキ鉄板等の異種金属製品のくみたて。厚板への薄物の取付。工作機械の台枠、エンジン、プーリー等の鋳鉄製品の補修。スクリュー、軸受メタル等の補修溶接。長さ(mm)1000硬度90~95Hv引張強度363~412N/mm2伸び(%)28~33衝撃値(J/cm2)59~88
ガス棒真鍮用 SUZUKID(スズキッド)ガス棒真鍮用SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(500g)
当日出荷
フラックス付ガス溶接真鍮用溶接棒です。
用途ガス溶接器用の溶接棒。径(Φmm)2質量(g)500
いろいろミックス溶接棒 SUZUKID(スズキッド)いろいろミックス溶接棒SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
889税込978
1パック(21本)
当日出荷
Φ1.4、Φ1.6の溶接棒を使用して、家庭用100V・15Aコンセント(ブレーカからでも結構です)から板厚1.2~3.0mmまで溶接できる手軽な棒です。鉄用は下向および水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適しています。ステンレス用は一般的な全姿勢用ライムチタニヤ系の溶接棒で各種ステンレス容器の溶接に使用されます。溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。200V溶接機にもご使用できます。
棒径(Φmm)1.4、1.6セット内容鉄用(B-1)/Φ1.4×5本、Φ1.6×10本、ステンレス用(S-1)/Φ1.4×3本、Φ1.6×3本適合板厚(mm)1.2~3.0
銀ロウ TRUSCO銀ロウTRUSCO(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1パック(5本)
当日出荷
耐熱性、耐衝撃性に優れています。カドミウムを含んでいません。
用途鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け材質銀40%含有長さ(mm)500融点(℃)780引張強度(N/mm2)539
ゴールド (一般鋼材用切断砥石) レヂトンゴールド (一般鋼材用切断砥石)レヂトン(11件のレビュー)
559税込615
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
一般鋼切断の雄! 信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。
砥粒A(酸化アルミニウム)主要切断材料パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管等
ガス抜きめん棒 タイガークラウンガス抜きめん棒タイガークラウン(13件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
凸凹があるので空気が抜きやすい!!
材質ABS樹脂耐熱温度(℃)80
いつでも点火棒 CRハンディフレーム TTSいつでも点火棒 CRハンディフレームTTS(26件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
手になじむ丸型のグリップ部は操作時に握りやすい形状です。 ロングタイプで、火口までが遠く、安心して使えるレギュラーサイズの点火棒です。 手に取りやすい価格で、いつでもいろいろなシーンでお使いいただけます。 アイボリーとライトグレーの本体色はキッチンや厨房にも馴染む色合いです。 本体裏面にガス量確認窓付 安全ストッパー付
仕様CR対応(PSC対象)品質量(g)約44.2本体寸法(mm)226.5×41.5×23.0使用可能回数約390回充填量1.02g(85%充填)
リン銅ろう 日本スペリアリン銅ろう日本スペリア(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1パック(150g)ほか
当日出荷
流動性が非常に高く、隙間によく流れます。
用途銅・銅合金接合用長さ(mm)500材質銅:93%、リン:7%JIS規格BCup-2融点(℃)705~805
一般用銀ロウ 新富士バーナー一般用銀ロウ新富士バーナー(32件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(5本)
当日出荷
銀ロウ付のスタンダード。様々な用途に対応。ロウ付けにはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1成分銀35%・カドミウム0%トラスコ品番376-9160長さ(mm)300質量(g)23使用温度(℃)745寸法(Φ×mm)1.0×300RoHS指令(10物質対応)対応
りん銅ろう アサダりん銅ろうアサダ(10件のレビュー)
16,980税込18,678
1袋(1kg)
当日出荷
棒長(mm)500質量(kg)1
エンジンカッター用切断砥石 金属用 サンピースエンジンカッター用切断砥石 金属用サンピース(5件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
仕様両面補強粒度30厚さ(mm)4硬度BF砥粒A結合度R適合切断材パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス
GX-3R用オプション 理研計器GX-3R用オプション理研計器
17,980税込19,778
1個
当日出荷
本商品は、GX-3R本体に装着し、サンプリング吸引式としてご使用いただけます。自動ポンプユニットよりも素早く吸引が可能です。
携帯型ガス検知器GX-9000 イソブタン 乾電池仕様 Bluetooth対応 理研計器携帯型ガス検知器GX-9000 イソブタン 乾電池仕様 Bluetooth対応理研計器
179,800税込197,780
1台
当日出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能です。従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利です。24種の可燃性ガスデータにより検知対象ガスの切り替え、濃度の直読が可能です。多言語表示です。(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に。(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応しています。(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能。)Bluetooth搭載によりスマホやタブレット端末と通信可能です。(専用無料アプリ「RKLink」を介して測定結果を記録したりメール送信可能、データを簡単に管理可能。)また、警報発報時に登録したアドレスへメールを送信し、緊急事態を遠隔地とリアルタイムで共有することができます。専用無料アプリ「RKLink」は、GooglePlay/AppStoreからダウンロードできます。
その他【故障警報・自己診断】流量異常 / システム異常 / センサ異常 / センサ異常 / 電池電圧低下 / 調整不良 / 日時異常付属品ガス採集棒、ガス採集チューブ、肩掛けベルト、単3形アルカリ乾電池6本トラスコ品番708-1815型式GX-9000使用温度範囲(℃)-40~+60(15分の一時的環境 / 急変なきこと) / -20~+50(連続的環境 / 急変なきこと)電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)構造防塵防水構造(IP66 / 68相当) / 落下耐久1.5m表示【濃度】LCDデジタル(フルドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×85×132(突起部は除く)分解能1%LEL連続使用時間12時間(25℃、無警報、無照明時)コードC00000N2D100表示範囲0-100%LEL検知原理ニューセラミック式吸引流量0.75L / min以上(オープン流量)表示項目時計表示 / 電池残量表示 / 動作状態表示防爆構造本質安全防爆構造検知方式ポンプ吸引式動作【ガス警報】自己保持 / 自動復帰、【故障警報】自己保持警報設定値1st10%LEL / 2nd50%LEL言語表示16言語使用圧力範囲(kPa)80 ~ 120 (防爆適用範囲は80 ~ 110 )RoHS指令(10物質対応)対応通信規格USB2.0Type-C(データロガ・設定用) / Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)警報の表示【ガス警報】ランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動 / ガス濃度表示点滅、【故障警報】ランプ点滅 / ブザー断続 / 内容表示音量(dB)95(発生源から30cmの平均的な値)防爆認証Ex da ia [[R2]]C T4 Ga使用湿度範囲(%RH)0~95(15分の一時的環境 / 結露無きこと) / 10~90(連続的環境 / 結露無きこと)
エクストラカット ステン用 赤 (両面補強切断砥石) レヂトンエクストラカット ステン用 赤 (両面補強切断砥石)レヂトン
4,498税込4,948
1箱(10枚)
当日出荷から8日以内出荷
両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。 スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。 ステンレス専用タイプ
用途各種ステンレス材・丸棒・角棒等の重量鋼切断厚さ(mm)2.5粒度30砥粒PW(酸化アルミニウム)
携帯型ガス検知器GX-9000H イソブタン・酸素・硫化水素 乾電池仕様 Bluetooth対応 理研計器携帯型ガス検知器GX-9000H イソブタン・酸素・硫化水素 乾電池仕様 Bluetooth対応理研計器
279,800税込307,780
1台
当日出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能です。従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利です。可燃性ガスは、爆発下限管理濃度(%LEL)から高濃度(vol%)まで幅広い範囲での検知が可能です。多言語表示です。(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に。(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応しています。(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能。)Bluetooth搭載によりスマホやタブレット端末と通信可能です。(専用無料アプリ「RKLink」を介して測定結果を記録したりメール送信可能、データを簡単に管理可能。)また、警報発報時に登録したアドレスへメールを送信し、緊急事態を遠隔地とリアルタイムで共有することができます。専用無料アプリ「RKLink」は、GooglePlay/AppStoreからダウンロードできます。
その他【故障警報・自己診断】流量異常 / システム異常 / センサ異常 / センサ異常 / 電池電圧低下 / 調整不良 / 日時異常付属品ガス採集棒、ガス採集チューブ、肩掛けベルト、単3形アルカリ乾電池6本トラスコ品番708-1819型式GX-9000H質量(kg)1.2電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)使用温度範囲-40~+60℃(15分の一時的環境 / 急変なきこと) / -20℃~+50℃(連続的環境 / 急変なきこと)構造防塵防水構造(IP66 / 68相当) / 落下耐久1.5m表示【濃度】LCDデジタル(フルドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×85×132(突起部は除く)分解能0.5%LEL / 0.1vol%(イソブタン) / 0.1vol%(酸素) / 0.1ppm・1ppm(硫化水素)連続使用時間15時間(25℃、無警報、無照明時)コードD2E800R2D100使用湿度範囲0%RH~95%RH(15分の一時的環境 / 結露無きこと) / 10%RH~90%RH(連続的環境 / 結露無きこと)表示範囲0-100%LEL / 100%LEL-100.0vol%(イソブタン) / 0-40.0vol%(酸素) / 0-200.0ppm・0-1000ppm(硫化水素)吸引流量0.75L / min以上(オープン流量)表示項目時計表示 / 電池残量表示 / 動作状態表示防爆構造本質安全防爆構造検知方式ポンプ吸引式動作【ガス警報】自己保持 / 自動復帰、【故障警報】自己保持警報設定値(イソブタン)1st 10.0%LEL / 2nd 50.0%LEL(酸素)L 18.0vol% / H 25.0vol%(硫化水素)1st 1.0ppm / 2nd 10.0ppm言語表示16言語使用圧力範囲(kPa)80 ~ 120 (防爆適用範囲は80 ~ 110 )RoHS指令(10物質対応)対応検知対象ガスイソブタン(爆発下限濃度 / 高濃度)・酸素・硫化水素通信規格USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用) / Bluetooth 4.2(Bluetooth Low Energy)警報の表示【ガス警報】ランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動 / ガス濃度表示点滅、【故障警報】ランプ点滅 / ブザー断続 / 内容表示音量(dB)95(発生源から30cmの平均的な値)防爆認証Ex ia [[R2]]C T4 Ga
携帯型ガス検知器GX-9000 メタン 乾電池仕様 Bluetooth対応 理研計器携帯型ガス検知器GX-9000 メタン 乾電池仕様 Bluetooth対応理研計器
179,800税込197,780
1台
当日出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能です。従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利です。27種の可燃性ガスデータにより検知対象ガスの切り替え、濃度の直読が可能です。多言語表示です。(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に。(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応しています。(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能。)Bluetooth搭載によりスマホやタブレット端末と通信可能です。(専用無料アプリ「RKLink」を介して測定結果を記録したりメール送信可能、データを簡単に管理可能。)また、警報発報時に登録したアドレスへメールを送信し、緊急事態を遠隔地とリアルタイムで共有することができます。
その他【故障警報・自己診断】流量異常 / システム異常 / センサ異常 / センサ異常 / 電池電圧低下 / 調整不良 / 日時異常付属品ガス採集棒、ガス採集チューブ、肩掛けベルト、単3形アルカリ乾電池6本トラスコ品番708-1817型式GX-9000使用温度範囲(℃)-40~+60(15分の一時的環境 / 急変なきこと) / -20~+50(連続的環境 / 急変なきこと)電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)構造防塵防水構造(IP66 / 68相当) / 落下耐久1.5m表示【濃度】LCDデジタル(フルドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×85×132(突起部は除く)分解能1%LEL連続使用時間12時間(25℃、無警報、無照明時)コードC00000N1D100表示範囲0-100%LEL検知原理ニューセラミック式吸引流量0.75L / min以上(オープン流量)表示項目時計表示 / 電池残量表示 / 動作状態表示防爆構造本質安全防爆構造検知方式ポンプ吸引式動作【ガス警報】自己保持 / 自動復帰、【故障警報】自己保持警報設定値1st10%LEL / 2nd50%LEL言語表示16言語使用圧力範囲(kPa)80 ~ 120 (防爆適用範囲は80 ~ 110 )RoHS指令(10物質対応)対応通信規格USB2.0Type-C(データロガ・設定用) / Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)警報の表示【ガス警報】ランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動 / ガス濃度表示点滅、【故障警報】ランプ点滅 / ブザー断続 / 内容表示音量(dB)95(発生源から30cmの平均的な値)防爆認証Ex da ia [[R2]]C T4 Ga使用湿度範囲(%RH)0~95(15分の一時的環境 / 結露無きこと) / 10~90(連続的環境 / 結露無きこと)
救急カート ナビス(アズワン)救急カートナビス(アズワン)
159,800税込175,780
1台
当日出荷
引出し幅一面のロングハンドルで、どこを持ってもラッチが解除できるので、安全に出し入れが可能です。 出し入れが便利なロングハンドルタイプ。 ひとつの鍵で全ての引出しがロックできます。 施錠状態は赤、解錠状態は青で表示し、施錠状態が一目でわかります。 別売の蘇生板・イルリガードル棒・酸素ボンベ用架台を取り付けることができます。 組み立て式(要工具)。
付属品仕切板(小)ヨコ×6枚、仕切板(小)タテ×6枚、鍵材質本体/スチール(粉体塗装)、ハンドル/ABS樹脂、天板/メラミン化粧合板質量(kg)57キャスターΦ100mm(対面ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×516×930キャスター径(Φmm)100引出し内寸法(mm)小/483.4×397.2×68、中/483.4×406.4×146、大/483.4×406.4×302
ポータブル可燃性ガスモニター 理研計器ポータブル可燃性ガスモニター理研計器
85,980税込94,578
1台
当日出荷
用途タンク内残留ガスの測定に。その他爆発事故防止に。トラスコ品番856-8780セット内容単3形アルカリ乾電池4本、ハンドストラップ、ガス採集チューブ(1m)+ガス採集棒幅(mm)80.1測定範囲0~100%LEL高さ(mm)124奥行(mm)36対象ガス水素RoHS指令(10物質対応)対応
GX-3RProシリーズ用オプション 理研計器GX-3RProシリーズ用オプション理研計器
17,980税込19,778
1個
当日出荷
本商品は、GX-3RPro本体に装着し、サンプリング吸引式としてご使用いただけます。自動ポンプユニットよりも素早く吸引が可能です。
携帯型ガス検知器GX-9000 酸素 乾電池仕様 Bluetooth対応 理研計器携帯型ガス検知器GX-9000 酸素 乾電池仕様 Bluetooth対応理研計器
159,800税込175,780
1台
当日出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能です。従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利です。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)です。優れた耐久性でより安心に。(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応しています。(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)Bluetooth搭載によりスマホやタブレット端末と通信可能です。(専用無料アプリ「RKLink」を介して測定結果を記録したりメール送信可能、データを簡単に管理可能)。また、警報発報時に登録したアドレスへメールを送信し、緊急事態を遠隔地とリアルタイムで共有することができます。専用無料アプリ「RKLink」は、GooglePlay/AppStoreからダウンロードできます。本器は、GX-8000タイプO2の後継モデルとなります。
その他【故障警報・自己診断】流量異常 / システム異常 / センサ異常 / センサ異常 / 電池電圧低下 / 調整不良 / 日時異常付属品ガス採集棒、ガス採集チューブ、肩掛けベルト、単3形アルカリ乾電池6本トラスコ品番708-1810型式GX-9000使用温度範囲(℃)-40~+60(15分の一時的環境 / 急変なきこと) / -20~+50(連続的環境 / 急変なきこと)電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)構造防塵防水構造(IP66 / 68相当) / 落下耐久1.5m表示【濃度】LCDデジタル(フルドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×85×132(突起部は除く)分解能0.1vol%連続使用時間12 時間(25℃、無警報、無照明時)コードC4000000D100表示範囲0-40.0vol%検知原理定電位電解式吸引流量0.75L / min以上(オープン流量)表示項目時計表示 / 電池残量表示 / 動作状態表示防爆構造本質安全防爆構造検知方式ポンプ吸引式動作【ガス警報】自己保持 / 自動復帰、【故障警報】自己保持警報設定値L18.0vol% / H25.0vol%言語表示16言語使用圧力範囲(kPa)80 ~ 120 (防爆適用範囲は80 ~ 110 )RoHS指令(10物質対応)対応通信規格USB2.0Type-C(データロガ・設定用) / Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)警報の表示【ガス警報】ランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動 / ガス濃度表示点滅、【故障警報】ランプ点滅 / ブザー断続 / 内容表示音量(dB)95(発生源から30cmの平均的な値)防爆認証Exia[[R2]]CT4Ga使用湿度範囲(%RH)0~95(15分の一時的環境 / 結露無きこと) / 10~90(連続的環境 / 結露無きこと)
携帯型ガス検知器GX-9000H イソブタン・酸素・硫化水素 乾電池仕様 理研計器携帯型ガス検知器GX-9000H イソブタン・酸素・硫化水素 乾電池仕様理研計器
279,800税込307,780
1台
当日出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能です。従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利です。可燃性ガスは、爆発下限管理濃度(%LEL)から高濃度(vol%)まで幅広い範囲での検知が可能です。多言語表示です。(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に。(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応しています。(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能。)本器は、RX-8700(HC)の後継モデルとなります。
その他【故障警報・自己診断】流量異常 / システム異常 / センサ異常 / センサ異常 / 電池電圧低下 / 調整不良 / 日時異常付属品ガス採集棒、ガス採集チューブ、肩掛けベルト、単3形アルカリ乾電池6本トラスコ品番708-1814型式GX-9000H電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)使用温度範囲-40~+60℃(15分の一時的環境 / 急変なきこと) / -20℃~+50℃(連続的環境 / 急変なきこと)構造防塵防水構造(IP66 / 68相当) / 落下耐久1.5m表示【濃度】LCDデジタル(フルドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×85×132(突起部は除く)分解能0.5%LEL / 0.1vol%(イソブタン) / 0.1vol%(酸素) / 0.1ppm・1ppm(硫化水素)連続使用時間15時間(25℃、無警報、無照明時)コードD2E800R2D000使用湿度範囲0%RH~95%RH(15分の一時的環境 / 結露無きこと) / 10%RH~90%RH(連続的環境 / 結露無きこと)表示範囲0-100%LEL / 100%LEL-100.0vol%(イソブタン) / 0-40.0vol%(酸素) / 0-200.0ppm・0-1000ppm(硫化水素)吸引流量0.75L / min以上(オープン流量)表示項目時計表示 / 電池残量表示 / 動作状態表示防爆構造本質安全防爆構造検知方式ポンプ吸引式動作【ガス警報】自己保持 / 自動復帰、【故障警報】自己保持警報設定値(イソブタン)1st 10.0%LEL / 2nd 50.0%LEL(酸素)L 18.0vol% / H 25.0vol%(硫化水素)1st 1.0ppm / 2nd 10.0ppm言語表示16言語使用圧力範囲(kPa)80 ~ 120 (防爆適用範囲は80 ~ 110 )RoHS指令(10物質対応)対応通信規格USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用)警報の表示【ガス警報】ランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動 / ガス濃度表示点滅、【故障警報】ランプ点滅 / ブザー断続 / 内容表示音量(dB)95(発生源から30cmの平均的な値)防爆認証Ex ia [[R2]]C T4 Ga
190ミリチップソー切断機 マキタ190ミリチップソー切断機マキタ(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
現場に手軽に持ち込んで、各種軟鋼材をシャープに切断。
用途アングル、チャンネル、ライニング鋼管、ガス管、丸棒など仕様二重絶縁、蛍光灯、ブレーキ付付属品六角棒レンチ5(783203-8)、レンチホルダトラスコ品番422-7875長さ(mm)406幅(mm)246質量(kg)8.1高さ(mm)333電流(A)11対応材質鉄工用切断能力(mm) 角(90°)正方形:50、長方形:90×45、L型:60切断能力(mm) 丸(90°)61切断能力(mm) 角(45°)正方形:50、長方形:65×45、L型:50切断能力(mm) 丸(45°)61カーボンブラシ呼び番号322充電時間(分)22
100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 アーキュリー80ノヴァ80 SUZUKID(スズキッド)100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 アーキュリー80ノヴァ80SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
51,980税込57,178
1セットほか
当日出荷
誰もが簡単に溶接を楽しめるを基盤にトランス式からインバーター方式の半自動溶接機です。指定した設定において最適な溶接条件を自動調整するシナジー機能付きです。薄板溶接が可能となり、0.6mmノンガスワイヤが使用できます。トリガスイッチを約3秒間押すことで、スピーディーにワイヤをトーチの先端まで送給。(インチング機能)手棒溶接機能も搭載。
用途100V専用半自動溶接機。定格周波数(Hz)50/60Hz本体質量(kg)7.5定格入力電圧(V)単相100適合ワイヤ径(Φmm)0.6、0.8適合溶接棒(mm)1.4、1.6、2.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×410×350定格使用率(%)35(100V)溶接板厚(mm)鉄0.6~3.2・ステンレス0.8~1.5出力調整DC30~100A/DC10~60A(100V)(半自動/手棒)
銅及び銅合金用ガス溶接棒 ニツコー熔材工業銅及び銅合金用ガス溶接棒ニツコー熔材工業(3件のレビュー)
28,980税込31,878
1パック(5kg)
当日出荷から翌々日出荷
トービンは銅、亜鉛、錫、その他有効成分を特殊配合し、黄銅の芯線に独特のフラックスを被覆したガス溶接棒で、母材に対するなじみが良く、ブローホールなどの溶接欠陥もない、常に安定した性能を発揮するガス溶接棒です。
用途適用できる金属の範囲が広く、銅、黄銅、青銅など銅合金一般および軟鋼、特殊鋼、鋳鉄などの同種または異種の金属間の接合。棒長(mm)1000使用温度範囲(℃)約900~950RoHS指令(10物質対応)対応
4m用ポール ジャストコーポレーション4m用ポールジャストコーポレーション
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
ジャンボのぼり旗に対応した、太さ直径Φ25mmの縦4mのぼりポールです。(横棒:1.2m)焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)ホワイト長さ(mm)横棒:1200寸法(m)1.5~4.0直径(mm)上部パイプ18、中部パイプ22、下部パイプ25
100V 専用インバータ ノンガス半自動溶接機 モノタロウ100V 専用インバータ ノンガス半自動溶接機モノタロウ
39,980税込43,978
1台
当日出荷
SUZUKID製の100V専用直流インバータノンガス半自動溶接機です。 適応ワイヤ径はΦ0.8とΦ0.9で、手棒溶接機能が搭載されています。 溶接可能な板厚は、軟鋼1.0~5.0mm、ステンレス0.8~1.2mmです。
用途溶接作業に付属品取扱説明書、ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)、100Vアダプター、絶縁キャップ、ホルダ付ケーブル2m、アースクリップ付ケーブル2m、収納ケース定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)5.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)352×165×205定格入力電圧(V)単相100定格出力電流(A)(半自動溶接)DC100、(手棒溶接)DC80電源コード(m)2適合ワイヤ径(Φmm)0.8、0.9適合溶接棒(mm)1.4、1.6、2.0定格入力電流(A)(半自動溶接)33.5、(手棒溶接)30定格使用率(%)25出力電流範囲(A)(半自動溶接)DC30~DC100、(手棒溶接)DC15~DC80溶接板厚(mm)鉄1~5,ステンレス0.8~1.2定格入力容量(kVA)(半自動溶接)3.35、(手棒溶接)3
エフロ・スケール除去剤 ワンダーライフエフロ・スケール除去剤ワンダーライフ
3,598税込3,958
1個(1L)ほか
5日以内出荷
スケールやエフロをしゅわしゅわ溶かす!!
用途エフロ・スケール除去剤液性酸性使用方法スケール・エフロにかけると炭酸ガスに変化し溶解しますので、 泡が出なくなるまでかけ続けて下さい。 石化した厚みのある塊には先に金づち等でヒビを入れるか、 ケレン等で削ってからかけると時間が短縮できます。希釈の目安原液~
カチット ゴム管用ソケット 受入側 No.2 光陽産業カチット ゴム管用ソケット 受入側 No.2光陽産業
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ガス栓からの取り出し方向が自由に変えられます。
仕様質量:50g/個 接続方法:入口側=コンセント型ガス栓又はガス栓用プラグ、出口側=Φ9.5ゴム管 摘要ガス:都市ガス又はLPガス 材質:本体部/黄銅棒(C3604B)、合成ゴム(NBR)、ホースエンド部/黄銅鍛造(C3771B)、キャップ/合成樹脂(高弾性塩化ビニル)アズワン品番6-678-12
ガス洗浄瓶(棒フィルター付き) アズワンガス洗浄瓶(棒フィルター付き)アズワン
20,790税込22,869
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
カチッポターボ TTSカチッポターボTTS
299税込329
1本
4日以内出荷
風に強いターボ点火棒です。ガス注入式。優しいタッチで点火可能です。アウトドアやお墓参りなど、屋外での使用に選ばれています。
仕様ガス注入式カーキ/ベージュ幅(cm)3.4本体質量(g)40高さ(cm)14.6奥行き(cm)2.1
のぼり用ポール(伸縮のぼり竿)2.4m ササガワのぼり用ポール(伸縮のぼり竿)2.4mササガワ
1,298税込1,428
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
全長1.3~2.4mまで伸縮可能!お客様の最適な位置で調整しお使いいただくことができます。 最短は1.3mまで縮小できて、とってもコンパクト!外装ケースの3辺合計は(約)160cm以内で、乗用車にも積載でき、持ち運びにも便利です。回転頭(風車)の構造により、のぼりは風の向きでひるがえります。横棒はパイプの中に収納されています。 焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています。
その他ネジ式ストッパー付き材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管他)長さ(mm)1300パイプ径(Φmm)上部:19、下部:22
ラピッドグラス IS-RG20S IKURATOOLS(育良精機)ラピッドグラス IS-RG20SIKURATOOLS(育良精機)(16件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
溶接時の有害光線を瞬時に遮光!ソーラー電池と内蔵電池併用型。電源完全自動で手間いらず! 自動遮光により両手が自由。操作性の良い遮光濃度スイッチ付。 手溶接棒からTIG溶接まで対応!防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。 広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
種類自動溶接遮光面仕様遮光スピード1/25000!トラスコ品番355-7511質量(g)490使用温度範囲(℃)-10~+55フィルターサイズ(mm)110×90使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、内蔵リチウム電池遮光度通常時#3.5#9~#13のレベルで無段階に調節可能視界範囲(mm)98×44切替時間(秒)2段切替式(速:0.25~0.45、遅:0.65~0.80)感度調整高低2段階調節遮光性能速度:1/25000秒感度調節:2段切替式
200V専用インバータノンガス/ガス兼用半自動溶接機アーキュリ―160ジェネ SUZUKID(スズキッド)200V専用インバータノンガス/ガス兼用半自動溶接機アーキュリ―160ジェネSUZUKID(スズキッド)
96,980税込106,678
1セットほか
当日出荷から4日以内出荷
液晶パネル搭載で溶接条件を詳細設定可能で、簡易シナジー機能付き、電圧とワイヤスピードが適切な値で連動する機能を搭載しました。0.6Φワイヤ対応で半自動溶接での薄板溶接の対応範囲が拡大しました。ワイヤスプール径100Φ・200Φ対応で、インチング機能はワイヤ取付際のワイヤ送給は安全スムーズにワイヤを送給可能です。インダクタンス機能はアークの柔らかとスパッタの調整が可能、シールドガスホースの脱着がワンタッチで完了します。手棒MMA溶接では電撃防止装置でON/OFFが可能、ホットスタートはアークスタートの際、瞬間的に大きな電流を流し、アークスタートをスムーズにする機能付きです。
用途ノンガス半自動溶接・シールドガス半自動溶接・手棒MMA。付属品取扱説明書 / 保証書 / チップ交換用金具 / ワンタッチガスバルブケーブル長(m)2(アースクリップ付き)コード長さ(m)【半自動トーチコード】約2.5定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200定格出力電流(A)半自動溶接:160 / 手棒(MMA)溶接:150定格入力電流(A)半自動溶接:36 / 手棒(MMA)溶接:36定格使用率(%)20(100V)溶接板厚(mm)軟鋼ノンガスワイヤ:0.6~5.0 / 軟鋼ソリッドワイヤ:0.6~4.5 / ステンレスノンガスワイヤ:0.8~2.0 / ステンレスソリッドワイヤ:0.6~4.0 / アルミニウム:0.8~3.0出力調整半自動溶接:20~160A / 手棒(MMA)溶接:30~150A定格入力容量(kVA)半自動溶接:7.2 / 手棒(MMA)溶接:7.2電源ケーブル3m
使用しやすい全アルミ用ガス及ティグ共用棒マグナ 55 マグナアロイアンドリサーチ使用しやすい全アルミ用ガス及ティグ共用棒マグナ 55マグナアロイアンドリサーチ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1パック(50本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
全アルミ用ガス及ティグ共用棒です。1000番から7000番までのあらゆるアルミ合金に溶接できる唯一のアルミ溶加棒です。
用途アルミダイカストの溶接やアルミエヤコンパイプのロー付け、厚いアルミアングル、薄いアルミ板等棒径(Φmm)2.4棒長(mm)457適合アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造等全アルミ合金用に適用硬度40-45B伸び(%)25溶接方法TIG ACとガス溶接溶融温度(℃)565-605材質規格Al,Si,Cu,Mn.Mg.Ti.Zn