ポータブル可燃性ガスモニター
- 用途
- タンク内残留ガスの測定に。
その他爆発事故防止に。
- トラスコ品番
- 856-8780
- セット内容
- 単3形アルカリ乾電池4本、ハンドストラップ、ガス採集チューブ(1m)+ガス採集棒
- 幅(mm)
- 80.1
- 測定範囲
- 0~100%LEL
- 高さ(mm)
- 124
- 奥行(mm)
- 36
- 対象ガス
- 水素
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
注意
※質量は乾電池を除いた値です。※理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
カテゴリ

















