42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
セット内容酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
83,980 税込92,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様溶接、切断作業にこれ1台!ケース窓から残圧確認ができます。 溶接で6mmの鉄板を連続1.5時間(#200番火口使用時)、切断で10mm鉄板を連続約12m切断可能(No.1火口使用時)逆火防止器付(アセチレン調整器側)730×350×215mm質量29kgサンソボンベ3.4L(0.5m3)
1セット
189,800 税込208,780
翌々日出荷

狭い場所でも取り回ししやすい。コンパクトヘッド&ショートサイズハンドル。今までにない特殊構造を採用することにより超コンパクトヘッドを実現!。ショートサイズハンドルを組み合わせる事により抜群の操作性を発揮します。
セット内容オープンタイプケース、溶接火口:#100、#200、#300、酸素ボンベ:2.1L(酸素は充填されておりません)、TASGASHYPER(タスガスハイパー):230g(TA379TH)、ツインホース:5m、軽量ショートサイズ溶接機(TA370-21)、酸素調節器(逆火防止器付)、カートリッジボンベバルブ(逆火防止器付) 寸法(mm)515×258×155 能力ロウ付:50Φ 最高温度(℃)3100 総質量(kg)9.8
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。 酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。 小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に 火炎温度(℃)3100 付属品酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器 質量(kg)8 鉄板溶接(mm)3 硬ロウ付Φ1/4”~4” 消費時間酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

付属品NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック 質量(kg)1.54 能力軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8" ホース長さ(m)1.5 燃焼時間(分)約120 トーチ本体寸法(mm)Φ12(真鍮Φ15 ガス消費量(g/h)200
1組
11,980 税込13,178
当日出荷

小型軽量の、100V/200V兼用のインバータノンガス半自動溶接機です。高圧ガス不要100Vまたは200V電源があれば使用可能。使用率オーバー防止機能搭載で、使い過ぎによる内部燃損の心配がありません。強制空冷ファン内蔵で余裕の使用率35%(200V時は25%)。トリガスイッチを押さないとワイヤに通電しない安全な設計。無段階の電圧調整と電流調整ダイヤルを併用し、詳細な設定が可能。インバータ制御方式のため、PF-01の仕様で薄板溶接(0.8mm)が可能。100V使用時にも安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
用途ノンガス専用の半自動溶接機。 セット内容取扱説明書・保証書・100Vアダプター・200V用プラグ(接地3P-20A-250V)・ショルダーベルト(P-790)・収納ケース 質量(kg)6 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相100/200 定格出力電流(A)(100V)DC80/(200V)DC140 定格入力電流(A)(100V)28.0/(200V)28.5 定格使用率(%)(100V)35/(200V)25 出力電流範囲(A)(100V)DC30~80/(200V)DC30~140 適合ワイヤPF-01,PF-02,PF-12 溶接板厚(mm)鉄:0.8~6、ステンレス:0.8~2 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)152×348×273 定格入力容量(kVA)(100V)2.8/(200V)5.7
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

セット内容クローズタイプケース、溶接火口…#100、#200、#300、酸素ボンベ…2.1L(酸素は充填されておりません)、TASGASHYPER(タスガスハイパー)…230g(TA379TH)、ツインホース…5m、軽量ショートサイズ溶接機(TA370-21)、酸素調節器(逆火防止器付)、カートリッジボンベバルブ(逆火防止器付)
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷


小型溶接器 阪口製作所 動画あり
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かい作業に敵した小型溶接機です。堅牢且つコンパクトで持ち運びやすい形状。火炎調整が手元ででき、炎の操作は思いのまま。出し入れしやすい丈夫な収納ケース。高性能圧力調整器による安定したガスコントロール。最高2500℃完全燃焼の中性炎。高圧ガス保安法の適用を受けない100cc以下のガスカートリッジを使用。圧力調整器(O2・LPG):二次圧力0.35MPa(MAX)、安全装置一次側:安全弁付き・二次側:安全弁、逆流逆火防止弁付き。
付属品チップNo.3・No.4各1個、チップスパナ1本、O2カートリッジ4本、LPGカートリッジ1本 質量(kg)2.5 適合チップNo.3、No.4、No.5、No.6 安全装置(一次側)安全弁付、(二次側)安全弁、逆流逆火防止弁付 二次側圧力(MPa)0.35(MAX) 外寸法(縦×横×高さ)(mm)97×169×271(ハンドル立ち上げ時) ガス容量(L)(O2)約17、(LPG)約20
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm)433 質量(g)吹管/645 切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3) 火口なし
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


手持型半自動溶接機400g・5kgワイヤースプール使用可能です。使用率オーバーや内部温度が上昇した時に出力を止めます。ワイヤーセット時にトーチ先端まで素早くワイヤーを送り出します。出力電流を調整することにより10Aから最大160Aまで調整可能です。出力電圧を調整することにより11Vから最大26Vまで調整可能です。1.5~14.0m/minの範囲で調整することで出力電流を変化させます。EMS対策(溶接機から放射する対策と他の機器からのノイズに耐える)商品です。
定格使用率(%)ノンガス半自動溶接:30、手溶接:25 定格入力電圧(V)ノンガス半自動溶接・手溶接:単相200 定格入力電流(A)ノンガス半自動溶接:30、手溶接:40 定格出力電流(A)ノンガス半自動溶接・手溶接:160 定格入力容量(kVA)ノンガス半自動溶接:6.0(3.0kW)、手溶接:8.0(4.5kW) 無負荷電圧(V)ノンガス半自動溶接・手溶接:47 定格出力電圧(V)ノンガス半自動溶接:11~16 速度(m/min)ワイヤー:1.5~14.0 使用ワイヤー(mm)ノンガス半自動溶接・手溶接:Φ0.8/0.9/1.0 適合材溶接可能素鉄・ステンレス 本体質量(kg)16 溶接板厚(mm)1.0~5.0 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)480×230×360
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガスなど。チヨコック仕様。アポロコックと互換性があります。
セット内容ガス用プラグ(5mm)、ガス用ソケット(5mm)、ガス用プラグ(ホース側)、ガス用ソケット(器具側) 材質ソケット部真鍮、プラグ部鋼 使用圧力(MPa)1 破壊圧力(MPa)3 適合ホース径(Φmm)5
1セット
7,350 税込8,085
8日以内出荷

SG-3(関西式) 酸素調整器逆火防止器内蔵 (関西式) 阪口製作所 動画あり
質量(kg)1.6 ねじ入口/関西式W23-14(右)プラグネジ出口/M16×1.5(右)プラグネジ 規格関西式 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99 機能逆火防止 使用ガス酸素 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

小型軽量で、アセチレン枠の取り付け部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。 二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガスアセチレン 仕様逆火防止 形状入口側:フリースライド式出口側:M16×P1.5左ネジ (アセチレン用ホース口Φ9が付属) 寸法(mm)入口ネジ:M22×2.0アセチレン枠式/出口ネジ:M16×1.5(左)プラグネジ 質量(kg)2 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09 寸法(幅W×高さH)(mm)275×260 低圧圧力計(MPa)0.2 一次側圧力(MPa)~1.55 標準流量2NM3/h 二次側圧力(MPa)0.01~0.1
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 アーキュリー80ノヴァ80 SUZUKID(スズキッド) 動画あり
誰もが簡単に溶接を楽しめるを基盤にトランス式からインバーター方式の半自動溶接機です。指定した設定において最適な溶接条件を自動調整するシナジー機能付きです。薄板溶接が可能となり、0.6mmノンガスワイヤが使用できます。トリガスイッチを約3秒間押すことで、スピーディーにワイヤをトーチの先端まで送給。(インチング機能)。手棒溶接機能も搭載。
用途100V専用半自動溶接機。 定格周波数(Hz)50/60Hz 本体質量(kg)7.5 定格入力電圧(V)単相100 適合ワイヤ径(Φmm)0.6、0.8 適合溶接棒(mm)1.4、1.6、2.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×410×350 定格使用率(%)35(100V) 溶接板厚(mm)鉄0.6~3.2・ステンレス0.8~1.5 出力調整DC30~100A/DC10~60A(100V)(半自動/手棒)
1セットほか
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な高圧シールドガスを一切必要とせず、半自動溶接を可能にしました。また、ノンガスなので、防風対策が不要で野外での作業に最適です。 小型ながら高出力トルクのワイヤーフィードモーターを採用。耐久性の向上とスムーズなワイヤー送給を実現しました。 標準装備のの極細ノズル、溶接ポイントがとても見やすく、角スミ溶接に最適です。 4段階切替による出力の微調整が可能です。 便利なケーブルハンガーが付いているので、ケーブルをコンパクトにまとめて、移動や保管に最適。 使用率オーバー防止機能搭載で、使いすぎによる内部トランスの焼損の心配がありません。
電源(V)100/200 定格周波数(Hz)50/60兼用 定格二次電流(A)DC30~140 絶縁階級H種 溶接方法ノンガスワイヤ溶接 適合板厚ノンガス軟鋼:0.8~6.0mm(100V・15A使用で0.8~3mm)(100V・40A使用で最大6mm)(200V・20A使用で最大6mm)ノンガスステンレス:0.8~4.0mm
1台
149,800 税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーキュリー160ジェネ発売を記念し数量限定、液晶式自動遮光溶接面FIELDERが同時に手に入るお得なセットです。液晶パネル搭載で溶接条件を詳細設定可能で、簡易シナジー機能付き、電圧とワイヤスピードが適切な値で連動する機能を搭載し、液晶式自動遮光溶接面付きです。0.6Φワイヤ対応で半自動溶接での薄板溶接の対応範囲が拡大しました。ワイヤスプール径100Φ・200Φ対応で、インチング機能はワイヤ取付際のワイヤ送給は安全スムーズにワイヤを送給可能です。インダクタンス機能はアークの柔らかとスパッタの調整が可能、シールドガスホースの脱着がワンタッチで完了します。手棒MMA溶接では電撃防止装置でON/OFFが可能、ホットスタートはアークスタートの際、瞬間的に大きな電流を流し、アークスタートをスムーズにする機能付きです。
用途ノンガス半自動溶接・シールドガス半自動溶接・手棒MMA。 付属品取扱説明書,保証書,チップ交換用金具,ワンタッチガスバルブ 出力半自動溶接:20~160A / 手棒(MMA)溶接:30~150A ケーブル長(m)【アースクリップ付きケーブル】2 コード長さ(m)【半自動トーチコード】2.5 適合板厚(mm)【溶接可能】<軟鋼ノンガスワイヤ>0.6~5.0,<軟鋼ソリッドワイヤ>0.6~4.5,<ステンレスノンガスワイヤ>0.8~2.0,<ステンレスソリッドワイヤ>0.6~4.0,<アルミニウム>0.8~3.0 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相200 定格出力電流(A)半自動溶接:160 / 手棒(MMA)溶接:150 定格入力電流(A)半自動溶接:36 / 手棒(MMA)溶接:36 定格使用率(%)20(200V) 定格入力容量(kVA)半自動溶接:7.2 / 手棒(MMA)溶接:7.2 電源ケーブル3m
1セット
109,980 税込120,978
欠品中

アーキュリー160ジェネ新発売を記念し数量限定、自動遮光溶接ゴーグルマスクが同時に手に入るお得なセットです。液晶パネル搭載で溶接条件を詳細設定可能で、簡易シナジー機能付き、電圧とワイヤスピードが適切な値で連動する機能を搭載し、自動遮光溶接ゴーグルマスク付きです。0.6Φワイヤ対応で半自動溶接での薄板溶接の対応範囲が拡大しました。ワイヤスプール径100Φ・200Φ対応で、インチング機能はワイヤ取付際のワイヤ送給は安全スムーズにワイヤを送給可能です。インダクタンス機能はアークの柔らかとスパッタの調整が可能、シールドガスホースの脱着がワンタッチで完了します。手棒MMA溶接では電撃防止装置でON/OFFが可能、ホットスタートはアークスタートの際、瞬間的に大きな電流を流し、アークスタートをスムーズにする機能付きです。
用途ノンガス半自動溶接・シールドガス半自動溶接・手棒MMA。 付属品取扱説明書,保証書,チップ交換用金具,ワンタッチガスバルブ 出力半自動溶接:20~160A / 手棒(MMA)溶接:30~150A ケーブル長(m)【アースクリップ付きケーブル】2 コード長さ(m)【半自動トーチコード】2.5 適合板厚(mm)【溶接可能】<軟鋼ノンガスワイヤ>0.6~5.0,<軟鋼ソリッドワイヤ>0.6~4.5,<ステンレスノンガスワイヤ>0.8~2.0,<ステンレスソリッドワイヤ>0.6~4.0,<アルミニウム>0.8~3.0 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相200 定格出力電流(A)半自動溶接:160 / 手棒(MMA)溶接:150 定格入力電流(A)半自動溶接:36 / 手棒(MMA)溶接:36 定格使用率(%)20(200V) 定格入力容量(kVA)半自動溶接:7.2 / 手棒(MMA)溶接:7.2 電源ケーブル3m
1セット
109,980 税込120,978
4日以内出荷

アーキュリー120ジェネ新発売を記念し数量限定、自動遮光溶接ゴーグルマスクが同時に手に入るお得なセットです。液晶パネル搭載で溶接条件を詳細設定可能で、簡易シナジー機能付き、電圧とワイヤスピードが適切な値で連動する機能を搭載し、自動遮光溶接ゴーグルマスク付きです。0.6Φワイヤ対応で半自動溶接での薄板溶接の対応範囲が拡大しました。ワイヤスプール径100Φ・200Φ対応で、インチング機能はワイヤ取付際のワイヤ送給は安全スムーズにワイヤを送給可能です。インダクタンス機能はアークの柔らかとスパッタの調整が可能、シールドガスホースの脱着がワンタッチで完了します。手棒MMA溶接では電撃防止装置でON/OFFが可能、ホットスタートはアークスタートの際、瞬間的に大きな電流を流し、アークスタートをスムーズにする機能付きです。
用途ノンガス半自動溶接・シールドガス半自動溶接・手棒MMA。 付属品取扱説明書,保証書,チップ交換用金具,ワンタッチガスバルブ 出力半自動溶接:20~120A / 手棒(MMA)溶接:30~80A(100V-15A:30~50) ケーブル長(m)【アースクリップ付きケーブル】2 コード長さ(m)【半自動トーチコード】2.5 適合板厚(mm)【溶接可能】<軟鋼ノンガスワイヤ>0.6~4.0(100V-15A:0.6~3.0),<ステンレスソリッドワイヤ>0.6~3.0(100V-15A:0.6~1.5),<アルミニウム>1.0~2.0 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相100 定格出力電流(A)半自動溶接:120 / 手棒(MMA)溶接:80 定格入力電流(A)半自動溶接:37 / 手棒(MMA)溶接:29 定格使用率(%)20(100V) 定格入力容量(kVA)半自動溶接:3.7 / 手棒(MMA)溶接:2.9 電源ケーブル3m
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷

アーキュリー120ジェネ発売を記念し数量限定、液晶式自動遮光溶接面FIELDERが同時に手に入るお得なセットです。液晶パネル搭載で溶接条件を詳細設定可能で、簡易シナジー機能付き、電圧とワイヤスピードが適切な値で連動する機能を搭載し、液晶式自動遮光溶接面付きです。0.6Φワイヤ対応で半自動溶接での薄板溶接の対応範囲が拡大しました。ワイヤスプール径100Φ・200Φ対応で、インチング機能はワイヤ取付際のワイヤ送給は安全スムーズにワイヤを送給可能です。インダクタンス機能はアークの柔らかとスパッタの調整が可能、シールドガスホースの脱着がワンタッチで完了します。手棒MMA溶接では電撃防止装置でON/OFFが可能、ホットスタートはアークスタートの際、瞬間的に大きな電流を流し、アークスタートをスムーズにする機能付きです。
用途ノンガス半自動溶接・シールドガス半自動溶接・手棒MMA。 付属品取扱説明書,保証書,チップ交換用金具,ワンタッチガスバルブ 出力半自動溶接:20~120A / 手棒(MMA)溶接:30~80A(100V-15A:30~50) ケーブル長(m)【アースクリップ付きケーブル】2 コード長さ(m)【半自動トーチコード】2.5 適合板厚(mm)【溶接可能】<軟鋼ノンガスワイヤ>0.6~4.0(100V-15A:0.6~3.0),<ステンレスソリッドワイヤ>0.6~3.0(100V-15A:0.6~1.5),<アルミニウム>1.0~2.0 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相100 定格出力電流(A)半自動溶接:120 / 手棒(MMA)溶接:80 定格入力電流(A)半自動溶接:37 / 手棒(MMA)溶接:29 定格使用率(%)20(100V) 定格入力容量(kVA)半自動溶接:3.7 / 手棒(MMA)溶接:2.9 電源ケーブル3m
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷

S306型に仕切り板を付けることにより、アセチレン事故から酸素容器を保護します。
車輪径(Φmm)630(ノーパンクタイヤ) 高さ(mm)1425 全幅(mm)905
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷

SAY-120 100V専用 ノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アーキュリー120 SUZUKID(スズキッド) 動画あり
純正のワイヤを使用する事で、ガスを使わずに軟鋼とステンレスの溶接が可能。またガスを使ってステンレス・アルミ等も扱える万能タイプでDIYユーザーからプロユーザーまで幅広く使用可能。 アルミ溶接はアルゴンガス、軟鋼・ステンレス溶接は混合ガス、または炭酸ガスを用いて、スパッタが少なく仕上がりのきれいな溶接が可能。 強制空冷ファンが登載されているので、熱による故障を防止します。 使用率オーバー防止機能が稼働している間は、メインスイッチのオレンジランプが点灯してお知らせします。 アースクリップ付きコード・ホルダ付きコードは約2mと作業性のある長さで、本体から離れた位置でも作業が楽に行えます。
定格使用率(%)10~30 入力電圧(V)AC100 入力電流(A)15~30 入力電力(KVA)1.5~3 定格二次電流(A)90 絶縁階級H種 寸法(mm)W275×H380×L480 仕様ワイヤスピード調節ダイヤル・メインスイッチ/使用率オーバー表示ランプ・4段階電流切換スイッチ 定格二次無員付電圧(V):DC30 適合対応ワイヤーサイズ:PF-01 (軟鋼用0.8Φ)、PF-02 (軟鋼用0.9Φ)、PF-51 (軟鋼用0.8Φ)、PF-52 (軟鋼用0.8Φ)、PF-21(軟鋼用0.6Φ)、PF-22(軟鋼用0.8Φ)、PF-12(ステンレス用0.8Φ)、PF-31(ステンレス用0.8Φ)、PF-41(アルミ用0.8Φ) 対応ガスセット:アルミ溶接ガスボンベセットMIS-100,ステンレス溶接ボンベセットMAS-100,CO2ガスボンベセットMCS-101 トラスコ品番818-5961 セット内容アースクリップ(コード1.2m本体付)・トーチ(コード1.8m本体付)・電源コード(1.7m本体付)・2P/100Vアダプター・ワイヤーブラシ&チッピングハンマー・遮光面(フィルタープレート付)・ホースバンド×2 質量(kg)20.0 タイプ【100V専用】セミプロ・プロ向けノンガス・MIG/MAG兼用 周波数(Hz)50/60兼用 電源(単相/V)100 消費電力(kW)2.5 溶接方法ノンガス溶接/軟鋼、ステンレスMAG溶接/軟鋼、ステンレスMIG溶接/アルミCO2溶接/軟鋼 適合板厚ノンガス軟鋼:0.8~6.0mm(100V・15A使用で0.8~3.0mm)(100V・30A使用で最大6mm)ノンガスステンレス:0.8~3.0mm(100V・30A使用で0.8~2mm)ソリッド軟鋼:0.7~5.0mm(100V・15A使用で0.7~3mm)ソリッドステンレス:0.8~3.0mm(100V・15A使用で0.8~2mm)ソリッドアルミ:0.8~3mm(100V・15A使用で0.8~2mm)
1台
94,980 税込104,478
当日出荷

4段階電流切替スイッチ、ワイヤースピード調節ダイヤルにより板厚・材料に応じた最適な溶接条件が設定できます。 使用率オーバー防止機能搭載で使いすぎによる内部のトランスの焼損の心配がありません。 移動に便利なキャスター付 200Vの電源で、0.8mm~7.0mmまでのノンガス半自動溶接が可能です。MAG溶接なら0.7mmの板厚から溶接できます。 プロ向け機種としてあらゆる現場に対応可能。自動車板金・部品補修などあらゆる金物加工に対応可能なハイグレード機種です。
定格使用率(%)9 寸法(mm)W350×H640×L470 適合対応ワイヤーサイズ:PF-01 (軟鋼用0.8Φ)、PF-02 (軟鋼用0.9Φ)、PF-03(軟鋼用1.2Φ)、PF-51 (軟鋼用0.8Φ)、PF-52 (軟鋼用0.8Φ)、PF-53 (軟鋼用1.2Φ)、PF-21(軟鋼用0.6Φ)、PF-22(軟鋼用0.8Φ)、PF-12(ステンレス用0.8Φ)、PF-31(ステンレス用0.8Φ)、PF-41(アルミ用0.8Φ)、PF-42(アルミ用1.0Φ) 対応ガスセット:アルミ溶接ガスボンベセットMIS-100,ステンレス溶接ボンベセットMAS-100,CO2ガスボンベセットMCS-101 仕様ワイヤスピード調節ダイヤル・メインスイッチ/使用率オーバー表示ランプ・4段階電流切換スイッチ トラスコ品番818-5964 セット内容アースクリップ(コード1.2m本体付)・トーチ(コード1.8m本体付)・電源コード(1.7m本体付)・ワイヤーブラシ&チッピングハンマー・遮光面(フィルタープレート付)・ホースバンド×2・ローラー1.2Φ用 質量(kg)25.0 タイプ【200V専用】プロ向けノンガス・MIG/MAG兼用 周波数(Hz)50/60兼用 電源(単相/V)200 消費電力(kW)3.7 溶接方法ノンガス溶接/軟鋼、ステンレスMAG溶接/軟鋼、ステンレスMIG溶接/アルミCO2溶接/軟鋼 適合板厚ノンガス軟鋼:0.8~7.0mm(200V・22A使用で最大7mm)ノンガスステンレス:0.8~4.0mmソリッド軟鋼:0.7~7mmソリッドステンレス:0.8~4mmソリッドアルミ:0.8~6mm
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

マルチ溶接機CT416と自動遮光面のセット企画品です。これ1台でアーク熔接・TIG熔接・プラズマ切断ができる1台3役のスペシャル機。多彩なスペックにこのコストパフォーマンス!。片手で軽々持ち上げられるほどコンパクトに変身!。自動遮光面は溶接時の有害光線を瞬時に遮光!防塵マスクと併用できる余裕のフォルム。広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
セット内容直流マルチ溶接機・TIGトーチ消耗部品・プラズマトーチ消耗部品・ガスホース(エアホースと共通)2.5m 質量(kg)7.4 周波数(Hz)50/60共用 出力電流(A)アーク溶接:10~160、TIG溶接:10~180 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×300×402 電源電圧(V)単相200 溶接能力(mm)アーク溶接棒:~3.2、TIG溶接(mm厚):~3.2 定格使用率(%)40 最大切断能力(mm)スチール鋼板:約15、ステンレス・アルミ:10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
129,800 税込142,780
翌々日出荷

SIG-200 100V/200V 直流インバータノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アイミーゴ200 SUZUKID(スズキッド) 動画あり
半自動(シールドガス/ノンガス)+TIG溶接(リフトスタート方式)+手棒溶接(MMA)に1台で対応が可能な多機能モデルでありながら簡単操作を実現したマルチ溶接機。シナジー機能搭載、溶接モード設定、ワイヤ径の設定、板圧の選択設定ができ、最適な条件で溶接ができます。インバーター制御により薄板溶接、高張力鋼板やブレージングワイヤにも対応します。オプション商品のスプールガンで溶接ができます。手棒(MMA)仕様:電撃防止装置:電撃防止機能のON/OFFが可能。ホットスタート機能付き。アークフォース機能。 。オプションのTIGトーチのご使用でリフトスタート式TIG溶接に対応が可能。 100V/200V兼用機です。LCDパネル採用により操作性がアップします。PFC(力率改善)機能付きです。
セット内容取説・保証書・半自動トーチ・ホルダーコード・アースクリップコード・アルゴン流量計・ガスホース・ワンタッチガスバルブ・ホースバンド(2個)・チップ交換用金具・スワンネック交換用六角レンチ ケーブル長(m)電源:7、アースクリップ付き:3 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相100/200(自動切替) 定格出力電流(A)半自動溶接:80(100V)/200(200V)、手棒(MM)溶接:60(100V)/175(200V)、TIG溶接:80(100V)/175(200V) 適合溶接棒(mm)Φ1.6~4.0 定格入力電流(A)半自動溶接:19(100V)/29.5(200V)、手棒(MM)溶接:17.6(100V)/28.5(200V)、TIG溶接:14.4(100V)/18.8(200V) 定格使用率(%)40(100V)/25(200V) 溶接板厚(mm)【半自動溶接】軟鋼100V:0.6~2.5/200V:0.6~6.0(ノンガスワイヤ(1.2Φ)使用時のみ最大7.0)・ステンレス100V:0.6~2.5(ノンガスワイヤ使用時は最大1.5)/200V:0.6~4.0(ノンガスワイヤ使用時は最大3.0)・アルミニウム100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0(スプールガン使用時は最大6.)、【手棒(A)溶接】軟鋼100V:1.2~3.0/200V:1.2~8.0・ステンレス100V:1.2~3.0/200V:1.2~8.0、【TIG溶接】軟鋼100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0・ステンレス100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0 出力調整半自動溶接:半自動トーチ30A~80A(100V)/30A~200A(200V)・スプールガン(オプション)50A~80A(100V)/50A~200A(200V)、手棒(MMA)溶接:30A~60A(100V)/30A~170A(200V)、TIG溶接:40A~80A(100V)/40A~175A(200V) 定格入力容量(kVA)半自動溶接:1.9(100V)/5.9(200V)、手棒(MMA)溶接:1.76(100V)/5.7(200V)、TIG溶接:1.44(100V)/3.76(200V)
1台
269,800 税込296,780
当日出荷

仕様カート式であらゆる現場に持ち運び簡単。便利な付属品収納ケース付。 移動に便利なキャスター付ネジ式サイズ720×380×290mm質量26kg
1セット
219,800 税込241,780
5日以内出荷

酸素容器300L又はアセチレン容器0.5kgを載せ替えて搭載できます。これまでカセットボンベ(プロパン)溶接で物足りなかった方もアセチレンに載せ替えご使用いただけます。フレーム全体でボンベをキャッチ、アセチレン0.5kg容器専用固定枠を標準装備。
付属品酸素用調整器×1/アセチレン用調整器×1/両用器×1/アセチレン逆火防止器×1/切断火口×1/溶接火口×1/5mツインホース/酸素容器、アセチレン容器
1セット
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半自動溶接機を初めて使用される方に必要なアイテムをそろえたスタート用パッケージです。
セット内容軟鉄専用ノンガス溶接ワイヤ(0.8×0.8kg)、保護具(皮手袋、前掛け)マグホールド×1個、鋼材(厚さ3.0mm×6枚)、溶接HOWTO冊子 適合機種SAY-80L2、SAY-120、SAY-150N 質量(kg)2.95 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×250×80
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷

リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機です。 電源があっても、なくても、その場で溶接可能です。 バッテリー内蔵溶接機なので、排出ガスがありません。 高い静音性を実現。 業界(同クラス)最軽量35kg
用途電源確保が難しい現場での溶接作業に 仕様電撃防止機能付 トラスコ品番240-2202 セット内容入力ケーブル(3芯)2[[mm2]]-3m、出力端子用絶縁カバー 幅(mm)260 質量(kg)35 高さ(mm)500 奥行(mm)550 入力電圧(V)単相100 出力電流(A)DC20~200 使用率(%)30(200A)/60(100A)/100(70A) 電源コード(m)3 定格入力(kVA)0.8 棒径(Φmm)~5.0(溶接棒) 適合材鉄、ステンレス(溶接可) 溶接板厚(mm)~10
1台
699,800 税込769,780
当日出荷

ローチ社MAG/MIG溶接機
最高という名の溶接機EXCEED M-Pro最適な溶接パラメータのための自動設定プログラムは独自のプログラムリストの中から希望の材質/ワイヤー/ガスコンビネーションを選択してください。高品質の4ローラーのフィーダーは最小のワイヤー抵抗に抑えます。傾斜した操作パネルによる高い操作性は人間工学に基づき製作されています。
用途スチール、アルミ,ステンレスのための優れた溶接特性●調節可能なスポット及びインターバルコントロール●ボンベのダブルロックと低ローディングエッジで最高50リットルボンベ搭載可能●電子工学による高効率と低エネルギー消費設計、ファン待機機能、ミグブレージングのためのCUSIプログラムを搭載(溶接電流は15Aと低くスタートできるため0.5mm厚から可能) 付属品電源本体、リモートトーチ/150A/3mユーロタイプ、コンダクトチップ 周波数(Hz)50/60 規格IEC 60974-1, 出力MAG,MIG溶接:15-200A 出力電圧(V)14.8~24DC 相数三相 最大入力定格7.3kVA/5.7kW 一次側入力電圧200VAC+/-10% 保護クラス絶縁:IP23S 入力電圧範囲(V)180-220/AC
1セット
799,800 税込879,780
4日以内出荷

鉄骨、橋梁など、厚板加工での溶接・ガウジング作業が1台でできる多目的機です。マイコン搭載により使い易さが一段と向上しました。溶接電流値を設定するだけで、電流値に応じた適正電圧を自動的に出力します。溶接モードごとに溶接電流に応じた適正電圧をプリセットしています。このため溶接条件は溶接電流を設定するだけでの簡単操作で、溶接経験の少ない人でも熟練者と同様の溶接作業ができます。(個別調整モードも標準装備しております)。ワイヤ種類、シールドガスの違いによるリモコンの目盛ズレを溶接機が自動的に補正するため、シンプルで見やすい表示となっています。手溶接やガウジングの切替もリモコンで行えるため、溶接電源へ戻る手間も削減できます。溶接トーチと溶接モードを切り替えることで、直流手溶接が簡単に行えます。Φ2.6~8.0mmまでの溶接棒に対応し、広い範囲で活用いただけます。Φ4~11mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に最適です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。
質量(kg)233、ワイヤ送給装置:10 周波数(Hz)50/60共用 出力電圧(V)15~55 定格出力電流(A)600 入力電圧(V)200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×769×894(アイボルト含まず)、ワイヤ送給装置:200×455×292 定格入力(kVA)47.7(36.6kW) 適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4/(1.6) 相数三相 定格使用率(%)100 定格負荷電圧(V)50 出力電流範囲(A)CO2・手溶接:60~600/ガウジング:100~600 最高無負荷電圧(V)84(電撃低減時:25)
1セット
1,498,000 税込1,647,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄骨、橋梁など、厚板加工での溶接・ガウジング作業が1台でできる多目的機です。マイコン搭載により使い易さが一段と向上しました。溶接電流値を設定するだけで、電流値に応じた適正電圧を自動的に出力します。溶接モードごとに溶接電流に応じた適正電圧をプリセットしています。このため溶接条件は溶接電流を設定するだけでの簡単操作で、溶接経験の少ない人でも熟練者と同様の溶接作業ができます。(個別調整モードも標準装備しております)。ワイヤ種類、シールドガスの違いによるリモコンの目盛ズレを溶接機が自動的に補正するため、シンプルで見やすい表示となっています。手溶接やガウジングの切替もリモコンで行えるため、溶接電源へ戻る手間も削減できます。溶接トーチと溶接モードを切り替えることで、直流手溶接が簡単に行えます。Φ2.6~8.0mmまでの溶接棒に対応し、広い範囲で活用いただけます。Φ4~11mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に最適です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。
質量(kg)233、ワイヤ送給装置:10 周波数(Hz)50/60共用 出力電圧(V)15~55 定格出力電流(A)600 入力電圧(V)200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×769×894(アイボルト含まず)、ワイヤ送給装置:200×455×292 定格入力(kVA)47.7(36.6kW) 適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4/(1.6) 相数三相 定格使用率(%)100 定格負荷電圧(V)50 出力電流範囲(A)CO2・手溶接:60~600/ガウジング:100~600 最高無負荷電圧(V)84(電撃低減時:25)
1セット
1,798,000 税込1,977,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄骨、橋梁など、厚板加工での溶接・ガウジング作業が1台でできる多目的機です。マイコン搭載により使い易さが一段と向上しました。溶接電流値を設定するだけで、電流値に応じた適正電圧を自動的に出力します。溶接モードごとに溶接電流に応じた適正電圧をプリセットしています。このため溶接条件は溶接電流を設定するだけでの簡単操作で、溶接経験の少ない人でも熟練者と同様の溶接作業ができます。(個別調整モードも標準装備しております)。ワイヤ種類、シールドガスの違いによるリモコンの目盛ズレを溶接機が自動的に補正するため、シンプルで見やすい表示となっています。手溶接やガウジングの切替もリモコンで行えるため、溶接電源へ戻る手間も削減できます。溶接トーチと溶接モードを切り替えることで、直流手溶接が簡単に行えます。Φ2.6~8.0mmまでの溶接棒に対応し、広い範囲で活用いただけます。Φ4~11mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に最適です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。
質量(kg)171、ワイヤ送給装置:10 周波数(Hz)50/60共用 出力電圧(V)15~45 定格出力電流(A)500 入力電圧(V)200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)454×701×859(アイボルト含まず)、ワイヤ送給装置:200×455×292 定格入力(kVA)31.5(28.0kW) 適合ワイヤ径(Φmm)(0.8)/0.9/1.0/1.2/(1.4)/(1.6) 相数三相 定格使用率(%)60 定格負荷電圧(V)45 出力電流範囲(A)CO2・手溶接:50~500/ガウジング:100~500 最高無負荷電圧(V)66(電撃低減時:25)
1セット
979,800 税込1,077,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

数量限定で特別カラーモデルが登場!ゴールド×ブラックのツートンカラーの企画品です。誰もが簡単に溶接を楽しめるを基盤にトランス式からインバーター方式の半自動溶接機です。指定した設定において最適な溶接条件を自動調整するシナジー機能付きです。薄板溶接が可能となり、0.6mmノンガスワイヤが使用できます。インチング機能付き、MMA(手棒溶接)機能付きです。
用途100V専用半自動溶接機。 仕様ノンガス専用 セット内容ホルダ付ケーブル(2m)・アースクリップ付きケーブル(2m)・2P/100Vアダプタ 出力(100V)MIG30~80A/MMA10~60A 本体質量(kg)7.5 定格入力電圧(V)単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×410×350 定格使用率(%)(100V)0.35 溶接板厚(mm)鉄0.6~3.2・ステンレス0.8~1.5
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

取り付け / 取り外しには、クランププライヤが必要です。 スタンダードジョーとサイドジョーの両方のクランププライヤを使用するか、代わりにケーブルカッターを使用することもできます。取り付けるには、片方の耳を十分に閉じます。最初の耳は、少し開くことができるように閉じます。 これにより、クランプの弾性強度が高まり、摩滅や温度変化による縮み、圧力、及び振動に耐えられます。耳へのアクセスに制限がある場合は、サイドジョークランププライヤを使用してください。Oクリップには、ステンレススチール製及び亜鉛めっきスチール製200個入りキットも用意しています。. RS Pro O ホース. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのダブルイヤー O クリップは、汎用性と Durable を備えています。亜鉛めっきスチール構造の O クリップは、ホース、パイプ、さらにはケーブルを固定するのに最適です。これらのスチール製 O クリップは、空圧、低圧油圧、その他の関連業界の要求の厳しい用途に対応し、チューブをコネクタに固定するのに最適です。O クリップ 200 個セットも用意( ; 292-524 292-524 ). ★特長及び利点 ;/b>. ねじクリップ機構のない小型ホースに使用することができます。. 確実な締め付けが可能な一体型設計. バンドの縁に丸みを付けることでホースの損傷を防止. セキュリティを強化する改ざん防止機能. ★用途 ;/b>. Jubilee クリップとも呼ばれる O クリップは、ホースなどのチューブにクランプするように設計されています。ホースへの接続を固定するために使用できます。メンテナンスや OEM 用途によく使用されるダブルイヤークリップゴムやプラスチック製の空気、液体、ガス、蒸気ホース、及び同軸ケーブルやその他の電気ケーブルに最適鉱業、建設、暖房装置、換気装置、溶接、医療、軍事、航空機などの幅広い産業で使用低圧の油圧用途にも最適. ★O クリップの取り付け方法 ;/b>. これらのクリップを取り付けるには、クリップを閉じるペンチが必要です。標準の開閉ペンチと側面切断ペンチのどちらも使用できます。. 取り付けるには、片方の耳を十分に閉じます。最初の耳は、少し開くことができるように閉じます。これにより、クランプの弾性強度が高まり、摩滅や温度変化による縮み、圧力、及び振動に耐えられます。. 耳へのアクセスに制限がある場合は、サイドジョークランププライヤを使用してください。. ★RS Proを選ぶ理由 ;/b>. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。固定具、固定具、留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様内径 = 5 → 7mmクリップタイプ = Oクリップ材質 = スチール最小内径 = 5mm最大内径 = 7mmバンド幅 = 6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

取り付け / 取り外しには、クランププライヤが必要です。 スタンダードジョーとサイドジョーの両方のクランププライヤを使用するか、代わりにケーブルカッターを使用することもできます。取り付けるには、片方の耳を十分に閉じます。最初の耳は、少し開くことができるように閉じます。 これにより、クランプの弾性強度が高まり、摩滅や温度変化による縮み、圧力、及び振動に耐えられます。耳へのアクセスに制限がある場合は、サイドジョークランププライヤを使用してください。Oクリップには、ステンレススチール製及び亜鉛めっきスチール製200個入りキットも用意しています。. RS Pro O ホース. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのダブルイヤー O クリップは、汎用性と Durable を備えています。亜鉛めっきスチール構造の O クリップは、ホース、パイプ、さらにはケーブルを固定するのに最適です。これらのスチール製 O クリップは、空圧、低圧油圧、その他の関連業界の要求の厳しい用途に対応し、チューブをコネクタに固定するのに最適です。O クリップ 200 個セットも用意( ; 292-524 292-524 ). ★特長及び利点 ;/b>. ねじクリップ機構のない小型ホースに使用することができます。. 確実な締め付けが可能な一体型設計. バンドの縁に丸みを付けることでホースの損傷を防止. セキュリティを強化する改ざん防止機能. ★用途 ;/b>. Jubilee クリップとも呼ばれる O クリップは、ホースなどのチューブにクランプするように設計されています。ホースへの接続を固定するために使用できます。メンテナンスや OEM 用途によく使用されるダブルイヤークリップゴムやプラスチック製の空気、液体、ガス、蒸気ホース、及び同軸ケーブルやその他の電気ケーブルに最適鉱業、建設、暖房装置、換気装置、溶接、医療、軍事、航空機などの幅広い産業で使用低圧の油圧用途にも最適. ★O クリップの取り付け方法 ;/b>. これらのクリップを取り付けるには、クリップを閉じるペンチが必要です。標準の開閉ペンチと側面切断ペンチのどちらも使用できます。. 取り付けるには、片方の耳を十分に閉じます。最初の耳は、少し開くことができるように閉じます。これにより、クランプの弾性強度が高まり、摩滅や温度変化による縮み、圧力、及び振動に耐えられます。. 耳へのアクセスに制限がある場合は、サイドジョークランププライヤを使用してください。. ★RS Proを選ぶ理由 ;/b>. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。固定具、固定具、留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様内径 = 9 → 11mmクリップタイプ = Oクリップ材質 = スチール最小内径 = 9mm最大内径 = 11mmバンド幅 = 7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷