光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。
用途原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。
材質SUS304TP
形状ニップル
品番PN
種類ねじ込み継手
規格JIS B0203
最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa・-29℃~+120℃:2.0MPa
接続方式両ネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。
形状パイプ
材質ステンレス(SUS304)
長さ(m)2
JIS規格JIS G3459
用途流体等を通す配管に。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
種類ねじ込み継手
寸法L(mm)200
最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35
接続方式両ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)
サービス分類オーダー・加工
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
形状パイプ
材質ステンレス(SUS304)
長さ(m)2
内容2m×2本
JIS規格JIS G3459
衛生的で耐食性が抜群です!
小径管で必要な流量を確保します。
材質ステンレス(SUS304)
内容2m×2本
形状パイプ
長さ(m)2
JIS規格JIS G3459
こんなお得な商品も!

長ニップル ステンレス製
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35
接続方式PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
こんなお得な商品も!

長ニップル ステンレス製
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式PTネジ
取付穴径(Φmm)4.3
材質ステンレス(SUS304)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
全長(m)4
規格JIS G3452
ねじ規格JIS B0203
種別PTネジ付(両端オス外ネジ)
長さ(m)4
JIS規格JIS G3452
ねじなし電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。コネクタ内部に防水パッキンを組み込んでいる為、電線管との接続部に防水性があります。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております。
材質ステンレス(SUS304)
材質SUS304
形状パイプハンガー
パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。
”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送
流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品
材質(本体)ステンレス(SUS304)
接続方式ワンタッチ式
RoHS指令(10物質対応)対応
パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。
”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送
流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品
材質(本体)ステンレス(SUS304)
接続方式ワンタッチ式
RoHS指令(10物質対応)対応
計量指示部が45度傾斜した構造であり、読取が容易です。
流れの方向は左から右に設定しています。
用途ビル・マンション・ホテル・工場など温水をご利用とされる場所での給湯・集中管理等
適合流体温水
材質(本体・受圧板)鉛レス青銅鋳物(羽根車)耐熱プラスチック(指示部)耐熱プラスチック、ステンレス鋼、バリュームフェライト
最高使用圧力(MPa)1.0
最小目盛0.1L
塗装色銀色
圧力損失(MPa)0.1以下(使用最大流量時)
最高使用水温(℃)100
最大表示量(m3)9.999
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼
適合材鉄・ステンレス
材質合金工具鋼SK-5
使用チップ超硬(パウダーチタン)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。ガス管や空調管、配電盤止め用として。
付属品ナット×2個
材質ステンレス(SUS304)
パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。
”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送
流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品
材質(本体)鉄(ディスゴ処理)
接続方式ワンタッチ式
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状エルボ
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ガス用ステンレス鋼フレキシブル管(被覆付)用の両サドルです。
材質耐候性樹脂製
厚さ(mm)5
パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。
”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送
流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品
材質(本体)鉄(ディスゴ処理)
接続方式ワンタッチ式
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフレキ管を通管させるための最適な強度(圧縮復元性・屈曲弾力性)を持った専用CD管で、通管の妨げとなる不陸、横ブレが起きにくい構造にしてあります。
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4
呼び外径(mm)Φ28
材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
●ハンガーサドルとの併用で電線管、ガス管等を支持します●滑り止め加工でハンガーサドルがずれにくい
材質ステンレス製 SUS304
長さ(m)2
●パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します●電線管だけでなくガス管、水道管にも対応
材質ステンレス製 SUS304
ハンガーサドルとの併用で電線管、ガス管等を支持します。滑り止め加工でハンガーサドルがずれにくい。軽くて錆びにくい
材質ステンレス製 SUS304
薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。
用途アングル鋼・平銅・しま鋼板・チャンネル C型チャンネル鋼・ガス管・鋼管・デッキプレート・ライニング鋼管・ハンガーレール・鉄筋・ステンレス(SUS304)
外径(mm)180
穴径(mm)20
刃厚(mm)1.65
刃形交互刃
ステンレス切断可能厚さ(mm)3.0以下
鉄鋼切断可能厚さ(mm)6以下
最高回転速度(min-1)5500
パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します。電線管だけでなくガス管、水道管にも対応。ビス1本で取付簡単
材質ステンレス製 SUS304
ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
用途高圧切替バルブ
その他【オペレート】手動弁
材質(本体)SUSF316
関連資料(1.09MB)
薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。
用途アングル鋼、平鋼、縞鋼板、チャンネル鋼、鋼管、デッキプレート、C型チャンネル鋼、ガス管、ハンガーレール、鉄筋、ライニング鋼管 などの切断に。
トラスコ品番362-5916
適合機種集じん・防じんマルノコ/充電マルノコ/低速型チップソー切断機
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
刃数42枚
穴径(Φmm)20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
外径(Φmm)180
刃厚(mm)1.65
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)ステンレス3
切断能力(mm)鉄鋼6
1セット(4枚)
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
セット内容(各10個)パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー
材質本体・ネジ・ワッシャー:SUS304
質量(g)10
ドリル径(Φmm)(下穴):12
本体寸法(mm)7×7.5×39
ボルト(mm)M4×40
取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下
最大引抜強度N(kgf)245(25)
ワッシャー外径(mm)14
1パック(10個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
効率的な3段変速でスピードねじ切りが可能です。
自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。
低騒音コンデンサモータを搭載しており、夜間作業等に最適です。
100V/200V切替スイッチ付き。
ステンレスチェーザ付です。
用途水道、ガス管等のねじ切り作業
消費電力(W)750
電源(V)AC100/200
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13・24・43
トラスコ品番852-0521
セット内容自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1台、ステンレス用チェーザ(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1組、ねじ切りオイル(100SW-R 4L)×1、マシンカバー×1枚
全長(mm)873
質量(kg)123
全幅(mm)635
全高(mm)558
ねじ切り能力15A~100A(1/2B~4B)
標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
30日以内出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
セット内容(各10個)パットアンカー 、六角ボルト W3/8×75mm、ワッシャー
材質本体・六角ボルト・ワッシャー:SUS304
質量(g)80
ドリル径(Φmm)(下穴):22
本体寸法(mm)17×16.5×75
ボルト(mm)W3/8×75
取付可能厚(mm)(壁+取付物):寸切りボルト 50以上(推奨) 付属ボルト 30以下
最大引抜強度KN(kgf)1.08(110)
ワッシャー外径(mm)36
1パック(10個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ