使用ガス都市ガス
規格PT1/2
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス
材質黄銅製
寸法E(mm)27
寸法B(mm)47.9
使用ガスLPガス
仕様二口
適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
使用ガス都市ガス
長さ(mm)13
タイプS型
ねじ寸法1/2
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
使用ガスLPガス
ねじ寸法R1/2×Rc1/2
都市ガスの固定形ガス機器の接続に対応。用途に合わせて選べます。両側ユニオン構造で施工が容易。チューブのフレアシート部はメタルシートによる機密構造。樹脂コーティングし、さらに保護菅を被覆したチューブと黄銅製金具による耐腐食構造。
使用ガス都市ガス
仕様都市ガス用/屋内外兼用型(FHO)
使用ガス都市ガス
材質鉄製
dRc1 1/4
寸法L(mm)100
寸法F(mm)55
寸法I(mm)85
寸法H1(mm)55
寸法H2(mm)36
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
おねじの種類R1/2
めねじの種類Rc1/2
使用ガス都市ガス
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス
材質黄銅製
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス
材質黄銅製
寸法E(mm)22
寸法B(mm)80
亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド
適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで
使用長さ(m)(ゴム管)5
流量(作動)1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)216
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
シール性能の安定化を実現。施工品質の標準化。挿入力低減。
使用ガス都市ガス
適合都市ガス
長さ(m)30
使用ガスLPガス
空気出入口(入口)R1/2おねじ自在式、(出口)TUめねじ
・Oリングシール仕様。・屋内外兼用タイプ。アダプター一体構造。
用途・ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管。
使用ガス都市ガス用
コンロ用ガス接続部材 アタッチメントV DP0612
関連資料(0.16MB)
メーカー商品コード503124
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
材質鉄(溶融亜鉛めっき処理)
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
オーブンとレンジを組み合わせて自立させることができます。
関連資料納入仕様図(0.09MB)
1個
¥22,980
税込¥25,278
11日以内出荷
関連資料納入仕様図(0.14MB)
1個
¥5,398
税込¥5,938
11日以内出荷
自立ユニットの左側面をカバーする化粧板。
関連資料納入仕様図(0.08MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
11日以内出荷
自立ユニットの右側面をカバーする化粧板。
関連資料納入仕様図(0.08MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
11日以内出荷
自立ユニットの左側面をカバーする化粧板。
関連資料納入仕様図(0.08MB)
1個
¥13,980
税込¥15,378
11日以内出荷
自立ユニットの右側面をカバーする化粧板。
関連資料納入仕様図(0.08MB)
1個
¥13,980
税込¥15,378
11日以内出荷
用途1/2めねじをホースエンドに変換する継手
セット内容接続板1.5A×2、接続板1.5B×2、接続板1.0×2、キャップ×2、M8ボルト×27、コーチネジ×10、ワッシャー×10、ホースカバー×4、I型継手ホースA×4、I型継手ホースB×2、L型継手ホース×1、U型継手ホース×1、ワンタッチバンドF×20
関連資料商品仕様図(0.11MB)
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
セット内容接続板1.5A×2、接続板1.5B×2、キャップ×2、M8ボルト×19、コーチネジ×8、ワッシャー×8、ホースカバー×4、I型継手ホースA×3、I型継手ホースB×1、L型継手ホース×1、U型継手ホース×1、ワンタッチバンドF×16
関連資料商品仕様図(0.11MB)
1個
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
セット内容接続板2.0×2、キャップ×2、M8ボルト×11、コーチネジ×6、ワッシャー×6、ホースカバー×4、I型継手ホースA×2、L型継手ホース×1、U型継手ホース×1、ワンタッチバンドF×12
関連資料商品仕様図(0.11MB)
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
ビニルアルコール系ポリマーフィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。
また、耐透過性に優れています。この特性により、無機ガスからガス状の有機化合物まで幅広いサンプルに適用できます。
用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、無機ガスなど
仕様低ブランク
材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム製
耐熱温度(℃)120
フィルム厚さ(μm)53
ソーラーシステム配管の意匠カバー(雨とい)設置において、軒やけらば部分の配管で使用するフレキ管です。
長さ(m)2
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
センサ・アンプの一体型の超小型。接ガス部材質にPVDF(Kynar)を使用。EEPROMによるメモリバックアップ。
用途水・排液のレベル計測や腐食性のある液体に最適
材質検出部:PVDF、(センサ内部Oリング)PTFE、本体部:PBT、カバー:PC
質量(kg)2.1
電源10.5~30VDC(2線式)
構造IP66/IP68
使用温度(℃)-40~85
使用範囲6m Max.
表示5桁LCD表示
アナログ出力4~20mA DC
測定流体液体
表示精度±0.15%(F.S)or6mm以内
取付け方法ねじ取付:G2
耐圧力(kPa)50
周囲温度(℃)-40~80
1個
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。
ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。
用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなど
仕様低ブランク
材質ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製
耐熱温度(℃)120
フィルム厚さ(μm)50
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ