しっかり綴じてかさばらず、紙も傷めません。
材質本体:再生ABS製、スライダー部:再生POM製
グリーン購入法適合
紙を傷めずくり返し使えて経済的。
ブリスター仕様。
付属品ステン玉15発入
材質本体:ABS樹脂・ステンレス、スライダー:POM
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 112 073
本体1つで3種類のガチャ玉が使えます!
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
付属品ガチャ玉 合計12発付 薄玉・中玉・厚玉 各4発(ステンレス)
エコマーク認定番号17 112 102
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
力を活かすフォルム。
指にやさしい大きなプッシャー。
とじ位置が狙いやすい先端形状
玉入れしやすい広い装てん口
2種類の球が使えるデュアル機能
綴じ枚数中玉:最大約40枚、中厚玉:最大約55枚
仕様クリップ玉装填数/8個
適合クリップ/HK-P550、HK-P400K
色ブルー
質量(g)68
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)126×33×30
アズワン品番65-0487-11
グリーン購入法適合
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
サイズ中
色チャコールグレー
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 073
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
紙を傷めずくり返し使えて経済的。
サイズ大
綴じ枚数60枚(コピー用紙)
繰り返し使え、コピー用紙40枚までしっかりとじられるガチャ玉です。
3wayガチャック(G3W-600)、ガチャック(中)共通で使用出来ます。
トラスコ品番208-5691
1パック(50個)
¥369
税込¥406
当日出荷
紙を傷めずくり返し使えて経済的
サイズ小
仕様プラケース+ブリスター仕様
寸法(mm)10×18×3.5
色シルバー
綴じ枚数コピー用紙15枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
つまみのないスマートなクリップです。
紙を傷つけずにしっかり固定します。
ガチャ玉は繰り返し使えて経済的です。
かさばらずにとじられます。
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号18 112 074
何度でも再利用できます。
材質ステンレス
サイズ大
質量(g)125
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×100×19
綴じ幅(mm)18
押すだけで紙を傷つけずまとめる事ができます。クリップは使用後、不要になれば使い回しが可能です。
仕様クリップ止め約40枚可能
付属品クリップ8個
材質プラスチック
寸法(mm)25×15×120
質量(g)25
軽い力で止められ小さくかさばりません。
何度も使えて環境に優しく経済的
サイズLL
材質ステンレス
色シルバー
綴じ枚数90
クリップ幅(mm)35
1箱(20個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
耐久性に優れ快適にスマートに使えるクリップ。コピー用紙で30枚綴じれます。スーパークリップはシンプルな構造でありながら優れた性能を持ったクリップです。書類をとじてもかさばらない手軽さと「"ちょっと、とじたい"・・・けど、しっかりとした保持力がほしい」という、クリップを使用する上で最も多いシチュエーションのときに、快適に使用することができます。
材質ステンレス
質量(g)0.51/個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×18×3.5
綴じ枚数30枚
1セット(70個)
¥569
税込¥626
当日出荷
このチャック袋にはマチがついており、立てた状態でディスプレイできます。また、チャックがあるので倒れても中身が出ません。抜群の透明度で中身をきれいに見せます。持ち運びにも便利。
用途お菓子、小物などの詰め合わせに最適
色透明
種類チャック付きスタンドバッグ
しっかり止まってパッとはずせる!カンタン着脱!!簡単にとりはずしができるので両面印刷した書類をとじてもパッとはずして閲覧できます。
材質ステンレス
仕様JOINTEXオリジナル
色シルバー
種類スライドクリップ
チャックワンタッチ(OC-LA)に接合するツール側ワンタッチ金具。
トラスコ品番388-6775
材質鉄製
幅(mm)160
高さ(mm)81
タイプツール側
奥行(mm)55
可搬質量(kg)~35
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
一方の開閉をクローズすると、縦形あるいは横形の単式も兼ねます。
サインバー部分はすべて特殊鋼を用い、焼入処理後、精密研削加工を行っています。
主要部はラップ仕上げですから、長期間にわたり高精度の研削加工や測定ができます。
薄形永磁チャックを採用しているため、使い易く、ワークの加工有効スペースが大きくとれます。
永磁式のため発熱がなく、高精度加工作業が可能です。
用途X軸、Y軸による複合傾斜が高精度で得られる永磁チャックです。
角度調整範囲可傾角度:0~50°精度保証範囲:0~45°
角度精度(°)0.007/100以内
チャック作業面の磁極間隔を細分化したマイクロピッチのため、薄く広いワークも強固に吸着します。
ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみですから、内部発熱が少なく、精度の継続維持が容易です。
ワーク保持中も含め、連続通電を要しませんので、ランニングコストが極めて低廉です。
停電や断線に対しても吸着力を維持するので、安全に使用できます。
用途研削盤等による精密研削や、薄板から厚板まで面積の大きなワークの保持に適します。
適合適合電装品:EPS-215B
電圧DC90V
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
使用温度範囲(℃)5~85
関連キーワード
1
2
3
次へ