116件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄筋溶接不可対策用金物の決定版。 あなたの発想で様々な用途が生まれる! 袋状絞り加工により、抜群の強度を発揮。 強度面で安全かつ取り付け簡単、スピーディー。 ボルト締めのため、鉄筋のどの位 置にでも取り付け可能。 長尺セパ代用の施工時に威力を発揮!(コストダウン) 基礎や土間止め型枠の支保エの手間削減に貢献します。
種別32W ボルト対辺(mm)17 許容荷重(N[kgf])平行引き:(D13)3900[400]、(D16~D32)4900[500]、直交引き:(D13~D32)3900[400] ボルト締付トルク(N・m)10~15 適合径範囲鉄筋D13~D32
1セット(100個)
34,980 税込38,478
当日出荷

セパと鉄筋を挟んで止める。 溶接もできるマルチな金物 作業性抜群!鉄筋、セパを挟んで締めるだけ。特にスラブでの平行引きは、上からの締付けだけで作業が完了します。 色々な使い方ができるマルチな金物です。 スラブ鉄筋下段への取り付けで、かぶりもクリア。 ボルトを締めると鉄筋、セパを奥へ押しつける構造で、ガッチリ固定します。 ボルト先端に抜け止め座金を装備。型枠内への部品落下を防止します。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-050125-VE
仕上生地 許容荷重(N[kgf])1000[102] ボルト締付トルク(N・m)25 ボルト平径(mm)17
1セット(100個)
26,940 税込29,634
当日出荷

国元商会KSガッツ
鉄筋溶接不可対策用金物の決定版。 あなたの発想で様々な用途が生まれる! 袋状絞り加工により、抜群の強度を発揮。 強度面で安全かつ取り付け簡単、スピーディー。 ボルト締めのため、鉄筋のどの位 置にでも取り付け可能。 長尺セパ代用の施工時に威力を発揮!(コストダウン) 基礎や土間止め型枠の支保エの手間削減に貢献します。
適合径範囲鉄筋D13~D32 ボルト対辺(mm)17 許容荷重(N[kgf])平行引き:3900[400]、直交引き:1960[200] ボルト締付トルク(N・m)10~15
1セット(100個)
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄筋溶接なし、 溶接不可対策用金物の決定版 使いやすさ抜群!溶接不要のセパ引き金具 鉄筋とセパレーターを同時に掴み、ボルト1本で取付可能。(D10、D13平行のみ) 平行にセパレーターを取り付け可能。(ネジ式) 直交にセパレーターを取り付け可能。(ネジ式) NETIS(国土交通省新技術情報提供システム) 登録番号KK-050125-VE
仕上生地 許容荷重(N[kgf])3000[306] ボルト締付トルク(N・m)25~30 適合径範囲鉄筋D10~D16 ボルト平径(mm)17
1セット(100個)
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国元商会KSゼロガッツ
鉄筋溶接なし、 溶接不可対策用金物の決定版 かぶりを侵さずガッチリ掴む。 鉄筋をしっかり掴み「鉄筋からのかぶり」を侵しません。 溶接面がわかり易い溶接マーク入り。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム) 登録番号KK-100060-V
許容荷重(N[kgf])平行引き:5000[510]、直交引き:3000[306] ボルト締付トルク(N・m)35 適合径範囲鉄筋D29~D41 ボルト平径(mm)17 仕上生地
1セット(50個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄筋への溶接不可対策にお困りならこれ! 使いやすさ抜群!安心安全の板厚6ミリ!
用途鉄筋への溶接不可対策用の金物です。 表面処理生地 板厚(mm)6 適合径範囲D10~D19 許容荷重(N)2500[255kg](平行引き) ボルト締付トルク(N・m)20 ボルト平径(mm)17
1箱(100個)
14,980 税込16,478
当日出荷

ワンタッチでセットができ、締めるのは1ヶ所のみ。 すべての施工が正面からできるので手間を大幅に軽減します。 コンクリートと鉄筋との「かぶり」が取れます。
適合サイズ5/16×D10、5/16×D13、3/8×D16 適合材丸セパレーター5/16、鉄筋D10またはD13
1箱(100個)
16,980 税込18,678
当日出荷

ガッツ モルタルNo.1 ニッペホームプロダクツ 動画あり
コンクリート・モルタルでできた住宅基礎のための水性フッ素系着色吸水防止剤です。 優れた透湿性で基礎内部から染み出す水分を原因とした膨れ・剥離をおこしません。 フッ素配合による強力な耐久性が特長で、雨水などの吸水を防ぎます。またカビや藻の発生、基材の中性化を防ぎ、美しい外観を長く保ちます。
用途住宅の基礎や塀に使用されるモルタル・コンクリート面・コンクリートブロック面に 主な用途モルタル・コンクリート面・コンクリートブロック面 使用場所屋外用 特性耐久 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く、塗りにくいときは、水で少しうすめてください。 乾燥時間(時間)約1(夏)、約2(冬) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(0.5kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アトムガッツ
独自のドット意匠を施したグリップ力抜群の背抜きゴム張り手袋です。 背抜きなので通気性が良いです。
用途運輸、鉄筋、土木、建設、袋物取り扱いなど 質量(g)105
1双
459 税込505
当日出荷

6通り以上の組み合わせを簡単ロック。
用途土間止め型枠、スラブ段差型枠、PCスラブからのスラブ引き段差型枠の浮かし、鉄骨などからのセパ引き、フラットバーなどの固定。 組合対応セパW5/16×セパW5/16、セパW5/16×鉄筋D10、セパW5/16×鉄筋D13、鉄筋D10×鉄筋D10、鉄筋D10×鉄筋D13
1箱(100個)
24,980 税込27,478
当日出荷

セパと鉄筋を挟んで止める。 溶接もできるマルチな金物 太径版ネオガッツ セパと鉄筋を同時に挟み、ボルトを締め込むだけの簡単施工!!工期の大幅な短縮が期待できます。(セパ平行挟み込み) インパクトレンチ等の電動工具で締め付けても、変形しにくい絞り形状です。 ボルトを締め付けるとセパと鉄筋が相互に押し当てられる構造のためガッチリ固定できます。
仕上生地 許容荷重(N[kgf])セパ挟み込み500[51]、平行引き:セパ溶接4000[408]、直交引き:セパ溶接2500[255] ボルト締付トルク(N・m)25 適合径範囲鉄筋D19~D32(セパ直交挟み込みはD19~D25) ボルト平径(mm)17
1セット(100個)
41,980 税込46,178
3日以内出荷

下地パテの標準品。超軽量タイプで持ち運びが楽です。ヤセ少なく希釈無しでそのまま使用できます。
用途建築物内部ボードジョイント部厚付け用 グレー 規格JIS-K-5669(一般形厚付用) 主成分エマルジョン 主な用途内部ボードの目地処理、釘穴(ビス)処理 等 塗装ヘラ 標準重ね塗り回数(回)1 乾燥時間(時間)5~8 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 特性軽量 標準塗布量(g/m2)0.05~0.07
1缶(8kg)
8,398 税込9,238
当日出荷

作業服についたガンコな油汚れを洗浄成分がしみ込んだ油汚れをひきはがし、さらに洗浄補強成分が一体となって衣類の隅々までゆきわたり、あらゆる汚れを落とします。ハンドスプレー式なので手軽に使用できます。
用途作業服のガンコな汚れの部分洗浄に 成分非イオン系界面活性剤 形状液体
1個(1kg)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国元商会KS鉄筋フック
フープ筋やスターラップ筋のピッチ間にも取付可能で、取付、取外しが自由にでき、盛り替えが容易。 先端に皿バネつき。鉄筋に対し安定した締付固定ができ安心。 サヤ管タイプに比べ軽量(32型で0.63kg)
用途壁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用) 梁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用) 柱筋フープ巻き作業に(柱主筋に本体取付、安全帯を直接引っ掛けて使用) 躯体端面や開口部の墜落防止養生用として(柱主筋に本体取付、親綱ロープを設置。標識などを取付ける) ボルト平径(mm)21
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷

サイトー工業鉄筋クランプ2235
鉄筋への溶接不可対策にお困りならこれ! 使いやすさ抜群!安心安全の板厚6ミリ!
用途鉄筋溶接不可対策用の金物です。 表面処理生地 板厚(mm)6 適合径範囲D22~D35 許容荷重(N)2000[204kg](平行引き) ボルト締付トルク(N・m)12~15 ボルト平径(mm)17
1箱(100個)
19,980 税込21,978
当日出荷

サイトー工業鉄筋くん1016
使いやすさ抜群! 溶接不要のセパ引き金具! 安心安全の板厚6ミリ! M10強力ボルトでガッチリ固定! 鉄筋とセパレーターを同時に掴み、ボルト一本で取付可能。(平行引きのみ) 適合サイズ:5/16×D10~D16、3/8×D10~D13、セパレーター×セパレータ、D10×D10~D13。
用途鉄筋とセパレーターを溶接せずに平行に接続する金具です。 表面処理生地 板厚(mm)6 適合径範囲D10~D16 適合サイズ5/16×D10~D16、3/8×D10~D13 許容荷重(N)3000[306kg](平行引き) ボルト締付トルク(N・m)25~30 ボルト平径(mm)17 関連資料(0.19MB)
1箱(100個)
17,980 税込19,778
当日出荷

97144 草刈りコードホルダー ガッツ コンビ 斎藤撚糸 動画あり
差込コード専用のコードホルダーのガッツCombiは1本のコードが2度使える経済的な設計です。チップソーとの併用が可能で、必要時に差込コードを挿入して使用することで、塀や壁等のきわ刈りに絶大な効果を発揮。垂直フィンは草の巻き付き防止機能を発揮し、安全に効率よく作業いただけます。
用途差込みコード専用、刈払機用 寸法(mm)117×12 質量(g)75 付属品差込タイプのスパイラルMAX4本入り 適合差込コード 仕様出口:2個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷

セパレーター協同組合だっこちゃん
地下工事における捨てセパの接合に。 溶接工が居ない場合のセパ結合に。 図面変更等注文が間に合わない時に。 R面や△面でのセパ寸法が出しにくい時。 壁・梁に断熱材等張ってある場所でセパの溶接ができないときに。 降雨や漏水のため溶接機を使用できないとき。
1箱(150個)ほか
63,980 税込70,378
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

97199 タップ式草刈りコードホルダー ガッツ らくらくファンクションZ 斎藤撚糸 動画あり
国内流通コードのほぼ全てに使える「ガッツらくらくファンクションZ(タップ式草刈コードホルダー)」は、 1)送出しストップ装置で意図しないコード繰り出しを防止します 2)フリースライド板付きなので地面を滑らせて作業できます 3)取付は超簡単です 4)コード巻きと戻しも超簡単です 5)3メートルのお試し草刈コード付きです。という特許申請中(PAT.P)の新発想の製品です。
用途刈払機用 外径(Φmm)135 高さ(mm)55 質量(g)420 対応コード国内流通コード全て 付属品スパイラルMAX3mがお試し用として付属 仕様出口(個数):2
1個(135mm×55mm)
3,698 税込4,068
当日出荷

表面は環境にやさしいノンクロームタイプのディスゴ処理。スクエアビット#3の採用で、カムアウトしない高トルク伝達設計。
用途断熱工法の壁や床、また瓦止めにも使用でき、65・75は超硬質ウッドデッキ材などにも使用できます。 材質 表面処理ディスゴ
1箱(200本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

97270 ガッツ エアーアシスト Light 斎藤撚糸 動画あり
8枚羽根で浮いて刈る!。 「ガッツエアーアシストLight(電気草刈機用 差込コード専用ホルダー)」は、。ホルダーの回転で生じる揚力が草刈機の先端荷重をほぼゼロに!。軽い!安全!疲れない!。3)取付は超簡単!。1本のコードを2回使える!。お試しコード4本付き! トルネードS(刃付き菱形スパイラルコード2.2mm×3.3mm)という特許申請中(PAT.P)の新発想の製品です。「ガッツエアーアシスト」同様、エンジン草刈機にも使えます。
用途差込みコード専用、刈払機用 仕様出口:4個 付属品差込タイプのトルネードS4本入り レッド 高さ(mm)50 質量(g)170 外径(Φmm)140 対応コード差込コード
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

コードホルダーガッツはコードの取り出し口部分に採用した特殊形状により、コード装着時や摩耗による取り出し位置を変える際に穴を通さずワンタッチで簡単に作業可能。国内流通コードすべてに対応。スチールボディで安心長持ち設計で、ヘビーユーザーからビギナーまで、安心してお使いいただけます。
用途刈払機用 寸法(mm)138×25 質量(g)225 付属品スパイラルMAX2mがお試し用として付属 適合国内流通コード全て 仕様出口:4個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

97224 草刈りコードホルダー ガッツ エアーアシスト 斎藤撚糸 動画あり
浮いて刈る!「ガッツエアーアシスト(草刈機用 差込コード専用ホルダー)」は、 1)ホルダーの回転で生じる揚力が草刈機の先端荷重をほぼゼロに! 2)軽い!安全!疲れない! 3)取付は超簡単! 4)1本のコードを2回使える! 5)お試しコード4本付き!※トルネードM(刃付き菱形スパイラルコード2.6mm×3.9mm)、という特許申請中(PAT.P)の新発想の製品です。
用途差込みコード専用、刈払機用 外径(Φmm)160 高さ(mm)50 質量(g)230 対応コード差込コード 付属品差込タイプのトルネードM4本入り 仕様出口(個数):2
1個(160mm×50mm)
1,898 税込2,088
当日出荷

鉄筋へセパレーターを溶接することなく取付可能です。袋絞り加工により、抜群の強度を発揮します。ボルト締めのため、鉄筋のどの位置にでも取付可能です。
その他KSガッツ32W トラスコ品番433-1446 材質 長さ(mm)40 ねじ径(mm)10 許容荷重(kN)3.9/400kgf(※平行引きでD13時)、4.9/500kgf(※平行引きでD16~32時)、3.9/400kgf(※直交引きでD13~32時) ねじの呼びM10
1個
229 税込252
当日出荷

操作性に優れ、全てのコードに対応するコードホルダー。
用途電気草刈機、充電式草刈機、エンジン草刈機兼用。お試しコード2種類付。 質量(g)115 外径(mm)105 断面タイプ四角
1個
1,498 税込1,648
欠品中

ソフトな着心地。厚み0.35mmPVCシート使用。 厚みもしっかりで寒さから守り、土木、現場作業に使えるサロペットです。
用途現場・軽作業 材質(表地)基布ポリエステル100%(表綿に塩化ビニル樹脂引き) 耐水圧(mm)20000 機能裏面トリコット、二重袖、0.35mmPVC、ウェルダー加工 材質(裏地)ポリエステル100%トリコット
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

中央ペイントガッツⅤ
「メーカー一押し下地パテ」下地パテの標準品。超軽量タイプで持ち運びが楽です。ヤセ少なく希釈無しでそのまま使用できます。小面積対応品
用途建築物内部ボードジョイント部厚付け用 質量(kg)2 グレー タイプ水希釈不用タイプ 乾燥時間(時間)5~8 危険物の類別非危険物
1缶
3,598 税込3,958
当日出荷

新日本ケミカル・オーナメント工業ガッツエプロン
耐油、軽い、丈夫。環境に優しいウレタン素材。腰紐溶着で自然な着け心地。耐油性が高く丈夫で長持ち。耐油性が高く汚染性に優れている。ウレタンエプロンの導入メリット:汚れにくい!、汚れも落ちやすく、洗浄コストの低減につながります。臭いがしにくい!:塩ビ(PVC)制のエプロンと比べて食品などの臭いがつきにくい。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右の足裏形状を科学し、設計された特殊仕様のハードパイルソックスです。自衛隊の40キロ行軍にオススメしている強度で、ハードワーカー様にも多くご利用いただいております。
用途安全靴、半長靴、ブーツ等にご利用いただけます。
1足
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5万km走行以上の多走行車専用 走行距離5万kmを超える多走行車に最適な添加剤を複合配合。エンジン内の劣化したオイルシールを復元、付着したカーボンを除去し再付着も防止。 カーボンの除去と再付着の防止 シリンダー内の圧縮力を回復 劣化したオイルシールの復元 摩擦摩耗を低減 エンジンノイズの低減
用途多走行ガソリン車専用タイプ 適合車ガソリン車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.2L 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
1,398 税込1,538
欠品中

仕様圧電式ステンレスヘアライン仕上 質量(kg)6.8 品番SK-5 間口W×奥行D×高さH(mm)205×547×118 接続口径(Φmm)9.5(ゴム管) ガス消費量(kW[kg/h])LPG:6.72(0.48)、13A:7.44(6400kcal/h)
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様圧電式ステンレスヘアライン仕上 質量(kg)6.5 品番SK-2 間口W×奥行D×高さH(mm)542×275×118 接続口径(Φmm)9.5(ゴム管) ガス消費量(kW[kg/h])LPG:6.72(0.48)、13A:7.44(6400kcal/h)
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自衛隊の40キロ行軍用として開発した、頑丈かつ履き心地も追求した五本指ソックス。指先まで頑丈に編み上げ、ふくらはぎは『最適着圧』を採用し、足元の快適と疲れにくいを実現します。ハードワークの方にも多くご利用頂いております。
用途安全靴、半長靴、ブーツ等にご利用いただけます。
1足
959 税込1,055
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自衛隊の100キロ行軍用として開発した、頑丈な五本指ソックス。指先まで頑丈に編み上げ、ふくらはぎは『最適着圧』を採用し、足元の快適と疲れにくいを実現します。
用途安全靴、半長靴、ブーツ等にご利用いただけます。
1足
特価
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツガッツ モルタルNO.1
住宅の基礎に使われるコンクリート・モルタル用の水性フッ素系着色吸水防止剤です。素材の質感を活かしたまま、新築のような美しさを復活させます。優れた透湿性により基礎内部から染み出す水分を原因とした膨れ・剥離をおこしません。フッ素配合による強力な耐久性が特長で、雨水の吸水を防ぎ、基材を中性化させません。
用途住宅の基礎や塀に使用されるモルタル・コンクリート面・コンクリートブロック面。 成分合成樹脂(フッ素・シリコン)、防かび剤、防藻剤、水 クリヤー 主な用途コンクリート 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
1缶
2,998 税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様圧電式ステンレスヘアライン仕上 質量(kg)8.9 品番SK-3 間口W×奥行D×高さH(mm)738×275×118 接続口径(Φmm)9.5(ゴム管) ガス消費量(kW[kg/h])LPG:10.10(0.72)、13A:11.10(9,500kcal/h)
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40キロ行軍にも耐える頑丈ノーマルソックス。つま先からカカトまで頑丈に編み上げ、ふくらはぎは疲れにくい最適着圧を使用半長靴にピッタリの長さに新改良しました。
用途安全靴、半長靴、ブーツ等にご利用いただけます。 材質綿、アクリル、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン 入数1足 指タイプ先丸
1足
959 税込1,055
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リブ・ラボラトリーズアミノガッツ
成分ビタミンA 283μg、ビタミンB1 0.6mg、ビタミンB2 0.43mg、ビタミンB12 0.84μg、ビタミンD 1.5μg、ビタミンE 2.9μg、ナイアシン 4.8mg、葉酸 67μg、パントテン酸 2.1mg、アルギニン 620mg、ロイシン 600mg、イソロイシン 450mg、バリン 400mg、クレアチン 200mg、他アミノ酸 930mg 原材料還元麦芽糖水飴、クレアチンモノハイドレート、ビタミンE、L-グルタミン/L-アルギニン、L-ロイシン、L-イソロイシン、L-バリン、クエン酸、香料(レモン)、L-リジン塩酸塩、L-アスパラギン酸Na、L-スレオニン、L-ヒスチジン、L-アラニン、甘味料(アスパルテーム:L-フェニルアラニン化合物)、増粘剤(プルラン)、ピロリン酸第二鉄、卵殻カルシウム、ナイアシン、ビタミンA、パントテン酸Ca、ビタミンB12、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンD、葉酸
1箱(30包)
1,998 税込2,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お子様が使いやすい丈夫なゴーグル。くもり止め加工。製品安全協会認定(SG)マーク付き。
材質シリコン採用(クッション・ベルト) 適合年齢(歳)5~12
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)33 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×600×206 口数燃焼部:6 使用可能径(Φ)鍋:18~21cm 点火方式圧電点火
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)