使う場所や管種を選ばない。両手がふさがっていても、はさんで測れます。
使用範囲SGP15~VP75
型番水平器ガブリ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
割れない気泡管です。
使いやすさと耐久性を重視したベルト式水準器です。
用途スタッフやポールを垂直に保持するための補助具。
トラスコ品番807-2456
材質ボディ:アルミ気泡管:アクリル
質量(g)55
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。
材質本体:アルミ
仕様V溝・強力マグネット付
精度±1.0mm/m
感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°
マグネット有
こんな水平器を待っていた!勾配計+水平器+マスレベル。
気泡管感度(水平・勾配測定用)0.5mm/m=0.0286°、(垂直・45°測定用)0.66mm/m=0.0382°、(丸型マス測定用)1.33mm/m=0.0746°
材質アルミ
測定項目45度測定、1/50・1/100勾配測定、垂直測定、水平測定、マス測定
柱・パイプの鉛直出しが簡単に出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。ABS樹脂製で軽くて丈夫です。ゴム磁石付で鉄管工事や鉄骨工事に便利です。取付バンド付きで柱、パイプに固定出来ます。
寸法(mm)120×115×80
精度(mm/m)±2.0=±0.1432°以内
感度(mm/m)0.50=0.0286°
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)101
RoHS指令(10物質対応)対応
測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。
用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW)
精度±1.50mm/m=0.0859°以内
気泡管感度0.50mm/m=0.0286°
吸着力(N)マグネット/118
両手がフリーでレベルが測れます
片手で水準器を持ちながらの煩わしい作業も、クリップではさむので、両手で作業ができます
クリップではさむので、両手で作業ができます
クリップ式なので簡単に取付けできます
対応手すり、径32~35、径42~45・2種類のクリップがついていますので、手すり棒にも、支柱にもご使用できます
水平・垂直が測れます
縦手すりにも、横手すりにもご使用できます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
材質本体:ABS樹脂、アクリル樹脂・POM樹脂
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
一般ポール、プリズムポール、光波用ポール、ピンポールなど、それぞれのポールに対応した水準器をお選びください。
用途ポールの垂直出しに
6本線気泡管(見やすい拡大レンズ付)、100/1、100/2勾配を一発測定!
※水平気泡管のみ※ALS-150は水平気泡管のみです。
水平・垂直・45°測定ができます。衝撃に強いプロテクタ付き。
左右両側からけがける両目盛付。
配管工事等、丸物の測定に便利なV溝付き。
気泡管は日本製。
マグネット無し。
用途建築、土木、配管、DIY作業の水平・垂直・45°測定に。
精度(mm/m)(水平)±1.00=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50=±0.0859°以内
感度(mm/m)(水平)0.35=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50=0.0286
材質アルミニウム
気泡管感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°
気泡管精度(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50mm/m=±0.0859°以内
幅×厚さ(mm)56×25
気泡部の出っ張りが無い為破損しにくい。
用途ポールの垂直出しに
仕様対応:プリズムポール
感度40'/2mm
マイゾックスコード220943
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
狂牙、襲来。確かなホールド力で掴んだ獲物は逃がさない。軽量&高強度のカーボンマテリアルをふんだんに使用し、全く新しい鋭利なギザ歯形状の牙で確かなホールド感を実現。フィッシュホルダーに求められる「ターゲットをがっちりつかめるグリップ力」を追求した新機軸ホルダー。計3列にもなる独自形状の牙は、左右両サイドが若干先端方向に向けられ、中心は持ち手方向に向けられている。この形状が釣り針のカエシ(バーブ)のような役割を果たし、一度掴んだ獲物を手放すことなくホールドし続けることを可能にした。また、凹凸も許す限りの限界まで鋭利に仕上げ、力が分散される”面”ではなく。一点に力が加わりやすい”点”で押さえ込み、ターゲットの動きを掌握する。
色ブラック
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。
見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。
自動反転型LEDディスプレイ
データホールド機能
基準の角度を設定できる0セット機能
0°/90°をブザー音でお知らせ
低バッテリー表示
V溝付マグネットベース
自動電源オフ(3分)
自己校正機能。
使用温度範囲(℃)0~40
呼び寸法(mm)250
最小表示0.05°、0.08%、1mm/m
精度±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度)
計測範囲4×90°(0~360°)
気泡管精度水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/m
マイゾックスコード222370
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
コンクリートのかぶり厚を一定に確保できる取付材。材質:リサイクルPP。スリーブ管、ボイド管を鉄筋に差し込むだけの簡単施工です。施工の手間と施工時間を大幅に軽減できます。
対応【鉄筋】異形鉄筋D10/D13※3
こんなお得な商品も!

アルミレベル
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
磁石付スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm)
H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管)
両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着)
蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管))
磁束密度約80mT
用途鉄筋建築、スチール製品の工事施工に
精度±1.25mm/1m(=0.072°)
表面処理ハードアルマイト処理
指標線インサート金属リング4本(左右2本)
直尺と曲尺に取り付けて測定できます。チェーン付で工具つりなどに吊るせます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直の測定。
長さ(mm)60
高さ(mm)30
厚さ(mm)20
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
トラスコ品番410-5541
材質本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
質量(g)17
マグネットなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
1993年に発売したガブリチュウが当時の味で、一口サイズで新登場。 歯に付きにくく、おいしく噛んで食べられるソフトキャンデーです。
保存環境常温
入数1セット(10個入)
1セット(28g×10個)
¥999
税込¥1,079
3日以内出荷
噛んで食べれるチューイングキャンデーです。コーラの炭酸感がフレッシュ! 弾力があって軟らかい食感が美味しいコーラ味にガブリとかぶりつきます。
保存環境常温
入数1セット(20個入)
1セット(20本)
¥669
税込¥723
3日以内出荷
1993年に発売したガブリチュウが当時の味で、一口サイズで新登場。 歯に付きにくく、おいしく噛んで食べられるソフトキャンデーです。
保存環境常温
入数1セット(10個入)
1セット(28g×10個)
¥999
税込¥1,079
3日以内出荷
棒タイプチューイングキャンデーグレープ味です。チューイング性は残しつつ噛みだしはソフトに仕上がっています。
保存環境常温
入数1セット(20個入)
1セット(20本)
¥669
税込¥723
3日以内出荷
カラフルなミンツが入った、見た目も食感も楽しいガブリチュウです。カリカリしたミンツともちもちのソフトキャンディの食感の違いをお楽しみください。
保存環境常温
入数1セット(20個入)
1セット(20本)
¥799
税込¥863
3日以内出荷
6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。柱・パイプの鉛直出しが簡単に行えます。取付バンドがセットになっています。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。移動式取付バンド付
材質本体:アルミニウム、樹脂カバー:PC樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
厚さ(mm)100
高さ(mm)100
感度(mm/m)0.35=0.0201°
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
傾きが一目でわかる。
水平から2.5/100勾配まで連続して見る事ができる一管式気泡管を採用。
気泡管カバーと側面キャップを外して水洗いできる。作業で水や泥が入ってしまっても内部を水洗いできるから清潔に保管できます。
測定面がアーチ状。ねじれや変形に強く、平面からパイプまで測定できる。
蓄光板で暗くても読み取れる。
材質(本体)アルミ
材質(気泡管)ガラス
材質(キャップ)(側面)ゴム
材質(液体)石油系液
材質(カバー)ABS樹脂、ポリカーボネート
精度(mm/m)±1.5
勾配別設定気泡管で求めたい排水勾配が正しく簡単に出せます。ヒューム管・パイプ測定用U溝付。スケール目盛付。
垂直の施工に。(TGL-500のみ)
ISO9001認証取得工場製
用途水平器として。配水管勾配に。U字溝・側溝勾配に。
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
オックスフォードタイプの靴に特化したシュートゥリー。英国老舗シューメーカーの代表的なレースアップシューズのラストをベースに製作しました。とても汎用性の高い木型なので、他ブランドのあらゆるレースアップシューズにもマッチします。甲部にテンションがかかるよう設計しており、甲部の履きジワを伸ばし、シューズの反りをしっかり戻すことが出来ます。
用途オックスフォードタイプの靴に特化したシュートゥリー
サイズL=26.5~27.5cm
主要材質北米産イースタンレッドシーダー
対象靴
1ペア
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
ホコリ落とし用の馬毛ブラシです。”VALET”は身の回りを世話する従者を意味します。身の回りのあらゆる革製品、衣類などに幅広くお使いいただきたいという思いからネーミングしました。柄にはブナ材を使用し、手のひらに沿ってフィットするようにデザインしました。これにより、手のひら全体でブラシを掴むことが出来るので、長時間使用しても疲れないよう設計しております。極力薄くマットな塗装を施し、ナチュラルな風合いに仕上げました。毛束を植える穴の径を3 mmと少し小さめにし、その分多くの毛束を隙間なく植えております。これによりブラッシング時の柔らかなタッチと適度なコシの両立を実現しました。また、通常より長めに切り揃えた35 mm長の馬毛が、手の届きにくい箇所のホコリもしっかりキャッチして効率的に取り除くことが出来ます。シューズブラシとしてだけでなく、バッグや財布などの革小物、または衣類などあらゆるものにお使い頂けるブラシです。
用途ホコリ落とし用の馬毛ブラシです。
主要材質ブラシ:馬毛、柄:ブナ材
対象スムースレザー、起毛皮革、合皮、皮革製品全般
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
スウェードやヌバック等起毛皮革専用のワイヤーブラシ。0.08mmの極細真鍮ワイヤーを高密度で植えることにより、起毛皮革を傷つけることなく隙間に溜まったホコリや泥汚れをしっかりと落とすことが出来ます。柄にはブナ材を使用し、適度な重量感がありますので、軽い力でブラッシングすることが出来ます。また、ブラシ跡が残りにくく、とても綺麗に毛並みを整えることが出来るのも特長です。
用途スウェードやヌバック等起毛皮革専用のワイヤーブラシ。
主要材質ワイヤー:真鍮、柄:ブナ材
対象起毛皮革(スウェード、ヌバック、ベロア)、皮革製品全般
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
ワークブーツに特化したシュートゥリー。米国老舗ブーツメーカーの代表的なモデルをベースに製作、従来品とは大きく異なり、ブーツ専用の形状に仕上げています。汎用性が高く、エンジニアブーツやハンティングブーツなどあらゆるタイプのブーツにもご使用いただけます。ワークブーツの醍醐味とも言える履き馴染んで得られた反りを戻しすぎないことと過度にテンションをかけすぎないことを重点に置いて設計致しました。また、風通しが悪いブーツ内のカビや雑菌の繁殖を未然に防ぐ役割も果たします。
用途ワークブーツに特化したシュートゥリー。
主要材質北米産イースタンレッドシーダー
対象靴
オックスフォードタイプの靴に特化したシュートゥリー。英国老舗シューメーカーの代表的なレースアップシューズのラストをベースに製作しました。とても汎用性の高い木型なので、他ブランドのあらゆるレースアップシューズにもマッチします。甲部にテンションがかかるよう設計しており、甲部の履きジワを伸ばし、シューズの反りをしっかり戻すことが出来ます。
用途オックスフォードタイプの靴に特化したシュートゥリー
主要材質北米産イースタンレッドシーダー
対象靴
ローファータイプの靴に特化したシュートゥリー。英国老舗シューメーカーの代表的なスリッポンシューズのラストをベースに製作しました。とても汎用性の高い木型なので、他ブランドのあらゆるスリッポンシューズにもマッチします。オックスフォードタイプよりも甲を低く、かつ広い面積で支え、甲部全体がしっかりフィットするよう設計しております。
用途ローファータイプの靴に特化したシュートゥリー。
主要材質北米産イースタンレッドシーダー
対象靴
KJ-D783W は首振り不要で空気循環できるサーキュレーターです。 羽根はジェットエンジンの羽根の設計実績があるターボブレード社と開発した”エクセルブレード ”を採用。ジェット機のエンジンと同じ思想で設計することで効率よく空気を押し出すことができ、首振り不要で静音かつ大風量を実現しました。
付属品リモコン(リチウム電池CR2025同梱)、ACアダプター(KJ-CH101型)
質量(kg)2.6
色ホワイト
消費電力(W)15
羽根枚数9枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×230×370
電源コード(m)1.8
風量4段階
最大風速(m/min)145
最大風量(m3/min)50
ファン径(cm)30
運転音(dB)【風量1】20
上下首振(手動)8~90°
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
●シュー(押さえ)部分にローラーを装備(摩擦低減)
●曲げ加工角度は90°までです。
全長121mmレベルで5勾配と水平・鉛直が測定できます。測定基準面がV溝付ですのでパイプ、柱の測定、鉛直出しが簡単に行えます。
仕様パイプ測定可能、4本線アクリル気泡管
トラスコ品番410-5508
測定範囲5勾配・水平・鉛直
材質(本体)アクリル
質量(g)55
カラーコードシルバー
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
表面処理アルミ合金押出材硬化処理
感度0.50mm/m=0.0286°
製品質量(g)55
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)121×29×27
材質(カバー)ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
長野県駒ヶ根市の名物「ソースかつ丼」。その「駒ヶ根ソースかつ丼会」より認定されたソースがこの「駒ヶ根ソースかつ丼旨味ソース」です。昭和の初めより先人達が守り育てて来た味を継承した、旨味たっぷり、後味さっぱりの特製ソースです。使用する原材料にこだわり、野菜や肉、素材の旨みと甘みをギュッと凝縮したソースに仕上げました。地元伊那醤油(株)の本醸造醤油を使用した自然で本格的な味わいが、揚げ物に良く合います。 甘口なので、お子様にも気に入っていただけます。食品添加物(カラメル色素)は不使用です。サクッと揚がったとんかつの味を引き立てながらも、キャベツやご飯も美味しくしてしまうこの特製ソースが醸し出す極上の丼ぶりをお楽しみ頂けます。コロッケ、唐揚げ、天ぷら、お好み焼きやカレー等の味も一段と美味しくなります。
用途ご使用の際は、キャップを締めよくふってください。開栓後は口部を清潔にし、冷蔵庫に保管の上、早めにお使いください。たれを別容器に移し替える際には、その容器を洗浄し、乾燥させてからたれを入れてください。別容器にたれを注ぎ足して使用することはお避けください。
種別業務用
災害備蓄用 折り紙食器beak (ビーク)は、糊や接着剤を使わない組立式の折り紙食器です。シートに切れ込みと筋押し加工をすることで、糊や接着剤、留め具などを使わずに、強固な組み立て式の紙容器を実現しました。厚さ0.42mmのA4判で、環境に配慮した耐水耐油耐熱用紙を採用しております。非使用時はシート状でかさばらず、100人分の食器も厚さ4.5cmです。梱包時の緩衝材も不要で、大量備蓄や搬送性に富むため、防災用品として優れております。
用途災害時の備蓄、オフィスやイベント時、レジャー、アウトドアシーンに。
厚さ(mm)0.42
容量(mL)670
種類丼
サイズ(mm)A4判(210×297)
1点のみご購入の場合は、セット商品のみで梱包してお届けします。複数個購入や他の商品と一緒にご購入いただいた場合は、同梱してお届けすることがあります。[冷凍] Delcy 中華丼 355g×2個/[冷凍] Delcy 天津丼 365g×2個/[冷凍] Delcy 麻婆丼 350g×2個/を詰め合わせております。
用途開封後は、お早めにお召し上がりください。写真はイメージです。
1セット(6個)
¥3,698
税込¥3,994
翌日出荷
1点のみご購入の場合は、セット商品のみで梱包してお届けします。複数個購入や他の商品と一緒にご購入いただいた場合は、同梱してお届けすることがあります。[冷凍] Delcy デミグラスハンバーグ&グリルチキン弁当 265g×1個/[冷凍] Delcy 豚生姜焼弁当 260g×1個/[冷凍] Delcy 2種そぼろとタルタルチキン南蛮 330g×1個/[冷凍] Delcy えびピラフ&コクと旨味のチーズデミグラスハンバーグ 280g×1個/[冷凍] Delcy チャーハン&から揚げ弁当 273g×1個/[冷凍] Delcy ザ・海苔弁 260g×1個/[冷凍] Delcy 中華丼 355g×1個/[冷凍] Delcy 天津丼 365g×1個/[冷凍] Delcy 麻婆丼 350g×1個/を詰め合わせております。
用途開封後は、お早めにお召し上がりください。写真はイメージです。
1セット(9個)
¥4,998
税込¥5,398
翌日出荷
高さ(mm)86
ねじ径M20×P1.5
適合車種メーカー/シトロエン 車名・車種/C5 2.0 型式/X4RFN エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/C5 2.0ブレークワゴン 型式/X4RFN エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/クラサ 2.0 型式/N7RFN エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/クラサ 2.0 ブレークワゴン 型式/N7RFNW エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/クラサ 2.0 型式/N68RFN 年式/04~、16~車名/206、車種/2.0 S16、型式/T1S16L4、年式/1999.7~2002車名/206、車種/2.0 S16、型式/T1RFN、年式/2003~車名/206、車種/2.0 S16 CC カブリオレ、型式/M206CC、エンジン型式/RFN、年式/2002~車名/206、車種/2.0 S16 SW、型式/2EKRFN、エンジン型式/RFN、年式/2003~車名/206、車種/2.0 RC、型式/206RC、年式/2003~車名/307、車種/2.0 XT XS XSⅠ、型式/T5(RFN)、年式/2001~車名/307、車種/2.0 SW ブレイク、型式/3EHRFN、年式/2003~車名/307、車種/2.0 CC ガブリオレ、 型式/A307CC、年式/2004~車名/307、車種/2.0 ガブリオレ、型式/M307CC、年式/2004~車名/406、車種/2.0、型式/D9L4、年式/2002~車名/406、車種/2.0 ブレーク ワゴン、型式/D9BRL4、年式/2002~車名/406、車種/2.2、型式/D93FZ、年式/2002~
外径(mm)76
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
水性で引火性や臭気が無く、道具は一切使わず、後片付け不要です。
使用量の目安:一般的なレンガ面(10x20cm程度)で15個程度(※塗り方によって使用量は大きく変わります)
落ち着いたホワイト色で、ガーデンニング資材にピッタリです。
用途レンガや花壇ブロックに。
トラスコ品番368-2894
材質水性ポリエチレン樹脂
色白
使用温度範囲(℃)5~30
容量(g)700
可使時間(分)10
粘度(mPa・s)100000
危険物の類別非危険物
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ