「ガム 歯ブラシ 191」の検索結果
先細毛(毛先テーパード加工)&サテナイズド処理の毛先が歯とハグキの境目の歯周プラークをしっかり除去します。
シリーズG・U・M(ガム)
対象大人用
先端かため植毛で、奥歯のしつこい歯垢もかきとる!
対象大人用
マイクロ毛が狭いすき間や境目に入り込み、毛腰の強さで歯周病の原因となる歯周プラークをしっかり除去します。
硬さふつう
シリーズG・U・M(ガム)
対象大人用
アズワン品番64-1218-21
1本
¥279
税込¥307
当日出荷
LED照明の測定ができます。測定レンジを4段階に切り替えることができます。数値固定して手元で読み取れるホールド機能付です。読み取りやすい大文字液晶(文字高16mm)を採用しています。収納ケース付
用途事務所、作業現場などの照度管理に
仕様三脚取り付けネジ:1/4インチ
材質本体・受光部・受光部フタ:ABS樹脂
寸法(mm)185×68×38
質量(g)175(電池含)
電源9V電池×1個(付属)
精度0~20000Lux:±(4%+10dgt) 20000~199900Lux:±(5%+10dgt)
再現性(%)±2.0
分解能レンジ0~199.9:0.1 レンジ1~1999:1 レンジ10~19990:10 レンジ100~199900:100(Lux)
機能ホールド機能
使用温湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:70%以下、温度:-10~50℃ 湿度:80%以下
測定範囲(Lux)0~199900
測定周期(回/秒)2
1台(1台)
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
山型カットが歯と歯の歯垢をかき出します。
対象大人用
1セット(10本)
¥699
税込¥769
当日出荷
先端部の毛がらせん状になっているので、毛の側面でも汚れをしっかり除去。
材質飽和ポリエステル樹脂
対象大人用
歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
用途豚毛:接着剤塗布。真鍮:真鍮・銅製品の研磨。ステンレス:ステンレス・アルミ製品の研磨
全長×幅W×厚さ(mm)180×11×5
毛丈(mm)12
植付(mm)30
先細毛(毛先テーパード加工)&サテナイズド処理の毛先が歯とハグキの境目の歯周プラークをしっかり除去します。
シリーズG・U・M(ガム)
対象大人用
山切りカットが歯と歯の間にピタッ!で歯と歯の間がスッキリみがけるハブラシ
シリーズビトイーン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×230×14
対象大人用
トラベル及び来客用使い捨て歯ブラシ6本セット。
耐熱温度(℃)80
材質(柄部)ポリプロピレン
材質(毛)ポリプロピレン
対象大人用
1個(6本)
¥239
税込¥263
当日出荷
超先細毛(毛先ウルトラテーパード加工)&サテナイズド処理の毛先が歯周ポケットの奥まで届き、歯周プラークをはじき出します。
硬さやわらかめ
シリーズG・U・M(ガム)
対象大人用
アズワン品番64-1218-22
1本
¥299
税込¥329
当日出荷