67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タバコのヤニや手垢などのひどい汚れも、ひと拭きで落として、透明な仕上がりに。 二度拭きもいらず、ふきすじも残りません。小さくて軽いコンパクトサイズなので、片手でスプレーして、片手でふきとりができます。
用途ガラス類/窓・鏡・ガラスケース等その他/スチール・ビニール・プラスチック・ホーロー製品等 シリーズマジックリン
1本(350mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。 基材の引張強度は強靭です。 耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。 ダクトシールなど耐熱固定用に。
用途溶接・研磨時の周辺マスキング。 ホワイト 粘着力(N/10mm)4.31 引張強度(N/10mm)251 UL規格UL510、F.A.R25.853(E124809)
1巻ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。耐熱電線の絶縁・保護に。 仕様難燃性(UL510) 規格UL規格対応 (File E17385)、MIL規格品 (MIL-1-19166C) 主な用途電気絶縁用 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)310 定格温度(℃)200
1巻ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

油性インクで文字が書けます。重ね貼りOK。古紙を配合したエコロジー紙管を採用しています。燃焼時の二酸化炭素発生量が少なくなっています。鮮やかな色合い、カラフルな全10色です。手で切断可能。
用途一般荷造り用。 引張強度(N/10mm)58
1巻ほか
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

洗浄力アップで、こびり付いた汚れ、タバコのヤニ、手アカなどをサッと落とします。 透明感がアップして、スッキリと美しく仕上がります。
用途窓ガラス・鏡・ショーウインドー・ガラスケース・自動車のガラス・照明器具のカサ・冷蔵庫の外側・スチール製品・ビニール製など幅広く使えます。 使用場所ガラス 商品タイプ本体 液性弱アルカリ性
1本(480mL)
299 税込329
当日出荷

ガラスクリーナー 自動車内窓専用 モノタロウ 動画あり
業務用の内窓専用クリーナーとして開発した商品です。 原液で使用します。 拭きむらが無く白く残りません。 透明な仕上がりです。 クモリ止め効果もあり、防汚効果もアップします。 オレンジの香りがほのかに香ります。
用途ガラス面、鏡などの洗浄 成分エタノール、陰イオン界面活性剤、香料、精製水 使用方法原液でお使いください。 液性中性 危険物の類別非危険物 特性くもり止め 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(4L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガバットファイル(活用タイプ・紙製)A4縦 コクヨ 動画あり
従来からのとじ足を穴に通すのではなく、横から出し入れできる新設計とじ具を採用。書類の抜き差しを簡単かつ容易にします。 書類を最大10CM幅(約1000枚)まで収容することができます。 書類に合わせて背幅を調整でき収納スペースの効率化に役立ちます。 表紙ととじ具の分別廃棄が可能です。
サイズA4-S グリーン購入法適合 材質表紙/色板紙(2枚重ね、古紙パルプ配合) 高さ(mm)303 タイプタテ型 エコマーク認定認定 外幅寸法(mm)220 背幅(mm)14~114 穴数2 紙質再生材配合率/表紙:色板紙(2枚重ね・古紙パルプ配合率71%)、エコマーク下段表示:古紙パルプ配合率 71% 収納寸法(mm)1~100 収納枚数(枚)1000 とじ仕様80mmピッチ エコマーク認定番号17 112 234
1冊
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

”汚れにはりつく洗浄液”が、垂直面でもたれにくく簡単にふき取れます! 2度ぶきいらずでふきムラのない透明な仕上がり!
用途ガラス類:窓、鏡、ガラスケース、自動車のガラスなど その他:サッシ、電気製品、照明器具のカサ、飾り棚、冷蔵庫外面など 液性弱アルカリ性 成分界面活性剤(0.1%、アルキル硫酸エステルアルカノールアミン)、溶剤 使用方法約20cm離してスプレーし、乾いた布等でふき取る。 種別ガラスクリーナー シリーズスクラビングバブル 使用場所ガラス、窓、鏡
1個(400mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。 重ね貼りができ、文字が書けます。 複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。
用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向け タック(ボールNo.)32 引張強度(N/25mm)72 粘着力(N/25mm)10.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガラスのヤニ・手あか等の汚れを素早く落とすガラスクリーナーです。 ギラつかないノーシリコンタイプで使い勝手抜群です。 油膜も落とす強力な洗浄力 拭きムラのない透明な仕上がり 作業しやすいトリガータイプ
適合ガラスのヤニ・手あか等の汚れ、油膜 危険物の類別非危険物
1本(400mL)
529 税込582
欠品中

手切れ性の良いスフ布をベースに粗面に良くなじみ糊残りが少ない。 外壁等表面に凹凸のある箇所の養生に最適!
用途建築塗装の養生フィルム、養生シートの仮止めに。 建築養生全般に。 中粘着 タック(ボールNo.)27 伸び(%)13 主な用途建築養生用 保持力(mm)0.5以下 巻戻し力(N/10mm)1.96 引張強度(N/25mm)138.3 引張強度(N/10mm)55.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手あかや花粉などの汚れをふきムラなくしっかり落としてガラスをすばやく、ピッカピカに仕上げます!
用途ガラス類:窓、鏡、ガラスケース、自動車のガラスなど その他:サッシ、電気製品、照明器具のカサ、飾り棚など 使用場所ガラス、窓、鏡 商品タイプ本体 液性アルカリ性 成分界面活性剤(0.1%、アルキル硫酸エステルナトリウム)、溶剤 使用方法約20cm離してスプレーし、乾いた布等でふき取る。 種別ガラスクリーナー 質量(g)580 シリーズスクラビングバブル 本体サイズ(mm)66(W)×220(H)×66(D) 香りシトラスフレッシュ アズワン品番64-1137-59
1本(480mL)
399 税込439
当日出荷

ガラス用洗浄剤(業務用) モノタロウ 動画あり
用途濃縮タイプのガラス用クリーナー オフィス・店舗、ホテル、レストラン、その他各種施設などのガラス面、鏡などに。 使用場所ガラス、鏡 商品タイプ業務用 液性弱アルカリ性 付属品ノズル 成分水、エタノール、2-アミノエタノール、アルキルポリグルコシド、ドデシル(スルホフェノキシ)ベンゼンスルホン酸二ナトリウム、香料、青色染料 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(4L)
1,498 税込1,648
当日出荷

テープの背中に字が書けます。 環境にやさしい無溶剤タイプ 重ね貼りOK
用途軽~中梱包 紙管外径(mm)約81 紙管内径(mm)約75 タック(ボールNo.)21 伸び(%)8 保持力(mm)0.5以下 巻戻し力(N/10mm)0.70 引張強度(N/25mm)154.8 引張強度(N/10mm)63.7
1巻ほか
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガラスについたヤニ汚れや油汚れ、手アカをきれいに落とす車専用のガラスクリーナーです。 シリコンが入っていないので油膜になったり、乱反射する心配がありません。
適合ヤニ汚れ、油汚れ、手アカ 形状ムース
1本(330mL)
459 税込505
当日出荷

拭き取りが簡単で透明な仕上がりの内窓に最適なクリーナーです。 揮発性が高く乾きの早いエタノールベースだからスピーディーで作業性抜群! 拭きムラや白残りが無いので美しく仕上がります。 スッキリ爽やかな香りでアルコール特有の嫌な臭いをカット! 中性タイプなので安心して使用できます。
付属品専用スプレーボトル、ノズル トラスコ品番401-0434 タイプ原液使用 内容量(L)4 サイズ(mm)W195×D110×H261 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(4L)
3,500 税込3,850
当日出荷

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ 連続使用温度(℃)80 長さ公差(mm)±1 幅公差(mm)±1 曲げ応力値(MPa)50 熱膨張係数(×10-7/℃)93.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

強い粘着力、重梱包、輸出梱包用のロングセラーテープです。 スフ布ベースに粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、厚手で丈夫なので重梱包・輸出梱包におすすめ。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。 輸出用の包装、梱包。 重梱包 タック(ボールNo.)32 粘着力(N/10mm)4.4
1巻ほか
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。 エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
1巻ほか
特価
119 税込131
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

養生 布テープ モノタロウ 定期注文
外壁の養生に! 粗面に良く馴染み、糊残りがほとんどありません。 手切れ性の良いスフ布を使用しており、快適にお使いいただけます。 凹凸面や曲面に最適な養生テープです。
用途建築養生、外壁塗装時 主な用途養生用 引張強度(N/25mm)125 引張強度(N/10mm)50
1巻ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一年中使える。冬期の成虫も退治できる。 さまざまな庭木やばらのカイガラムシを、2つの成分で効果的に退治します。 成分が枝に浸透して殺虫効果が約1ヶ月持続(ルビーロウムシ夏期孵化幼虫)するので、散布後に発生し害虫も退治します。 夏期だけでなく陶器の越冬成虫にも効果があります。 ジェット噴射で高い所まで薬剤が届きます。
剤形エアゾル
1本(480mL)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カレーに辛さと香りを。赤唐辛子、クミンなどのスパイスをブレンドした辛味と香りづけのスパイスです。仕上げにお使いいただくことで、カレーに辛味と香りを加えます。カレー4~6皿に対し、小さじ1~2が目安です。カレーピラフ、鶏の唐揚げ、レバーステーキなどの辛みと風味づけにお使いいただけます。
1箱(11g×10個)
1,598 税込1,726
13日以内出荷

1本
36,400 税込40,040
24日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

数種類のスパイスをブレンドした辛味と香りづけのスパイス。カレー、鶏の唐揚げ、炒め料理などに。
1箱(13g×5個)
1,298 税込1,402
5日以内出荷

種別エプロン 混率(%)ポリエステル65、綿35 丈(cm)(前中心)88 身幅(cm)80 生地先染チェック
1枚
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

唐辛子、クミンなどのスパイスをブレンドした辛味と香りづけのスパイスです。カレー、鶏の唐揚げ、炒め料理などに。
1箱(12g×10個)
1,398 税込1,510
4日以内出荷

小容量、低価格のお買い求めやすいトライアル向けシリーズです。カレーなどインド料理の香りと辛みづけに。カレー、鶏の唐揚げ、炒め料理などに。
保存環境常温 入数1セット(5個入)
1セット(6g×5個)
729 税込787
3日以内出荷

この製品は安全・安心・環境に配慮し有機栽培原料を使用した有機JAS認定のシリーズです。絶妙なブレンドが織りなすエキゾチックな香りと辛み。カレー、チキンのグリル、ドレッシングなどに。
タイプ常温 入数1セット(5個入)
1ケース(22g×5個)
3,698 税込3,994
3日以内出荷

1本
40,400 税込44,440
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるコック付クロマトカラム ガラスコックです。
1個
9,098 税込10,008
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
10,400 税込11,440
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルター又は、PTFE目皿等が簡単に取りはずし可能なセパレート型フィルターです。液体、気体のカラムクロマト、濾過、分離、精製、吸着等として使用出来ます。設置したままで、フィルタ-部の交換が可能です。分離性能が非常に優れています。低価格です。部品はすべて共通なので、多用途、多目的に組み合わせて使うことができます。分解しやすく、高い洗浄効果があります。 ホルダ-部 フェノール樹脂ガス、液体中の微粒子の除去に最適です。
耐圧(kg/cm2)MAX2以下
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
109,000 税込119,900
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
36,400 税込40,040
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
10,400 税込11,440
22日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚(2枚)
7,810 税込8,591
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カラムエンドとガラス管のシール面を片締めすることなく締める工具です。特に内径30mm以上の、手では締めにくいサイズに有効です。
1個
16,300 税込17,930
15日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カラムエンドとガラス管のシール面を片締めすることなく締める工具です。特に内径30mm以上の、手では締めにくいサイズに有効です。
1個
37,100 税込40,810
33日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
48,900 税込53,790
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)