20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラコdeクリーナー SOFT99 動画あり
シューッとスプレーするだけで、ガンコにこびりついた鳥のフンや、虫の死骸などの汚れをみるみる浮き上がらせ、スパッと拭き取れる強力洗浄効果が特長です。 同時に60Km/hから雨をはじき、ノーワイパー走行を可能にするガラスコーティングが完了するという、まさに文句なしのスグレモノ。 環境に配慮したノンガス、エコロジータイプ。
適合鳥のフン、虫の死骸などの汚れ トラスコ品番478-7790 危険物の類別非危険物
1本(400mL)
579 税込637
当日出荷

04107 ぬりぬりガラコ デカ丸 SOFT99 動画あり
従来の2倍以上のどデカヘッドと手の平に絶妙にフィットするボトルのコンビネーションでスピーディかつ、スムーズな作業を実現!内容量60%UPのビッグサイズガラコ。 もちろん45km/hで雨がはじき飛び、爽快な視界が得られます。
タイプ塗り込みタイプ トラスコ品番478-7781 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量120mL 危険物の性状水溶性
1本(120mL)
999 税込1,099
当日出荷

04146 超ガラコ SOFT99 動画あり
従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。 年1回の使用で1年間撥水効果が持続。最新技術のフッ素処理(PAT-P)によって、ワイピングの摩擦や砂塵、洗車、洗剤にも耐える強力な被膜を維持します。
タイプ塗り込みタイプ トラスコ品番478-7820 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量70mL 特性耐砂塵 危険物の性状水溶性
1本(70mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

04950 ミストガラコ SOFT99 動画あり
従来より劇的に簡単な作業で、強力に雨をはじく新スタイルの「ガラコ」。 塗り込みや乾燥不要、フロントガラスにスプレーして拭くだけで塗り込みタイプに迫るパワーを発揮します。 洗車時の濡れたガラスにも使用OK。ガラスに水滴が残ったままで施工いただけます。 中型車のフロントガラス約10枚分使用可能。
タイプスプレータイプ トラスコ品番820-6928 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量100mL 危険物の性状水溶性
1本(100mL)
999 税込1,099
当日出荷

4121 ガラコウォッシャーパウチパック2L SOFT99 動画あり
ウォッシャーしてワイピングするだけで強力撥水。瞬時にクリアーな視界を確保できます。パウチパックを採用することで、樹脂ボトルと比較し、プラスチック使用量を約80%削減。ゴミの量を体積比約1/5、重量比約1/6に大幅に削減します。使用後は容器をコンパクトに圧縮できるため、廃棄の際にかさばりません。また、容器原料生産時と使用済みの容器の焼却処分時に大幅なCO2削減を実現、地球環境保全に貢献します。
用途自動車用窓ガラスの洗浄および撥水用。 凍結温度(℃)-20(原液)、-7(2倍希釈)、-3(3倍希釈) トラスコ品番478-7803 危険物の類別非危険物
1パック(2L)
579 税込637
当日出荷

ダブルジェットガラコ耐久強化 SOFT99 動画あり
新機構のダブルジェットノズルと、従来品より向上したガス圧の力で、超飛距離スプレーを実現。 パワフルな噴射力で風の影響も受けにくく、大きなフロントガラスも約3秒でコーティングできます。 撥水力の耐久性も従来品と比較し、約50%アップし、効果が長期間持続します。 キャップ部分は、ガス抜き対応になっており、使用後取り外しも可能なので、分別廃棄にも便利です。
用途自動車用窓ガラス及びミラー(ガラス用)の撥水用
1個(180mL)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

04144 窓ふきガラコ SOFT99 動画あり
撥水型ガラスクリーナー。窓ふきするだけでコーティングも同時に完了するので、ガラスコーティング処理したガラスのお手入れに最適です。車内側のガラスの汚れにも使え、汚れの固着を防止します。
危険物の類別非危険物
1本(330mL)
619 税込681
当日出荷

04172 ガラコミラーコートZERO SOFT99 動画あり
目に見えないナノレベルの超微細な連続突起により、水滴がミラーに留まることができない、超撥水性能を実現。 さらに、極限まで薄く均等で平滑な被膜を形成するので、水や汚れのひっかかりを大幅に軽減。これにより、超撥水性、耐久性が飛躍的に向上。 従来のポンプ式ではなく、エアゾール式なのでムラのない均一な被膜が短時間で簡単に施工できます。
用途自動車用サイドミラー(ガラス製)の撥水用 タイプスプレータイプ トラスコ品番820-6921 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量32mL 危険物の性状水溶性
1個(40mL)
779 税込857
当日出荷


4951 ぬりぬりガラコハヤデキ SOFT99 動画あり
乾燥待ち不要の時短コーティングです!。塗布後、瞬時にガラス面へ定着する「高反応性シリコン」を採用。従来5~10分間必要だった拭き取りまでの乾燥時間が不要になりました。施工作業もますますカンタンになりました!。ガラスの隅から隅までボ卜ルを使ってキッチリ塗り込む必要はありません。塗った液を、乾いたタオルで全面に塗り広げながら、透明に仕上げていくだけのラクラク施工です。油膜溶解成分を配合し、多少の油膜が残ったガラス面にもはじかず定着します。雨ハジキは強力です!。ウインドーに降りかかる雨を瞬時に水玉にはじき、吹き飛ばします。ノーワイパー走行可能速度は約45Km/h~。市街地走行時でもクリアで快適な視界が得られます。
タイプ塗り込みタイプ 仕様塗布時間/約70秒(フロントガラス1枚) トラスコ品番773-6355 質量(g)127 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×220×55 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量70mL 特性油膜溶解 乾燥時間不要 危険物の性状水溶性
1本(75mL)
679 税込747
当日出荷

タバコのヤニや手垢などのひどい汚れも、ひと拭きで落として、透明な仕上がりに。 二度拭きもいらず、ふきすじも残りません。小さくて軽いコンパクトサイズなので、片手でスプレーして、片手でふきとりができます。
用途ガラス類/窓・鏡・ガラスケース等その他/スチール・ビニール・プラスチック・ホーロー製品等 シリーズマジックリン
1本(350mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウィンドウォッシャー液 モノタロウ 定期注文
フロントガラスの汚れを落としてクリアな視界を作ります。 性能の優れた界面活性剤を配合し、水だけでは落ちにくい汚れを素早く除去します。 ボディやゴム類に悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液 凍結温度(℃)原液:-6、2倍希釈:-2 成分水、メタノール、陰イオン界面活性剤、防錆剤、色素 使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。 液性弱アルカリ性 希釈通常は、原液1に対して清水1(凍結温度-2℃)、汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃) 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(2L)ほか
279 税込307
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


蓋を開ければそのままガラスに撥水剤の塗りこみ可能。 片手で握りやすい形状。 効果は3か月以上持続(※使用環境により期間は前後します。)
用途自動車フロントガラスの撥水コーティング タイプ塗り込みタイプ 液性酸性 施工可能台数約1台 形式ボトルタイプ 成分イソプロピルアルコール、プロピレングリコールモノメチルエーテル、シリコーン化合物 使用方法1. 使用前に、ガラスをきれいにしてください。2.中蓋部分を握り、反時計回りに外蓋をひねり、蓋を開けます。3. ガラスが完全に乾燥した後、円を打つようにガラスに均一に塗り、できるだけすきまを残さないでください。4. 5分後、水にぬらした後固く絞ったタオルでガラスをきれいに拭きます。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量80mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(80mL)
399 税込439
当日出荷


04168 SOFT99 ガラコQ SOFT99 動画あり
ガラスに固着した油膜を落としながらコーティングするので、面倒な下地処理なしで、強力な水ハジキ・持続力を発揮。 パソコンのマウス型のボトルで握りやすく、塗りこみもラクラク。 大面積の塗り込みヘッドで、スイスイ塗れて、重ね塗り不要!従来の約1/3の時間で塗り込みが完了します。
タイプ塗り込みタイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量70mL 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)
879 税込967
当日出荷


1個
919 税込1,011
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ 動画あり
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)