ガラス製ジョイントを連結し、潤滑油の使用をなくします。スティッキングを防ぎます。
材質硼珪酸ガラス-1
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
材質硼珪酸ガラス-1
研究室において実験家各位が御自分で各種の装置を組立てる場合に使用する全透明摺合せジョイントで、特徴は、グリースを使用せずに漏洩が少なく、また実験終了後の装置の分解の際に、おこりやすい摺合せの固着しにくくなっております。材質はほうけい酸ガラス-1で、加工がしやすく組立後の歪みによる破壊も少なく、また一般に管材も販売されておりますので、それらの入手及び組立に便利です。
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
I型異径ジョイントは一方が大、一方が小とチューブ、ガラス、ステンレス管等の異径接続型ジョイントです。
SPCの接続部に互換性のある異なる規格のSソケットに対してCコーン形/Tチップ形を連結する場合に使用します。Cコーン形の規格サイズよりも大きいSソケット形の連結管を拡大用と呼んでいます。
共通すり合わせの接続部に互換性のあるメス形の規格サイズに対して異なる規格サイズのオス形を連結する場合に使用します。規格サイズがオス形よりも小さいメス形の連結管を縮小用と呼んでいます。
化学的にも熱にも強いポリアセタール製で、ガラスを傷つけることなくフィットします。 融点は170℃で、錆びたり変形したりしません。
入数10
材質ポリアセタール
ハーフメスジョイントの一方がチューブ続で、もう一方は、テーパーメスネジになっています。
材質硼珪酸ガラス-1
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
マリンロープカッターがグラスファイバージョイントポールへ接続可能になりました!
用途グラスファイバージョイントポール接続用パーツ
材質SUS304
質量(g)150
関連資料(0.02MB)
1個
¥8,398
税込¥9,238
6日以内出荷
材質ガラス
段付きボルト(AK7808)を中間に接続し長尺にてご使用可能なセットです。(ジョイントポールは単品でもご使用可能です)
マリンロープカッターと接続可能です。
材質FRP
スタンダードタイプ(0.2mm厚)の目地補強テープです。
長さ(m)90
材質グラスファイバー(糊付)
テープ幅(mm)50
テープ厚さ(mm)0.2
厚さ×幅W(mm)0.2×50
1巻
¥859
税込¥945
3日以内出荷
種別セット
テープ幅(mm)35
テープ厚さ(mm)0.2
テープ長さ(m)90
1巻
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
材質PP
PTFEタンクジョイントは、タンクおよび容器類等に内部より出し、スパナで押さえ、ナットで締付けます。
低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。
防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。
建設仕様適合品。
用途ダクトシール用、保温材目地用
粘着力(N/10mm)4.7
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
型式-クロスジョイント。13Φmm以下のロッドを、縦、横に確実に固定できます。
TGK品番437-54-81-01
1個
¥2,673
税込¥2,940
10日以内出荷
片側PTFEチューブと片側はシリコンチューブ等のやわらかいチューブの接続となります。
ハーフオスチューブジョイントの一方がチューブ圧入式で、一方がPTメスネジに接続します。
材質PTFE
接続ジョイントIP型は、パネルに穴をあけて取付けます。パネルナットを外して、パネルに差し込みパネルナットを締付けパネルに固定して袋ナットで締付けてください。
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
材質(本体)ガラス繊維強化PET
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)122×120×90
定格電流(A)21
IP等級IP66
ターミナル数9
危険区域認証ATEX
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
強度のバネに加え、ネジ止めにより確実に締め付ける構造です。
L型異径ジョイントは、一方が大、一方が小とチューブ、ガラス、ステンレス管等の異径接続型ジョイントです。シールは、ソロバン型になります。
10mlの自動ビューレット用にお使い頂けます。
容量(mL)1000
規格共通 29/38
TGK品番594-86-44-13
対象機種N-1000V
品名N-1000V用Rジョイント
1個
¥11,900
税込¥13,090
3日以内出荷
規格共通 29/38
TGK品番594-86-44-12
対象機種N-1000S
品名N-1000S用ロータリージョイント
1個
¥11,900
税込¥13,090
3日以内出荷
360度の角度に調節できるため、精密機械の検査、調整、修理に便利です。※A2-Tの457.2~114.3mm(伸縮範囲)
25、50mlの自動ビューレット用にお使い頂けます。
容量(mL)2000
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ