37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)




1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
759 税込835
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱性、化学的特性に優れた高品質な耐熱ガラスを使用したビーカーです。 口部がフレアに開いていて持ちやすく、液だれしにくい注ぎ口です。
材質硼珪酸ガラス 種類ビーカー
1箱(12個)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
839 税込923
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


耐熱性・耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製のビーカーです。
用途液体の撹拌や混合、加熱などに。 種類ビーカー 耐熱温度(℃)300 持ち手なし
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー 材質ポリプロピレン(PP) 目盛あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

”ビーカー瓶”として商標登録された透明の広口瓶で、安定した形状、ミリリットル・オンス両方の目盛が成形刻印されています。
材質本体:ガラス、フタ:プラスチック、パッキン:PTFE
1個
800 税込880
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
499 税込549
3日以内出荷

1個
2,515 税込2,767
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TPX(R) ビーカー サンプラテック 動画あり
透明度の高いプラしチック製のビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類ビーカー 仕様手なし 材質TPX(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)160
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに 種類手付ビーカー 材質PP 持ち手あり 耐熱温度(℃)121 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1組(6個)ほか
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個(1個)
529 税込582
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
485 税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


壁面と底部のガラスの厚みを均一にすることで熱特性が向上しており、ホットプレートでの使用にも適しています。鉛筆で書き込み可能な耐久性のあるマーキングパッチが付いています。
材質硼珪酸ガラス(膨張係数 3.3/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassA要件準拠) 種類ビーカー
1個
899 税込989
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = ホウケイ酸ガラス容量 = 25ml目盛 = あり寸法 = 55 x 30mm直径 = 30mm
1袋(10個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。液体の混合、撹拌、反応など、幅広い用途のある、理化学実験の基本アイテムです。
1個ほか
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

TP×ビーカー・PPビーカー・メジャーカップの蓋として利用できます。
材質ポリプロピレン(PP) 種類フタ
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ディスポカップ PP製 モノタロウ 動画あり
お得な使い捨てPPビーカー
用途試料の撹拌・調合に。 材質PP(ポリプロピレン) 半透明 目盛あり 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個ほか
14 税込15
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イオン交換作用を持つイオン交換樹脂の実験に便利な実験器具をセットにしました。
セット内容2方コック付注射筒(30mL)1セット、注射筒用ろ紙5枚、ビーカー(ガラス)10mL2個
1セット
2,800 税込3,080
4日以内出荷

NEG(日電理化硝子)希釈カップ H-30 50入
医療、理化の分野だけでなく、広範囲でお使いいただけます。
用途医療理化分野(自動血球計算機用希釈ビーカー、比色用容器、化学試験容器など)汎用分野(植物培養容器など) 材質強化硬質硝子製 無色 容量(mL)30 外径×高さH(Φmm×mm)33×68 肉厚(mm)1.2 質量(g/本)21.2 底形状平底 口形状直口 内径(mm)30.6 オートクレーブの可否
1箱
17,980 税込19,778
6日以内出荷

NEG(日電理化硝子)希釈カップ H-25 50入
医療、理化の分野だけでなく、広範囲でお使いいただけます。
用途医療理化分野(自動血球計算機用希釈ビーカー、比色用容器、化学試験容器など)汎用分野(植物培養容器など) 材質強化硬質硝子製 無色 容量(mL)25 外径×高さH(Φmm×mm)30×60 肉厚(mm)1.2 質量(g/本)16.9 底形状平底 口形状直口 内径(mm)27.6 オートクレーブの可否
1箱
17,980 税込19,778
6日以内出荷

NEG(日電理化硝子)希釈カップ H-20 50入
医療、理化の分野だけでなく、広範囲でお使いいただけます。
用途医療理化分野(自動血球計算機用希釈ビーカー、比色用容器、化学試験容器など)汎用分野(植物培養容器など) 材質強化硬質硝子製 無色 容量(mL)20 外径×高さH(Φmm×mm)27×60 肉厚(mm)1.2 質量(g/本)15 底形状平底 口形状直口 内径(mm)24.6 オートクレーブの可否
1箱
15,980 税込17,578
3日以内出荷

ツインマーカー 細・太の専用補充用インク。ヘビーユーザーにこそ使用いただきたいエコな商品です。
用途MFN-15FB-B,MFN15FBM-B用補充インク 商品タイプ補充用インク 適合本体油性ツインマーカー(MFN-15FB、MFN-15FBM) 付属品スポイド付 タイプツイン 容器ガラス インク油性染料 寸法(mm)52×38×43
1個(30mL)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日本薬局方に準拠します。ビーカー内6個の試験管取付可能です。マイクロプロセッサーによる時間・温度制御されます。LED上に、経過時間、温度を表示します。バスケット、フックはステンレス製です。循環ポンプを採用し、恒温槽の温度を均一に維持します。自動検知、自動診断、自動的に警報発信できます。
1台
219,800 税込241,780
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NALGENE(ナルゲン)ビーカー PMP製
ガラスと同様に透明。150℃の連続使用に耐えます。 オートクレーブ可。
種類ビーカー 目盛あり
1個
919 税込1,011
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FRP製品の補修時に使用する資材・道具がセットになっています。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修が可能です。耐久・耐薬品・耐摩耗性に強くガラスにも施工できる透明性。耐水・耐摩耗性・透明性に優れたレジン樹脂です。
用途船、ボートデッキ部、ジェットスキーの補修、SUPボード、パドルボードの補修、カーボンパーツ補修 セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋、ガラスマット×1枚(15cm×30cm) タイプ2液性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性
1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷

松吉医科器械開局備品セット
薬局等構造設備規則に準じた薬局に備えるべき調剤に必要な器具のセットです。
セット内容液量計(30mL・100mL)×各1コ、赤液棒状温度計(0~100℃)、重湯煎器、軟膏板(180mm)、乳鉢(乳棒付・120mm)、ビーカー(ガラス製・100mL)、簡易型局方フルイ(3枚組)、軟膏ヘラ(M)、軟膏ヘラ(PP製)、メスピペット(0.2mL)、メスシリンダー(ガラス製・100mL)、薬匙(ステンレス製・3本組)、薬匙(プラスチック製・3本組)、ロート(ガラス製・75mm) 松吉医科器械コード24-5011-00
1セット
38,980 税込42,878
欠品中

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)総アルカリ度測定器 ミニ・タイトレーター
エコ商品
総アルカリ度の測定に特化し抜群のコストパフォーマンス 横幅は一般的なティッシュボックスほどの省スペース設計 測定に必要な標準液や試薬はすべて標準付属 高精度のピストン式ドージングシステム ポンプ校正で精度の高さを維持。GLP機能により校正日の確認も行えます。 測定データのグラフ表示も可能 本体へのデータ保存とUSBメモリーへのデータ転送も可能 pH(pH-mV)測定も可能 スターラーの回転速度を自動調整
セット内容本体、pH電極(HI 1131B)、温度センサー(HI 7662-T)、テスト用試薬セット、電極内部液(30mL)、100mlビーカー2個、20mlビーカー2個、2000μL自動ピペット&チップ、チューブセット、攪拌子、5mlシリンジ、電源アダプター、日本語取扱説明書他 質量(kg)1.9 測定範囲【総アルカリ度】低濃度(LR):30.0~400.0mg/L(0.1mg/L)、0.6~8.0meq/L(0.1meq/L)、高濃度(HR):300~4000mg/L(1mg/L)、6.0~80.0meq/L(0.1meq/L)【pH】pH:0.00~13.00pH(0.01pH)、pH-mV:±2000.0mV(検出単位:0.1mV)【温度】-20.0~120.0℃(0.1℃) 電源12VDCアダプター 精度【総アルカリ度】低濃度(LR):±1mg/Lまたは測定値の3%(どちらか大きい方)、高濃度(HR):±10mg/Lまたは測定値の3%(どちらか大きい方)【pH】±0.01pH、±1.0mV【温度】±0.4℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×150×200 測定方法酸塩基滴定 速度撹拌スピード:600rpm 校正【pH】自動で3点まで(pH4.01、7.01、8.30、10.01より) 測定原理8.30pH(フェノールフタレイン)もしくは4.50pH(ブロムクレゾールグリーン)での終点滴定 使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと) サンプル量低濃度、高濃度ともに50ml 電極pH電極:HI 1131B(ガラスボディ、1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製) RoHS指令(10物質対応)対応 データ転送USBメモリーに転送可能 ポンプスピード(min-1)10mL /分 データ保持400データまで(総アルカリ度200データ、pH/mV200データ)
1台
289,800 税込318,780
5日以内出荷