キャンドルガスランタン専用ホヤ。
材質耐熱ガラス
質量(g)50
寸法(外径×厚さ)(mm)46×115
電球の種類LED
1個
¥819
税込¥901
3日以内出荷
1個
¥700
税込¥770
5日以内出荷
非常に純度が高く、耐熱性、光の透過率に優れています。
長さ(mm)25~990
端面加工切放し
サービス分類オーダー・加工
人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマティックに演出します。
燃焼時間(時間)12
材質ベース:アクリル、ホヤ:ガラス
質量(g)500
外径×高さH(Φmm×mm)80×198
TKG品番9-1775-1201
TKG品番(2017)6-1578-1201
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス
長さ(mm)1000
端面加工切放し
HK500用のホヤガラス。
材質ガラス
質量(g)140
幅(cm)11.5
高さ(cm)11
奥行き(cm)11
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
キャンドル1個付。
材質アルミ
寸法(mm)Φ55×91
質量(g)70
燃焼時間(時間)約4
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマティックに演出します。
材質硼珪酸ガラス-1
全長(mm)1500
HK500用のホヤガラス。
材質ガラス
幅(cm)11.5
高さ(cm)11
奥行き(cm)11
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
CSオイルランタン<大用>交換用ホヤ。
材質ガラス
サイズ大用
質量(g)188
寸法(Φ×高さH)(mm)100×140
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマティックに演出します。
燃焼時間(時間)6
材質ベース:ステンレス、ホヤ:ガラス
質量(g)450
外径×高さH(Φmm×mm)74×135
お部屋、ベランダ、キャンプのテーブル灯、防災用途などに、ホヤ(ガラス筒)付きで風に負けないキャンドルランタンです。
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
CSオイルランタン<中用>交換用ホヤ。
材質ガラス
サイズ中用
質量(g)102
寸法(Φ×高さH)(mm)85×87
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
CSオイルランタン<小用>交換用ホヤ。
材質ガラス
サイズ小用
質量(g)57
寸法(Φ×高さH)(mm)65×62
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
シンプルな構造ながら、過酷な使用条件に耐えられるように工夫されております。特殊風防・耐熱強化ガラスなど、技術と実績がデザインの隅々まで生かされた逸品です。
燃焼時間(時間)20
材質ブリキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×133×260(ハンドル含まず)
キャプテンスタッグ オイルランタン〈中〉サイズ用ホヤ。アンティークなデザインホヤで、オイルランタンの雰囲気が変わります。
材質ガラス
径(mm)×高さ(mm)85×90
キャプテンスタッグ フィールド ガスランタン〈L〉交換用ホヤ。
材質耐熱ガラス
寸法(Φ×mm)(約)110×120
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
紫外域を透過し、可視域を吸収し、わずかに近赤外域を透過する暗黒色のフィルターガラスです。数字は、最高透過率になる波長を表わしています。主として紫外線のみを取り出すときに用い、水銀燈の代表的スペクトル線である253.7nmや365nmの波長を選択的に透過させることに利用します。
用途紫外線装置用
厚さ(mm)2.5
寸法(mm)50×50
可視域の透過率が高く、熱線(赤外線)を吸収する、いくぶん青味を帯びたフィルターガラスで、HA-30、HA-50は燐酸塩ガラスです。
特に後者は、光源から照射される熱線をよく吸収するので、スライドプロジェクターや各種照明器具などに使用した場合に著しい効果があります。
用途熱吸収用
厚さ(mm)3
寸法(mm)50×50
可視域において分光透過率が平坦なフィルターで、400nmから700nmの間で10nmごとの透過率の平均値により命名してあります。例えばND-50とは平均透過率が50%であることを表わします。特定波長のエネルギーを選択的に吸収することなく光の強さをコントロールするため、カラー撮影の際の露光量調節に最適で、その他各種測定器の光量調節などに用いられています。
用途エレクトロニクス用、光量調節用
材質ガラス
寸法(mm)50×50
ステンレスベース・ランプの灯りを風から守る、プロテクター付きオイルランプでテラスの食事などに最適です。風に強い!テラス席やガーデン席向けランプ
真鍮製のキャンドルスタンド。
薔薇の花ををデザインしたキャンドルホルダーです。
ガラスのホヤの中にカップ付きのローソクを入れてお使いください、またすりガラスのホヤは、手作りのため小さな気泡きずワレ等があります御了承下さい。
660940ローソク消し、660953ローソク消し142も合わせてご利用ください。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮
色金色
仕上真鍮磨き仕上げ
真鍮製のキャンドルスタンド。
一輪のチューリップの花をデザインしたキャンドルホルダーです。
ガラスのホヤの中にカップ付きのローソクを入れてお使いください、またすりガラスのホヤは、手作りのため小さな気泡きずワレ等があります御了承下さい。
660940ローソク消し、660953ローソク消し142も合わせてご利用ください。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮
色金色
種類チューリップ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×187×67
仕上真鍮磨き仕上げ
1台
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
真鍮製のキャンドルスタンド。
カエルが2匹ほのぼのとしてデザインのキャンドルホルダーです。
すりガラスはハスの葉のデザインです。
ガラスのホヤの中にカップ付きのローソクを入れてお使いください、
またすりガラスのホヤは、手作りのため小さな気泡きずワレ等があります御了承下さい。
660940ローソク消し、660953ローソク消し142も合わせてご利用ください。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮
色金色
種類カエル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×125×77
仕上真鍮磨き仕上げ
1台
¥4,598
税込¥5,058
9日以内出荷
非常に純度が高く、耐熱性、光の透過率に優れています。
長さ(mm)1000
端面加工切放し
人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマチックに演出します。使用後の燃え残りのアルミカップ、プラカップのゴミが出ません。オイルは1時間4MLの低燃費で100%燃焼するので無駄にならず経済的です。ランプは何度でも点火、消火ができるので必要な時間だけ使用できます。easy安全、簡単で使いやすいランプです。炎が中央で適正に燃えるので煤汚れやガラスの破片がありません。ロウだれによるこびり付きが無いので、キャンドルホルダーのお手入れが簡単です。オイルを注ぎ足すだけで繰り返し使用できます。
燃焼時間(時間)6
材質本体・持ち手:鉄(ハンマートン塗装)、スイッチ:ABS樹脂、リフレクター:ポリスチレン、ホヤ:ガラス
電源(V)DC6単3形乾電池4個使用(別売)
光源暖色LED(発光ダイオード)12個
電池寿命連続最小約8~最大24時間(アルカリ乾電池使用時)※使用状況により異なります。
寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ120×220(取っ手含まず)
使い込むほどに味が出るツヤ消しゴールド。テーブルの上でも場所を取らない、コンパクトサイズのキャンドルランタン。「トゥルム」とはドイツ語で「塔」という意味。シンプルかつインダストリアルなデザインでアウトドアシーンを盛り上げます。
材質鉄、ガラス
寸法(mm)本体サイズ:Φ98×H185(ハンドル含む) ホヤサイズ:Φ58×H84
色ゴールド
質量(g)280
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
オイル使用のランタン。
癒しの温かみのある灯り。
インテリアや防災非常用としても。
材質【本体】鉄(銅メッキ) ホヤ/ガラス
色ブロンズ
サイズ大
質量(g)490
適合容量(mL)300
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)17×14×30.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
あかりが主役になるマットブラック仕上げ。テーブルの上でも場所を取らない、コンパクトサイズのキャンドルランタン。「トゥルム」とはドイツ語で「塔」という意味。シンプルかつインダストリアルなデザインでアウトドアシーンを盛り上げます。
材質鉄、ガラス
寸法(mm)本体サイズ:Φ98×H185(ハンドル含む) ホヤサイズ:Φ58×H84
色ブラック
質量(g)280
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
白灯油やパラフィンオイルが燃料で、ゆらぐ炎が優しいオイル用ランタン。暖かみのある明かりが、食事時の団欒の雰囲気作りにピッタリです。芯を燃料が伝って燃焼するフェアーハンド式なので、アウトドア初心者でも扱いがラク。ろうそくに火をつけるような感覚で点火できます。
オイルランタンは、LEDやガスのランタンに比べて光量がやや乏しいですが、燃料が安価で燃焼時間が長いので経済的です。途中で燃料を追加することなく、一泊のキャンプが可能。※燃焼条件により異なります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×10×19(本体のみ)
色ブロンズ
質量(g)250
材質本体/鉄(銅めっき) ホヤ/ガラス
適合容量(mL)120
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
暖かいオレンジ色の光。
材質本体・持ち手:鉄(ラッカー塗装)、スイッチ:ABS樹脂、リフレクター:ポリスチレン、ホヤ:ガラス
電源DC6V単3形乾電池4個使用(別売)
外径×高さH(Φmm×mm)(取っ手含まず)120×220
光源暖色LED12個
やさしいオレンジ色の光。ハンマートン塗装でレトロな雰囲気。雰囲気のある暖色のLEDを採用。明るさは無段階調節可能です。
材質本体・持ち手:鉄(ハンマートン塗装)、スイッチ:ABS樹脂、リフレクター:ポリスチレン、ホヤ:ガラス
色ハンマートン グリーン
電源DC6V単3形乾電池4個使用(別売)
外径×高さH(Φmm×mm)(取っ手含まず)120×220
光源暖色LED12個
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
卓上で使いやすいオイルランプ。炎の灯りでキャンプテーブル周りを癒し空間に。ハンドルなどがないシンプルなデザイン。使用燃料は、白灯油、パラフィンオイル。<例>ランタン用パラフィンオイル(品番:M-9641、M-9642)、虫よけパラフィンオイル(品番:M-5164、M-5163)。燃焼時間約12時間。※燃焼条件により異なります。燃料は必ず白灯油(家庭用の暖房器具等に使用する灯油)、または同社のパラフィンオイル(別売)を使用すること。ホワイトガソリン、アルコール等は使用禁止。ランタンの芯は消耗品。替え芯CS キャンドルオイルランプ用替え芯 3本組(UK-5017)。燃料容器は完全密閉ではないので、適量範囲を守り、傾き・転倒・落下などに注意する。テント内・車内・換気の悪い場所では、絶対に使用禁止。
材質本体/鉄(銅めっき) ホヤ/ガラス
色ブロンズ
容量(mL)100
質量(g)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×8.5×16
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
アウトドアに欠かせない、生火を楽しめる非加圧式のオイルランタン。
材質ランタン:鉄、ホヤ:ガラス、芯:綿
質量(g)340
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)商品:150×115×270(フック含む)/ハンドル含めた場合350
タンク容量(mL)200
燃焼時間(時間)約15(適正容量:約200ml/炎の高さ約1.5cm時)
関連キーワード
1
2
次へ