ガラスや樹脂板に取り付ける美観の優れたマグネットキャッチ用受金具です。クッションによって衝撃を吸収し扉を保護します。
用途ガラス扉・樹脂扉等
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱・耐寒性、耐候性、耐水性、離型性、非腐食性等の特性のあるシリコンでネオジム磁石をコーティングしたシリコンマグネット。
シリコンマグネットフックは、レアアースの入ったネオジム磁石を使っています。
ネオジム磁石は磁力が強い一方、脆い、錆びやすい、粘着面が滑りやすいといった弱点があります。
そこでシリコンで磁石を覆うことでネオジム磁石特有の弱点をカバーし、錆びにくい、滑りにくい、割れにくい、
設置面を傷つけない磁石商品の開発に至りました。
フックの形状は2種類。
用途プラ・木・ガラス等に
耐荷重(g)約500(ガラス厚5mm)
材質磁石部分:ネオジム磁石(シリコンコーティング)、フック部分:ABS樹脂、ネジ受け部分:ABS樹脂、ネジ:ステンレス
耐熱温度(℃)約80
ガラス加工不要
用途硝子扉の撮です。マグネットキャッチと併せてご使用可能。
マグネラッチ等と併用するガラス扉用のプッシュ座です。K-130●には、PUSHの刻印がついています。オプション品のパッキンを使用することで、ガラス厚6 mmに対応できます。
用途マグネットラッチの受けとしてご使用ください。
種類その他
対応ガラス板厚(mm)5
材質(本体)鋼
取付可能ガラス厚(mm)5mm専用
付属品パッキン(ガラス厚5 mm用)
マグネットキャッチと併用するガラス扉用のプッシュ座です。オプション品のパッキンを使用することで、ガラス厚6 mmに対応できます。
用途マグネットキャッチの受けとしてご使用ください。
取付可能ガラス厚(mm)5mm専用
質量(g)19.1
種類関連部品
対応ガラス板厚(mm)5
材質(本体)鋼
付属品パッキン(ガラス厚5 mm用)
ガラス加工不要
用途硝子扉のマグネットキャッチ用の受座です。
材質SUS304、(マグネット部分)プラスチック/茶
仕上#400
適合ガラス厚(mm)8
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
磁石が付かない壁にも簡単にマグネット製品が取り付けられます。吸着シート取り付けなので、くり返し使え、はがし跡が残りません。
用途マグネット製品に。
材質本体:ステンレス鋼板
寸法(mm)45×3×50H
タイプ補助板
耐荷重(kg)1
取付け方法マグネット
1パック(2個)
¥349
税込¥384
当日出荷
ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。暗証番号は自由に変更できます。
ワイヤーで様々なところに設置できます。
暗証番号を忘れた場合は付属の鍵で解錠できます。
材質ABS樹脂(ABS)
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵初期設定番号は000です/鍵は2本付属しています
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
ガラスやアルミなど、平滑な面であれば貼り付けられます。マグネット使用可能です。吸着面の汚れを濡れ雑巾で拭き取ると、吸着力が復活し、繰り返し使用できます。
厚さ(mm)1
材質ホワイトボード面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡体
付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個
種類壁掛け・無地
磁石の力で扉が確実に閉まる、インセット扉用ガラスドア用蝶番です。シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。ばねではなく、マグネットを使用しているため長寿命、動きもソフトです。
用途シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。
材質亜鉛合金(ZDC)
形状通常型
質量(kg)0.75
質量(g)750
種類ガラスドア用丁番
対応ガラス板厚(mm)8、10
適合扉高さ(mm)2000以下
付加機能マグネット付
適合扉幅(mm)1000以下
適合扉質量(kg)40kg/ペア以下
適合ガラス厚(mm)8
最大扉高さ(mm)2000
最大扉幅(mm)1000
固定ガラスと片開きガラス扉の戸先に取り付け、隙間をふさぐガラス用エッジシールです。
マグネット入りで近接すると吸着します。
全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質硬質塩化ビニール+軟質塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等
材質/仕上(本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
吸着タイプのホワイトボードシート。金属面、スチール家具などはもちろん、
凹凸が少ないガラス、木工化粧ボード、プリント壁紙等のマグネットがつかない場所に貼れる吸着ホワイトボードシートです。
鉄粉シートが入っているので表面にマグネットが付けられます。
吸着面を濡れ雑巾などで拭き取ると、吸着力が復活します。シートは丸めて収納が可能です。
用途壁、ガラス等の、マグネットがつかない場所にも貼れる。
色白
仕様ホワイトボードシート、吸着式
付属品ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー
材質板面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡
厚さ(mm)1
タイプ吸着式タイプ
商品タイプ吸着式タイプ
ガラス面専用の貼付ベースです。ソーラーセンサーライトダミーカメラタイプ(EDS0796)やソーラーセンサーライト広範囲照射タイプ(EDS0795)をショーウィンドウ等に簡単に取付ができます。高強度で糊が残りずらい、ガラス接着用途に最適のPET素材の両面テープを前面に使用してます。万が一の剥がれに備え、粘着補助フック・チェーンも付属します。
仕様●本体サイズ:W180×H190×D10mm●重量:150g●セット内容:高品質アクリル製貼付ベース×1、粘着補助フック×1、チェーン(30cm)×1、ビス×3
アズワン品番65-6793-38
1個
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
マグネットタイプミラーです。
角度が自在に調整できます。
軽量タイプのミラーです。
ビス止めも可能です。
鏡面飛散防止加工、鏡面が破損しても飛散りにくい加工が施されています。
付属品取付金具
エスコ品番EA724ZS-16
材質鏡面:ガラス、フレーム:樹脂、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)Φ147
質量(g)230
取付場所壁面、天井
曲面R(mm)300
1個
¥2,920
税込¥3,212
当日出荷
キャッチ付ガラス蝶番 XL-GC07-CRと組み合わせて使用すると、ガラス扉をトータルコーディネートできます。ヴィトリススープラなどのガラス引戸用金物を併用して引戸に使用できます。木扉用受座と併用してお使いください。
付属品十字穴付なべ小ねじM4×14
材質亜鉛合金(ZDC)/ABS樹脂
仕上亜鉛合金(ZDC)/ABS樹脂クロムめっき/ブラック
適合ガラス厚(mm)5、6、8
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
マグネットタイプミラーです。
ビス止めも可能です。
角度が自在に調整できます。
軽量タイプのミラーです。
鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。
付属品取付金具
エスコ品番EA724ZS-17
材質鏡面:ガラス、フレーム:樹脂、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)150×180
質量(g)280
取付場所壁面、天井
曲面R(mm)600
1個
¥2,920
税込¥3,212
当日出荷
ガラス扉にマグネットキャッチを使用する際の受け金具です。
両面テープ付のスペーサー(黒色)がセットされています。
用途ガラス扉向け
付属品スペーサー(両面テープ付き、黒色)
材質鋼
取付可能ガラス厚(mm)5
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
タイプオプション(回転式シェーカー)
適合サイズS/M/L
1個
¥2,290
税込¥2,519
6日以内出荷
材質ゴムマグネット
寸法(mm)120×240×0.8(t)
取付方式マグネット
表示内容ガラスくず
アズワン品番65-2306-90
1枚
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
磁石の力で扉が確実に閉まる、インセット扉用ガラスドア用蝶番です。シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。ばねではなく、マグネットを使用しているため長寿命、動きもソフトです。取付ねじを隠す化粧プレート付きです。
用途シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。
材質亜鉛合金(ZDC)
形状通常型
質量(kg)0.58
質量(g)580
種類ガラスドア用丁番
対応ガラス板厚(mm)8、10
適合扉高さ(mm)2000以下
付加機能マグネット付
推奨ねじ十字穴付サラタッピンねじ呼び6
適合扉幅(mm)1000以下
適合扉質量(kg)40kg/ペア以下
適合ガラス厚(mm)8
最大扉高さ(mm)2000
最大扉幅(mm)1000
マグネットの吸着により、ドアの閉時状態を簡易保持する戸当りの受座です。
マグネットで貼付けできる、ポップアップ式のグローブホルダーです。
外形寸法(mm)260×97×140
内径(Φmm)255×80×131
材質ステンレス
1個
¥3,970
税込¥4,367
10日以内出荷
。木工組み立て・釘打ち作業に!。軽量かつ高強度なグラス柄の大五郎 黒シリーズ。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。ネイルキャッチ用マグネット内蔵!(50mm前後の釘が使用できます)。簡易保護キャップ付き。木工製品の組み立てなど傷や跡を付けたくない時に!!。※軽打撃用です。強打撃や連続使用はキャップが破損する恐れがあります。
仕様●頭部重量:約225g
アズワン品番65-9541-18
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。
比重1.1以下
設置場所屋内設置用
粘度範囲(mm2/s)使用液:~30
許容押込圧(kPa)100以下
低温域の温度を高精度で計測することができます。感温部は強力マグネット構造。
炭素鋼などの一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
小型ヘッドで扱いやすいサイズです。
温度範囲(℃)0~200
ヘッド寸法(mm)10×13フッ素樹脂Φ×L
素子白金測温抵抗体(pt100) ClassB 3線式
リード線材質:フッ素樹脂線、長さ:2m
温度(℃)0~200
感温部がマグネット構造になっています。
炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200
ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)
長さ(mm)2
最高温度(℃)200(縦/横共通)
1本
¥17,028
税込¥18,731
24日以内出荷
感温部がマグネット構造になっています。
炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200
ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)
長さ(mm)2
最高温度(℃)200(縦/横共通)
1本
¥18,612
税込¥20,473
24日以内出荷
感温部がマグネット構造になっています。
炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200
ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)
長さ(mm)2
最高温度(℃)200(縦/横共通)
1本
¥17,028
税込¥18,731
24日以内出荷
感温部がマグネット構造になっています。
炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200
ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)
長さ(mm)2
最高温度(℃)200(縦/横共通)
1本
¥17,028
税込¥18,731
24日以内出荷
感温部がマグネット構造になっています。
炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200
ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)
長さ(mm)2
最高温度(℃)200(縦/横共通)
1本
¥18,612
税込¥20,473
24日以内出荷
感温部がマグネット構造になっています。
炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200
ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)
長さ(mm)2
最高温度(℃)200(縦/横共通)
1本
¥18,612
税込¥20,473
24日以内出荷
感温部がマグネット構造になっています。
炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200
ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)
長さ(mm)2
最高温度(℃)200(縦/横共通)
1本
¥17,028
税込¥18,731
24日以内出荷
感温部がマグネット構造になっています。
炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200
ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)
長さ(mm)2
最高温度(℃)200(縦/横共通)
1本
¥18,612
税込¥20,473
24日以内出荷
マグネットドライブ方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液漏れがなく、シール交換の手間も軽減しました。メイン材質にGFRPP(グラスファイバー強化ポリプロピレン)を採用していますので耐食性に優れ、幅広い薬液を取り扱うことができます。ポンプ部はユニット化されたわずかな部品で構成されていますので、分解・点検は驚くほど簡単です。
電源(V)AC100(電源プラグは付属しません)
角度調節、着脱がワンタッチの強力マグネットタイプです。
磁力がつかない場所でも、スチール製補助プレートでしっかり固定できます。
型式丸型
仕様マグネットタイプ、屋内外両用
付属品スチール製補助プレート(粘着テープ付)
トラスコ品番305-7071
質量(kg)0.28
寸法(幅W×高さH)(mm)148×240
材質(ミラー)ガラス
材質(枠)ABS樹脂
像の大きさ(曲面R)120
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ガラス扉の小口を保護するシール材です。開き戸に適したマグネット付です。マグネットにより水が漏れにくくなります。マグネット付戸当たりとして使用できます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)
色半透明
種類エッジシール
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ