1,504件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
びんもフタも透明、スタッキングできる広口容器
材質(本体)ソーダガラス 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)約100 クリア 目盛なし 色(フタ)クリア 材質(フタ)PMMA(アクリル) 熱変形温度(℃)キャップ/約70、パッキン/約40 材質(パッキン)LDPE(低密度ポリエチレン)
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

A&Dガラス保存容器
エコ商品
粘度計用ガラス保存容器(容量約60ml、内径47mm)10個セット
適合SV-A/SV-H/SVシリーズ トラスコ品番838-3404 容量(mL)約60(内径Φ47mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

様々な用途に応じて保存できる容器です。
材質ソーダガラス 口径(Φmm)98 最大径(Φmm)105
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持ち、化学的に安定で優れた耐食性を示す保存瓶です。
材質ホウケイ酸ガラス3.3DURAN(R) 係数(熱膨張)33×10-7/℃(20℃~300℃)
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱ガラス製で、熱湯消毒ができ、酸や塩分にも強い。 フタを外して家庭用オーブン・電子レンジでご使用できます。(冷凍不可、高出力(業務用)レンジ、オーブン使用不可)
材質本体/耐熱ガラス(耐熱温度差120℃)、蓋/ポリプロピレン(耐熱120℃)、パッキン/シリコンゴム(耐熱240℃)
1個
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UDパッキン(ベロ付)なので、脱気(真空)解除が容易になりました。
材質本体・フタ/並ガラス、パッキン/シリコン、金具/18-8ステンレス
1個
1,841 税込2,025
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱ガラス密封保存容器。
材質(フタ)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーン 形状角形 機能ロック機能付き 電子レンジ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質耐熱ガラス製器具 ふた:ポリプロピレン(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃) 容量(mL)1400 質量(g)840 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×170×70
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

耐熱ガラス製保存容器丸3個セット。耐熱ガラス製保存容器・丸は電子レンジ使用可能。3サイズ展開で少し残ったおかずなどの保存や作り置きおかずなど、用途に合わせて選べるサイズ展開です。
材質本体/耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレン 形状丸形 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)S:113×111×52、M:141×137×65、L:169×167×77 箱寸法(mm)173×173×83 アズワン品番67-3056-07 電子レンジ
1箱(18セット)
48,980 税込53,878
11日以内出荷

アイリスオーヤマ耐熱ガラス容器 2点セット
電子レンジやオーブンで使用できる耐熱ガラス容器です。 作り置きの保存やそのまま食卓へお皿代わりに並べたり、スイーツ作りなど様々な用途で活躍します。 フタはパッキン付きで密閉性があり、汁物もこぼれにくくなっています。 色移りや匂い移りがしにくいので、酸や塩分の強い料理やカレーなども入れられます。 特大サイズでカレーの保存やオーブン料理に適しています。 積み重ねて置けるので冷蔵庫の中もすっきりします。 中身が確認しやすいクリア容器です。 油汚れも落ちやすく、洗うのがラクです。 食洗機対応です。
材質本体:ホウケイ酸ガラス、フタ:ポリカーボネート、パッキン:シリコーンゴム 容量(mL)約1520 電子レンジ 形状角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×175×76 質量(g)約900 使用区分オーブン用/電子レンジ用 セット内容角型LLサイズ 2個 耐冷温度(℃)-18 耐熱温度(℃)350(温度差120)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーブン・レンジ・食洗機OK。安心の日本製耐熱ガラス。調理にも保存にも使えるので便利です。
材質本体:耐熱ガラス フタ:ポリプロピレン
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外線を完全シャットアウト。光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。紫外線や光に弱い薬品などの保存に最適です。
容量(L)10 遮光 材質(本体)ポリエチレン 全高(mm)398 口径(Φmm)95 外径(Φmm)217 材質(コック)ポリプロピレン 材質(キャップ)ポリエチレン 材質(取手)ポリプロピレン 材質(中栓)ポリエチレン ねじ山20A 取手両手
1本
4,898 税込5,388
欠品中

耐熱ガラス製保存容器丸3個セット。耐熱ガラス製保存容器・丸は電子レンジ使用可能。3サイズ展開で少し残ったおかずなどの保存や作り置きおかずなど、用途に合わせて選べるサイズ展開です。
材質本体/耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレン 形状丸形 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)S:113×111×52、M:141×137×65、L:169×167×77 箱寸法(mm)173×173×83 アズワン品番67-3056-08 電子レンジ
1箱(18セット)
48,980 税込53,878
11日以内出荷

1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱ガラス製保存容器です。調理してそのまま食卓へ。長方形の保存容器は冷蔵庫の奥行きを活かした省スペース収納です。フタをしたまま電子レンジ、フタを外してオーブンOKです。※個箱は付いていません。
材質本体/耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレン 形状 電子レンジ
1箱(12個)
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質(本体)ポリエチレン(PE) 色(本体) 耐熱温度(℃)80 仕様中栓付 目盛なし 色(フタ) 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

空気を抜いて新鮮食材を長期保存。密閉度が高いため参加を防ぎ、湿気にくく食材が傷みにくい魔法のような保存容器。空気がない分、から揚げや梅酒作りや漬け物など漬け料理に最適。ガラス製なのでにおいうつりや色うつりもない。
用途真空保存、密封保存、密閉保存、保存容器、ストッカーとして。 材質容器/ガラス 上蓋/シリコン・ABS樹脂・ステンレススチール 形状丸形
1個
2,188 税込2,407
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジャムやピクルスなどの保存に便利な保存瓶。保存したい食材に合わせて選べるサイズ。
材質本体・蓋:ソーダガラス、金属部:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム
1個
489 税込538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワン保存瓶
軽量で密閉性に優れています。内容物の確認ができます。
材質本体/ステンレス(SUS304)、透明フタ/アクリル、パッキン/シリコン、金具/スチールクロームメッキ 仕様透明フタ付き 表面処理真鍮クロムメッキ
1個
2,670 税込2,937
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン保存瓶
軽量で密閉性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコン、金具/スチールクロームメッキ 仕様ステンレスフタ付き 表面処理真鍮クロムメッキ
1個
4,060 税込4,466
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ耐熱ガラス容器 8点セット
電子レンジやオーブンで使用できる耐熱ガラス容器です。 作り置きの保存やそのまま食卓へお皿代わりに並べたり、スイーツ作りなど様々な用途で活躍します。 フタはパッキン付きで密閉性があり、汁物もこぼれにくくなっています。 色移りや匂い移りがしにくいので、酸や塩分の強い料理やカレーなども入れられます。 積み重ねて置けるので冷蔵庫の中もすっきりします。 中身が確認しやすいクリア容器です。 料理にも保存にも使いやすいセットです。 重ねてコンパクトに収納できます。 油汚れも落ちやすく、洗うのがラクです。 食洗機対応です。
材質本体:ホウケイ酸ガラス、フタ:ポリカーボネート、パッキン:シリコーンゴム 容量(mL)SS:約180、S:約370、M:約630、L:約1040 電子レンジ 形状 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)SS:約120×83×47、S:約145×107×56、M:約170×125×60、L:約197×148×68 質量(g)SS:約220、S:約360、M:約470、L:約680 使用区分オーブン用/電子レンジ用 セット内容角型SSサイズ、Sサイズ、Mサイズ、Lサイズ 各2個 耐冷温度(℃)-18 耐熱温度(℃)350(温度差120)
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン保存瓶
軽量で密閉性に優れています。
容量(mL)1250 種別ステンレスフタ付き 1250mL アズワン品番1-3298-16
1個
5,240 税込5,764
当日出荷

アズワン保存瓶
軽量で密閉性に優れています。内容物の確認ができます。
容量(mL)1250 種別透明フタ付き 1250mL アズワン品番1-3298-15
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛付き 材質(本体)LDPE 口内径(Φmm)Φ40 材質(キャップ)LDPE 材質(ノズル)HDPE
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


調理してそのまま食卓へ。
用途長方形の保存容器は冷蔵庫の奥行きを活かした省スペース収納。フタをしたまま電子レンジ、フタを外してオーブンOKです。 材質本体ガラス:耐熱ガラス「HARIO Glass」、フタ:ポリプロピレン 形状 電子レンジ
1個
909 税込1,000
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)有機溶媒保存瓶
キャップを中栓・外栓の二重蓋にすると共に透明摺りとしている為、機密性が高く、揮発性溶液等の長期保存に最適です。(中栓・外栓各サイズ共互換性あり。)。ガスクロマトグラフや分光光度計等の、有機溶液で調整した標準液の保存に有効です。
外栓共通共通摺合せ24 中栓共通共通摺合せ15
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラブディポット高気密保存瓶
容器とフタの締め付けが楽にできる外周リング付きの構造です。上部キャップを開けてマイクロシリンジで内容物を取り出せます。
材質フタ/PTFE(フッ素樹脂)、フタ部Oリング/バイトン(R)、容器/硼珪酸ガラス
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)有機溶媒保存瓶
キャップを中栓・外栓の二重蓋にすると共に透明摺りとしている為、機密性が高く、揮発性溶液等の長期保存に最適です。(中栓・外栓各サイズ共互換性あり。)。ガスクロマトグラフや分光光度計等の、有機溶液で調整した標準液の保存に有効です。目盛りは脱落がなく耐薬品性に優れたシルバーステイン目盛りになっています。(透明びん)
透明 外栓共通共通摺合せ24 中栓共通共通摺合せ15
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中栓、外栓ともに透明摺合せの二重栓になっていて気密性がとても高く、揮発性の高い溶媒の保存や、貴重な試薬や分析のために調整したサンプルの保存等に適しています。
外栓共通24 中栓共通15
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

正方形なので、隙間なく収納できます。中栓付き。目盛り付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質ポリエチレン(PE) 目盛あり 仕様目盛付、中栓付 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
118 税込130
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


クラルテ 耐熱ガラス製 保存容器は、食料保存・温め・食器など様々なシーンで活躍する保存容器です。食洗器も使用可能で蓋を4面ロックすれば密閉力がアップします。
用途食材や食料の保存に。 材質耐熱ガラス 形状 機能ロック 電子レンジ
1セット
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


耐熱ガラス製で、熱湯消毒ができ、酸や塩分にも強い。 フタを外して家庭用オーブン・電子レンジでご使用できます。(冷凍不可、高出力(業務用)レンジ、オーブン使用不可)
材質本体/耐熱ガラス(耐熱温度差120℃)、蓋/ポリプロピレン(耐熱120℃)、パッキン/シリコンゴム(耐熱240℃)
1個
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱ガラス製の保存容器3個セット。食卓に並べた後、フタをしてそのまま冷蔵庫保存できる保存容器。フタを外せばオーブンでもご利用頂けます。
用途電子レンジ・食洗機使用OK 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)S/112×157×56 M/143×139×62 質量(g)760 材質本体/耐熱ガラス フタ/ポリプロピレン 形状角形
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
78 税込86
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐熱ガラス製で、熱湯消毒ができ、酸や塩分にも強い。 フタを外して家庭用オーブン・電子レンジでご使用できます。(冷凍不可、高出力(業務用)レンジ、オーブン使用不可)
材質本体/耐熱ガラス(耐熱温度差120℃)、蓋/ポリプロピレン(耐熱120℃)、パッキン/シリコンゴム(耐熱240℃)
1個
619 税込681
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)