耐熱ガラス密封保存容器。
材質(フタ)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーン
形状角形
機能ロック機能付き
電子レンジ○
びんもフタも透明、スタッキングできる広口容器
材質(本体)ソーダガラス
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)約100
色クリア
目盛なし
色(フタ)クリア
材質(フタ)PMMA(アクリル)
熱変形温度(℃)キャップ/約70、パッキン/約40
材質(パッキン)LDPE(低密度ポリエチレン)
様々な用途に応じて保存できる容器です。
材質ソーダガラス
口径(Φmm)98
最大径(Φmm)105
オーブン・レンジ・食洗機OK。安心の日本製耐熱ガラス。調理にも保存にも使えるので便利です。
材質本体:耐熱ガラス フタ:ポリプロピレン
熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持ち、化学的に安定で優れた耐食性を示す保存瓶です。
材質ホウケイ酸ガラス3.3DURAN(R)
係数(熱膨張)33×10-7/℃(20℃~300℃)
耐熱ガラス製で、熱湯消毒ができ、酸や塩分にも強い。
フタを外して家庭用オーブン・電子レンジでご使用できます。(冷凍不可、高出力(業務用)レンジ、オーブン使用不可)
材質本体/耐熱ガラス(耐熱温度差120℃)、蓋/ポリプロピレン(耐熱120℃)、パッキン/シリコンゴム(耐熱240℃)
粘度計用ガラス保存容器(容量約60ml、内径47mm)10個セット
適合SV-A/SV-H/SVシリーズ
トラスコ品番838-3404
容量(mL)約60(内径Φ47mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
材質耐熱ガラス製器具、ふた:ポリプロピレン(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)
形状長方形
用途保存容器として。
色(本体)クリア
材質ソーダガラス
色(フタ)白
材質(フタ)ブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱ガラス密封保存容器。
材質(フタ)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーン
形状角形
機能ロック機能付き
電子レンジ○
UDパッキン(ベロ付)なので、脱気(真空)解除が容易になりました。
材質本体・フタ/並ガラス、パッキン/シリコン、金具/18-8ステンレス
耐熱ガラス製の保存容器3個セット。食卓に並べた後、フタをしてそのまま冷蔵庫保存できる保存容器。フタを外せばオーブンでもご利用頂けます。
用途電子レンジ・食洗機使用OK
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)S/112×157×56 M/143×139×62
質量(g)760
材質本体/耐熱ガラス フタ/ポリプロピレン
形状角形
耐熱ガラス製保存容器丸3個セット。耐熱ガラス製保存容器・丸は電子レンジ使用可能。3サイズ展開で少し残ったおかずなどの保存や作り置きおかずなど、用途に合わせて選べるサイズ展開です。
材質本体/耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレン
形状丸形
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)S:113×111×52、M:141×137×65、L:169×167×77
箱寸法(mm)173×173×83
アズワン品番67-3056-07
電子レンジ○
1箱(18セット)
¥48,980
税込¥53,878
11日以内出荷
耐熱ガラス製保存容器丸3個セット。耐熱ガラス製保存容器・丸は電子レンジ使用可能。3サイズ展開で少し残ったおかずなどの保存や作り置きおかずなど、用途に合わせて選べるサイズ展開です。
材質本体/耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレン
形状丸形
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)S:113×111×52、M:141×137×65、L:169×167×77
箱寸法(mm)173×173×83
アズワン品番67-3056-08
電子レンジ○
1箱(18セット)
¥48,980
税込¥53,878
11日以内出荷
固体・液体を密閉できるガラスの保存容器です。5色のPCカバー付で、仕分け、分類に最適です。
材質本体:ソーダガラス、カバー・スプーン:ポリプロピレン(PP)、パッキン:シリコーンゴム、フタ:AS樹脂
調理してそのまま食卓へ。
用途長方形の保存容器は冷蔵庫の奥行きを活かした省スペース収納。フタをしたまま電子レンジ、フタを外してオーブンOKです。
材質本体ガラス:耐熱ガラス「HARIO Glass」、フタ:ポリプロピレン
形状角
電子レンジ○
空気を抜いて新鮮食材を長期保存。密閉度が高いため参加を防ぎ、湿気にくく食材が傷みにくい魔法のような保存容器。空気がない分、から揚げや梅酒作りや漬け物など漬け料理に最適。ガラス製なのでにおいうつりや色うつりもない。
用途真空保存、密封保存、密閉保存、保存容器、ストッカーとして。
材質容器/ガラス 上蓋/シリコン・ABS樹脂・ステンレススチール
形状丸形
テーブルトップシリーズ本体に新素材トライタン(Tritan)を採用。BPAを含まない、透明性、耐衝撃性に優れた保存容器です。ガラスのような透明度と抜群の耐久性を兼ね備え、電子レンジ、食器洗浄機でもご使用いただけます。ロック&ロックの名の通り、4面ロックとシリコンパッキンで汁も臭いも漏らしません。テーブルウェアにも使える保存容器。ガラスのような透明感。保存容器としてはもちろん、蓋をはずしてそのまま器としてご使用いただけます。
形状丸形
機能ロック機能付き
電子レンジ○(500W,600Wのみ)
パッキン付の4箇所ロックで完全密閉、耐熱・耐冷で『汁漏れ』『臭い漏れ』心配なし。便利な容器目盛付き。パッキンが簡単に取り外せて洗えます。容器本体に凹凸がなく洗いやすいデザインです。『銀イオン』配合で抗菌機能が加わりました。
用途食品保存容器
トラスコ品番868-4139
材質本体・フタ:PP(ポリプロピレン)、パッキン:シリコンゴム
色ナチュラル
容量(L)4.6
外寸法・幅(mm)163
外寸法・高さ(mm)177
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)227
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
電子レンジやオーブンで使用できる耐熱ガラス容器です。
作り置きの保存やそのまま食卓へお皿代わりに並べたり、スイーツ作りなど様々な用途で活躍します。
フタはパッキン付きで密閉性があり、汁物もこぼれにくくなっています。
色移りや匂い移りがしにくいので、酸や塩分の強い料理やカレーなども入れられます。
特大サイズでカレーの保存やオーブン料理に適しています。
積み重ねて置けるので冷蔵庫の中もすっきりします。
中身が確認しやすいクリア容器です。
油汚れも落ちやすく、洗うのがラクです。
食洗機対応です。
材質本体:ホウケイ酸ガラス、フタ:ポリカーボネート、パッキン:シリコーンゴム
容量(mL)約1520
電子レンジ○
形状角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×175×76
質量(g)約900
使用区分オーブン用/電子レンジ用
セット内容角型LLサイズ 2個
耐冷温度(℃)-18
耐熱温度(℃)350(温度差120)
耐熱ガラス製で、熱湯消毒ができ、酸や塩分にも強い。
フタを外して家庭用オーブン・電子レンジでご使用できます。(冷凍不可、高出力(業務用)レンジ、オーブン使用不可)
材質本体/耐熱ガラス(耐熱温度差120℃)、蓋/ポリプロピレン(耐熱120℃)、パッキン/シリコンゴム(耐熱240℃)
軽量で密閉性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコン、金具/スチールクロームメッキ
仕様ステンレスフタ付き
表面処理真鍮クロムメッキ
軽量で密閉性に優れています。内容物の確認ができます。
材質本体/ステンレス(SUS304)、透明フタ/アクリル、パッキン/シリコン、金具/スチールクロームメッキ
仕様透明フタ付き
表面処理真鍮クロムメッキ
軽量で密閉性に優れています。内容物の確認ができます。
容量(mL)1250
種別透明フタ付き 1250mL
アズワン品番1-3298-15
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
軽量で密閉性に優れています。
容量(mL)1250
種別ステンレスフタ付き 1250mL
アズワン品番1-3298-16
1個
¥5,240
税込¥5,764
当日出荷
中身の確認が容易な半透明タイプです。
密閉性に優れたスナップキャップタイプです。
材質本体/PP、キャップ/LDPE
耐用温度(℃)-100~100
耐熱ガラス製で、熱湯消毒ができ、酸や塩分にも強い。
フタを外して家庭用オーブン・電子レンジでご使用できます。(冷凍不可、高出力(業務用)レンジ、オーブン使用不可)
材質本体/耐熱ガラス(耐熱温度差120℃)、蓋/ポリプロピレン(耐熱120℃)、パッキン/シリコンゴム(耐熱240℃)
簡単密閉、耐熱ガラス保存容器。ふたを押して空気が抜ける。しっかり密閉。ふたを外してレンジ・オーブンに使用できる。そのまま食器として食卓へ。食器洗い乾燥機対応。オーブン・電子レンジ以外の加熱器具では使用し二でください。破損の原因になります。また、熱源が当たるオーブンでの使用はできません。オーブン・電子レンジに使用する際は、ふたを取り外してください。
材質本体:耐熱ガラス製器具(耐熱温度差:120度)、ふた:強化ガラス製器具(全面物理強化)、フレーム:シリコーンゴム(耐熱温度180度 耐冷温度-20度)
蒸気弁を開ければ、フタをしたまま電子レンジOK。容器はにおい移りしにくいガラス製。
材質耐熱ガラス製器具、ふた:ポリプロピレン、パッキン・蒸気弁:シリコーンゴム
形状角型
容量(mL)380
質量(g)340/個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×115×高さ55
1組
¥849
税込¥934
翌々日出荷
材質耐熱ガラス製器具 使用区分/オーブン・電子レンジ用 耐熱温度差120℃ その他の材料/ふた:ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃) パッキン・蒸気弁:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
UDパッキン(ベロ付き)ですので、脱気(真空)解除が容易です。
取っ手付きです。
材質本体・フタ/ソーダ石灰ガラス、パッキン/シリコン、金具・取っ手/SUS304
容量(L)2
アズワン品番5-139-13
口内径×胴径×高さ(mm)Φ85×130.5×233
1個
¥2,170
税込¥2,387
当日出荷
材質耐熱ガラス製器具 使用区分/オーブン・電子レンジ用 耐熱温度差120℃ その他の材料/ふた:ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃) パッキン・蒸気弁:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
材質耐熱ガラス製器具 使用区分/オーブン・電子レンジ用 耐熱温度差120℃ その他の材料/ふた:ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃) パッキン・蒸気弁:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
容器とフタの締め付けが楽にできる外周リング付きの構造です。上部キャップを開けてマイクロシリンジで内容物を取り出せます。
材質フタ/PTFE(フッ素樹脂)、フタ部Oリング/バイトン(R)、容器/硼珪酸ガラス
分析用に調整したサンプルの保存に適します。キャップ部はシール性が高く、沸点の低い溶媒を用いても、溶液濃度を長期に渡り一定に保てます。
透明共通摺合せスタンダードカプセル、目盛付き。
摺合せ中栓 共通:15、外栓 共通:24
クラルテ 耐熱ガラス製 保存容器は、食料保存・温め・食器など様々なシーンで活躍する保存容器です。食洗器も使用可能で蓋を4面ロックすれば密閉力がアップします。
用途食材や食料の保存に。
材質耐熱ガラス
形状角
機能ロック
電子レンジ○
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ