直径40mmまでのガラス管を簡単に切ることができます。
アズワン品番6-539-07
材質本体/ アルミダイキャスト
切断可能 外径(Φmm)5~40
1個
¥9,090
税込¥9,999
当日出荷
刃先は超硬を使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。
用途板ガラスの切断
全長(mm)174
質量(g)29
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
材質フロートガラス(厚さ:3~12mm)
形状平板・平プレート
板厚(mm)3~12
穴数2
寸法LA(mm)30~2200
寸法WA(mm)30~1000
材種フロートガラス
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴
ガラス管を安全に、簡単かつきれいに切ることができます。硬質ガラスの切断はできません。
適合パイプ径(Φmm)5~20
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
材質フロートガラス(厚さ:3~12mm)
形状平板・平プレート
板厚(mm)3~12
穴数1
寸法LA(mm)30~2200
寸法WA(mm)30~1000
材種フロートガラス
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴
ダイヤモンド刃仕様で切れ味抜群
用途ガラスの切断に
全長(mm)180
幅(mm)12.5
刃長(mm)約3
質量(g)50
材質(刃)ダイヤモンド
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
材質フロートガラス(厚さ:3~12mm)
形状平板・平プレート
板厚(mm)3~12
穴数4
寸法LA(mm)30~2200
寸法WA(mm)30~1000
材種フロートガラス
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20
適合切断材塩ビ波板・ガラス切断用、超硬チップ背研磨用
ダイヤ幅(mm)15
1枚
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
形状平板・平プレート
穴数0
サービス分類オーダー・加工
クロムメッキです。Φ30mmまでのガラス管切断に使えます。
寸法(mm)60×65
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
刃先はダイヤモンドを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。
用途板ガラスの切断
材質(刃)ダイヤモンド
全長(mm)179
質量(g)32
両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途石材、ガラス
粒度36
厚さ(mm)2.3
穴径(Φmm)15
硬度M
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)80
外径(Φmm)105
砥粒GC
適合材石材、ガラス
1枚
¥489
税込¥538
当日出荷
回転工具に取付けて研削、円盤型では切断しにくい箇所もオフセット型なので楽々です。
用途ガラス、樹脂、陶器等の切断、研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34
外径(mm)25
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材ガラス、樹脂、陶器等
1本
¥859
税込¥945
6日以内出荷
板ガラスや鏡板の直線切・曲線切に最適です。超硬ローラーの発明開発社、日研ダイヤの独占技術により製作された、高品質ガラス切りです。グリップの形状は入力安定性の研究により生み出され、指当・定規当引きのバランスがよく、使いやすさ抜群です。オイル注入式のため切粉が出にくく安定切断ができます。
用途板厚2~6mmまでの板ガラスや鏡板の切断。
切断板厚(mm)2~6
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途ガラス、タイル、石材などの切断
ノコ刃周速(m/min)130~200 (無段電子コントロール付)
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)100
付属品ダイヤモンドブレード、水槽タンクセット、角度切りガイド、集塵ゴムパイプ、集塵アダプター、本体取付ネジ
寸法(mm)395×280×670(水槽タンク部含む)
テーブル寸法(mm)200×200(右45度まで傾斜可)
質量(kg)5.5(水槽タンク部含む)
定格使用時間(分)30
仕様(刃のスピード)130~200m/分
取付可能寸法(mm)(刃)幅3~6×1060
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
用途金属、プラスチックなどの切断
適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)
材質レジ砥石(グラスファーバー入)
穴径(Φmm)10
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)50×10×1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
レジ砥石をグラスファイバーで覆い砥石のかけや割れに強くした砥石です。
用途薄い金属、プラスチックなどの切断
径(Φmm)22
粒度80番
材質レジ砥石、グラスファイバー
長さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
シャフト径(Φmm)2.35
RoHS指令(10物質対応)対応
材質超硬合金
全長(mm)205
切断能力(mm)3
アズワン品番64-7940-11
1本
¥4,740
税込¥5,214
翌日出荷
[EA809PX-21用]切断砥石
金属、プラスチックなどの切断
仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):1.3●最大回転数:15,000rpm●入数:3枚
アズワン品番65-2222-54
1個(3個)
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
素早く攻めて早く切る・速攻切断キレモノ。カットスピードが速い!。スリップしない&バリが少ない!。最高級セラミック砥粒使用。ラフサイドによる抜群の切れ味。劣化しない真空パック採用。超特殊ガラスクロス採用により最高周速度80m/sに対応
用途ステンレスパイプ・ステン板・アングル材・丸棒・ライニング管の切断
適合材ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・FRP・金属全般
外径(Φmm)105
粒度46
穴径(Φmm)15
厚さ(mm)1
砥粒セラミック砥粒
種別BF
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1パック(10枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
先端刃は交換可能です。
先端刃にはカーバイドを使用し切れ味が良く長持ちします。
木製のハンドルは手に馴染みやすいです。
あてた定規の端から2.5mm先が切れます。
用途ガラスの切断に。
材質(刃)カーバイド
全長(mm)146
切断厚(mm)3~6
刃先角度(°)135
材質(ハンドル)木材
トラスコ品番258-0618
アズワン品番65-1978-09
1丁
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。
基材の引張強度は強靭です。
耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。
ダクトシールなど耐熱固定用に。
用途溶接・研磨時の周辺マスキング。
色ホワイト
粘着力(N/10mm)4.31
引張強度(N/10mm)251
UL規格UL510、F.A.R25.853(E124809)
先端刃にはカーバイドを使用し切れ味が良く長持ちします。
プラスチック製のハンドルで非常に軽いです。
ハンドルは握りやすい形状になっています。
ホイールホルダーが丈夫で直線が引きやすいです。
あてた定規の端から2.5mm先が切れます。
用途ガラスの切断に。
材質(刃)カーバイド
全長(mm)180
切断厚(mm)2~6
刃先角度(°)138
材質(ハンドル)プラスチック
トラスコ品番258-0620
アズワン品番65-1978-05
1丁
¥4,798
税込¥5,278
9日以内出荷
ガラスカッターに後付けするハンドルです。
取り付けることで力を入れやすく正確な作業が可能で疲れにくいです。
用途ガラスの切断に。
全長(mm)130
適合機種BO2000.M、BO2000.P、BO5000.0
材質プラスチック
トラスコ品番258-0625
アズワン品番65-1978-06
1丁
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。
防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。
建設仕様適合品。
用途ダクトシール用、保温材目地用
粘着力(N/10mm)4.7
両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途石材、ガラス
粒度36
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)22
硬度M
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)80
外径(Φmm)180
砥粒GC
適合材石材
1枚
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
キャップとチューブは一体成形で、ノズルは液漏れ防止タイプ。液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)PP
材質(ノズル)PPCO
特殊硬質合金製ローラー刃。直線切り・曲線切りが可能。オイルでスムーズに筋付け。握り易いグリップ付。
用途普通ガラス・網入りガラス・すりガラスの切断に。
全長(mm)180
質量(g)62
切断能力(mm)厚さ3~8
材質(刃)特殊硬質合金
アズワン品番64-8926-82
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ガラス瓶の加工などに最適です。刃先に工業用ダイヤモンドが電着されているのでガラス・セラミック等を切断できます。
用途ガラス・瓶の切断作業。
材質工業用ダイヤモンド
刃厚(mm)0.65
1本
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
優れたコストパフォーマンスと高い耐久性を実現した1.2mm刃厚の切断砥石です。一級砥粒100%WAに独自技術の加工を施し、高い耐摩耗性と切れ味を実現しました。安全性を高めるために両面8目125gガラスクロス補強を採用し破壊耐性を有します。
用途ステンレス、鉄、アングル、丸棒、一般鋼材の切断に。
トラスコ品番360-3043
粒度(#)46
砥材WA
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500
硬度R
外径(Φmm)107
刃厚(mm)1.2
最高使用周速度(m/s)76
1箱(10枚)
¥819
税込¥901
当日出荷
交換用の替刃です。
用途ガラスの切断に。
材質(刃)カーバイド
全長(mm)70
刃先角度(°)135
適合機種BO400.0
トラスコ品番258-0616
アズワン品番65-1978-10
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ